カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
    • フィルタレギュレータ(9)
絞り込み
圧力計
  • なし(4)
  • 圧力計付(9)
接続口径
  • 1/4(5)
  • 3/8(5)
  • 1/2(5)
  • 3/4(1)
  • Rc(PT)1/4(7)
  • Rc(PT)3/8(2)
  • Rc(PT)1/2(9)
設定圧力範囲(MPa)
  • 0.05~0.35(1)
  • 0.05~0.85(9)
オートドレン仕様
  • その他(1)
  • オートドレン(NC)(3)
  • オートドレン(NO)(6)
  • 手動(6)
流れ方向
  • 右→左(4)
  • 左→右(4)
ねじの種類
  • Rc
  • G(4)
  • NPT(4)
排気機構
  • ノンリリーフタイプ(1)
  • リリーフタイプ(9)
ノンリリーフタイプ・リリーフタイプ
ブランド
  • CKD(9)
CKD
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「w4000」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
F.Rコンビネーション 白色シリーズ C□020-W・C2520-W CKDF.Rコンビネーション 白色シリーズ C□020-W・C2520-WCKD
15,307税込16,838
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
フィルターとレギュレータを一体化
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ねじの種類Rcリリーフリリーフ機構付圧力計標準圧力計(G401-W)付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)5標準装備品圧力計、ブラケット、ボウルガード
フィルタ・レギュレータ(セレックス) CKDフィルタ・レギュレータ(セレックス)CKD(12件のレビュー)
9,298税込10,228
1個
当日出荷
エアフィルターとレギュレータをコンパクトに一体化しました。空気中のドレン・ダストを除去し、圧力を調整します。小形・大流量のFRL2000シリーズです。面間寸法50mmでコンパクトです。新素材エレメント採用で高性能です。
使用流体圧縮空気ろ過度(μm)5
フィルタ・レギュレータ(セレックス) オートドレン付 CKDフィルタ・レギュレータ(セレックス) オートドレン付CKD(7件のレビュー)
11,119税込12,231
1個
当日出荷
エアフィルターとレギュレーターをコンパクトに一体化
ろ過度(μm)5ねじの種類Rc使用流体圧縮空気
W4000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ CKDW4000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズCKD
3,598税込3,958特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
フィルタレギュレータ 白色シリーズ W□000-W CKDフィルタレギュレータ 白色シリーズ W□000-WCKD
8,980税込9,878
1個
当日出荷から11日以内出荷
フィルターとレギュレータを一体化
ろ過度(μm)5
フィルタレギュレター 屋外シリーズ WW□000-W CKDフィルタレギュレター 屋外シリーズ WW□000-WCKD
29,650税込32,615
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
ねじの種類Rc使用流体圧縮空気設定圧力(MPa)0.05~0.85リリーフリリーフ機構付
屋外向け商品WPシリーズ フィルタ・レギュレータ WW□000-Wシリーズ CKD屋外向け商品WPシリーズ フィルタ・レギュレータ WW□000-WシリーズCKD
31,825税込35,008
1台
10日以内出荷から20日以内出荷
屋外で使用可能なフィルタ・レギュレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に周囲温度が低い環境でのご使用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気設定圧力(MPa)0.05~0.85保証期間納入後1年間流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)ドレン排出手動ペットコック付耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応リリーフリリーフ機構付
屋外向け商品WPシリーズ フィルタ・レギュレータ オートドレン(NCタイプ)WW□000-W-F1シリーズ CKD屋外向け商品WPシリーズ フィルタ・レギュレータ オートドレン(NCタイプ)WW□000-W-F1シリーズCKD
31,513税込34,664
1台
10日以内出荷から17日以内出荷
屋外で使用可能なフィルタ・レギュレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に周囲温度が低い環境でのご使用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気設定圧力(MPa)0.05~0.85保証期間納入後1年間流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)ドレン排出手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応リリーフリリーフ機構付
屋外向け商品WPシリーズ フィルタ・レギュレータ オートドレン(NOタイプ) WW□000-W-Fシリーズ CKD屋外向け商品WPシリーズ フィルタ・レギュレータ オートドレン(NOタイプ) WW□000-W-FシリーズCKD
31,513税込34,664
1台
10日以内出荷から17日以内出荷
屋外で使用可能なフィルタ・レギュレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に周囲温度が低い環境でのご使用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気設定圧力(MPa)0.05~0.85保証期間納入後1年間流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)ドレン排出手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応リリーフリリーフ機構付