カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(140)
- 建築金物(7)
- 自動車補修部品(6)
- 建材・エクステリア(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- バイク部品(2)
- 整備工具・収納(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
「w4s1-05d」の検索結果

大径用カップ型オイルフィルタレンチ
KTC(14件のレビュー)¥5,098税込¥5,6081個当日出荷インサート製法の採用により、ドライブ角部に鉄(鋼材)を使用、アルミ部も厚さを増し耐力を向上させました。用途2~4tクラスのトラック、バス等のエンジンオイルフィルターカートリッジの脱着作業。仕様大型車用差込角(mm)12.7
M.2 SSD PCI-ExpressGen3x4 1TB R:3500MB/s W:3000MB/s 3D TLC 5年保証
Apacer¥48,980税込¥53,8781個欠品中超高速PCIe Gen 3x4。最新のNVMe 1.3接続に準拠。超薄型・軽量のM.2インターフェース。連続読み出し速度は最大3500MB/s、連続書き込み速度は最大3000MB/s。アルミニウム製ヒートシンクが効果的に温度を最大25%低下。安心の5年間保証。容量(TB)1
防水リモートコントロール
RICOH(リコー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷水に濡れても安心の日常生活防水タイプのリモコンです。 対応コンパクトデジタルカメラではズーム操作も可能です。ストラップ通し付です。適合機種WG-40、WG-5 GPS、WG-30、WG-4(GPS)、WG-20、WG-10、WG-3(GPS)、X-5、Optio WG-1(GPS)、WG-2 (GPS)、RZ18、VS20、S1、W90、I-10、645D、645Z、K-5、K-5 II(s)、K-3、K-3 II、PENTAX Q、Q10、Q7、Q-S1、K-01、K-30、K-50、K-S1、K-S2(2015年9月現在)
左レバー
KIJIMA(キジマ)(30件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷から6日以内出荷ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。左右区別左
環付スナップフックNBL型 スイベルタイプ NBLシリーズ
水本機械製作所¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から7日以内出荷環付きは不用意にフックが開くことがなく、より安心です。、アイの部分がスイベルで回転しますので、チェーンなどが絡みません。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
スナップフックBL型 スイベルタイプ BLシリーズ
水本機械製作所¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から6日以内出荷アイの部分が回転するので連結した時にからみません。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
ステンレス オープンアイボルト ブネジ
水本機械製作所¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷ドライバーで簡単に開けることができるので、ボルト施工後にパイプなどを通すことが容易です。機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
Sカンフック
水本機械製作所¥499税込¥5491個7日以内出荷から8日以内出荷フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用。
環付スナップフックNBL型 ベルトタイプ NBLシリーズ
水本機械製作所¥1,898税込¥2,0881個8日以内出荷環付きは不用意にフックが開くことがなく、より安心です。、アイの部分がスイベルで回転しますので、チェーンなどが絡みません。、アイの部分に直線部分があり、幅のあるベルトと接続可能です。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
スナップフックBL型 ベルトタイプ BLシリーズ
水本機械製作所¥1,398税込¥1,5381個8日以内出荷アイの部分が回転するので連結した時にからみません。、アイに直線部分があり、幅のあるベルトと接続可能です。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
フック ステンレス
水本機械製作所¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷アイの部分に直線部分があり、幅のあるベルトと接続可能です。仕様●使用荷重(kN):0.20●D(mm):4●L(mm):90●S(mm):14●W1(mm):26●W2(mm):29●H(mm):4●t(mm):5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:418-5794アズワン品番67-7201-08
ステンレス スイベルベルトナスカン 長さ90mm
水本機械製作所¥1,898税込¥2,0881個8日以内出荷アイの部分に直線部分があり、幅のあるベルトと接続可能です。 ゴムや繊維等のベルト状の平たい物との連結金具として、また端末の金具のジョイントに。仕様●使用荷重(kN):0.20●D(mm):4●L(mm):90●S(mm):14●W1(mm):26●W2(mm):29●H(mm):4●t(mm):5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:中国●コード番号:418-5801アズワン品番67-7187-78