カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 制御機器(4)
  • オフィス家具(4)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農業機械(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)

「w511-3」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • W511用  防水丸蓋 アメリカン電機

    W511用 防水丸蓋

    アメリカン電機
    4,398税込4,838
    1個
    欠品中
  • ウォータークリーナーダブル濾過材 タカラ工業

    ウォータークリーナーダブル濾過材

    タカラ工業
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
  • スリーブ ヤンマー

    スリーブ

    ヤンマー
    8,898税込9,788
    1個
    6日以内出荷
    スリーブ
  • シリコーン ブレードホース TL-SBW51シリーズ テクノライン

    シリコーン ブレードホース TL-SBW51シリーズ

    テクノライン
    83,980税込92,378
    1本
    9日以内出荷
    高品質な、食品用シリコーンブレードホースです。医療用でも使用される高品質プラチナシリコーンを採用しております。高耐圧で、大口径(4S)迄対応可能です。
  • Anker 511 Charger (Nano 3, 30W) Anker(アンカー)

    Anker 511 Charger (Nano 3, 30W)

    Anker(アンカー)(1件のレビュー)
    2,536税込2,790
    1個
    当日出荷
    超コンパクトかつ最大3倍速い急速充電器の新定番:3.5cm四方より小さい超コンパクト際ながら最大30W出力でiPhoneやMacBook Airに充電が可能。 初めてでも買い替えでも選びやすいモデルです (本製品以外のカラーは別売りです) 。折りたたみ式プラグ搭載の超コンパクト設計:一般的な30W出力の充電器と比較して約70%の小型化を実現。Anker最小の折りたたみ式プラグ搭載モデルで持ち運びにも最適です。iPhoneシリーズに急速充電:USB PD対応の最大30W出力で、 iPhoneシリーズに急速充電が可能。一般的な5W出力の充電器に比べ、最大3倍速く充電できます (。iPhone 13を0%から50%まで充電した場合での比較 / Anker調べ。本製品にはモバイルバッテリー機能はございません) 。幅広い対応機種:iPhoneなどのスマートフォンだけでなく、タブレット端末やノートPC、Apple Watchなど、幅広い機器に対応。高い安全性:従来製品と同じ多重保護システムに加え、 2.0により優れた安全性を実現。独自の温度管理と接続端末の保護システムでお使いの機器を24時間守ります。また、電気用品安全法が定める技術基準への適合はもちろんのこと、国際的な安全規格であるIEC 62368-1の基準にも準拠しています。
    セット内容Anker 511 Charger (Nano 3, 30W) 、取扱説明書、24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート寸法(mm)約36×29×29(プラグ部を含まない)質量(g)約40出力5.0V=3.0A / 9.0V=3.0A / 15.0V=2.0A / 20.0V=1.5A (最大 30W) | PPS出力: 3.3-11.0V=3.0A / 3.3-16.0V=2.0A (MAX 30W)入力100-240V~1.0A 50-60Hz
  • Anker 511 Charger (Nano 3, 30W) Anker(アンカー)

    Anker 511 Charger (Nano 3, 30W)

    Anker(アンカー)
    2,536税込2,790
    1個
    当日出荷
    超コンパクトかつ最大3倍速い急速充電器の新定番:3.5cm四方より小さい超コンパクト際ながら最大30W出力でiPhoneやMacBook Airに充電が可能。 初めてでも買い替えでも選びやすいモデルです (本製品以外のカラーは別売りです) 。折りたたみ式プラグ搭載の超コンパクト設計:一般的な30W出力の充電器と比較して約70%の小型化を実現。Anker最小の折りたたみ式プラグ搭載モデルで持ち運びにも最適です。iPhoneシリーズに急速充電:USB PD対応の最大30W出力で、 iPhoneシリーズに急速充電が可能。一般的な5W出力の充電器に比べ、最大3倍速く充電できます (iPhone 13を0%から50%まで充電した場合での比較 / Anker調べ。本製品にはモバイルバッテリー機能はございません) 。幅広い対応機種:iPhoneなどのスマートフォンだけでなく、タブレット端末やノートPC、Apple Watchなど、幅広い機器に対応。高い安全性:従来製品と同じ多重保護システムに加え、 2.0により優れた安全性を実現。独自の温度管理と接続端末の保護システムでお使いの機器を24時間守ります。また、電気用品安全法が定める技術基準への適合はもちろんのこと、国際的な安全規格であるIEC 62368-1の基準にも準拠しています。
    セット内容Anker 511 Charger (Nano 3, 30W) 、取扱説明書、24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) 、カスタマーサポート寸法(mm)約36×29×29(プラグ部を含まない)質量(g)約40出力5.0V=3.0A / 9.0V=3.0A / 15.0V=2.0A / 20.0V=1.5A (最大30W)、PPS出力:3.3-11.0V=3.0A / 3.3-16.0V=2.0A (最大30W)入力100-240V~ 1.0A 50-60Hz
  • P Series(PF3W511) SMC

    P Series(PF3W511)

    SMC
    28,980税込31,878
    1個
    20日以内出荷
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 9 V dc, 3W, TEL 3-0511 TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 9 V dc, 3W, TEL 3-0511

    TRACO POWER
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 5V dc。入力電圧範囲 4.5 9 dc。定格電力 3W。入力電圧公称 5 dc。出力電流 600mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。パッケージ DIP 24。絶縁電圧 1.5kV dc。幅 20mm。シリーズ TEL 3。ロードレギュレーション ±0.5%。最低温度 -40℃。UL60950-1、IEC EN60950-1. UL、cUL、EN、IEC、CSAファイル番号226037. Traco W DIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TEL-3シリーズ. Traco Power TEL-3シリーズは、DIP-24パッケージに収容された3 Wの絶縁DC-DCコンバータ製品です。 高効率のこの整流コンバータは、最高71 ℃の温度まで全負荷で動作可能で、低い出力ノイズを保ちます。 TEL-3シリーズは、広い入力範囲とタイトな出力電圧制御を備えています。このDC-DCコンバータは、産業用又は家庭用電化製品におけるコスト重視の多くの用途に最適です。. 2:1 3:1のワイドな入力範囲 最大81 %の高効率 DIL-24プラスチックパッケージ 無限短絡保護 / O絶縁: 1500 dc 業界標準のピン配列(NP) 動作温度範囲: 40 +85 ℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 9 V dc, 3W, TEN 3-0511 TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 9 V dc, 3W, TEN 3-0511

    TRACO POWER
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = 5V dc。入力電圧範囲 = 4.5 → 9 V dc。定格電力 = 3W。入力電圧公称 = 5 V dc。出力電流 = 500mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = DIP 24。絶縁電圧 = 1.5kV dc。奥行き = 10.2mm。シリーズ = TEN 3。ロードレギュレーション = ±0.5%。最低温度 = -40℃。cUL / UL60950-1 、 IEC / EN60950-1. cUL/UL 、 IEC/EN 、 CSA File No. 226037. Traco TEN 3 シリーズ 1.98 → 3 W DIP シングル / デュアル出力絶縁調整型 DC-DC コンバータ. Traco Power TEN 3シリーズは、DIP-24パッケージを採用した絶縁型の3W DC-DCコンバータです。この安定化コンバータは、効率が高く、 -40 → +85 ° C の温度範囲で動作します完全なSMD設計により、高い信頼性を実現したDC-DCコンバータです。TEN 3 シリーズは、産業システムや通信システムにおける幅広い用途に最適です。. 2:1の幅広い入力範囲 最大84 %の高効率を実現 完全なSMD設計 短絡保護 幅広い動作温度範囲: -40 → 85 ° C I/O 絶縁: 1500 V dc 外部コンポーネントなしで EN55022 、 Class A 、 FCC 、 Level A に適合する入力フィルタ 業界標準のピン配列の24ピンDIP 高信頼性 >;MTBF 1.1 Mio.h
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 3W, TEM 3-0511N TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 3W, TEM 3-0511N

    TRACO POWER
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 5V dc。入力電圧範囲 4.5 5.5 dc。定格電力 3W。入力電圧公称 5 dc。出力電流 600mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。パッケージ DIP 24。絶縁電圧 1.5kV dc。奥行き 10mm。シリーズ TEM 3N。ロードレギュレーション ±0.5%。効率 70%。EN60950-1、UL60950-1. CSAファイル番号226037. Traco W DIP完全調整型絶縁DC-DCコンバータ TEM 3Nシリーズ. Traco Power TEM 3Nシリーズは、DIP-24パッケージに収容された絶縁DC/DCコンバータ製品です。 タイトな出力制御を提供し、ノイズは非常に低くなっています。 TEM 3Nシリーズは、産業用及び家庭用電化製品にコスト効果の高いソリューションを提供します。. DIP-24パッケージでコストパフォーマンスの高いデザイン 完全調整型出力 出力リプル ノイズ: 30 mVpp 短絡保護 動作温度範囲:40 +75 (全負荷) I/O絶縁1 ’000 dc 入力フィルタはEN55022、Class Aに適合 最小負荷不要 業界標準のピン配列
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水用デジタルフロースイッチ PF3W5 SMC

    水用デジタルフロースイッチ PF3W5

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    ・3色表示・2画面表示の流量センサ。 ・温度センサを一体化。 ・40%小型化(メーカーPF2W比較) ・IP65対応、ノングリース仕様。 ・使用流体温度0~90℃ ・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
  • サーマルロール紙(高保存) EPSON

    サーマルロール紙(高保存)

    EPSON
    1,498税込1,648
    1個(3巻)
    5日以内出荷
  • インテリアライト アジャスト 日恵製作所

    インテリアライト アジャスト

    日恵製作所
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    電球色パワーLEDを使用した室内照明灯。電球色のパワーLEDを使用した室内照明灯。光源部分は360°の方向にアジャストできます。パワーLED3W使用で本体にスイッチ付き。
    質量(kg)0.15消費電力(W)3.2定格電圧(V)DC12~24色温度3000K光束(Lm)110LED使用数(個)3W×1
  • 床見切り面内タイプ(シートラッピング) フロア厚12・15mm用 ノダ

    床見切り面内タイプ(シートラッピング) フロア厚12・15mm用

    ノダ
    4,198税込4,618
    1本
    4日以内出荷
    耐久性にすぐれ、ラインアップも充実。 美しくコーディネートされた空間を手軽に実現します。
    用途床見切り基材MDFホルムアルデヒド等級規制対象外部材
  • 6カクボルトW BIGM(丸山製作所)

    6カクボルトW

    BIGM(丸山製作所)
    739税込813
    1個
    8日以内出荷
    規格M6X35(M)図解NoMS510ENR-2M-1 ホース巻取機部品_No.36、MP5030E-K 本体,付属品部品 6カクボルトW_No.29、MS511ENR-K ホース巻取機部品_No.36、MS410RC-M3 フレーム部品_No.37、MS550RC-2K カバー、ラベル部品_No.46、MS410ESR-2K 1994ネン ホース巻取機部品_No.35、MP4130E-M 本体,付属品部品 6カクボルトW_No.29、MS513DNR-Y テンションアーム、カバー部品_No.57、MS450RCY-2Y カバー、ラベル部品_No.46、AS51TR-20 本体部品 6カクボルトW_No.32、MS550RCY-2Y カバー、ラベル部品_No.46、MS410ENR-2K 1994ネン ホース巻取機部品_No.36、MS450RC-2K カバー、ラベル部品_No.46、MS410ENR-2M-1 ホース巻取機部品_No.36、MP8030E-M 本体,付属品部品 6カクボルトW_No.29、MKW1010MD 本体部品_No.25、MS410ESR-2M-1 ホース巻取機部品_No.35、MS753DNR-Y フレーム部品_No.23、MS613DNR-Y テンションアーム、カバー部品_No.57、MS511ENR-M ホース巻取機部品_No.36、MS653DNR-Y テンションアーム、カバー部品_No.57、MP8030E-K 本体,付属品部品 6カクボルトW_No.29、MS550RCY-3 カバー、テンション部品_No.64、MKW1010MD(2013) 本体部品_No.25、MS650RC-2K カバー、ラベル部品_No.46、MS650RCY-2Y カバー、ラベル部品_No.46、MS410RC-K3 フレーム部品_No.37、MP5030E-M 本体,付属品部品 6カクボルトW_No.29、MS650DNR-3Y フレーム部品_No.46、BP504A 本体、付属品部品 6カクボルトW_No.28、MS413DNR-Y テンションアーム、カバー部品_No.57、MS510ENR-2K 1994ネン ホース巻取機部品_No.36、MP4130E-K 本体,付属品部品 6カクボルトW_No.29
  • レスパスチェア 座パッドタイプ<配送時組立サービス付> イトーキ

    レスパスチェア 座パッドタイプ<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    25,980税込28,578
    1台
    23日以内出荷から25日以内出荷
    座り心地と使いやすさをそなえたミーティングチェア。軽量で、片手でも持ち運びしやすい形状で、レイアウト変更も容易に行えます。スタッキングは4脚まで可能で収納もコンパクトに行えます。
    用途ミーティングチェア、会議室グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • レスパス チェア 座パッドタイプ・棚付 布地PV<配送時組立サービス付> イトーキ

    レスパス チェア 座パッドタイプ・棚付 布地PV<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    29,980税込32,978
    1台
    25日以内出荷
    座り心地と使いやすさをそなえたミーティングチェア。軽量で、片手でも持ち運びしやすい形状で、レイアウト変更も容易に行えます。スタッキングは4脚まで可能で収納もコンパクトに行えます。
    用途ミーティングチェア、会議室仕様スタッキング:4脚幅(mm)480材質/仕上●背・座シェル:ポリプロピレン樹脂●脚フレーム:Φ25.4ハイテンションスチールパイプ●ベンディングシート質量(kg)6.6高さ(mm)785奥行(mm)490材質(パッド)抗ウイルス布地張り(PV)グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • レスパスチェア 座パッドタイプ 棚付<配送時組立サービス付> イトーキ

    レスパスチェア 座パッドタイプ 棚付<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    29,980税込32,978
    1台
    25日以内出荷
    座り心地と使いやすさをそなえたミーティングチェア。軽量で、片手でも持ち運びしやすい形状で、レイアウト変更も容易に行えます。スタッキングは4脚まで可能で収納もコンパクトに行えます。
    用途ミーティングチェア、会議室グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • レスパス チェア 座パッドタイプ 布地PV<配送時組立サービス付> イトーキ

    レスパス チェア 座パッドタイプ 布地PV<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    25,980税込28,578
    1台
    25日以内出荷
    座り心地と使いやすさをそなえたミーティングチェア。軽量で、片手でも持ち運びしやすい形状で、レイアウト変更も容易に行えます。スタッキングは4脚まで可能で収納もコンパクトに行えます。
    用途ミーティングチェア、会議室仕様スタッキング:4脚幅(mm)480材質/仕上●背・座シェル:ポリプロピレン樹脂●脚フレーム:Φ25.4ハイテンションスチールパイプ●ベンディングシート質量(kg)4.9高さ(mm)785奥行(mm)490材質(パッド)抗ウイルス布地張り(PV)グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • ブラケット SMC

    ブラケット

    SMC
    1,198税込1,318
    1個
    40日以内出荷
    25A-PF3W711/511用
    用途流量調整弁付きの場合、ブラケットは2個必要になります。付属品タッピングねじ(4X10)4本付きRoHS指令(10物質対応)対応