カテゴリ

  • 自動車補修部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「w712/93」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 輸入車用オイルフィルター MANN-FILTER

    輸入車用オイルフィルター

    MANN-FILTER(201件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1箱
    当日出荷から90日以内出荷
    欧州で純正採用されるなど信頼のブランドです。欧州車では最近ドレンボルトが使い捨てのオリジナルになっていますが、MANN-FILTERには同梱のものも設定されており非常に便利になっています。
  • ゲーミングモニター KOORUI

    ゲーミングモニター

    KOORUI
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    6日以内出荷
    KOORUI G3221SCは31.5インチのWQHD(2560×1440)、170Hz湾曲VAパネルを搭載したゲーミングモニターです。 31.5インチの曲面ゲーミングモニターに、2560×1440(QHD)解像度を採用、隅々まで繊細なデイテールを再現します。 16:9の画面比率と1500R曲率の湾曲デザインにより、視界を包み込むような没入感を実現し、ゲームはもちろん動画視聴や日常作業にも最適な32インチモニターです。 最大170Hzの高リフレッシュレートと1ms(MPRT)の高速応答により、動きの速いシーンでもブレを抑え、クリアで滑らかな表示を実現します。 FPSやレースゲームなど、スピード感を求めるゲームプレイに適しています。 高速VAパネルを採用し、3000:1の高コントラスト比と約1670万色表示に対応します。 90% DCI-P3で100%sRGBの広色域により、HDR10機能も対応で暗部から明部まで階調豊かに表現し、映像やゲーム画面をよりリアルに再現します。 Adaptive Sync対応により、画面のカクつきやティアリングを軽減し、さらに、フリッカーフリー技術とブルーライトカット機能を搭載し、長時間のゲームプレイやデスクワークでも目への負担を抑え、快適な視聴体験を提供します。
    質量(kg)4.7サイズ【パネル】31.5インチ湾曲(1500R)表面処理非光沢(アンチグレア)コントラスト比3000:1最大解像度WQHD(2560×1440)、FHD(1920×1080)応答速度1msバックライトLEDバックライトアスペクト比16:9本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約712×419×93(スタンドなし)走査周波数【デジタル】170Hzの高速リフレッシュレート入出力端子HDMI 2.0×2、DisplayPort 1.2×1、音声出力⇒3.5mmオーディオジャック、電源⇒DC入力(ACアダプター)パネル駆動方式VAHDR対応HDR10