カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(113)
  • 切削工具(48)
  • ねじ・ボルト・釘(41)
  • 制御機器(36)
  • 溶接用品(36)
  • バイク部品(23)
  • 自動車補修部品(21)
  • パソコン/周辺機器(21)
  • 作業工具(15)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • メカニカル部品(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 安全用品(5)
  • カー用品(5)
  • 事務用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 家電(4)
  • 農業機械(4)
  • 測定用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)

「w8p」の検索結果

437件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FM8W8P-K120 FCT - A MOLEX COMPANY

    FM8W8P-K120

    FCT - A MOLEX COMPANY
    639税込703
    1個
    翌々日出荷
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • PX印両口ハンマー オーエッチ工業

    PX印両口ハンマー

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷
    含水率14%以下の良質の樫を使用
    用途解体作業種類両口ハンマー材質(柄部)材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C主な用途解体作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • 部品 P8D P80W P8-2 ベッセル

    部品 P8D P80W P8-2

    ベッセル
    18税込20
    1個
    8日以内出荷
  • ホイールナット用コンビソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ホイールナット用コンビソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
  • マット水彩8色12mlポリチューブ入 サクラクレパス

    マット水彩8色12mlポリチューブ入

    サクラクレパス
    899税込989
    1個
    翌々日出荷
  • パッキンセット/7・14MPa用油圧シリンダ用 ParkerTAIYO

    パッキンセット/7・14MPa用油圧シリンダ用

    ParkerTAIYO
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • エアインパクトレンチ ヨコタ工業

    エアインパクトレンチ

    ヨコタ工業
    49,980税込54,978
    1台
    翌々日出荷
    小型・軽量で出力に比して反動が少なく、作業者の疲労度が軽減され、能率的で非常に使いやすいツールです。
    用途自動車組立。使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.35ホース取付口Rc1/4排気方向後方
  • 1”(25.4mm)SQ大型車用インパクトホイールナットソケット(コンビネーションタイプ) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1”(25.4mm)SQ大型車用インパクトホイールナットソケット(コンビネーションタイプ)

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    大型車のダブルタイヤ用コンビネーションソケットです。中間部を色分けし一目でサイズ確認が行えます。 ソケット内部、インナーナット用4角開口部の面取りを改良することによりインナーナットとのはめ合わせがしやすくなりました。 全長は87mm。差込角1”sq
    ブルー質量(g)1033寸法L(mm)87寸法H(mm)12.5差込角(mm[inch])25.4[1]寸法D1(mm)58寸法D2(mm)54ソケット形状4角
  • 口金用 持ち手 日本紐釦貿易

    口金用 持ち手

    日本紐釦貿易
    959税込1,055
    1本
    4日以内出荷
    幅(mm)約5長さ(cm)約40
  • カラー塗装コンビソケットセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    カラー塗装コンビソケットセット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番811-7317差込角(mm)1"(25.4mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
  • 糸くずフィルター 日立洗濯機用 NW-8PAM2 ELPA

    糸くずフィルター 日立洗濯機用 NW-8PAM2

    ELPA
    949税込1,044
    1個
    翌々日出荷
    ◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 日立 HITACHI ◇適合型番: NET-K8PAM2 NW-8PAM2-010
    用途◇適合洗濯機: NW-6AY NW-6AZ NW-6M7 NW-6M7-1 NW-6V7 NW-7AX NW-7AY NW-7AZ NW-7M7 NW-7M7-1 NW-7PAM2 NW-7V7 NW-8AX NW-8PAM2 NW-KN60 NW-KS7Z NW-KS7ZW NW-M60 NW-MB7 NW-MX70 NW-RB7 NW-S80PAM2 NW-S8AX NW-SP60T NW-TB71 NW-Y55適合機種メーカー日立洗濯機用純正品番NW-8PAM2
  • 4G2i14AI U5322/AW/12/1POH4/I HP(日本ヒューレット・パッカード)

    4G2i14AI U5322/AW/12/1POH4/I

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    279,800税込307,780
    1台
    翌日出荷
    1920×1200ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約 1.524kg~
    仕様●CPU詳細:インテル Core Ultra5 プロセッサー 322 (最大周波数 4.4GHz、Performance-cores 2個、低消費電力 Efficient-core 4個、スレッド数 6 、キャッシュ 12MB) ●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:確認中●VCCI:対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1●その他ソフト:HP Support Assistant等●その他無線データ転送:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●エネルギー消費効率:後日公開●グラフィックコントローラ:インテル グラフィックス(プロセッサー内蔵)●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:14型●ディスプレイ詳細:14.0インチワイド (16:10) WUXGA 液晶ディスプレイ (非光沢パネル、最大解像度 1920×1200ドット、最大輝度 300cd/m2、LEDバックライト) ●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵 (Windows Hello対応) ●バッテリ:リチウムイオンポリマーバッテリ (3セル、56WHr、高耐久性 (充電回数1000回、ロングライフ) ) ●プロセッサーテクノロジー:第3世代●メインメモリ(最大):64GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリスロット(空/全):0スロット/2スロット●メモリタイプ:SO-DIMM DDR5-5600●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:HDMI 2.1ポート●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):約21.40×318.60×224.35 (最厚部、11.50 (前部) /17.50 (後部) (突起部含まず) ) mm●注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。●温湿度条件、最高動作高度:相対湿度10~90% (但し、結露しないこと) 、高度-15.24m~3048m。 (非動作時) :温度-20~60℃、湿度5~95% (但し、結露しないこと) 、高度-15.24m~12192m。●附属品:HP 65W USB Type-C アダプター、電源コード等●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオンポリマー電池●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法:適合●電波法備考:本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合電源HP 65W USB Type-C GaN フォルダブルアダプター (動作電圧:100-240 VAC (電源コードは100VAC) 、動作周波数:47-63 Hz、質量:約185g)本体質量(g)約1524~最大消費電力(W)65解像度1920×1200ドットスピーカーAudio by Poly Studio 内蔵デュアルステレオスピーカー 、内蔵デュアルアレイマイクチップセットプロセッサー内蔵キーボードキーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列ポインティングデバイスクリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)WebカメラHPプライバシーカメラ (5MP、視野角 88度、開閉式スライドカバー) 、IRカメラ ( Windows Hello対応)TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANLAN (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)無線LANMediatek RZ616 Wi-Fi 6E 802.11a/b/g/n/ac/ax (アンテナ数:送信2、受信2) (Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3USBUSB Type-A 5Gbps signaling rate (Powered)×1、USB Type-A 5Gbps signaling rate (Powered)×1、USB Type-C 20Gbps signaling rate (USB Power Delivery, DisplayPort 1.4) ×2オフィスソフトOffice Home & Business 2024 (日本語)DA版
  • Wクリップ 大  8P アイ・エス

    Wクリップ 大 8P

    アイ・エス
    100税込110
    1個
    当日出荷
    材質(本体)スチール質量(g)66奥行(mm)15縦(mm)66横(mm)32繰り返し・詰め替え対応
  • ポテトピーラー ののじ

    ポテトピーラー

    ののじ
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
    すばやく! むきやすーい!じゃがいもの皮むき!!。 今までになかったジャガイモの薄むきを追求!ジャガイモの凸凹&カーブにフィット。軽い力で削れる
    材質刃カバー:ポリプロピレン樹脂、芽とり:ポリプロピレン+グラスファイバーポテトイエロー材質(本体)ポリプロピレン樹脂質量(g)約25、芽とり:3、PKG:約62寸法(cm)本体:約7.1×1.7×17.3、芽とり:約4.2×7×1.9、PKG:約22×13.3×2.2耐寒耐熱温度(℃)本体耐熱:120、芽とり耐熱:162材質(刃)ステンレス
  • カラーWクリップ 小 8P アイ・エス

    カラーWクリップ 小 8P

    アイ・エス
    100税込110
    1個
    当日出荷
    材質(本体)スチール質量(g)24奥行(mm)8縦(mm)24横(mm)19繰り返し・詰め替え対応
  • ユニオンアダプタ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    ユニオンアダプタ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    9,498税込10,448
    1個
    6日以内出荷から62日以内出荷
    優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
    用途半導体・医薬・食品・化学形状ユニオンアダプタ材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
  • システム収納 エディア 天板 コクヨ

    システム収納 エディア 天板

    コクヨ
    14,980税込16,478
    1枚
    12日以内出荷から22日以内出荷
    エディア オプション直線天板 表面材/メラミン化粧板 エッジ/ABS 芯材/バーティクルボード
    高さ(mm)20
  • 8-3カW(+)ナベP=4 大阪魂

    8-3カW(+)ナベP=4

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    十字穴番号2寸法a(mm)4.1寸法d1(mm)7寸法k(mm)2.6寸法m(mm)4.2寸法dk(mm)7ねじの呼びM4平座金(D1×T)8×0.5
  • 8-3カW トリーマP=1 大阪魂

    8-3カW トリーマP=1

    大阪魂
    667税込734
    1袋(9個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)20種類P=1表面処理3価ホワイト頭部形状六角ねじの呼びdM8
  • GOODRIDGE BANJO BOLT P3/8W ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    GOODRIDGE BANJO BOLT P3/8W

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
    599税込659
    1個
    3日以内出荷
    BLU
  • ACPL BANJO BOLT P3/8W ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    ACPL BANJO BOLT P3/8W

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
    599税込659
    1個
    3日以内出荷
  • スイッチング・パワーサプライ(300/600Wタイプ) S8JX-P omron(オムロン)

    スイッチング・パワーサプライ(300/600Wタイプ) S8JX-P

    omron(オムロン)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    付属品過電圧保護、過熱保護、リモートセンシング:可、リモートコントロール:可規格SEMI F47-0706(AC200V入力時)定格入力電圧(V)AC100~240保存温度(℃)-25~75(結露および氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(出力一括)と(入力一括)間DC500Vにて使用周囲温度(℃)ディレーティング曲線参照(結露および氷結しないこと)力率0.9以上アラーム表示検出:有(色:赤)、出力:有 オープンコレクタ出力DC30V max.50mA max.入力周波数(Hz)50/60(47~63)突入電流(A)AC100V入力時:17.5以下/AC200V入力時:35以下(25℃、コールドスタート)入力変動0.4%以下負荷変動0.8%以下(定格入力、0~100%負荷にて)耐振動10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向各2hにて異常のないこと出力電圧可変範囲(V)-10~15(V.ADJにて)(5V、48Vタイプは±10)過電流保護105~160%、垂下・間欠動作形、自動復帰起動時間(ms)1000以下リーク電流(mA)AC100V入力時:0.5以下/AC200V入力時:1以下運転並列:可(5台まで)/直列:可(2台まで、外付けダイオード要)温度変動0.05%/℃以下出力保持時間20ms以上出力表示灯有(色:緑)高調波電流規制EN 61000-3-2適合雑音端子電圧EN55011 Group1 ClassB適合、FCC クラスB準拠放射妨害電解強度EN55011 Group1 ClassB適合入力電圧範囲(V)AC85~264/DC80~370耐電圧(kV)AC3 1min(入力一括)と(出力一括)間(検出電流 20mA)/AC2 1min(入力一括)(検出電流 20mA)/AC1 1min(出力一括)(検出電流 100mA)/AC100V 1min(出力一括)と(RC)間(検出電流 100mA)/AC500V 1min(出力一括)と(ALM)間(検出電流 20mA)使用周囲湿度(%RH)25~85保存湿度(%RH)25~90
  • 8-3カW(+)ナベP=3 大阪魂

    8-3カW(+)ナベP=3

    大阪魂
    667税込734
    1個
    4日以内出荷から52日以内出荷
    十字穴番号2寸法a(mm)4.4寸法d1(mm)7寸法k(mm)2.6寸法m(mm)4.2寸法dk(mm)7ねじの呼びM4平座金(D1×T)10×0.8
  • 3カ-W PタイプナベWH=8 大阪魂

    3カ-W PタイプナベWH=8

    大阪魂
    667税込734
    1セット(62個)
    翌々日出荷
    樹脂用のねじです。 2条ねじのため、相手材の割れ防止と作業性の向上効果があります。
    長さ(mm)35十字穴番号2寸法D(mm)3.04表面処理3価ホワイトクロメート寸法C(mm)3.14寸法l(mm)20頭部形状ナベ寸法c(mm)0.6寸法k(mm)2.2寸法dk(mm)5.5ねじの呼び3寸法dc(mm)8
  • 8-3カW(+)アプセットP=2 大阪魂

    8-3カW(+)アプセットP=2

    大阪魂
    4,665税込5,132
    1個
    4日以内出荷から52日以内出荷
    ピッチ(mm)1.25寸法a(mm)6.7寸法S(mm)13寸法d1(mm)14.5寸法K(mm)5.5寸法m(mm)3ねじの呼びM8
  • 8-3カW(+)アプセットP=3 大阪魂

    8-3カW(+)アプセットP=3

    大阪魂
    667税込734
    1個
    4日以内出荷から52日以内出荷
    ピッチ(mm)1寸法a(mm)6.3寸法S(mm)10寸法d1(mm)11.5寸法K(mm)4寸法m(mm)3ねじの呼びM6平座金(D1×T)13×1.0
  • GOODRIDGE AF BANJO BOLT P3/8W ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    GOODRIDGE AF BANJO BOLT P3/8W

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    BLU
  • #3 BANJO BOLT P3/8W ステン GOODRIDGE(グッドリッジ)

    #3 BANJO BOLT P3/8W ステン

    GOODRIDGE(グッドリッジ)
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
  • ACPL AF BANJO BOLT P3/8W ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    ACPL AF BANJO BOLT P3/8W

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
  • ACPL プレッシャースイッチ BOLT P3/8W ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    ACPL プレッシャースイッチ BOLT P3/8W

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
  • 3カ-W PタイトナベWH=8(ニットウ 大阪魂

    3カ-W PタイトナベWH=8(ニットウ

    大阪魂
    667税込734
    1セット(119個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)8十字穴番号2ピッチ(mm)1.27寸法H(mm)2.3寸法t(mm)0.5寸法D(Φmm)8表面処理3価ホワイトクロメート寸法D1(Φmm)5.5頭部形状ナベ寸法m(mm)3.6ねじの呼び3
  • GOODRIDGE プレッシャースイッチ BOLT P3/8W(BREMBO対応) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    GOODRIDGE プレッシャースイッチ BOLT P3/8W(BREMBO対応)

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
    BLU
  • 8-3カW(+)アプセットP=1 大阪魂

    8-3カW(+)アプセットP=1

    大阪魂
    7,729税込8,502
    1個
    9日以内出荷
    長さ(mm)8十字穴番号2寸法a(mm)2.3寸法S(mm)7寸法e(mm)8.1寸法K(mm)2.8寸法m(mm)4ねじの呼びM4平座金(D1×T)10×0.8
  • Engage One Pro 8/M256/W11P/ERGO/Adv HP(日本ヒューレット・パッカード)

    Engage One Pro 8/M256/W11P/ERGO/Adv

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    319,800税込351,780
    1個
    5日以内出荷
    卓上型のほか、壁掛けや自立型端末にも適用する、All-in-One型のPOSシステムです。
  • 8-3カW フランジN(Sナシ P=1.5 大阪魂

    8-3カW フランジN(Sナシ P=1.5

    大阪魂
    667税込734
    1袋(6個)
    当日出荷
    形状 二面幅より大きい座面が付いたナットです。 座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類あります。 特徴 座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。 ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。 一体物なので、脱落の危険性がありません。 キャップ付き、細目など用途に応じた様々な形状があります。
    寸法m(mm)13ピッチP(mm)1.5平径(mm)19ねじの呼びdM14寸法dc(mm)最大28.2
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(526件のレビュー)
    2,490税込2,739
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    1,100税込1,210
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。