カテゴリ
- 縫製用品(7)
- 接着剤・補修材(6)
- 家電(4)
- オフィス家具(2)
- 制御機器(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 清掃用品(1)
- 医療(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「w927」の検索結果

発泡ウレタンシスタ W927 (専用カートリッジガン)
シスタ/ヘンケル(SISTA)(2件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷吐出量は引き金と流出調整ネジ(スクリュー)で調整できます。 ガンにウレタンを取り付けたまま保管(2-3ヶ月)、再使用ができます。用途シスタM5270, M5270P, M5290の専用ガン
一液型発泡ウレタン専用ガン ロングノズルタイプ
シスタ/ヘンケル(SISTA)(1件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781台当日出荷ロングノズルなので高い場所、手の届かない箇所の作業に最適。 体の移動なしで、広範囲の塗布作業が可能になり、作業効率アップ。用途シスタM5270、M5270P、M5290の専用ガン仕様シスタM5270、M5270P、M5290専用ガントラスコ品番445-2470全長(mm)850質量(g)520全高(mm)180危険物の類別非危険物
ウーリーゴムM 袋入り 1m
川村製紐¥99税込¥1091個3日以内出荷ヘアーゴムに利用できるウーリーゴムです。ウーリーナイロンのソフトでしなやかな風合いと伸縮性がある天然ゴムでとても扱いやすいです。手芸・ヘアバンドなどにも最適です。吊り下げ式の袋に入ったタイプです。用途ヘアーゴム。材質ゴム:天然ゴム,糸:ウーリーナイロン色ベージュ寸法(m)巻き:1伸長率(%)300
制菌強力ゴム 8コール
川村製紐¥299税込¥3291個4日以内出荷空気加工触媒を使用したゴムです。制菌・消臭効果で年中清潔・快適です。花粉症対策に最適です。お肌のトラブルが気になる方や敏感な方も安心して使用できます。静電気が帯電しにくく、緩和します。用途肌着からアウター衣料・手芸用ゴム。材質ゴム:天然ゴム,糸:ポリエステル色白サイズ幅・太さ:8コール(8mm)寸法(m)巻き:4伸長率(%)250
ポリウレタン巾広織ゴム 75
川村製紐¥399税込¥4391個4日以内出荷耐候性・耐油性に優れたポリウレタンを使用した巾広の織ゴムです。ドライクリーニングも大丈夫です。織り込んであるため伸ばしても幅は変わりません。用途巾広ウエストデザインのファッション・体操ゴム。材質ゴム:ポリウレタン,糸:ポリエステル寸法(cm)巻き:80伸長率(%)200太さ(mm)75
制菌ソフト織ゴム 30mm
川村製紐¥279税込¥3071個当日出荷空気加工触媒を使用したゴムです。制菌・消臭効果で年中清潔・快適です。花粉症対策に最適です。お肌のトラブルが気になる方や敏感な方も安心して使用できます。静電気が帯電しにくく、緩和します。用途肌着からアウター衣料・手芸用ゴム。材質ゴム:天然ゴム,糸:レーヨン色白寸法(m)巻き:1.5伸長率(%)250太さ(mm)30
ポリウレタン巾広織ゴム 60
川村製紐¥359税込¥3951個4日以内出荷耐候性・耐油性に優れたポリウレタンを使用した巾広の織ゴムです。ドライクリーニングも大丈夫です。織り込んであるため伸ばしても幅は変わりません。用途巾広ウエストデザインのファッション・体操ゴム。材質ゴム:ポリウレタン,糸:ポリエステル色白寸法(cm)巻き:80伸長率(%)200太さ(mm)60
ポリウレタン巾広織ゴム 50
川村製紐(1件のレビュー)¥309税込¥3401個4日以内出荷耐候性・耐油性に優れたポリウレタンを使用した巾広の織ゴムです。ドライクリーニングも大丈夫です。織り込んであるため伸ばしても幅は変わりません。用途巾広ウエストデザインのファッション・体操ゴム。材質ゴム:ポリウレタン,糸:ポリエステル寸法(cm)巻き:80伸長率(%)200太さ(mm)50
発泡ウレタン(ガン洗浄剤)
シスタ/ヘンケル(SISTA)(8件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本(500mL)当日出荷吐出アダプター付で、直接ガンの先端やアダプター周りを洗浄できる。 専用ガン(シスタW927)内部の洗浄ができる。用途W927の洗浄メンテナンス及び、硬化前の発泡ウレタンの洗浄。主成分アセトン、イソプロピルアルコール、LPGトラスコ品番453-6355危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.5L危険物の性状水溶性
制菌パジャマゴム 10mm
川村製紐¥279税込¥3071個15日以内出荷空気加工触媒を使用したゴムです。制菌・消臭効果で年中清潔・快適です。花粉症対策に最適です。お肌のトラブルが気になる方や敏感な方も安心して使用できます。静電気が帯電しにくく、緩和します。用途パジャマ・手芸用ゴム。材質ゴム:天然ゴム,糸:ポリエステル色白寸法(m)巻き:2.5伸長率(%)250太さ(mm)10
発泡ウレタン シスタ・プロM5270
シスタ/ヘンケル(SISTA)(6件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本(750mL)当日出荷再使用ができ最後まで無駄なく使えます。 環境にやさしいノンフロン商品です。 専用ガン(W927)に取り付けたまま保管できます。 吐出量調節が簡単にできる。 JAIA 4VOC基準適合品、F☆☆☆☆規格品です。用途サッシ、ドアまわりの結露防止に。 配管パイプ貫通部のすき間充填、固定断熱などの補修工事に。 窓枠や管材、その他住宅施工時のあらゆる隙間の充てん。 断熱、結露防止。 断熱ボード、パイプ保温材の接着剤として。 断熱材としての吹き付け、断熱ボードの補修。トラスコ品番453-6380色クリーム容量(mL)750質量(g)990タイプ一液型充填使用温度範囲(℃)-40~100主成分ウレタン樹脂改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F★★★★発泡体積(L)50危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.75L危険物の性状非水溶性
無水銀酸化銀電池 5個1シート
MURATA(村田製作所)¥1,498~税込¥1,648~1パック(5個)当日出荷から7日以内出荷(株)村田製作所は1977年にボタン形電池生産を開始し、無水銀化にいち早く着手。2004年に世界で初めて、無水銀酸化銀電池の商品化に成功しました。J形ガスケットを採用することにより液漏れリスクを長期間にわたり低減します。用途腕時計電池交換、その他測定機・リモコン等の交換間の際にご利用下さい。電圧(V)1.55電池寿命(年)約2
シスタ・プロ M5290
シスタ/ヘンケル(SISTA)¥2,998税込¥3,2981本(650mL)当日出荷低温下での作業性、硬化性に優れています。従来の簡易発泡ウレタンに比べてシスタM5290は缶を専用ガン(シスタW927)に取付け引き金を引くだけでフォームを吐出でき、また吐出量は引き金と流出調整ネジ(スクリュー)で自由に調整できます。専用ガンに取付けたままで保管ができ、作業の中断・再開が容易であり最後までムダなく使用でき、また発泡量も多く経済的です。ピストル型ガンのため小さな隙間や上向きの作業にも容易に使用できます。独立気泡のため優れた断熱効果を発揮します。ほとんどの建材に優れた接着性を発揮。補修工事にも最適。ホルムアルデヒト基準、日本接着工業会室内空気質汚染対策のための自主管理規定 JAIA 009530 F☆☆☆☆。日本接着工業会自主管理規定 JAIA 403414 4VOC基準適合用途コンクリートとアルミ窓枠、ドア枠の接着・すき間充てん・結露防止。床下のきしみ防止・断熱・保温。配線ケーブルボックスのはめ込み・すき間充てん・固定。配管パイプ貫通部のすき間充てん・固定。コーキング等のバックアップ材に。配管・ダクトのすき間充てん・固定に。水道管まわりの断熱・充てん。冷凍車両・低温倉庫・保温保冷工事の補修用に。硬化時間(分)約40~60/20mm厚発泡体積(L)約38/1本(BOX法)施工長さ直径Φ20mmで約121m(理論値)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.65L危険物の性状非水溶性
ウィッカー調 フォールディングガーデンベンチ
YAMAZEN(山善)(6件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷持ち手が付いているので持ち運び簡単 BBQやピクニック時に最適。ラタンの風合いを再現した樹脂製のウィッカー調ガーデンベンチ。樹脂製なので、汚れても水洗いができてお手入れも簡単。折り畳んでコンパクトに収納可能。用途ベランダや屋外の休憩所、喫煙所のガーデンチェアとして。催事、イベントの休憩チェアとして。材質HDPE、スチール(紛体塗装)幅(mm)1830質量(kg)7.4高さ(mm)435奥行(mm)280耐荷重(kg)(1台あたり) 160キャスターなし背もたれなし肘掛なし本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1830×280×435座高(mm)435素材HDPE、スチール(紛体塗装)収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)927×80×280
酸化銀無水銀電池 (W) 5個入り
マクセル¥1,698税込¥1,8681セット当日出荷から8日以内出荷ボタン型酸化銀電池は、単位体積当たりの大きなエネルギーと安定した作動電圧が特長で、高精度が要求されるクォーツウォッチの電源として定着しています。近年は、医療機器やBLE搭載機器など、幅広い用途にも拡大しています。マクセルは1976年にボタン型酸化銀電池の商品化に成功し、長年培ってきた様々なノウハウが結集されています。また環境にも配慮し、全品種において「水銀0(ゼロ)使用」に対応しています。マクセルのボタン型酸化銀電池は皆様の様々な用途に豊富なラインナップでお応えします。*マクセルの酸化銀電池は、EU電池指令に適合しており、材料に水銀を意図的に添加せず製造しています。*2023年から「金コーティング製品」は「SS色製品」へと切り替わっております。安定した作動電圧。・・・放電時の作動電圧が放電末期まで安定しています。大きな電気容量。・・・酸化銀電池は単位体積当たりで高いエネルギー密度を有しており、アルカリボタン電池と比べて約2倍の容量が得られます。優れた負荷特性。・・・アルカリ電解液を採用しているので、優れた重負荷放電特性を有しています。電解液組成により、アナログウォッチに適した低電流タイプ(SW)とアラーム・ライトなどの多機能デジタル時計、医療機器などに適した高電流タイプ(W)があります。優れた耐漏液性。・・・マクセル独自のノウハウ(特殊撥水処理)を施すことでアルカリ電解液特有の這い上がり現象を抑制し、優れた耐漏液性を確保しています。環境への配慮。・・・マクセルでは環境負荷軽減への取り組みの一つとして、独自の技術により水銀・鉛を使用せずに長期にわたる優れた耐漏液性能を実現しています。用途酸化銀電池(SR)。→アナログ時計・デジタル時計・測定機器・電卓・医療機器・BLE(Bluetooth Low Energy)用電源公称電圧(V)1.55RoHS指令(10物質対応)対応
時計用酸化銀電池(W系:デジタル)
マクセル¥559税込¥6151個当日出荷から5日以内出荷水銀・鉛0(ゼロ)使用を実現。液もれ防止設計(液もれ補償付)を採用。用途時計用タイプ酸化銀公称電圧(V)1.55使用推奨期限2年
発泡ウレタン(1液タイプ) シスタキット
シスタ/ヘンケル(SISTA)(2件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷ガンタイプ発泡ウレタンのセット組み商品です。用途断熱(断熱ボードの補助、窓枠)に、穴うめ充填(配管パイプ)に、結露防止(窓枠、ドア)に仕様Sista発泡ウレタン(1液タイプ)シスタキットトラスコ品番858-5908セット内容専用ガンW927:1台、M5270:2本、P8970:1本材質主成分:ウレタン樹脂質量(kg)4危険等級Ⅲ/Ⅱアズワン品番64-5037-64危険物の類別第四類/第四類危険物の品名第四石油類/第一石油類危険物の数量1500mL/500mL危険物の性状非水溶性/水溶性
ウィッカー調 ダイニングテーブル&ベンチ(3点セット)
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781セット翌々日出荷ラタンの風合いを再現した樹脂製のウィッカー調ガーデンファニチャー3点セット。折り畳んでコンパクトに収納可能。テーブル、ベンチには持ち手が付いているので持ち運び簡単 BBQやピクニック時に最適。樹脂製なので、汚れても水洗いができてお手入れも簡単。用途ベランダや屋外の休憩所、喫煙所のガーデンセット、ガーデンテーブル、ガーデンチェアとして。催事、イベントの休憩チェアとして。色ダークブラウン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【収納時】テーブル:927×80×740、ベンチ:927×80×280本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)テーブル:1820×740×740、ベンチ:1830×280×435材質HDPE、スチール(紛体塗装)質量(kg)テーブル:14、ベンチ:7.4耐荷重(kg)(1台あたり) テーブル:50、ベンチ:160
アプリワゴンPC
松吉医科器械¥39,980税込¥43,9781個翌日出荷天板後部に天板フックが2ヶ所付いているので、コードやワゴンポケットが掛けられます。パイプにはコード類を束ねるのに便利なスパイラルチューブをセット。バスケットは取り外しできます。キャスター径(Φmm)75(静音)付属品天板フック×2、スパイラルチューブ、バスケット材質フレーム/スチール(粉体塗装)、バスケット/ポリプロピレン質量(kg)8.5耐荷重(kg)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×445×927内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)バスケット/340×245×125松吉医科器械コード23-5243-00![トラスト ロールアウトコンテナ TRUST(トラスト)[厨房用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57381774-170331-02.jpg)
トラスト ロールアウトコンテナ
TRUST(トラスト)[厨房用品]¥43,980税込¥48,3781個翌々日出荷大型キャスターなので動かしやすく、段差なども楽に乗り越えできます。密閉性の高い蓋採用。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)594×724×927キャスター径(Φmm)200×2固定耐熱温度(℃)-40~120
ウィッカー調 フォールディングガーデンテーブル
YAMAZEN(山善)¥11,980税込¥13,1781台翌々日出荷折り畳んでコンパクトに収納可能。持ち手が付いているので持ち運び簡単 BBQやピクニック時に最適。ラタンの風合いを再現した樹脂製のウィッカー調ガーデンテーブル。樹脂製なので、汚れても水洗いができてお手入れも簡単。用途ベランダや屋外の休憩所、喫煙所のガーデンテーブルとして。催事、イベントの休憩テーブルとして。材質HDPE、スチール(紛体塗装)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納時:927×80×740本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1820×740×740材質(天板)HDPE天板形状四角
MX FUEL 350mm パワーカッター用カート
ミルウォーキーツール¥279,800税込¥307,7801個7日以内出荷MX FUEL 350mm パワーカッター (MXF COS350G2)と M18 FUEL M18 SWITCH TANK 給水タンク ・ポンプベースに適用可能。※パワーカッター本体、給水タンク、ポンプベースは別売品です。※完売モデルのMXF COS350 と MXF COSC EMEAとの互換性がありません。コンクリートやアスファルトにより長い、精度高い直線切断を容易に実現させる。高さ調整可能のハンドルと切り込み深度調整レバーのより、片手操作でも可能な制御性。工具なしで組み立て可能の便利性。10段階の切り込み深さ調整レバー。予備バッテリー収納ホルダー付き。120mmの切り込み深さで約4.3mの直線切断可能(MXF XC608 8.0Ahの作業量)質量(kg)37.2長さL×高さH×幅W(mm)1067×483×927

























![トラスト ロールアウトコンテナ TRUST(トラスト)[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57381774-170331-02.jpg)