カテゴリ
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(95)
- 制御機器(71)
- 研磨材(67)
- カー用品(16)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(14)
- 作業服(14)
- 自動車補修部品(13)
- フォークリフト・産機・建機用品(13)
- 作業工具(9)
- 空調・照明・電設資材(8)
- メカニカル部品(6)
- 安全用品(6)
- 電動工具(6)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 物流用品(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 溶接用品(3)
- 機構部品(3)
- 家電(3)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 自転車部品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- バイク部品(1)
- 梱包用品(1)
- 厨房用品(1)
- 防犯用品(1)
- 測定用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 住設機器(1)
- 安全保護具(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業機械(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- ノーブランド(97)
- Panasonic(パナソニック)(55)
- NISMO(15)
- サンエス(14)
- 日本レヂボン(11)
- コマツ(9)
- エスコ(8)
- omron(オムロン)(8)
- TOA(6)
- ミニター(6)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- KSフィルター(5)
- マリンテック(5)
- クレトイシ(4)
- ニッセイ(4)
- ニューレジストン(4)
- HiKOKI(ハイコーキ)(4)
- 高速電機(富士製砥)(4)
- 室本鉄工(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「wa-100」の検索結果

カッティング砥石ディスク WA#100 5本入り
アルゴファイルジャパン¥2,798税込¥3,0781セット(5本)当日出荷WA/GC砥粒をレジノイドボンドで焼結させたディスクです。一般鋼材の切断・溝入れであれば電着ダイヤディスクより経済的で、自生作用により切れ味の変化が起こりにくいのが特徴です。
カッティング砥石ディスク WA#100 5本入り
アルゴファイルジャパン¥2,698~税込¥2,968~1セット(5本)当日出荷WA/GC砥粒をレジノイドボンドで焼結させたディスクです。一般鋼材の切断・溝入れであれば電着ダイヤディスクより経済的で、自生作用により切れ味の変化が起こりにくいのが特徴です。
イエロー砥石 WA#100 Φ13
ミニター¥3,598税込¥3,9581袋(10本)当日出荷加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):30000トラスコ品番852-6299軸径(Φmm)3.0幅(mm)19粒度(#)100、WA#80全長(mm)47.0外径(mm)13
ROBOホイルブラシ SW0.3 WA-100 13/10アナ
バーテック¥1,998税込¥2,1981個当日出荷トラスコ品番805-1550厚さ(mm)16最高回転数(min-1[r.p.m])9000内径(Φmm)10/13毛丈(mm)23材質(ブラシ部)スチールワイヤー外径(Φmm)100アズワン品番64-5183-10線径(mm)0.3
切断砥石 WA100R
平和テクニカ¥18,980~税込¥20,878~1箱(25枚)当日出荷から7日以内出荷タングステン、ステンレスなどの比較的小径のムク材料に適しています。用途タングステン、ステンレス、コバールなどの切断に。粒度100砥粒WA(ホワイトアランダム)結合剤B結合度R内径(mm)25.4
ミニ 砥石 WA 100*13
道刃物工業¥2,798税込¥3,0781個6日以内出荷ミニハイスケアー2型専用。荒研ぎ専用の砥石。ミニハイスケア2型に付け替えて使用。焼き戻りの恐れがありますので刃先を水に浸けて冷やしながらお使いください。用途木彫全般粒度80K(#80相当)砥材WA穴径(Φmm)10外径(Φmm)90寸法(Φ×mm)90×13適合材木
エアコンフィルター 適用機種(代表)WA100-8
コマツ¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エアコンフィルター(エレメント・カートリッジ)です。適合機種(代表)WA100-8
精密小径切断砥石 WA100 45x1.0x1.7
大和製砥所¥26,980税込¥29,6781セット(100枚)翌々日出荷トラスコ品番812-1838粒度100厚さ(mm)1質量(g)40穴径(Φmm)1.7外径(Φmm)45研削材WA
SPラベラー
SATO(サトー)(27件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1台当日出荷から5日以内出荷すべての孔あきラベルに対応。 軽量コンパクトなので、作業していても腕が疲れません。 他社の孔あきラベルも使用できるようになり、使用範囲がグーンと広がりました。 ハンドラベラーの標準機で、世界のベストセラー。 通称パンチラベルを使用できます。用途スーパー、小売店の価格表示、食品の期限表示用として幅広く活躍。質量(g)270段数1ラベル枚数(1巻当り)1000
フジランダムWA(白色溶融アルミナ研磨材)
不二製作所(7件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1袋(4kg)ほか当日出荷から翌々日出荷一般的に白色溶融アルミナと呼ばれるブラスト用研磨材(メディア)です。鉄分などの不純物が少ない高純度のアルミナ研磨材です。 移り錆びを気にする加工物に適しています。また、白色ですので被加工物が黒っぽくなりません。 サンドブラスト・ウェットブラスト用の研磨材、研削材です。用途真空装置部品クリーニング(CVD・スパッタリング関係の冶具クリーニング)、バリ取り、ガラス・水晶・シリコン切削、真空蒸着冶具部品(ドーム・防着板・チャンバー部品)
ポリッシングパウダー
SK(新潟精機)(14件のレビュー)¥389税込¥4281個(20g)当日出荷研磨面積の大小に関係なく、必要な分だけを水、油などに溶いて使用できるため使用目的に応じて調整ができます。全高(mm)58外径(mm)30
モビロンバンド(洗浄タイプ・白)
日清紡(5件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1袋(1135本)ほか当日出荷天然輪ゴムではないポリウレタン製なので、薄くて丈夫・長持ちします(-20~80℃位まで使用可)。 結束物に貼り付きにくく傷めません。 天然輪ゴムを使用できない銀・銅製品や電子精密部品のトレー等の結束に最適です。厚さ(mm)0.3色白質量(g)100使用温度範囲-20~80℃
サンドブラスタ用研磨材 WA #100 ホワイトアランダム
SSPOWER¥4,398税込¥4,8381本当日出荷サンドブラスタSB-07用の研磨剤です。用途さび、塗装のはがし、下地調整に。粒度#100容量(kg)2
マイクロポリネット両面ヤスリ 2枚入り
SK11(9件のレビュー)¥869税込¥9561袋(2枚)当日出荷基材がアミ目形状なので目詰まりがしにくい為、研削力が高く、長寿命です。表裏の両面使うことができます。また、そのままでも水をかけながらの使用も可能です。水を使うことにより仕上がりが滑らかになり、寿命も更に延びます。耐水性、耐油性があり、乾式・湿式の両方使用できます。特に、目詰まりがしにくいという特長により、通常では目詰まりのしやすい木材や樹脂・パテ・アルミなどの柔らかい素材には特に威力(研削力・寿命)を発揮します。用途木材・樹脂・金属の仕上研磨にサイズ93×210mm砥材WA基材ナイロン適合材木材、樹脂、金属
ミニモ 砥石ブレード A/WA Φ100
ミニター¥7,698~税込¥8,468~1袋(10枚)6日以内出荷穴径(Φmm)25.4対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)100研削材A/WA
メリー コンパウンドニッパ160mm
室本鉄工(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981丁当日出荷倍力機構のため従来の1/3の力で切断できます。用途鉄線・銅線の一般切断作業。仕様ソフトカバー付、ばね付トラスコ品番368-9247全長(mm)160質量(g)190切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線2.6![電波受信ユニット MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50624786-130208-02.jpg)
電波受信ユニット
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥4,898税込¥5,3881台当日出荷用途ER-80S2・110S5の後付けに適合機種ER-80S2・110S5使用方法1.窓の近くや上階など電波の届きやすい場所へ。2.受信感度のランプが悪いから良いへ。3.良い→受信成功ランプが点滅したら本体へ。質量(g)102寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×65×20
ハイトップウェーブ アランダム
タックス¥6,898税込¥7,5881箱(10枚)当日出荷から5日以内出荷鉄・ステンレス・アルミなどの各種金属の研削、研磨用のディスクペーパーです。粒度のバリエーションも数多く取り揃えております。用途一般金属研削適合電動工具ディスクグラインダー最高回転数(min-1[r.p.m])13000
波型アルミハンドル車両握りハンドル WA
MIYOSHI(小西製作所)¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷から4日以内出荷種類ソリッド寸法l(mm)14材質(ハンドル車)アルミニウムAC2B・黒色チヂミ塗装
日産NISMO インテリジェントキーケース フルカバータイプ(カーボン)
NISMO¥2,698税込¥2,9681個当日出荷フルカバータイプのインテリジェントキーケースにカーボン調の加工を施しました。材質ポリカーボネート、TPU色ブラック縦(cm)7.8厚さ(cm)1.8横(cm)3.9
エースゴールドRAG
日本レヂボン¥319税込¥3511枚当日出荷レジボンエースゴールドの優れた品質・安全性を継承した、経済性にも優れた製品です。一般鋼の研削作業に適した汎用品です。用途一般鋼の研削作業。材質と材:A/WA最高使用周速度(m/s)72m/s(4300m/min)
薄型モバイルバッテリー10000mAh
アイリスオーヤマ¥5,998税込¥6,5981台当日出荷【マグネット式】【薄さ1.5cm】【軽量190g】【ワイヤレスイヤホン充電対応】【残量デジタル表示】 MagSafe対応の業界最薄・最軽量級のモバイルバッテリーです。 薄さたったの0.9cmでポケットティッシュより小さいサイズ感!スマホ約2回分の充電可能。 ワイヤレス充電対応で充電したまま使っても邪魔にならなず、ポケットにしまえる薄さでポケットに入れたまま充電も可能です。 電池残量は数字で表示されるので細かい残量までひと目で分かるので安心。 ケーブルを使用した充電も可能、18Wの高出力で急速充電にも対応します。色ブラック質量(g)190最大出力(W)TypeC:20、MagSafe:10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×70×14.8最大入力(W)18バッテリー容量(mAh)10000端子TypeC 1
ホワイトアルミナ
伊藤機工¥4,598~税込¥5,058~1袋(4kg)ほか3日以内出荷バイヤー法で精製された高純度の酸化アルミニウム(アルミナ)を粉砕して得られます。チタン(Ti)が含まれないので白色です。非常に硬い鋼の研磨に用いる研磨材です。溶射の前処理に適しています用途塗装、溶射の前処理、切断用、研磨用砥石の材料など材質非金属形状アンギュラー硬度高硬度
リモコン取付プレート
INAX(LIXIL)¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷INAX製壁リモコンにご使用いただけます。(大型壁リモコン・インテリアリモコンには対応できません。)適合CF-12C、CF-12F、CF-22H、CF-A23D、CF-A23Pなど寸法(mm)290×185×12ねじピッチ(mm)100
ビッグワイドリアトレイ
SEIWA(セイワ)(1件のレビュー)¥1,688税込¥1,8571個6日以内出荷横幅345mmのワイド&薄型なリアシート専用トレイです。トレイとしてもドリンクホルダーとしてもご使用になれます。ティシュBOXが掛けられるティシュBOXフックとコンビニ袋が掛けられるゴミ袋フック付きです。※太缶・細缶・PETボトルは、ストッパー機能がないため完全にはホールドされません。幅(mm)345高さ(mm)203奥行(mm)30耐荷重(kg)3適合サイズタブレット:幅約160mm、質量500g
ADSLシールドツイスト6極2芯
ELPA¥2,088税込¥2,2971個3日以内出荷1インチのハイピッチツイストと新開発のスパイラルシールドにより、より確かなノイズシールド効果を実現 室内のテレホンコンセント、またはスプリッタからADSLモデムへ接続するときに使用。通常のテレホンコードとしても使用可能 不要なノイズを強力にカット仕様6極2芯、高速通信対応プラグ形状モジュラープラグ
スキルタッチ R-2
日本レヂボン¥9,798税込¥10,7781箱(25枚)当日出荷から6日以内出荷自在な研削力で幅広いニーズに応えるレヂボンのオリジナル 世界で初めて開発されたレジノイドオフセット型フレキシブル砥石であります。 オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。 フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。穴径(Φmm)22シリーズスキルタッチ最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
日産NISMO SERENAキーケース
NISMO¥2,698税込¥2,9681個当日出荷新型インテリジェントキーに対応した樹脂製のキーケースです。材質TPU、ポリカーボネート縦(cm)8.6厚さ(cm)1.5横(cm)4.1
日産NISMO インテリジェントキーケース フルカバータイプ カーボン
NISMO¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から5日以内出荷新型インテリジェントキーに対応した樹脂製のフルカバータイプ のキーケースです。材質ポリカーボネート、TPU縦(cm)8.6厚さ(cm)1.5横(cm)4.1
フレキシブル砥石 スーパーフレックス
高速電機(富士製砥)¥5,598税込¥6,1581パック(20枚)当日出荷から5日以内出荷砥材AWA穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)100適合材一般鋼材・鋳物最高使用周速度(m/s)72(4300m/min)
パワーフィルター(エアフィルター)
Twin Air(ツインエアー)¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷世界中の数多くのトップライダーが採用するエアフィルターの定番。異なるフィルターによる二層構造により吸気効率を落とさず、埃の侵入をガードする。適合車種KX65/80/85/100'91-
ニュータッチ
ニューレジストン¥5,998税込¥6,5981箱(20枚)当日出荷から5日以内出荷柔軟性を追求したフレキシブル砥石で、ソフトなアタリで研磨作業ができます。鋼材との接触面積が広く、平面研磨に最適です。用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業外径(Φmm)100
























![電波受信ユニット MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50624786-130208-02.jpg)