カテゴリ

  • 研磨材(92)
  • 自動車純正部品(20)
  • 電動工具(13)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(12)
  • 制御機器(9)
  • メカニカル部品(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • オフィス家具(3)
  • 安全用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 物流用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 住設機器(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 空圧工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wa-120」の検索結果

198件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニモ イエロー砥石 WA#120 Φ25 ミニターミニモ イエロー砥石 WA#120 Φ25ミニター
4,398税込4,838
1袋(10本)
当日出荷
軸径(Φmm)3粒度120対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス外径(Φmm)25
ミニモ イエロー砥石 WA#120 Φ13 ミニターミニモ イエロー砥石 WA#120 Φ13ミニター
3,298税込3,628
1袋(10本)
当日出荷から6日以内出荷
軸径(Φmm)3粒度120対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス外径(Φmm)13
ミニモ イエロー砥石 WA#120 Φ3 ミニターミニモ イエロー砥石 WA#120 Φ3ミニター
3,298税込3,628
1袋(10本)
当日出荷
トラスコ品番498-9627軸径(Φmm)3形状球状粒度120全長(mm)43.5高さ(mm)3質量(g)23対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス外径(Φmm)3
ミニモ イエロー砥石 WA#120 Φ10 ミニターミニモ イエロー砥石 WA#120 Φ10ミニター
3,298税込3,628
1袋(10本)
当日出荷
軸径(Φmm)3外径(Φmm)10粒度120対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
ミニモ イエロー砥石 WA#120 Φ19 ミニターミニモ イエロー砥石 WA#120 Φ19ミニター
4,698税込5,168
1袋(10本)
当日出荷
軸径(Φmm)3粒度120対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス外径(Φmm)19
ミニモ ブルーストーン WA#120 3×13mm ミニターミニモ ブルーストーン WA#120 3×13mmミニター
5,798税込6,378
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
幅(mm)13全長(mm)150粒度120砥粒WA対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
ミニモ イエロー砥石 WA#120 Φ6 ミニターミニモ イエロー砥石 WA#120 Φ6ミニター
3,298税込3,628
1袋(10本)
当日出荷から6日以内出荷
軸径(Φmm)3外径(Φmm)6粒度120対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
ミニモ イエロー砥石 WA#120 Φ16 ミニターミニモ イエロー砥石 WA#120 Φ16ミニター
3,500税込3,850
1袋(10本)
当日出荷から6日以内出荷
軸径(Φmm)3粒度120対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス外径(Φmm)16
ミニモ ロングシャフトイエロー砥石 WA#120 Φ6 ミニターミニモ ロングシャフトイエロー砥石 WA#120 Φ6ミニター
5,498税込6,048
1袋(10本)
当日出荷
トラスコ品番498-9759軸径(Φmm)3粒度120高さ(mm)10質量(g)53対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス外径(Φmm)6
ミニモ ブルーストーン WA#120 3×6mm ミニターミニモ ブルーストーン WA#120 3×6mmミニター
4,198税込4,618
1袋(10個)
当日出荷
厚さ(mm)3幅(mm)6全長(mm)150粒度120砥粒WAトラスコ品番852-9195質量(g)68対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
ミニモ ブルーストーン WA#120 6×13mm ミニターミニモ ブルーストーン WA#120 6×13mmミニター
8,298税込9,128
1袋(10個)
翌々日出荷
厚さ(mm)6幅(mm)13全長(mm)150粒度120砥粒WAトラスコ品番499-8880質量(g)250対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
ミニモ ロングシャフトイエロー砥石 WA#120 Φ10 ミニターミニモ ロングシャフトイエロー砥石 WA#120 Φ10ミニター
5,898税込6,488
1袋(10本)
当日出荷
軸径(Φmm)3外径(Φmm)10高さ(mm)10粒度120トラスコ品番852-6326質量(g)89対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
切断砥石 WA120P 平和テクニカ切断砥石 WA120P平和テクニカ
17,980税込19,778
1箱(50枚)
当日出荷
WA120P-09005はS-5型/旧MM-G型専用の切断砥石。WA120P-07505はベビーS-2型専用の切断砥石。
用途銅、黄銅、ステンレスの切断に。粒度120厚さ(mm)0.5砥粒WA(ホワイトアランダム)結合剤B結合度P
ミニモ ロングシャフトイエロー砥石 WA#120 Φ4 ミニターミニモ ロングシャフトイエロー砥石 WA#120 Φ4ミニター
5,498税込6,048
1袋(10本)
当日出荷
軸径(Φmm)3外径(Φmm)4高さ(mm)10粒度120トラスコ品番498-9741質量(g)48対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
ミニモ ロングシャフトイエロー砥石 WA#120 Φ8 ミニターミニモ ロングシャフトイエロー砥石 WA#120 Φ8ミニター
5,898税込6,488
1袋(10本)
当日出荷
軸径(Φmm)3外径(Φmm)8高さ(mm)10粒度120トラスコ品番852-6325質量(g)74対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
ミニモ イエロー砥石 WA#120 Φ12 ミニターミニモ イエロー砥石 WA#120 Φ12ミニター
3,500税込3,850
1袋(10本)
6日以内出荷
トラスコ品番852-6313軸径(Φmm)3粒度120高さ(mm)16質量(g)60対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス外径(Φmm)12
ミニモ イエロー砥石 WA#120 Φ8 ミニターミニモ イエロー砥石 WA#120 Φ8ミニター
3,500税込3,850
1袋(10本)
6日以内出荷
軸径(Φmm)3外径(Φmm)8高さ(mm)17粒度120トラスコ品番852-6310質量(g)40対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
ミニモ ブルーストーン WA#120 6×6mm ミニターミニモ ブルーストーン WA#120 6×6mmミニター
5,798税込6,378
1袋(10個)
6日以内出荷
厚さ(mm)6幅(mm)6全長(mm)150粒度120砥粒WAトラスコ品番852-9201質量(g)124対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
スキルタッチS FFタイプ 100×2×15 WA120 日本レヂボンスキルタッチS FFタイプ 100×2×15 WA120日本レヂボン
6,698税込7,368
1箱(20枚)
5日以内出荷
多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性砥石です。発売以来、長年にわたりユーザーの皆様からかわいがられる定番商品です。FFタイプは通常のスキルタッチと比べて柔軟がより大きい仕様です。
用途ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業に。トラスコ品番236-9816セット内容専用パッド材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック粒度120使用工具ディスクグラインダ
ブラスト研磨材 WAタイプ(白色溶融アルミナ) モノタロウブラスト研磨材 WAタイプ(白色溶融アルミナ)モノタロウ(36件のレビュー)
2,698税込2,968
1袋(4kg)ほか
当日出荷
アルミナ分の多い白色溶融アルミナ質研磨材です。 鉄分の残留や、変色を嫌う品物に最適です。 サンドブラストや一般研磨材としてご使用になれます。
用途錆落とし、塗装はがし、ステンレス加工及びメッキはがし、カーボン除去、塗装前の下地調整、ガラスの彫刻成分酸化アルミニウム硬度新モース:12、ヌープ:HK2050比重真比重:3.97g/cm3、カサ比重:1.60~1.80g/cm3販売区分業務用
ユニクロワイドアングル TRUSCOユニクロワイドアングルTRUSCO(12件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
内側皿取りです。皿頭のねじをご使用ください。 木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。材質スチール表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
ポリッシングパウダー SK(新潟精機)ポリッシングパウダーSK(新潟精機)(14件のレビュー)
389税込428
1個(20g)
当日出荷
研磨面積の大小に関係なく、必要な分だけを水、油などに溶いて使用できるため使用目的に応じて調整ができます。
全高(mm)58外径(mm)30
フジランダムWA(白色溶融アルミナ研磨材) 不二製作所フジランダムWA(白色溶融アルミナ研磨材)不二製作所(7件のレビュー)
3,598税込3,958
1袋(4kg)ほか
当日出荷から翌々日出荷
一般的に白色溶融アルミナと呼ばれるブラスト用研磨材(メディア)です。鉄分などの不純物が少ない高純度のアルミナ研磨材です。 移り錆びを気にする加工物に適しています。また、白色ですので被加工物が黒っぽくなりません。 サンドブラスト・ウェットブラスト用の研磨材、研削材です。
用途真空装置部品クリーニング(CVD・スパッタリング関係の冶具クリーニング)、バリ取り、ガラス・水晶・シリコン切削、真空蒸着冶具部品(ドーム・防着板・チャンバー部品)
エアーエレメント MICROエアーエレメントMICRO(6件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から14日以内出荷
スキルタッチ S(WA) 日本レヂボンスキルタッチ S(WA)日本レヂボン(30件のレビュー)
5,298税込5,828
1箱(20枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
自在な研削力で幅広いニーズに応えるレヂボンのオリジナル 世界で初めて開発されたレジノイドオフセット型フレキシブル砥石であります。 オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。 フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。
用途WA:ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業用。砥材WAシリーズスキルタッチ
ダイワラビン 軸付 CMタイプ WA120 (青) ダイワラビン(旧大和化成工業)ダイワラビン 軸付 CMタイプ WA120 (青)ダイワラビン(旧大和化成工業)(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1パック(10本)ほか
当日出荷
これまでにない美しい仕上げ!『少し削って、大きく磨く』 被加工物への馴染みが非常によく、目詰まり、目つぶれを起こさずに、目のそろった光沢のある仕上げ面が得られます。 作業の大幅な省力化、効率化を実現!『研削から研磨までの2工程をカバーできます』 加工工程の範囲が広く、研削・研磨の中間工程における高品質な研磨で、より完成度の高い仕上がりを得られます。
用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材に向きます。 ステンレス鋼、焼入鋼など、特にヤケを防ぐ場合にも向きます。形状ストレート形 (A)砥粒WA120 (青)適合材軟鋼・半軟鋼、ステンレス鋼、焼入鋼など
ユニクロ巾広金折 ACE(エース)ユニクロ巾広金折ACE(エース)(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途木材の補強、ブラケット、ジョイント等に広くご使用いただけます。コーナー部の補強に最適です。寸法P5(mm)-
SWAウェアリング 阪上製作所SWAウェアリング阪上製作所(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から31日以内出荷
材質布入りフェノール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ ブラック巾広金折 ACE(エース)ユニクロ ブラック巾広金折ACE(エース)(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途木材の補強、ブラケット、ジョイント等に広くご使用いただけます。コーナー部の補強に最適です。寸法P5(mm)-
【修理】NPK ワイヤブラシ用サンダ 10744(日本ニューマチック工業)修理)NAG-70WA (120X22MM)(修理) 修理【修理】NPK ワイヤブラシ用サンダ 10744(日本ニューマチック工業)修理)NAG-70WA (120X22MM)(修理)修理
15,980税込17,578
1台
10日以内出荷
種類ワイヤブラシ用サンダ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
WELL AIR カマタテクナスWELL AIRカマタテクナス
76,980税込84,678
1台
当日出荷から5日以内出荷
99.99%の水分除去率。高性能が維持する。露点管理必要なし。フィルター不要。フロンガス不要。電源・冷媒が不要。小型軽量コンパクト
使用圧力範囲(MPa)0.1~1ねじの種類Rc使用流体空気主な用途WELL AIRは配管端末で水滴を分離除去します。保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~65ドレン排出部接続口径(Rc)1/4設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付
ファインタッチ ニューレジストンファインタッチニューレジストン(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(20枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
適度な柔軟性とシャープな切れ味で研磨作業ができるフレキシブル砥石です。角面など過酷な箇所の研磨作業に適しています。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業
TEFEN PVDF ネジ継手 アダプター アズワンTEFEN PVDF ネジ継手 アダプターアズワン
1,620税込1,782
1個
当日出荷から6日以内出荷
機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
研磨微粉 白色溶融アルミナ アズワン研磨微粉 白色溶融アルミナアズワン
23,980税込26,378特価
1個(1kg)
当日出荷から17日以内出荷
ボーキサイト、アルミナ質シュール等のアルミナ鉱石を電融し、アルミナを抽出し、結晶化させた白色のもので、高純度の結晶粒からなり、不純物を取り除き精製したものです。白色で粉砕の強さと、切刃の自性作用の大きい人造研磨材です。
仕様白色溶融アルミナ
WELL AIR 部品 取付金具 カマタテクナスWELL AIR 部品 取付金具カマタテクナス
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途WELLAIRオプション
セーフティーサイン 外貼り/内貼り兼用タイプ SEIWA(セイワ)セーフティーサイン 外貼り/内貼り兼用タイプSEIWA(セイワ)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
貼って剥がして繰り返し使える特殊シートを使用しています。窓ガラスに貼り付け、後続車に安全運転を呼びかけるメッセージサインです。裏表両面印刷の為、ガラスの内側、ガラスの外側どちらからも貼り付けが可能です。貼って剥がして繰り返し使える特殊シートを使用しています。粘着剤不使用なので、ベタつきが残らず剥がせます。
タイプリタック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×110×0.2
スパイダーネット 日本レヂボンスパイダーネット日本レヂボン
2,198税込2,418
1箱(10枚)
当日出荷
【フラットな研磨をキープ】 研磨しつづけても形状変化しづらい為、「面」での研磨が持続 鋼材に食い込まずに焼け取りや平面出しが可能 隙間から切り屑が排出されるので目詰まり・研削焼けを抑制 2種類のパッドでピンポイントorワイドに研磨 くるっと簡単!装脱着
用途平面研磨・仕上げ・焼け取り・錆び取り・スパッタ取り スポット溶接の裏焼け取り・ボンデ鋼板ボックス製造・ステンレス厨房機器製造などの研磨厚さ(mm)2.1(2P)砥材WA穴径(Φmm)10(ねじ付)最高使用回転数(min-1[r.p.m])15270外径(Φmm)100適合材鐡・ステンレス・アルミ
ハイトップウェーブ アランダム タックスハイトップウェーブ アランダムタックス
5,998税込6,598特価
1箱(10枚)
当日出荷から5日以内出荷
鉄・ステンレス・アルミなどの各種金属の研削、研磨用のディスクペーパーです。粒度のバリエーションも数多く取り揃えております。
用途一般金属研削適合電動工具ディスクグラインダー最高回転数(min-1[r.p.m])13000
WELL AIR DTシリーズ カマタテクナスWELL AIR DTシリーズカマタテクナス
75,980税込83,578
1台
当日出荷から31日以内出荷
99.99%の水分除去率。高性能が維持する。露点管理必要なし。フィルター不要。フロンガス不要。電源・冷媒が不要。小型軽量コンパクト オートドレンがゴミ・油の多いドレンをスムーズに排出します。
用途配管端末での水滴の分離除去に使用圧力範囲(MPa)0.1~1ねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~65ドレン排出部接続口径(Rc)ホースニップルΦ6mm設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
ホワイトアルミナ#120 AIRREX(アネスト岩田)ホワイトアルミナ#120AIRREX(アネスト岩田)
2,998税込3,298
1個(2kg)
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
用途ガラスのエッチング、塗装前の下地処理に