カテゴリ
- 研磨材(66)
- 制御機器(15)
- 作業工具(13)
- 自動車補修部品(8)
- バイク部品(5)
- 電動工具(5)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- カー用品(3)
- 物流用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 測定用品(2)
- 住設機器(2)
- 切削工具(2)
- 事務用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- テープ(1)
- 塗料(1)
- メカニカル部品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全標識(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全保護具(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- FPC(7)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- IDEC(和泉電気)(8)
- NISMO(3)
- omron(オムロン)(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- PROST's(3)
- SEIWA(セイワ)(3)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- Twin Air(ツインエアー)(5)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- アイエス工業所(4)
- エスコ(10)
- クレトイシ(2)
- ダイワラビン(旧大和化成工業)(6)
- バーテック(2)
- マキタ(3)
- ミニター(42)
- ヤナセ(柳瀬)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「wa-13」の検索結果

水位調整機能付複式ボールタップ ねじ込み式 標準セット(ポリ玉)
アイエス工業所(2件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581個当日出荷・カンタン調整 止水位置の調整がドライバー1本で簡単にできます。 ・優れた安定性 ウォータハンマやバイブレーション防止に効果を発揮します。 ・波立ちの防止 波立ち防止機能を標準装備。材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、浮玉:ポリエチレンタイプポリ浮玉付種類複式最高使用圧力(MPa)0.75接続ねじ込み式(13・20・25mm のみ締付パッキン付)最高使用温度(℃)100適合流体上水道水適合圧力(MPa)0~0.75材質(玉)ポリエチレン使用温度常温(耐熱用あり最高使用温度100℃)





+2
カラークラフト No.500WC
セキスイ(14件のレビュー)¥589~税込¥648~1巻ほか当日出荷から10日以内出荷白い特殊クラフト紙を使用し、色鮮やかな発色を実現したクラフトテープです。 展開音が静かで快適な作業条件を作ります。 無溶剤化した粘着剤を使用しています。用途ダンボールケースの封かん、宅急便や小包などの荷造り用。 内容物の識別用 イメージを大切にする商品用 軽梱包
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から6日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
軸付砥石
ヤナセ(柳瀬)¥399~税込¥439~1個当日出荷から翌々日出荷3材質、8種のラインナップがあります。多様な用途に応じた砥石が揃っています。多様な形状、種類の中から作業にあったものをお選びいただけます。用途研磨作業。軸径(Φmm)3
水位調整機能付複式ボールタップ ねじ込み式 耐熱仕様セット(SUS玉)
アイエス工業所¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷から9日以内出荷・カンタン調整 止水位置の調整がドライバー1本で簡単にできます。 ・優れた安定性 ウォータハンマやバイブレーション防止に効果を発揮します。 ・波立ちの防止 波立ち防止機能を標準装備。材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、浮玉:ステンレスタイプSUS 浮玉付接続ねじ込み式(13・20・25mm のみ締付パッキン付)最高使用温度(℃)100適合流体上水道水適合圧力(MPa)0~0.75使用温度常温(耐熱用あり最高使用温度100℃)
水位調整機能付複式ボールタップ ねじ込み式 標準セット(SUS玉)
アイエス工業所¥23,980税込¥26,3781個5日以内出荷・カンタン調整 止水位置の調整がドライバー1本で簡単にできます。 ・優れた安定性 ウォータハンマやバイブレーション防止に効果を発揮します。 ・波立ちの防止 波立ち防止機能を標準装備。材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、浮玉:ステンレスタイプSUS浮玉付接続ねじ込み式(13・20・25mm のみ締付パッキン付)最高使用温度(℃)100適合流体上水道水適合圧力(MPa)0~0.75使用温度常温(耐熱用あり最高使用温度100℃)
水位調整機能付複式ボールタップ ねじ込み式 標準セット(銅玉)
アイエス工業所¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷から11日以内出荷・カンタン調整 止水位置の調整がドライバー1本で簡単にできます。 ・優れた安定性 ウォータハンマやバイブレーション防止に効果を発揮します。 ・波立ちの防止 波立ち防止機能を標準装備。材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、浮玉:銅タイプ銅浮玉付種類複式最高使用圧力(MPa)0.75接続ねじ込み式(13・20・25mm のみ締付パッキン付)最高使用温度(℃)100適合流体上水道水適合圧力(MPa)0~0.75材質(玉)ポリエチレン使用温度常温(耐熱用あり最高使用温度100℃)
ミニ 砥石 WA 100*13
道刃物工業¥2,798税込¥3,0781個6日以内出荷ミニハイスケアー2型専用。荒研ぎ専用の砥石。ミニハイスケア2型に付け替えて使用。焼き戻りの恐れがありますので刃先を水に浸けて冷やしながらお使いください。用途木彫全般粒度80K(#80相当)砥材WA穴径(Φmm)10外径(Φmm)90寸法(Φ×mm)90×13適合材木
シート隙間埋め
SEIWA(セイワ)¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷シートの隙間に差し込むだけで、物を落とすことを防ぐことができるシートクッションです。 スマホなどの小物が入るポケット付きで、車内収納としても活躍します。 柔らかい発泡ウレタン製なので、車内を傷つけたりすることもありません。 シートの可動にも対応しています。寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)417×67×35
ミニポケット
SEIWA(セイワ)¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷スポーティな印象を与えるカーボン調生地を使用した収納ポケットです。 粘着テープでの貼り付けか、面テープバンドでAC吹き出し口やヘッドレストシャフトにも取り付けができます。 スマートフォン、電子タバコ、お菓子などの小物をスッキリ収納できます。 本体がアール形状になっているので、片手でもカンタンに収納しやすくなっています。 本体底面に、充電ケーブルなどを通せるコード通し穴がついています。寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)117×112×35
マグネット缶アッシュ
SEIWA(セイワ)¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷マグネットで金属面に取り付けができる缶灰皿です。 マグネット部分と缶部分はセパレート式なので、灰皿本体のみでドリンクホルダーに置いて使用することも可能です。 アウトドアなどで車体等に取り付けて使用すると便利です。 マグネット脱着なのでとにかく便利、マグネットが着くところであればあらゆる場所に設置が可能です。寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)109×69×69
軸付砥石(WA)円筒型
ヤナセ(柳瀬)¥199税込¥2191個4日以内出荷5形状、4材質、25種の豊富なバリエーションがあります。多様な用途に応じた砥石、形状、種類の中から作業にあったものをお選びいただけるシリーズです。用途研磨作業。材質砥材:WA形状円筒型粒度60寸法(mm)13×25×6
ROBOホイルブラシ SW0.3 WA-100 13/10アナ
バーテック¥1,998税込¥2,1981個当日出荷トラスコ品番805-1550厚さ(mm)16最高回転数(min-1[r.p.m])9000内径(Φmm)10/13毛丈(mm)23材質(ブラシ部)スチールワイヤー外径(Φmm)100アズワン品番64-5183-10線径(mm)0.3
ホイルコンベア用スタンド
TRUSCO¥7,898税込¥8,6881セット当日出荷ホイールコンベヤ用標準スタンドは高さの調整およびブラケットの角度調整ができ、軽量で堅固です。用途ホイールコンベヤ用スタンド。仕様ベース付
ROBOホイルブラシ SW0.3 WA-125 13アナ
バーテック¥2,598税込¥2,8581個当日出荷トラスコ品番805-1551厚さ(mm)16内径(Φmm)13材質(ブラシ部)スチールワイヤー外径(Φmm)125アズワン品番64-5183-11線径(mm)0.3
アコースティックギター用ABSケース
KC¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷アコースティックギター用ハードケース 一般的なウェスタンタイプ/ドレッドノートタイプのアコースティックギターが収納可能材質ABS(強化プラスチック)製内寸(mm)1050×410
コードコネクタ ボディ
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥689~税込¥758~1個5日以内出荷形状平刃タイプ色ブラックタイプ圧着端子結線可否:○種類ボディ極数3P定格電圧(V)250
ミニモ イエロー砥石 WA#120 Φ13
ミニター¥3,298~税込¥3,628~1袋(10本)当日出荷から5日以内出荷軸径(Φmm)3粒度120対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス外径(Φmm)13
イエロー砥石 WA#100 Φ13
ミニター¥3,598税込¥3,9581袋(10本)当日出荷加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):30000トラスコ品番852-6299軸径(Φmm)3.0幅(mm)19粒度(#)100、WA#80全長(mm)47.0外径(mm)13
パワーフィルター(エアフィルター)
Twin Air(ツインエアー)(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷世界中の数多くのトップライダーが採用するエアフィルターの定番。異なるフィルターによる二層構造により吸気効率を落とさず、埃の侵入をガードする。適合車種KLX/Dトラ125 '10-
パワーフィルター(エアフィルター)
Twin Air(ツインエアー)¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷世界中の数多くのトップライダーが採用するエアフィルターの定番。異なるフィルターによる二層構造により吸気効率を落とさず、埃の侵入をガードする。適合車種KDX200/220SR
パワーフィルター(エアフィルター)
Twin Air(ツインエアー)¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷世界中の数多くのトップライダーが採用するエアフィルターの定番。異なるフィルターによる二層構造により吸気効率を落とさず、埃の侵入をガードする。適合車種KDX/KLX250、SR、R、ES
パワーフィルター(エアフィルター)
Twin Air(ツインエアー)(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷世界中の数多くのトップライダーが採用するエアフィルターの定番。異なるフィルターによる二層構造により吸気効率を落とさず、埃の侵入をガードする。適合車種KDX125SR
パワーフィルター(エアフィルター)
Twin Air(ツインエアー)¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷世界中の数多くのトップライダーが採用するエアフィルターの定番。適合車種KLX110/L '02-
PROST's ワールドカーカラー
PROST's(1件のレビュー)¥699税込¥7691箱(20g)5日以内出荷【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。用途ホビー用塗料危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
130x42mm 車輪(MCナイロン製)
エスコ¥10,200税込¥11,2201個翌日出荷仕様ベアリングなしエスコ品番EA986WA-130材質MCナイロン軸径(Φmm)20許容荷重(kg)840車輪径(Φmm)130車輪幅(mm)42耐熱温度(℃)-40/120
一本物コアビット Aロット
ニシノ¥32,980税込¥36,2781本6日以内出荷ダイヤモンドコアビットは 最新レーザー溶接機を導入チップの接着強度が さらにアップパイプ薄肉化や穴あけ切削のスピードアップ、 コアビットのチップ飛び、軽量化、長寿命化など 最新レーザー溶接機加工技術でお客様ニーズにお応えしています。用途鉄筋のカミ込み時に有効なカントレチップを採用(110mm以上)。色ブルーねじAロット
ミニモ グレー砥石 A/WA#60 Φ13
ミニター¥4,398税込¥4,8381袋(10本)当日出荷トラスコ品番498-9775軸径(Φmm)6粒度60高さ(mm)13質量(g)131対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)13