カテゴリ

  • 安全用品(2)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wa-2800sc」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bluetoothユニット TOABluetoothユニットTOA
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
組込機器用プラグイン型のBluetoothユニットです。Bluetooth®;対応のスマートフォンや音楽再生機等とペアリングし、簡単に音楽再生が可能です。
付属品Bluetoothマーク×1適合機種移動用PAアンプ:KZ-120CD/KZ-120SC/KZ-120SC-H、移動用PAワイヤレスパワードスピーカー:KZ-100WS、ワイヤレスアンプ:WA-2700/WA-2700CD/WA-2700SC/WA-2800/WA-2800CD/WA-2800SC材質鋼板質量(g)130使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)DC6~14(本体から供給)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×24.6×138.6定格出力0dB周波数特性20Hz~20kHz消費電流(mA)120以下通信方式Bluetooth標準規格Ver.4.2通信出力Bluetooth標準規格Class2S/N比70dB以上歪率(%)1以下通信距離(m)最大10対応コーデックSBC使用湿度範囲(%RH)85以下(ただし結露のないこと)対応プロファイルA2DP
ワイヤレスチューナーユニット TOAワイヤレスチューナーユニットTOA
76,980税込84,678
1個
3日以内出荷
水晶制御PLLシンセサイザー方式による800 MHz帯デジタルワイヤレスマイクロホン専用の組込機器用プラグイン型チューナーユニットです。チューナーユニット正面の設定スイッチにより30波の周波数設定、10ch/15chモードの切り換え、および10パターンのコード設定が可能です。
仕様【ダイバシティ方式】デジタルトゥルーダイバシティ方式、【同時使用本数】15本(15chモード)/10本(10chモード)/6本(アナログ併用時)、【コード設定】10パターン切換付属品設定用ドライバー×1、カラーマーク(15種類)×1適合機種移動用PAワイヤレスパワードスピーカー:KZ-100WS/屋外用アンプ:WA-120D、壁掛型アンプ:VA-62/VA-122、移動用PAアンプ:KZ-25A/KZ-30A/KZ-65A/KZ-120CD/KZ-120SC/KZ-120SC-H、ワイヤレスアンプ:WA-2800/WA-2800CD/WA-2800SC材質表面処理鋼板質量(g)180使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)DC6~10(本体から供給)出力0dB(※2)(0dBFS入力時負荷4.7kΩ以上)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×25×138.6消費電流(mA)120以下S/N比92dB以上(Aカーブ使用)(※1)歪率(%)0.5以下受信周波数806.125~809.750MHz(30波のうち1波)受信方式スーパーヘテロダイン方式インピーダンス(Ω)50(アンテナ入力)受信感度24dBμV以下(ビットエラーレート1E-5以下)発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式(局部)使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
研磨剤 100000特集