カテゴリ
- 研磨材(35)
- 自動車補修部品(10)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 制御機器(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 作業服(3)
- バイク部品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 電動工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 日用品(1)
- 防災用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
- ミニター(24)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- KSフィルター(5)
- カマタテクナス(4)
- SHIMANO(シマノ)(4)
- SK11(3)
- NISMO(3)
- CHINO(チノー)(2)
- イチネンTASCO(2)
- INAX(LIXIL)(2)
- ALBA(アルバ)(2)
- マリンテック(2)
- オフィスマイン(1)
- 光陽社(1)
- KOVAX(コバックス)(1)
- SK(新潟精機)(1)
- ノーブランド(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- 高速電機(富士製砥)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「wa-400」の検索結果

ミニモ フィニッシュストーン WA#400 6×6mm
ミニター¥9,898税込¥10,8881袋(10個)当日出荷トラスコ品番852-9247幅(mm)6粒度400厚さ(mm)6全長(mm)150質量(g)142対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅砥粒WA
ミニモ フィニッシュストーン WA#400 3×6mm
ミニター¥7,898税込¥8,6881袋(10個)当日出荷トラスコ品番499-9100幅(mm)6粒度400厚さ(mm)3全長(mm)150質量(g)70対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅砥粒WA
ミニモ ブルーストーン WA#400 3×13mm
ミニター¥7,498~税込¥8,248~1袋(10個)当日出荷から5日以内出荷幅(mm)13粒度400全長(mm)150対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス砥粒WA
ミニモ ブルーストーン WA#400 6×13mm
ミニター¥10,980税込¥12,0781袋(10個)翌々日出荷トラスコ品番499-8928幅(mm)13粒度400厚さ(mm)6全長(mm)150質量(g)250対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス砥粒WA
ミニモ ブルーストーン WA#400 3×6mm
ミニター¥5,598税込¥6,1581袋(10個)当日出荷トラスコ品番852-9199幅(mm)6粒度400厚さ(mm)3全長(mm)150質量(g)66対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス砥粒WA
ミニモ フィニッシュストーン WA#400 6×13mm
ミニター¥13,980税込¥15,3781袋(10個)当日出荷トラスコ品番499-9193幅(mm)13粒度400厚さ(mm)6全長(mm)150質量(g)295対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅砥粒WA
ミニモ フィニッシュストーン WA#400 3×13mm
ミニター¥9,298税込¥10,2281袋(10個)5日以内出荷トラスコ品番852-9256幅(mm)13粒度400厚さ(mm)3全長(mm)150質量(g)153対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅砥粒WA
ミニモ ブルーストーン WA#400 6×6mm
ミニター¥7,798税込¥8,5781袋(10個)5日以内出荷トラスコ品番852-9205幅(mm)6粒度400厚さ(mm)6全長(mm)150質量(g)117対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス砥粒WA
ポリッシングパウダー
SK(新潟精機)(14件のレビュー)¥389~税込¥428~1個(20g)当日出荷研磨面積の大小に関係なく、必要な分だけを水、油などに溶いて使用できるため使用目的に応じて調整ができます。全高(mm)58外径(mm)30
フジランダムWA(白色溶融アルミナ研磨材)
不二製作所(7件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781袋(20kg)当日出荷から翌々日出荷一般的に白色溶融アルミナと呼ばれるブラスト用研磨材(メディア)です。鉄分などの不純物が少ない高純度のアルミナ研磨材です。 移り錆びを気にする加工物に適しています。また、白色ですので被加工物が黒っぽくなりません。 サンドブラスト・ウェットブラスト用の研磨材、研削材です。用途真空装置部品クリーニング(CVD・スパッタリング関係の冶具クリーニング)、バリ取り、ガラス・水晶・シリコン切削、真空蒸着冶具部品(ドーム・防着板・チャンバー部品)
WELL AIR
カマタテクナス¥42,980税込¥47,2781台当日出荷から6日以内出荷99.99%の水分除去率。高性能が維持する。露点管理必要なし。フィルター不要。フロンガス不要。電源・冷媒が不要。小型軽量コンパクト使用圧力範囲(MPa)0.1~1ねじの種類Rc使用流体空気主な用途WELL AIRは配管端末で水滴を分離除去します。保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~65ドレン排出部接続口径(Rc)1/4設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付
WELL AIR DTシリーズ
カマタテクナス¥46,980税込¥51,6781台当日出荷から32日以内出荷99.99%の水分除去率。高性能が維持する。露点管理必要なし。フィルター不要。フロンガス不要。電源・冷媒が不要。小型軽量コンパクト オートドレンがゴミ・油の多いドレンをスムーズに排出します。用途配管端末での水滴の分離除去に使用圧力範囲(MPa)0.1~1ねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~65ドレン排出部接続口径(Rc)ホースニップルΦ6mm設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
マイクロポリネット両面ヤスリ 2枚入り
SK11(9件のレビュー)¥869税込¥9561袋(2枚)当日出荷基材がアミ目形状なので目詰まりがしにくい為、研削力が高く、長寿命です。表裏の両面使うことができます。また、そのままでも水をかけながらの使用も可能です。水を使うことにより仕上がりが滑らかになり、寿命も更に延びます。耐水性、耐油性があり、乾式・湿式の両方使用できます。特に、目詰まりがしにくいという特長により、通常では目詰まりのしやすい木材や樹脂・パテ・アルミなどの柔らかい素材には特に威力(研削力・寿命)を発揮します。用途木材・樹脂・金属の仕上研磨にサイズ93×210mm砥材WA基材ナイロン適合材木材、樹脂、金属
ハイトップウェーブ アランダム
タックス¥6,898税込¥7,5881箱(10枚)当日出荷から5日以内出荷鉄・ステンレス・アルミなどの各種金属の研削、研磨用のディスクペーパーです。粒度のバリエーションも数多く取り揃えております。用途一般金属研削適合電動工具ディスクグラインダー最高回転数(min-1[r.p.m])13000
備蓄用防災寝袋
日大工業¥3,998~税込¥4,398~1セット(1セット×3枚)ほか翌々日出荷ポリエチレンクロス処理により紙特有の破れやすさを軽減。紙の保温力で温かい。いざという時の為に、場所をとらずに備蓄が可能です。アルミ素材の物に比べ、気になるカサカサ音を抑えた仕様となっています用途避難時の寝袋として。緊急時の暴風、防寒具として。寒冷地の防寒カー用品として。なんでも収納できる超大型袋として材質無漂白パルプクレープ紙45g/m2+PEクロス寸法幅50cm×マチ29cm×縦195cm
ミニモ 研削用ゴム砥石 WA ミディアム#400 Φ8
ミニター¥5,598税込¥6,1581袋(10本組)当日出荷トラスコ品番852-6889軸径(Φmm)3形状球状粒度400高さ(mm)8質量(g)31対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)8
綿100%ジャケット TW-A400
TAKAYAWORKWEAR¥7,798~税込¥8,578~1枚4日以内出荷日清紡テキスタイルの加工技術により、快適に伸び快適に戻るストレッチ性を綿100%素材で実現!(日本製素材) 。多彩なツールが収納できる抜群の収納力を持ちつつもスタイリッシュなデザイン。 。レディース対応も充実したダイバーシティモデルです。素材綿100%
ミニモ 研磨用ゴム砥石 WA ミディアム#400 Φ10
ミニター¥2,398~税込¥2,638~1袋(5本)ほか当日出荷から5日以内出荷粒度400対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)10
ミニモ 研磨用ゴム砥石 WA ミディアム#400 Φ5
ミニター¥5,298税込¥5,8281袋(10本)当日出荷トラスコ品番852-6908軸径(Φmm)3形状球状粒度400高さ(mm)5質量(g)25対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)5
ミニモ ポリッシングストーン WA/GC#400 3×6mm
ミニター¥7,298税込¥8,0281袋(5個)当日出荷トラスコ品番852-9289幅(mm)6粒度400厚さ(mm)3全長(mm)100質量(g)25対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス砥粒WA/GC
ミニモ 研削用ゴム砥石 WA ミディアム#400 Φ10
ミニター¥5,598税込¥6,1581袋(10本)当日出荷トラスコ品番852-6893軸径(Φmm)3形状球状粒度400高さ(mm)10質量(g)37対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)10
精密研磨材 ラピカ
KOVAX(コバックス)¥15,980税込¥17,5781箱(50枚)当日出荷から6日以内出荷高精度・超精密仕上げ微細研磨粒子が特殊なバインダー樹脂により、均一に分散塗布されているため、深いキズが入らず研磨ムラがありません。精度の高い平滑度、超仕上げが得られます。 耐水・耐油性ベ-スにポリエステルフィルムを使用しており水や油に強く、湿式研磨も可能です。(シンナーなどの芳香族系溶剤は使用しないで下さい。) 自動研磨・品質管理ベースのポリエステルフィルムは引張強度、裂けなどに対して耐久力があり、機械による自動研磨、量産化が可能で、しかも品質管理が容易です。用途精密部品の超仕上げ、磁気ヘット・磁気ディスクの研磨及びクリーニング、各種金属ロールの超仕上げ 、マイクロモーターのコンミュテーター・シャフトの研磨、光ファイバーコネクターの端面研磨適合材各種金属RoHS指令(10物質対応)対応
ミニモ 研磨用ゴム砥石 WA ミディアム#400 Φ15
ミニター¥2,798税込¥3,0781袋(5本)当日出荷トラスコ品番852-6956軸径(Φmm)6粒度400高さ(mm)20質量(g)103対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)15
ミニモ 研磨用ゴム砥石 WA ミディアム#400 Φ20
ミニター¥4,298税込¥4,7281袋(5本)当日出荷トラスコ品番852-6960軸径(Φmm)6粒度400高さ(mm)25質量(g)161対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)20
マイクロポリネットシート100
光陽社¥13,980税込¥15,3781箱(25枚)当日出荷から15日以内出荷極微細網目基布(100メッシュ)を使った柔軟性研磨布です。 極微細網目構造のため、均一な加工ができ、しかも目づまりが少なく長寿命です。 両面に加工を施しているため、表裏使用できます。 耐水性、耐油性があり、乾式・湿式の両方使用できます。用途金型などの精密仕上げ研磨、木工、プラステックなどの研磨加工に砥粒WA(白色アルミナ)適合材金属、木工、プラスチック
ミニモ ポリッシングストーン WA/GC#400 6×13mm
ミニター¥9,998税込¥10,9981袋(5個)5日以内出荷トラスコ品番852-9296幅(mm)13粒度400厚さ(mm)6全長(mm)100質量(g)77対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス砥粒WA/GC
ミニモ 研磨用ゴム砥石 WA ミディアム#400 Φ25
ミニター¥5,098税込¥5,6081袋(5本)5日以内出荷トラスコ品番852-6964軸径(Φmm)6粒度400高さ(mm)25質量(g)239対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)25
ミニモ 研削用ゴム砥石 WA ミディアム#400 Φ6
ミニター¥5,598税込¥6,1581袋(10本)5日以内出荷トラスコ品番852-6885軸径(Φmm)3形状球状粒度400高さ(mm)6質量(g)26対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)6
ミニモ 研削用ゴム砥石 WA ミディアム#400 Φ5
ミニター¥5,298税込¥5,8281袋(10本)5日以内出荷トラスコ品番852-6882軸径(Φmm)3形状球状粒度400高さ(mm)5質量(g)25対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)5
ミニモ 研磨用ゴム砥石 WA ミディアム#400 Φ8
ミニター¥5,598税込¥6,1581袋(10本)5日以内出荷トラスコ品番852-6920軸径(Φmm)3形状球状粒度400高さ(mm)8質量(g)26対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)8
ミニモ 研磨用ゴム砥石 WA ミディアム#400 Φ6
ミニター¥5,598税込¥6,1581袋(10本)5日以内出荷トラスコ品番852-6914軸径(Φmm)3形状球状粒度400高さ(mm)6質量(g)27対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)6
WELL AIR HIシリーズ
カマタテクナス¥43,980税込¥48,3781台11日以内出荷から13日以内出荷用途特殊衝突分離方式の画期的な圧縮空気清浄器 WELL AIR のHIIシリーズ。中圧タイプ。1.6Mpa(16kgf/cm2)まで使用できます。質量(kg)0.58使用圧力範囲(MPa)0.1~1.6保証耐圧力(MPa)2.5流体温度(℃)5~65
日産NISMO NISSANリネン巾着トートバッグ
NISMO¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷持ち手付きのリネン巾着トートです。混率(%)レーヨン70、リネン30縦(cm)47厚さ(cm)1.5横(cm)37
日産NISMO NISSANリネン巾着セット2枚セット
NISMO¥3,500税込¥3,8501セット(2枚)6日以内出荷さらりとした風合いのリネン素材を使用し、用途に合わせて使える便利な2枚セットです。色ホワイト混率(%)レーヨン70、リネン30寸法(縦×横)(cm)大:37×27、小:27×20
日産NISMO ストラップ付スマートポーチ
NISMO¥4,698税込¥5,1681個6日以内出荷スマートフォンやちょっとした小物が入るポーチ。ストラップとカラビナで2WAY使用が可能です。材質合成皮革色ブラック縦(cm)19横(cm)9マチ(cm)1.3
オリジナル LEDラインテープライト 24V用 カット品(長さ選択)
マリンテック¥35,980税込¥39,5781式6日以内出荷内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。船舶/自動車/建設/建築/工務店など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト。サビや劣化に強いシリコン製。屋外でも使用可能。防水等級IP67。50cm間隔で注文可能。切断面に防水加工済。リード線取付済みなので簡単設置。1巻5mも販売中。結露防止対策済み。専用取付パーツ付き。ノイズレス品。DC24V専用。1年保証セット内容本体・シリコン取付パーツ電圧(V)DC24発光色電球色
オリジナル LEDラインテープライト 12V用 カット品(色・長さ選択)
マリンテック¥35,980税込¥39,5781式6日以内出荷内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。船舶/自動車/建設/建築/工務店など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト。サビや劣化に強いシリコン製。屋外でも使用可能。防水等級IP67。50cm間隔で注文可能。切断面に防水加工済。リード線取付済みなので簡単設置。1巻5mも販売中。結露防止対策済み。専用取付パーツ付き。ノイズレス品。DC12V専用。1年保証セット内容本体・シリコン取付パーツ電圧(V)DC12
ミニモ 研磨ゴム砥石ホイール WA ソフト #400 Φ18X1.5 10入
ミニター¥3,298~税込¥3,628~1パック(10個)当日出荷から翌々日出荷粒度400厚さ(mm)1.5内径(Φmm)1.8対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅砥粒WA