カテゴリ
- 事務用品(2)
- 蛍光マーカー(2)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 自動車補修部品(4)
- 制御機器(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- オフィス家具(2)
- 安全用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
インク色
タイプ
商品タイプ
線幅(mm)
「wa-sc」の検索結果

蛍コート80
トンボ鉛筆(80件のレビュー)¥59~税込¥65~1本ほか当日出荷ペン先が潰れにくく、一定の線幅で引けます。 定規も汚れにくいので色が他に写らず、いつも快適な使い心地です。 インク補充式 感熱紙・ノンカーボン紙での変色を防ぐ携行顔料インク。 特殊プラスチック芯で小さな文字もしっかり筆記が可能です。用途オーバーライン・アンダーライン仕様インク補充式全長(mm)141タイプシングル材質(軸)再生ポリプロピレン最大径(Φmm)14.5線幅(mm)3.8材質(先端)ポリエステル・ポリアセタールコートインク蛍光顔料インク商品タイプインク補充式本体繰り返し・詰め替え対応
ラバトリーブースフック付戸当り
mono¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ラバトリーブース戸当り兼帽子掛です。 機能性、デザイン性を考えたありそうでなかった戸当りです。用途ラバトリーブース戸当り兼帽子掛として。付属品取付ビス材質亜鉛/ゴム寸法(mm)座径:26高さ(mm)26縦(mm)20横(mm)96
産業用 メディアコンバータ
日本テレガートナー¥68,980~税込¥75,878~1個当日出荷から9日以内出荷性能保証温度-20℃~+60℃対応 10Mbps、100Mbps、1Gbpsをサポート DIPスイッチで通信速度の固定設定が可能 豊富なラインアップ 小型AC電源アダプタを標準添付 DCプラグ抜け防止クランプを標準添付 19インチラック搭載用TMC-CHASSISシリーズに搭載が可能 丈夫な金属筐体で小型形状 リンク連動機能搭載材質筐体:金属質量(kg)0.1消費電力(W)3.5以下適合規格10/100/1000BASE-T(TP)、1000BASE-SX/-LX/-X(FO)温度(℃)性能保証:-20~+60コネクタ形状SCコネクタ入力電圧(V)12(標準添付の電源アダプタからの入力電圧)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×74×19.5コネクタTPポート:シールドRJ45ジャック/FOポート:SCコネクタ2芯/SCコネクタ1芯(BiDi)/ST コネクタ2芯伝送速度(Mbps)10/100/1000(TP)、1000(FO)RoHS指令(10物質対応)対応研磨TPポート:シールドRJ45ジャック/FOポート:SCコネクタ2芯/SCコネクタ1芯(BiDi)/ST コネクタ2芯
Cree 可視光LED C503C-WAS シリーズ スルーホール実装 4 V
CREE¥1,398~税込¥1,538~1袋(25個)ほか7日以内出荷LED色白ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージ5 mm (T-1 3/4)ビュー角(°)15実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)4
産業用 メディアコンバータ
日本テレガートナー¥44,980~税込¥49,478~1個9日以内出荷性能保証温度-20℃~+60℃対応 10Mbps、100Mbpsをサポート DIPスイッチで通信速度の固定設定が可能 DIPスイッチで100Mカットスルーモードの設定が可能 豊富なラインアップ 小型AC電源アダプタを標準添付 DCプラグ抜け防止クランプを標準添付 19インチラック搭載用TMC-CHASSISシリーズに搭載が可能 丈夫な金属筐体で小型形状 リンク連動機能搭載材質筐体:金属質量(kg)0.1消費電力(W)2以下適合規格10/100BASE-TX(TP)、100BASE-FX(FO)温度(℃)性能保証:-20~+60入力電圧(V)12(標準添付の電源アダプタからの入力電圧)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×74×19.5コネクタTPポート:シールドRJ45ジャック/FOポート:SCコネクタ2芯/SCコネクタ1芯(BiDi)/ST コネクタ2芯伝送速度(Mbps)10/100(TP)、100(FO)RoHS指令(10物質対応)対応
蛍コートチャージャー
トンボ鉛筆(59件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷蛍コート専用補充インク。約10本分の補充が可能です。 万一補充時に倒しても、インクがこぼれないセーフティ容器。商品タイプ補充用インク繰り返し・詰め替え対応
ワイヤレスチューナーユニット
TOA¥76,980税込¥84,6781個当日出荷水晶制御PLLシンセサイザー方式による800 MHz帯デジタルワイヤレスマイクロホン専用の組込機器用プラグイン型チューナーユニットです。チューナーユニット正面の設定スイッチにより30波の周波数設定、10ch/15chモードの切り換え、および10パターンのコード設定が可能です。付属品設定用ドライバー×1、カラーマーク(15種類)×1仕様【ダイバシティ方式】デジタルトゥルーダイバシティ方式、【同時使用本数】15本(15chモード)/10本(10chモード)/6本(アナログ併用時)、【コード設定】10パターン切換適合機種移動用PAワイヤレスパワードスピーカー:KZ-100WS/屋外用アンプ:WA-120D、壁掛型アンプ:VA-62/VA-122、移動用PAアンプ:KZ-25A/KZ-30A/KZ-65A/KZ-120CD/KZ-120SC/KZ-120SC-H、ワイヤレスアンプ:WA-2800/WA-2800CD/WA-2800SC材質表面処理鋼板質量(g)180使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)DC6~10(本体から供給)出力0dB(※2)(0dBFS入力時負荷4.7kΩ以上)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×25×138.6消費電流(mA)120以下S/N比92dB以上(Aカーブ使用)(※1)歪率(%)0.5以下受信周波数806.125~809.750MHz(30波のうち1波)受信方式スーパーヘテロダイン方式インピーダンス(Ω)50(アンテナ入力)受信感度24dBμV以下(ビットエラーレート1E-5以下)発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式(局部)使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
Bluetoothユニット
TOA¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷組込機器用プラグイン型のBluetoothユニットです。Bluetooth®;対応のスマートフォンや音楽再生機等とペアリングし、簡単に音楽再生が可能です。付属品Bluetoothマーク×1適合機種移動用PAアンプ:KZ-120CD/KZ-120SC/KZ-120SC-H、移動用PAワイヤレスパワードスピーカー:KZ-100WS、ワイヤレスアンプ:WA-2700/WA-2700CD/WA-2700SC/WA-2800/WA-2800CD/WA-2800SC材質鋼板質量(g)130使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)DC6~14(本体から供給)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×24.6×138.6定格出力0dB周波数特性20Hz~20kHz消費電流(mA)120以下通信方式Bluetooth標準規格Ver.4.2通信出力Bluetooth標準規格Class2S/N比70dB以上歪率(%)1以下通信距離(m)最大10対応コーデックSBC使用湿度範囲(%RH)85以下(ただし結露のないこと)対応プロファイルA2DP
信号灯タワー Schneider Electric 24V ac/dc
シュナイダーエレクトリック¥27,980~税込¥30,778~1個7日以内出荷Φ45、ポール取付けタイプ、ブザー付き、ハーモニーブランド 積層式LED表示灯XVMシリーズ組立完成品 色変更可能な、組み立て完成品販売に加えて、1~4段の間で表示ユニットの段数や色を自由に組み合わせできる自作用モジュール販売にも対応しています。 引き出し線に直接電圧をかける配線なので、電球タイプからの置き換えも、配線そのままでスムーズです。 (引き出し線の色は製品シリーズによって異なりますので、配線色にご注意ください) ブザー付タイプは最大音量80dBです。 (音量調整ネジにて最小0dB~最大80dBまで調整可能) AC/DC24VタイプはNPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 保護特性IP42(正方向取付け時)です。取付方式L金具付ポール外径(Φmm)47ブザー音あり(連続音断続音再生数1音(音声切替スイッチで設定))ケーブル長(mm)300取付径(Φmm)45定格制御電源電圧(V)AC/DC24
(純正パーツ)21 ツインパワーSW 8000PG ドラグノブ組 【04227/10DSC 】
SHIMANO(シマノ)¥2,598税込¥2,8581個17日以内出荷こちらはパーツ販売です。製品ではございません。
(純正パーツ)21 ツインパワーSW 8000HG ドラグノブ組 【04228/10DSC 】
SHIMANO(シマノ)¥2,598税込¥2,8581個17日以内出荷こちらはパーツ販売です。製品ではございません。
(純正パーツ)21 ツインパワーSW 14000PG ドラグノブ組 【04351/10DSC 】
SHIMANO(シマノ)¥2,598税込¥2,8581個17日以内出荷こちらはパーツ販売です。製品ではございません。
(純正パーツ)21 ツインパワーSW 10000HG ドラグノブ組 【04230/10DSC 】
SHIMANO(シマノ)¥2,598税込¥2,8581個17日以内出荷こちらはパーツ販売です。製品ではございません。
(純正パーツ)21 ツインパワーSW 10000PG ドラグノブ組 【04229/10DSC 】
SHIMANO(シマノ)¥2,598税込¥2,8581個17日以内出荷こちらはパーツ販売です。製品ではございません。
(純正パーツ)21 ツインパワーSW 14000XG ドラグノブ組 【04231/10DSC 】
SHIMANO(シマノ)¥2,598税込¥2,8581個17日以内出荷こちらはパーツ販売です。製品ではございません。