「wa120na9c」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テクニカット(WA) DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)

    テクニカット(WA)

    DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)(2件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(20枚)
    当日出荷
    特殊鋼、焼入鋼などの高硬度材に適した切断砥石です。 高純度のアルミナ質研削材と特殊ボンドの採用により、切断時の蛇行、バリ、焼けが少なくフラットな切断面と高精度な切り出し寸法が得られます。
    用途合金工具鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)などの資料用切断に適しています。仕様乾湿両用粒度120厚さ(mm)1.2寸法(mm)255×1.2×31.75砥材砥材WAタイプNC穴径(Φmm)31.75品種WA120NB10外径(Φmm)255結合剤B適合材特殊鋼、焼入鋼など高硬度材に適す主要切断材料合金工具鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)など結合度N外径公差(mm)±1.5厚さ公差(mm)±0.15研削材WA
  • フリーカット(WAといし) NORITAKE(ノリタケ)

    フリーカット(WAといし)

    NORITAKE(ノリタケ)(1件のレビュー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1箱(25枚)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    特殊製法による極薄切断砥石です。 優れた切れ味に加え、砥石自体の寸法精度が高いので切断製品の寸法ばらつきが非常に少なく、焼け・バリのない切断面が得られます。
    用途一般炭素鋼、工具鋼、ダイス鋼・バネ鋼等の焼き入れ材の切断。砥材WA最高使用周速度(m/s)57
  • 精密切断砥石 NC-P(A) ディスコ

    精密切断砥石 NC-P(A)

    ディスコ(1件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(20枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊な製法により、強靭で弾力性に富み、高い厚さ精度を誇ります。 乾式切断に於いても、優れた切れ味を発揮しますが、湿式切断では、特にバリや焼けが無く理想的な切断結果が得られます。
    用途一般鋼材(SS・S-C)、炭素工具鋼(SK)、ピアノ線材(SWRS)などに適しています。粒度100最高使用周速度(m/min)3400結合剤B結合度N外径公差(mm)±1.0研削材A
  • 切断砥石 1枚補強 A 切断機用 モノタロウ

    切断砥石 1枚補強 A 切断機用

    モノタロウ(59件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1パック(5枚)
    当日出荷
    モノタロウオリジナル切断砥石がリニューアルして登場! 従来品と比べ、切れ味・耐久性・安全性が更に高まり コストパフォーマンスに優れた切断砥石です。 1枚補強入り。
    用途一般鋼材、アングル、丸棒などの切断仕様1枚補強色黒砥材A穴径(Φmm)25.4硬度S結合剤BF主要切断材料一般鋼販売区分業務用
  • トクウス砥石 平和テクニカ

    トクウス砥石

    平和テクニカ(1件のレビュー)
    ¥20,980税込¥23,078
    1箱(25枚)
    当日出荷
    粒度100厚さ(mm)0.8砥材砥材A穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)205砥粒アルミナ結合剤-主要切断材料合金工具鋼(SKS)、ダイス鋼(SKD)、バネ鋼(SUP)結合度N研削材A
切断カテゴリ