カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 制御機器(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 学童・教育用品(1)

「wa1515」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミアングル ホワイトアルマイト 光

    アルミアングル ホワイトアルマイト

    469税込516
    1本ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    白い家具や白いクロスなどのコーナーで使用すると目立ちません。
    用途壁面や家具のコーナーの保護・補強に!材質アルミ(ホワイトアルマイト)
  • コードコネクタ セット品 Panasonic(パナソニック)

    コードコネクタ セット品

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    形状平刃タイプブラック種類セット品極数接地2P定格電流(A)15適合電線(mm2)1.25・2
  • ステンレス製 縦目 細目ノンスリップタイプ グレーチング(すきま6mm) カネソウ

    ステンレス製 縦目 細目ノンスリップタイプ グレーチング(すきま6mm)

    カネソウ
    19,980税込21,978
    1枚
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ステンレス製縦目ノンスリップタイプ(デルタ模様)
    材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304長さ(mm)499ピッチ細目種類みぞぶたすきま(mm)6等分布荷重(kN/m2)3500適合荷重歩行用
  • ナスコ・ワールパック 書き込み面あり Nasco

    ナスコ・ワールパック 書き込み面あり

    Nasco
    82,980税込91,278
    1箱(500枚)
    翌々日出荷から12日以内出荷
    口を開けたままでサンプルの出し入れが容易にできます。バッグは丈夫で破れにくいポリエチレンフィルム(内部はEOG滅菌処理済)を使用しています。
    用途EOG滅菌済書き込み面あり材質PE使用温度範囲(℃)-210~+82
  • USBアクリルクリエイティブボード JTT

    USBアクリルクリエイティブボード

    JTT
    1,898税込2,088
    1個
    8日以内出荷
    透明なアクリルパネルに自由に文字やイラストを描き、LEDの光でライトアップできる魔法のキャンバスです。7色の専用ペン(オレンジ、グリーン、ブルー、パープル、ピンク、イエロー、ホワイト)が付属。USB電源に接続すると、LEDが点灯。パネルに描いた文字やイラストがパッと浮かび上がります。パネルは付属のクリーニングクロスで拭き取るだけで、繰り返しご利用いただけます。落ち着いた電球色&カラー変更可能なRGBモデルの2ラインアップ。RGBモデルは7色切替と3種類の点灯モードに対応しております。インテリア照明や結婚式のウェルカムボード、家族へのメッセージボード、店舗のPOPやメニューなど、幅広い用途でご活用いただけます。
    用途インテリア照明や結婚式のウェルカムボード、家族へのメッセージボード、店舗のPOPやメニューなどに付属品ボード本体、スタンド、専用ペン(7色)、クリーニングクロス入力5V/1A保証期間ご購入日より3カ月間端子USB-Aケーブル長(cm)約95