カテゴリ
- 研磨材(61)
- 制御機器(37)
- FA担当者のオススメ新商品(31)
- 自動車補修部品(13)
- 学童・教育用品(8)
- 電動工具(8)
- 空調・照明・電設資材(7)
- メカニカル部品(6)
- 溶接用品(5)
- 農具(5)
- バイク部品(4)
- 安全用品(4)
- 建築金物(4)
- 住設機器(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 作業工具(4)
- 機構部品(3)
- 家電(3)
- 事務用品(3)
- バイク純正部品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 日用品(2)
- 測定用品(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- カー用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 物流用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 洗車・清掃(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
- Qlight(34)
- ミニター(10)
- 東京ローソク製造(10)
- SK11(9)
- エスコ(6)
- 日本レヂボン(6)
- マキタ(5)
- KSフィルター(5)
- TOA(4)
- TRUSCO(4)
- ニッセイ(4)
- ニューレジストン(4)
- HiKOKI(ハイコーキ)(4)
- 阪口製作所(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- パロマ(4)
- NISMO(4)
- イチネンTASCO(3)
- ZETA RACING(ジータレーシング)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「wa60」の検索結果

100x15mm/WA60フレキシブル砥石(ステンレス鋼用/5枚
エスコ¥1,620税込¥1,7821個翌日出荷用途ステンレス鋼の研磨作業用粒度WA60寸法(mm)直径100×2×15mm穴最大回転数(min-1[r.p.m])13100適合材ステンレス
ユニクロワイドアングル
TRUSCO(12件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷内側皿取りです。皿頭のねじをご使用ください。 木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。材質スチール表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
スキルタッチ S(WA)
日本レヂボン(30件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1箱(20枚)ほか当日出荷から3日以内出荷自在な研削力で幅広いニーズに応えるレヂボンのオリジナル 世界で初めて開発されたレジノイドオフセット型フレキシブル砥石であります。 オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。 フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。用途WA:ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業用。砥材WAシリーズスキルタッチ
フジランダムWA(白色溶融アルミナ研磨材)
不二製作所(7件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1袋(4kg)ほか当日出荷から翌々日出荷一般的に白色溶融アルミナと呼ばれるブラスト用研磨材(メディア)です。鉄分などの不純物が少ない高純度のアルミナ研磨材です。 移り錆びを気にする加工物に適しています。また、白色ですので被加工物が黒っぽくなりません。 サンドブラスト・ウェットブラスト用の研磨材、研削材です。用途真空装置部品クリーニング(CVD・スパッタリング関係の冶具クリーニング)、バリ取り、ガラス・水晶・シリコン切削、真空蒸着冶具部品(ドーム・防着板・チャンバー部品)
ポリッシングパウダー
SK(新潟精機)(14件のレビュー)¥389~税込¥428~1個(20g)当日出荷研磨面積の大小に関係なく、必要な分だけを水、油などに溶いて使用できるため使用目的に応じて調整ができます。全高(mm)58外径(mm)30
ダイヤドレッシングストーン
大和製砥所(4件のレビュー)¥849税込¥9341本当日出荷ダイヤモンドホイルに目詰まりが発生したとき、砥粒の目つぶれが生じたとき、短時間で砥粒を傷つけずにドレスします。適合ダイヤ・CBNホイル材質酸化アルミナ、二酸化ケイ素質量(g)80タイプ乾式寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100×20×20
グレー砥石 A/WA#60 Φ10
ミニター¥3,698税込¥4,0681袋(10本)当日出荷加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):45000トラスコ品番852-6295軸径(Φmm)3.0幅(mm)13粒度(#)60、A/WA#60全長(mm)43.0外径(mm)10
プラ角杭 WA
トンボ工業(15件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から3日以内出荷優れた耐久性と強度。軽くて扱いやすい。 打込みに適した形状。様々な用途に使用可能な多目的資材。材質ポリプロピレン(PP)とポリエチレン(PE)の再生プラスチック
グレー砥石 A/WA#60 Φ5
ミニター¥3,698税込¥4,0681袋(10本)当日出荷加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):70000トラスコ品番852-6293軸径(Φmm)3.0幅(mm)13粒度(#)60、A/WA#80全長(mm)43.0外径(mm)5
ミニモ グレー砥石 A/WA#60 Φ13
ミニター¥4,398税込¥4,8381袋(10本)当日出荷軸径(Φmm)6外径(Φmm)13高さ(mm)13粒度60トラスコ品番498-9775質量(g)131対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ グレー砥石 A/WA#60 Φ10
ミニター¥4,398税込¥4,8381袋(10本)当日出荷トラスコ品番498-9767軸径(Φmm)6粒度60高さ(mm)13質量(g)110対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)10
ユニクロ ブラック巾広金折
ACE(エース)(3件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷から4日以内出荷用途木材の補強、ブラケット、ジョイント等に広くご使用いただけます。コーナー部の補強に最適です。寸法P5(mm)-
150x16x15.88mm/WA#60K平砥石
エスコ¥3,300税込¥3,6301個翌日出荷用途ステンレス粒度WA60Kサイズ150×16×15.88(穴径)mm最高回転数(min-1[r.p.m])4.200rpm
カードケース軟質ダブル
ベロス(1件のレビュー)¥189税込¥2081枚当日出荷PVCを利用した馴染み易い加工です。 見開きで両面使用できるのでメニューなどにも最適です。 また、防滴もでき少雨なら屋外での使用にも耐えます。材質PVC
ハイトップウェーブ アランダム
タックス¥6,898税込¥7,5881箱(10枚)当日出荷から5日以内出荷鉄・ステンレス・アルミなどの各種金属の研削、研磨用のディスクペーパーです。粒度のバリエーションも数多く取り揃えております。用途一般金属研削適合電動工具ディスクグラインダー最高回転数(min-1[r.p.m])13000
グレー砥石 A/WA#60 Φ8
ミニター¥3,698税込¥4,0681袋(10本)9日以内出荷加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):70000トラスコ品番852-6294軸径(Φmm)3.0幅(mm)13粒度(#)60、A/WA#60全長(mm)41.0外径(mm)8
フレキシブル砥石 スーパーフレックス
高速電機(富士製砥)¥5,798税込¥6,3781パック(20枚)当日出荷適合材一般鋼材・鋳物穴径(Φmm)15砥材AWA外径(Φmm)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600最高使用周速度(m/s)72(4300m/min)
スキルタッチ R-2
日本レヂボン¥9,998~税込¥10,998~1箱(25枚)当日出荷から6日以内出荷自在な研削力で幅広いニーズに応えるレヂボンのオリジナル 世界で初めて開発されたレジノイドオフセット型フレキシブル砥石であります。 オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。 フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。穴径(Φmm)22シリーズスキルタッチ最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
研磨用フレキシブル砥石ニュータッチ ステンレス鋼用
ニューレジストン¥4,798税込¥5,2781箱(20枚)当日出荷研磨用汎用品です。ソフトで当たりが軽く被研削物に食い込むことなく、優美な仕上面が得られます。柔軟度を必要とする研削・研磨や、接触面積の大きな仕上げ面の研磨作業に最適です。用途ステンレス鋼用。研磨作業。付属品専用パット×1枚砥材WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750外径(mm)100穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
デュアルディスク DD (WA)
日本レヂボン(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181箱(5枚)当日出荷から4日以内出荷高い安全性 。特殊基材との複合構造により、あたりが柔らかくショックを吸収し、安全性を高めました。 。確かな持続性 。目づまりがなく優れた研削力を発揮します。 。特殊なバックアップ基材を使用していますので基材残りがなく、研磨布をムダなく使用でき、製品寿命は大幅に伸びました。 。あらゆる鋼材に適応 。幅広い商品群により、多種の材質・作業用途に対応でき、均等な研削性能を引き出します。 。便利なパッドレスタイプ 。パッドレスタイプとして設計してありますので、そのままグラインダーへの取り付けが可能、さらに能率が上がります。快適な作業。低振動、低騒音のため、作業が容易で安全かつ能率良く使用できます。用途ステンレス鋼・合金鋼最高使用回転数(min-1[r.p.m])12600砥粒WA結合度S
ホワイトアルミナ
伊藤機工¥4,598~税込¥5,058~1袋(4kg)ほか3日以内出荷バイヤー法で精製された高純度の酸化アルミニウム(アルミナ)を粉砕して得られます。チタン(Ti)が含まれないので白色です。非常に硬い鋼の研磨に用いる研磨材です。溶射の前処理に適しています用途塗装、溶射の前処理、切断用、研磨用砥石の材料など材質非金属形状アンギュラー硬度高硬度
ミニモ グレー砥石 A/WA#60 Φ19
ミニター¥4,398税込¥4,8381袋(10本)10日以内出荷軸径(Φmm)6粒度60対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)19
ミニモ グレー砥石 A/WA#60 Φ8
ミニター¥4,398税込¥4,8381袋(10本)10日以内出荷軸径(Φmm)6外径(Φmm)8高さ(mm)13粒度60トラスコ品番852-6336質量(g)122対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
スキルタッチ
日本レヂボン¥479税込¥5271枚当日出荷から翌々日出荷自在な研削力で幅広いニーズに応える砥石です。オフセット形砥石に特殊な柔軟性を持たせた研削砥石です。オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせオフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。世界初の屈曲弾性砥石です。用途ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業。寸法(mm)外径×厚さ×孔径:100×2×15最高使用周速度(m/s)72m/s
ミニモ グレー砥石 A/WA#60 Φ6
ミニター¥4,398税込¥4,8381袋(10本)10日以内出荷トラスコ品番852-6335軸径(Φmm)6粒度60高さ(mm)13質量(g)121対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)6
ミニモ グレー砥石 A/WA#60 Φ25
ミニター¥4,398税込¥4,8381袋(10本)10日以内出荷軸径(Φmm)6外径(Φmm)25高さ(mm)25粒度60トラスコ品番852-6340質量(g)450対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
オフセット砥石”トクマルメッシュ”(砥材WA)
TRUSCO¥1,298~税込¥1,428~1箱(5枚)ほか当日出荷金属加工の幅広い仕上げ用途に対応できるガラスクロスディスクです。用途一般鋼、ステンレス鋼。ヤケ取り、平面だし、ぼかし作業に。砥材WA穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200最高使用周速度(m/s[m/min])80(4800)外径(Φmm)100適合材一般鋼・ステンレス
ミニモ グレー砥石 A/WA#60 Φ16
ミニター¥4,398税込¥4,8381袋(10本)10日以内出荷軸径(Φmm)6外径(Φmm)16高さ(mm)16粒度60トラスコ品番852-6337質量(g)197対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
セフティポリッシュ B
SK11¥2,398~税込¥2,638~1枚当日出荷から翌々日出荷両頭グラインダー用の研削砥石です。研削中鋭利な刃が出やすいため、焼入鋼・ステンレス等の硬い物の研削に最適です。用途焼入鋼(刃物等)・ステンレス・合金鋼・特殊鋼・その他の研削。適合材焼入鋼(刃物等)・ステンレス・合金鋼・特殊鋼など砥材WA穴径(Φmm)12.7最高使用周速度(m/min)2000対応機種両頭グラインダー