カテゴリ
- 測定用品(2)
- 電動工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「wa7300」の検索結果

MAKERX ハブコントローラー
WORX¥5,998税込¥6,5981個翌日出荷あなたの創造力を解き放つ、革新のクラフトツール バッテリーパックとハブコントローラーは共通で各ツールに使用可能 コンセント不要でどこでも使える スピード調整ダイヤル付き(ツールによっては非対応です) USB出力(DC5V)付き用途MAKERXシリーズ各ツールへ電力を供給仕様USB出力:DC5V-2A質量(g)約200コード長さ(m)約1.3出力電圧(V)DC18(最大20)入力電圧(V)DC18(最大20)
スポンジ・ゴム・プラスチック硬度計
Mitutoyo(ミツトヨ)¥64,980税込¥71,4781個4日以内出荷コンパクトタイプな外観は、測定の際に手のひらに無理なくフィット。置き針機能付き仕様負荷装置(WE、WA、WDばね力(mN)HA、HD硬さ):コイルスプリング方式、WA=550+75、HA(HA;10~90)(10度1300mN、90度7300mN)軸径(Φmm)押針形状:1.25先端形状押針形状:截頭錐体吐出量加圧面からの押針の吐出量:2.5mm分類規格上:TypeA形状(mm)加圧面:44×18測定対象一般ゴム/軟質プラスチック先端角度押針形状:35°表示形式アナログ最小目盛1硬度先端径(Φmm)押針形状:0.79RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番811-335-10
ゴム硬度計
Mitutoyo(ミツトヨ)¥77,980税込¥85,7781個4日以内出荷コンパクトタイプな外観は、測定の際に手のひらに無理なくフィット。測定時が簡単に読めるデジタルタイプ。出力・ゼロセット機能付き。計測中の表示値のホールド機能付き。デジマチックインターフェース標準装備のため計測システムに接続可能。SETスイッチでゼロ位置のずれを補正(ゼロセット機能)仕様負荷装置(WE、WA、WDばね力(mN)HA、HD硬さ):コイルスプリング方式、WA=550+75、HA(HA;10~90)(10度1300mN、90度7300mN)軸径(Φmm)押針形状:1.25先端形状押針形状:截頭錐体吐出量加圧面からの押針の吐出量:2.5mm分類規格上:TypeA形状(mm)加圧面:44×18測定対象一般ゴム/軟質プラスチック先端角度押針形状:35°表示形式デジタル最小目盛0.1硬度先端径(Φmm)押針形状:0.79RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番811-336-10