カテゴリ

  • 自動車純正部品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 電動工具(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 空圧工具(1)

「wa80」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
36V コードレスベルトサンダ HiKOKI(ハイコーキ)36V コードレスベルトサンダHiKOKI(ハイコーキ)
67,980税込74,778
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
「手軽に素早く、パワフル研磨」 業界初!76mmクラスコードレスベルトサンダ登場(国内電動工具メーカーにおいて) AC品並みの研削性能! AC品並みの集じん性能! 待望のコードレス化でコードを気にせず取り回しが良い コンパクト+壁際研削で使いやすさ向上! 5段変速+オートモード搭載 (オートモード時は負荷に応じて最低⇔最高速度を自動切換) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途木材・竹・鋼材の表面仕上、研削質量(kg)4.3(BSL36A18X装着時)モーター直流ブラシレスモーターベルト速度(m/s)1:2.0/2:3.7/3:5.2/4:6.7/5:7.5/オート:2.0(軽負荷時)、7.5(高負荷時)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)325×199×150(BSL36A18X装着時)使用電池マルチボルト蓄電池バッテリー電圧(V)36研磨ベルト寸法(mm)76×533関連資料(1.32MB)振動3軸合成値(m/s2)3
ローラーミニコ オフィスマインローラーミニコオフィスマイン
69,980税込76,978
1台
当日出荷
静音・低振動の強力モーター採用で戦車並みのパワー。 平面・曲面の重研削から仕上げ研磨まであらゆる研磨作業に対応できます。 研磨ガイドをつけ、ステンレスのヘアーライン加工やストレート研磨が容易にできます。 研磨ガイドは自由にスライドできます。
用途金属の研磨:ステンレスのヘアーライン加工 ステンレスの鏡面仕上金属製品のキズ取り ダイキャストや鋳造のバリ取り その他加工研磨建築・土木の研磨:塗装はがし クリーニング研磨(その他研磨)木工製品の研磨 プラスチック製品の研磨 ガラス面の研磨質量(kg)1.25付属品研磨ガイド、研磨ベルト(Z80、WA180)、HLベルト粗目、六角レンチ、カプラ、エアーレギュレーター、オイル差しローラー(W×Φmm)60×50ベルト寸法(mm)60×260空気消費量(m3/min)0.30外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×170×115ホイール回転数(min-1[r.p.m])7000仕様エアー式トラスコ品番138-8142
(95012)マツト,フロア スバル(95012)マツト,フロアスバル
99,900税込109,890
1個
5日以内出荷
(6430)GARN,B/DOOR ミツビシ(6430)GARN,B/DOORミツビシ
88,980税込97,878
1個
3日以内出荷
ギアモータ Fシリーズ(FSMN-20) ニッセイギアモータ Fシリーズ(FSMN-20)ニッセイ
59,980税込65,978
1台
6日以内出荷
枠番20モータータイプギアモータRoHS指令(10物質対応)対応
ギアモータ Fシリーズ(FFMN-18T) ニッセイギアモータ Fシリーズ(FFMN-18T)ニッセイ
62,980税込69,278
1台
6日以内出荷
枠番18モータータイプギアモータRoHS指令(10物質対応)対応
CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WA100) SMCCQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WA100)SMC
56,980税込62,678
1個
9日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/両ロッド SMCCQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/両ロッドSMC
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
作動方式複動・両ロッド
ハンディーベルトサンダー 高速電機(富士製砥)ハンディーベルトサンダー高速電機(富士製砥)
85,980税込94,578
1台
4日以内出荷
静音、低振動の強力モータ採用で戦車並みのパワー。平面、曲面の重研削から仕上げ研磨まであらゆる研磨作業に対応します。
用途ステンレスのヘアーライン加工・ステンレスの鏡面仕上げ・金属製品のキズ取り・ダイキャストや鋳物のバリ取り付属品エアーレギュレータ、研磨ガイド、一般研磨ベルト(WA80・150・400 各1本)、不織布ベルト(粗目・中目 各1本)、鏡面用バフ研磨材(#400仕上げ用)、カプラ、六角レンチ、オイル差し質量(kg)1.25ローラーサイズ(mm)60×Φ50ベルト速度(m/min)800空気消費量(m3/min)0.3ベルト寸法(mm)60×260
(26060)ヘッドランプ ASSY,LH ミツビシ(26060)ヘッドランプ ASSY,LHミツビシ
85,980税込94,578
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(26010)ヘッドランプ ASSY,RH ミツビシ(26010)ヘッドランプ ASSY,RHミツビシ
85,980税込94,578
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WA80) SMCCQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WA80)SMC
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ウォーターベスト 東栄工業ウォーターベスト東栄工業
76,980税込84,678
1個
6日以内出荷
ガス管(SGP)の中間(管用ねじ)に垂直に取り付ける商品です。空調機のドレン排水に使用する場合にはファンの全静圧に対して必要な封水高さ(ドレンパンの底面からウォーターベストのダンパ先端まで)を必ず確保して下さい。【(例)静圧-500Pa(50mmAq)の場合は、静圧分の封水高さ50mmに対して+20mm(ダンパ開口までの排水容量の高さ)=70mm以上を封水高さとして確保して下さい。】接続方向が決まっておりますので、上下正しい向きに接続して下さい。設置場所は目視点検しやすく、他の配管等に干渉しない様に取り付けて下さい。上流側に掃除口の設置を推奨します。
用途ガス管 中間用耐熱温度(℃)90
L Series(LEFS32NWA) SMCL Series(LEFS32NWA)SMC
82,980税込91,278
1個
9日以内出荷
モータ種類(NW) 取付形状W寸法(mm)32精度(-) 基本形ボールねじリード(mm)(A) 16モータ配置(-) ストレート位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
ボールゲージワイヤー(精密タイプ) 全晴ボールゲージワイヤー(精密タイプ)全晴
51,980税込57,178
1本
18日以内出荷から25日以内出荷
くねくね曲がるワイヤー精密タイプのボールゲージです。曲がっている穴や複雑で奥まった個所の測定に適しています。
用途スキマ測定器として。パネルと検具のスキマ管理や孔径測定、鋳造品の砂残り・詰まり確認など、様々な用途でご利用いただけます。公差ボール:±0.005材質(ボール)超硬合金