カテゴリ

  • 塗料(3)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)

「wall-j」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RESIDE BAN-ZI

    RESIDE

    BAN-ZI
    17,980税込19,778
    1缶
    翌々日出荷から30日以内出荷
    業界初の樹脂サッシ・樹脂サイディングに塗れる塗料。誰でも簡単に行えるだけでなく、速乾性なので、安価・簡単・迅速に補修が行えます。水性なので臭いなく安全安心。食品衛生法適合。約20分(外気:20℃の場合)で指触乾燥を実現。作業性が抜群です。
    用途樹脂サッシ、アルミ、木製サッシ、PVC樹脂サイディング、金属、窯業系、木製サイディング、亜鉛メッキ、モルタル、コンクリートなど仕様促進耐候性:400時間使用方法刷毛、エアスプレー、エアレススプレー、ローラー対応材質樹脂サッシ、アルミサッシ、木製サッシ、PVC樹脂サイディング、金属サイディング、窯業系サイディング、木製サイディング、鉄部、木部、亜鉛メッキ、コンクリート、モルタルpH8~10粘度63KU(23℃)膜厚(μm)Wet:60~90、Dry:20~30使用環境温度(℃)5以上不揮発分41%指触乾燥時間(分)約30(5℃)、約20(20℃)、約10(30℃)密度1.12g/m2鉛筆硬度HB耐水性240時間 良好(40℃)希釈水(水道水または清水)使用環境湿度(%)85以下危険物の類別非危険物希釈率(%)0~5光沢80RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性異常なし(JIS2号 24時間)標準使用量(kg/m2/回)刷毛:0.1、エアスプレー、エアレススプレー:0.14塗回数1~2標準塗布量(g/m2)100(刷毛の場合)塗装間隔約3時間 (5℃)、約1.5時間(20℃)、約1時間(30℃)
  • サイディング外壁用シリコン樹脂系塗料 サンデーペイント

    サイディング外壁用シリコン樹脂系塗料

    サンデーペイント(3件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1缶(8kg)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    酸性雨、排気ガス、塩害などに耐える強靭な塗膜。粘着性が少ない為、汚れにくく汚れが取れやすいので、長期間建物を護ります。下地の伸縮に対応するので、クラックの発生を防ぎます。強力防カビ・防藻剤の配合とシリコン樹脂との組み合わせによりカビや藻の発生を防ぎます。
    用途外かべ、サイディング、塀などの上塗り塗料。成分合成樹脂(アクリルシリコン)種別外かべサイディング用塗料主な用途外かべ、サイディング、塀指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約45(冬期)使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性半硬化乾燥時間(分)約25(20℃)、約120(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応特性防藻、防カビ塗料タイプエマルション
  • 金属サイディング スレンダラインF TOSTEM(LIXIL)

    金属サイディング スレンダラインF

    TOSTEM(LIXIL)
    14,980税込16,478
    1セット(2枚)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    ピースの高低差や、表面に施された繊細な石肌のデザインが深みのある陰影を表現。フッ素を使用することで、施工時の色あいが長持ちします。
    仕様【定尺】12.5尺寸法(mm)L=3,788 W=370 t=15
  • 弾性ブロック外かべ用S ニッペホームプロダクツ

    弾性ブロック外かべ用S

    ニッペホームプロダクツ(4件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1缶(8kg)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    網目状ローラーを使って、高級感のある美しい凹凸仕様仕上げができる水性塗料です。 モルタルやコンクリートに生ずるひび割れに強い、弾力性のある膜を作ります。
    用途ブロックべい・モルタルべいに。 コンクリート・スレート・れんが・しっくい」などの外壁に。仕様うすめずに塗ってください主な用途外かべ・塀乾燥時間(時間)約3(夏30℃)、約6(冬10℃)使用場所屋外用危険物の類別非危険物
  • かるかるブリック 玉川窯業

    かるかるブリック

    玉川窯業(4件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1箱(60個)
    翌々日出荷から10日以内出荷
    水に浮くほど軽量。両面テープや接着剤で施工できる、DIY用タイルです。 スレート用鋸で簡単にサイズを変えられるので、壁の汚れ・傷の修復やイメージチェンジなど、簡単仕上げることができます。 雨風、寒さに強いので、屋内外で使用可能です。
    用途お部屋のクロスの剥がれや汚れの目隠しにご利用ください。キッチンの気になる油汚れやねこの爪とぎキズ隠しにも最適です。幅(mm)約215厚さ(mm)約15奥行(mm)65
  • RESIDE BAN-ZI

    RESIDE

    BAN-ZI
    2,898税込3,188
    1缶
    当日出荷から翌々日出荷
    業界初の樹脂サッシ・樹脂サイディングに塗れる塗料 。水性なので臭いなく安全安心 。食品衛生法適合
    用途樹脂サッシ・アルミ/木製サッシ 。PVC樹脂サイディング・金属/窯業系/木製サイディング 。亜鉛メッキ・モルタル・コンクリートなど容量(g)200主な用途樹脂サッシ・アルミ/木製サッシ、PVC樹脂サイディング・金属/窯業系/木製サイディング、亜鉛メッキ・モルタル・コンクリートなど使用場所屋内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性防錆
  • 平板 ガルバリウム鋼板 久宝金属製作所

    平板 ガルバリウム鋼板

    久宝金属製作所
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷
    長期耐久性、熱反射率、耐熱性に優れた画期的な鋼板のガルバリウム鋼板製で出来ています。あらゆる用途にご使用いただけます。