カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「waps-1266」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアーステーションプロ用 12V ACアダプター BUFFALO(バッファロー)

    エアーステーションプロ用 12V ACアダプター

    BUFFALO(バッファロー)
    4,498税込4,948
    1台
    翌日出荷
    。法人向け無線LANアクセスポイント用のACアダプター・対応機器 WAPM-AXETR(/Z)、WAPS-AX4(/Z)、WAPM-AX8R(/Z)、WAPM-AX4R(/Z)、WAPM-2133TR(/Z)、WAPM-2133R(/Z)、 WAPM-1266R(/Z)、WAPS-1266(/Z)、VR-U500X、VR-U300W、FS-M1266、FS-S1266 。安心の3年保証
  • 屋内用ケーブル型アンテナ 30m BUFFALO(バッファロー)

    屋内用ケーブル型アンテナ 30m

    BUFFALO(バッファロー)
    199,800税込219,780
    1台
    8日以内出荷
    電波の死角が無くなる。広いエリアで安定無線LAN 美観を損ねず設置の自由度が向上
    付属品アプローチケーブル(4m) 1本、取扱説明書(保証書) 1式対応製品メーカー製無線LANアクセスポイントWAPS-AG300H、WAPS-APG600H、WAPM-APG600H、WAPM-AG300N、WAPM-APG300N、WAPM-1166D、WAPM-1750D、WAPM-1266R質量(g)ケーブル型アンテナ 30m:約 2、100、20m:約1、400、10m:約 700 アプローチケーブル(4m) 約120耐電圧AC1000V を1分間加えて異常がないこと外形寸法ケーブル型アンテナ 外径:~7.0mm(ケーブル部分)、ケーブル長:30m/20m/10mアプローチケーブル 外径:~4.3mm(ケーブル部分)、ケーブル長:4m動作環境温度:-40~80℃湿度:0~95%(水没、結露なきこと)コネクタ片側:SMA-J(R)、片側:終端抵抗設置場所屋内専用許容曲げ半径(mm)ケーブル型アンテナ取扱時(付設作業中):250mmR以上ケーブル型アンテナ固定時:100mmR以上アプローチケーブル取扱時(付設作業中):66mmRアプローチケーブル固定時:27mmR※許容張力を超えての配線は、電気特性の低下/断線の恐れがあります。アンテナ漏洩同軸ケーブルアズワン品番64-3801-45絶縁抵抗(MΩ/km)1000 以上特性インピーダンス(Ω)50±5(TDR)周波数帯域(GHz)2.4~2.5VSWR1.5以下 @2.4GHz (コネクター部分含む)
aps126特集
  • おすすめ人気ランキング
  • aps126