カテゴリ

  • 物流用品(2)
  • 制御機器(1)
絞り込み

「was-3a」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 業務用踏台 WAS型 ピカコーポレイション

    業務用踏台 WAS型

    ピカコーポレイション
    24,980税込27,478
    1台
    翌日出荷
    正面幅広仕様で多様な現場での使用に耐える業務用踏台です。 従来製品よりも耐久性をアップさせ、耐荷重130kgを実現しています。 ステップが安定性に優れているため、工場・内装工事・店舗什器等様々な用途で活躍します。 非常に軽量なので持ち運びも容易です。 簡単に折りたため、収納場所にも困りません。 オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。
    用途工場・倉庫での作業、学校・オフィス備品、検針やメンテナンス作業に。キッチンやリビングなどの家庭用ステップとして。奥行(mm)195最大使用荷重(kg)130天板寸法・幅(mm)370天板寸法・奥行(mm)192
  • BLACK EDITION  踏台 WAS-bk型 ピカコーポレイション

    BLACK EDITION 踏台 WAS-bk型

    ピカコーポレイション
    24,980税込27,478
    1台
    翌日出荷
    空間になじむオールブラックカラーの作業用踏台です。(オールアルマイト仕上げ) 従来製品よりも耐久性をアップさせ、耐荷重130kgを実現しています。 ステップが安定性に優れているため、工場・内装工事・店舗什器等様々な用途で活躍します。
    用途工場・作業現場の他に、店舗・スタジオ内作業にも最適です。仕様折りたたみ式材質アルミ合金/アルマイト最大使用荷重(kg)130収納寸法・奥行(mm)195天板寸法・幅(mm)370天板寸法・奥行(mm)192
  • microSD Socket for Transflash SPARKFUN

    microSD Socket for Transflash

    SPARKFUN
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    TransFlash has now completed standards certification and is now known as microSD. Compatible with the SPI interface found on any SD card、this tiny form factor was created for cell phone storage and is perfect for your next MP3 project! This is a high quality push-push type SMD socket.。Note。The default detect state of this socket is detect pin to ground.
    アズワン品番67-0454-05