カテゴリ
- 科学研究・開発用品(34)
絞り込み
「watson marlow」の検索結果

ポンプヘッド 505シリーズ 2.4mm専用
ワトソンマーロー¥678,249~税込¥746,074~1個4日以内出荷簡単取扱い。多種チューブサイズ対応。低脈動仕様6本ローラー種別チューブ肉厚2.4mm専用材質アルミ エポキシ樹脂仕上げ
ポンプ用チューブ Pumpsil 1.6t用
ワトソンマーロー¥48,980~税込¥53,878~1巻翌々日出荷から93日以内出荷添加剤、可塑剤の浸出なしでバイオ適合食品、医薬品用に最適白金加硫オートクレイブ殺菌可能USPクラスⅥ認証材質白金加硫シリコン適合規格USPクラスⅥ滅菌オートクレイブ殺菌可能オートクレーブの可否可
ポンプ用チューブ Bioprene 1.6t用
ワトソンマーロー¥75,980~税込¥83,578~1巻63日以内出荷熱可塑性樹脂長寿命。耐薬品。オートクレイブ殺菌可能。100%バージン素材。USPクラスⅥ認証材質PP+EPDM適合規格USPクラスⅥ滅菌オートクレイブ殺菌可能オートクレーブの可否可
チュービングポンプ1973
アズワン(2件のレビュー)¥42,900~税込¥47,190~1台当日出荷自吸式のため、呼び水は不要です。 チューブはフロントカバーを開けばワンタッチで交換することが可能です。 スラリー等の粘性のある液体を輸送する事が可能です。 モーターにかかる負荷(トルク)をLEDインジケーターで表示します。マイコンによる回転制御により、低速から安定したポンプ作用が得られます(1973D・1973R)。質量(g)620電源AC100V 50/60Hz本体寸法(mm)145×68×115電源コード(m)1.6適合チューブタイゴン(R)、シリコン、バイトン(R)等の軟質チューブ電源プラグ2P
ポンプ用チューブ Marprene 2.4t用
ワトソンマーロー¥119,800~税込¥131,780~1巻61日以内出荷から63日以内出荷熱可塑性樹脂長寿命。耐薬品。Biopreneのリサイクル品材質PP+EPDM
ポンプ用チューブ Pumpsil 2.4t用
ワトソンマーロー¥61,980~税込¥68,178~1巻91日以内出荷から93日以内出荷添加剤、可塑剤の浸出なしでバイオ適合食品、医薬品用に最適白金加硫オートクレイブ殺菌可能USPクラスⅥ認証材質白金加硫シリコン
フロントラボ チュービングポンプセット シングルレバーダウン式
アズワン¥146,000~税込¥160,600~1セット当日出荷中流量~大流量のチューブポンプです。チューブはワンタッチで交換可能です。呼び水ボタン付きで、素早く開始できます。ポンプヘッドは別売の2515(1-3519-16)も取り付け可能です。セット内容本体、ポンプヘッド(1515)、25#シリコンチューブ(2m)寸法(mm)185×285×180電源(V)AC100、50/60Hz 3Pプラグ付き精度1rpm表示LED3桁ポンプヘッドシングルレバーダウン式材質(ポンプヘッド)外装/ポリエーテルスルホン、ローラー/SUS304
チューブポンプ用チューブ(ファーメド)
EYELA(アイラ/東京理化器械)(2件のレビュー)¥5,098~税込¥5,608~1巻(1.5m)当日出荷米国ノートン社の協力により、EYELAの規格に合わせたオリジナルチューブです。 チューブポンプに使用する場合、シリコンチューブの 5 倍から 10 倍の寿命があり(メーカー比)、亀裂による液漏れの心配がなく、チューブ交換の手間が省けます。-51から135 ℃の広い連続使用温度があり、オートクレーブ滅菌も可能です。 シリコンチューブに比べ、酸素、窒素、二酸化炭素の透過率が 1/60 ですから、試料へのガス混入や、ガス透過による分析結果への影響を抑えます。オゾン、次亜塩素酸塩、過酸化水素などの酸化物質による劣化が少なく、酸、アルカリ、動・植物オイルに対しても優れた耐食性を持っています。 調剤、バイオ分野、分析など広く使用できます。長さ(m)1.5耐熱温度(℃)135最低使用温度(℃)-50材質ファーメド規格USP Class VI滅菌オートクレーブ滅菌可能
ポンプ用チューブ PureWeld3.2t用
ワトソンマーロー¥83,980~税込¥92,378~1巻63日以内出荷無菌。溶接可能。ヒートシール可能。USPクラスⅥ認証。オートクレイブ滅菌可能。チューブ内部の剥離が極少材質SEBS適合規格USPクラスⅥ滅菌オートクレイブ殺菌可能オートクレーブの可否可
中型チュービングポンプ 530Sシリーズ
ワトソンマーロー¥1,007,999~税込¥1,108,799~1個46日以内出荷マニュアル操作。チューブ交換・クリーニングが簡単材質アルミダイキャスト LM24
ポンプ用チューブ
ワトソンマーロー¥54,749税込¥60,2241巻63日以内出荷無菌。溶接可能。ヒートシール可能。USPクラスⅥ認証。FDACFR177.1815認証。オートクレイブ滅菌可能。チューブ内部の剥離が極少仕様コード番号:942.0064.024材質SEBS適合規格USPクラスⅥ認証。FDACFR177.1815認証滅菌オートクレイブ滅菌可能アズワン品番62-9203-85オートクレーブの可否可
スマートチューブポンプセット フロントラボ
アズワン¥143,000税込¥157,3001台当日出荷チューブはワンタッチで交換可能です。呼び水ボタン付きで、素早く開始できます。ポンプヘッドは別売のDG-1・2、2515(1-3519-13・14・16)も取り付け可能です。仕様シングルレバーダウン式セット内容本体、ポンプヘッド(1515)、25#シリコンチューブ(2m)寸法(mm)185×285×180質量(kg)4.2(ポンプヘッド含む)電源(V)AC100、50/60Hz 3Pプラグ付き消費電力(W)20以下回転数(min-1[r.p.m])0.1~100精度0.1rpm表示液晶流量(mL/min)160材質(ポンプヘッド)外装/ポリエーテルスルホン、ローラー/SUS304アズワン品番1-3488-11
フロントラボ マイクロチューブポンプセット シングルレバーダウン式 1515
アズワン¥118,000税込¥129,8001セット当日出荷ラボ用小流量チューブポンプです。チューブサイズも各種取り揃えました。チューブはワンタッチで交換可能です。呼び水ボタン付きで、素早く開始できます。ポンプヘッドは別売のDG-1・2、1515、2515(1-3519-13~16)も取り付け可能です。セット内容25#シリコンチューブ2m×1本寸法(mm)130×293×149質量(kg)3.5(ポンプヘッド含む)電源(V)AC100、50/60Hz 3Pプラグ付き消費電力(W)15以下回転数(min-1[r.p.m])0.1~100精度0.1rpm表示LED3桁流量(mL/min)160ポンプヘッドシングルレバーダウン式(1515)材質(ポンプヘッド)外装/ポリエーテルスルホン、 ローラー/SUS304アズワン品番1-3489-13
ファーメド製薬バイオ用チューブ BPT
サンゴバン(2件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1箱(7.5m)当日出荷から3日以内出荷ローラーポンプに使用される場合、シリコーンチューブの約30倍の寿命があり、チューブを交換する手間が省けます。 USPクラスⅥに適合する細胞毒性、溶血性の無い安全なチューブで、調剤、バイオ分析用途に使用できます。 優れたガスバリアー性シリコンチューブに比べ、低い気体透過性を有しています。 優れた耐オゾン性、耐薬品性 オゾン、次亜塩素酸、過酸化水素によるチューブ劣化が少なくチューブを長持ちさせることができます。 酸、アルカリ、動・植物オイルに対して優れた耐性を持ちます。用途診断試験製品の製造、細胞培養培地システム、ワクチン製造、バイオリアクタ・プロセスライン、製造ろ過および発酵、無菌充填、変性しやすい流体の移送耐熱温度(℃)135材質熱可塑性エラストマー系
ポンプヘッド
ワトソンマーロー¥491,499税込¥540,6491個46日以内出荷簡単取扱い。多種チューブサイズ対応。チューブ肉厚3.2mm専用仕様仕様:2本ローラー、コード番号:063.4211.000材質粉体塗装アルミLM24アズワン品番62-9204-05
マイクロチューブポンプ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥79,980税込¥87,9781台翌日出荷接液部がチューブのみで金属部分との接触がなく、液への汚染の心配がありません。スイッチの切り替えで逆方向への送液も行えます。仕様粘度上限は2000cPです。10ml/hから1450ml/hまでの微量で高い流量精度を保ち一定流量を送液できます。外部信号入出力がついたタイプもあります。用途一般薬液の送液、微生物含有液の送液、粘性液の送液など。仕様経路数2トラスコ品番453-2139幅(mm)166質量(kg)3高さ(mm)190奥行(mm)152電源(V)単相100 0.40Aモーター(W)15送液量(mL/min)10~1450(ml/h)
ポンプ用チューブ Pumpsil 3.2t用
ワトソンマーロー¥169,800~税込¥186,780~1巻91日以内出荷添加剤、可塑剤の浸出なしでバイオ適合食品、医薬品用に最適白金加硫オートクレイブ殺菌可能USPクラスⅥ認証材質白金加硫シリコン適合規格USPクラスⅥ滅菌オートクレイブ殺菌可能オートクレーブの可否可
ポンプ用チューブ PureWeld 4.8t用
ワトソンマーロー¥137,699~税込¥151,469~1巻61日以内出荷から63日以内出荷無菌。溶接可能。ヒートシール可能。USPクラスⅥ認証。オートクレイブ滅菌可能。チューブ内部の剥離が極少種別FDA CFR 177.1816認証材質SEBS
ポンプ用チューブ Bioprene 3.2t用
ワトソンマーロー¥209,800~税込¥230,780~1巻61日以内出荷熱可塑性樹脂長寿命。耐薬品。オートクレイブ殺菌可能。100%バージン素材。USPクラスⅥ認証材質PP+EPDM適合規格USPクラスⅥ滅菌オートクレイブ殺菌可能オートクレーブの可否可
ポンプ用チューブ Bioprene 2.4t用
ワトソンマーロー¥137,562~税込¥151,318~1巻61日以内出荷から63日以内出荷熱可塑性樹脂長寿命。耐薬品。オートクレイブ殺菌可能。100%バージン素材。USPクラスⅥ認証長さ(m)15材質PP+EPDM適合規格USPクラスⅥ滅菌オートクレイブ殺菌可能オートクレーブの可否可
ポンプ用チューブ Bioprene 4.8t用
ワトソンマーロー¥449,800~税込¥494,780~1巻61日以内出荷熱可塑性樹脂長寿命。耐薬品。オートクレイブ殺菌可能。100%バージン素材。USPクラスⅥ認証材質PP+EPDM適合規格USPクラスⅥ滅菌オートクレイブ殺菌可能オートクレーブの可否可
ポンプ用チューブ PureWeld 1.6用
ワトソンマーロー¥26,999~税込¥29,699~1巻63日以内出荷無菌。溶接可能。ヒートシール可能。USPクラスⅥ認証。オートクレイブ滅菌可能。チューブ内部の剥離が極少材質SEBS適合規格USPクラスⅥ滅菌オートクレイブ殺菌可能オートクレーブの可否可
ポンプ用チューブ Pumpsil 4.8t用
ワトソンマーロー¥399,800~税込¥439,780~1巻91日以内出荷添加剤、可塑剤の浸出なしでバイオ適合食品、医薬品用に最適白金加硫オートクレイブ殺菌可能USPクラスⅥ認証種別FDA 21CFR 177.2612認証材質白金加硫シリコン適合規格USPクラスⅥ滅菌オートクレイブ殺菌可能オートクレーブの可否可
小型チュービングポンプ 120U/DMシリーズ
ワトソンマーロー1個欠品中マニュアル/オート操作。専用チューブ。チューブ交換・クリーニングが簡単。小型軽量で机上でも簡単取り扱い材質IXEF(ポリアリールアミド)
小型チュービングポンプ 120S/DMシリーズ
ワトソンマーロー1個欠品中マニュアル操作。専用チューブ。チューブ交換・クリーニングが簡単。小型軽量で机上でも簡単取り扱い材質IXEF(ポリアリールアミド)
小型チュービングポンプ 1.6mm専用タイプ マニュアル/オート操作 120Uシリーズ
ワトソンマーロー1個欠品中マニュアル/オート操作。チューブ肉厚1.6mm専用。チューブ交換・クリーニングが簡単。小型軽量で机上でも簡単取り扱い材質IXEF(ポリアリールアミド)
小型チュービングポンプ 1.6mm専用タイプ マニュアル操作 120Sシリーズ
ワトソンマーロー1個欠品中マニュアル操作。チューブ肉厚1.6mm専用。チューブ交換・クリーニングが簡単。小型軽量で机上でも簡単取り扱い仕様吐出量範囲(mL):0.01~81/min、コード番号:010.6131.010材質IXEF(ポリアリールアミド)アズワン品番62-9202-70
小型チュービングポンプ 1.6mm専用タイプ マニュアル操作 120Sシリーズ
ワトソンマーロー1個欠品中マニュアル操作。チューブ肉厚1.6mm専用。チューブ交換・クリーニングが簡単。小型軽量で机上でも簡単取り扱い材質IXEF(ポリアリールアミド)