カテゴリ
- 科学研究・開発用品(33)
絞り込み
ブランド
「watson nexty」の検索結果

NEXTYラック 1298シリーズ
WATSON¥3,898~税込¥4,288~1個翌々日出荷から12日以内出荷繰返しオートクレーブ可能。取り外し可能な滑らないラバーベース付(オートクレーブ時は取り外して本体のみオートクレーブします)。底部に4ヶ所の排水ドレインが付いているので中に水が溜まりません。
マイクロピペット NEXTY-S
WATSON¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から4日以内出荷3倍速ターボダイヤル付で、大きな容量変更が素早く行えます。 ボトムパーツは取り外してオートクレーブ可能です。またプッシュボタンは容量別に色分けされており、使い分けに便利です。 マルチピペッターは全てのノーズコーンが独立可動するため、装着時の余分な力を吸収して装着ミスを軽減させます。タイプシングルチャンネルチャンネル数1操作方法手動
固定マイクロピペット 容量可変対応 NT-Fシリーズ NEXTY-F1000
WATSON¥7,099税込¥7,8091本当日出荷容量変更キットを使用すると初期設定容量から希望の容量に変更できます。キノコ型プッシュボタンオートクレーブ可能なボトムパーツ仕様設定変更容量: 100~1000μL、測定容量: 1000μL(正確度:≦±0.8%、精密度:≦0.3%)、装着可能チップ: 706/804容量範囲(μL)100~1000アズワン品番62-0893-43不正確度(μL/%)≦±0.8不精密度(s.d.μL/cv%)≦0.3
マイクロピペット
(21件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681本当日出荷デジタルメーターを使用、必要な分注容量は簡単に設定できます。軽く握りやすいタイプで、長時間使用疲れにくい。汎用チップで対応できます。仕様オートクレーブ不可付属品ピペットチップ、簡易スタンド、メンテナンス用工具、潤滑グリス材質ABSチャンネル数1ピペットの種類マイクロピペット
容量固定ピペット
ウィザーライフサイエンス¥10,980~税込¥12,078~1個翌日出荷から6日以内出荷非常に安価ながら、微量な液体の正確な取扱いが可能な容量固定タイプのマイクロピペットです。 本体は小さな手でも握りやすいコンパクトサイズです。
固定マイクロピペット 容量可変対応 NT-Fシリーズ NEXTY-F5000
WATSON¥8,999税込¥9,8991本当日出荷容量変更キットを使用すると初期設定容量から希望の容量に変更できます。キノコ型プッシュボタンオートクレーブ可能なボトムパーツ仕様設定変更容量: 500~5000μL、測定容量: 5000μL(正確度:≦±0.8%、精密度:≦0.3%)、装着可能チップ: 401容量範囲(μL)500~5000アズワン品番62-0893-46不正確度(μL/%)≦±0.8不精密度(s.d.μL/cv%)≦0.3
マイクロピペット(容量固定モデル)(NEXTY)
WATSON¥8,998税込¥9,8981個(1個)4日以内出荷スタンダードサイズで操作しやすい容量固定ピペットです。別売の容量可変キットを使うと、繰り返し同じ容量を分注する専用固定ピペッターとしてカスタマイズでき便利です。イジェクトボタンは、分注時には邪魔にならず、押しやすいデザインです。ボトムパーツは取り外してオートクレーブ可能です。
NEXTY-S 8連マルチチャンネルピペッター
WATSON¥78,799税込¥86,6791本4日以内出荷8連マルチサスペンションシステム(8レーン全てに独立サスペンションが搭載されており、全てのノズルコーンが独立可動。これにより、加重を均一に伝え、装着ミスを軽減します)3倍速ターボダイヤル薄型プッシュボタン仕様1~10μl用アズワン品番65-8770-41
NEXTY-S 8連マルチチャンネルピペッター
WATSON¥78,799税込¥86,6791本4日以内出荷8連マルチサスペンションシステム(8レーン全てに独立サスペンションが搭載されており、全てのノズルコーンが独立可動。これにより、加重を均一に伝え、装着ミスを軽減します)3倍速ターボダイヤル薄型プッシュボタン仕様20~200μl用アズワン品番65-8770-43
NEXTY-S 8連マルチチャンネルピペッター
WATSON¥78,799税込¥86,6791本4日以内出荷8連マルチサスペンションシステム(8レーン全てに独立サスペンションが搭載されており、全てのノズルコーンが独立可動。これにより、加重を均一に伝え、装着ミスを軽減します)3倍速ターボダイヤル薄型プッシュボタン仕様10~100μl用アズワン品番65-8770-42
固定マイクロピペット 容量可変対応 NT-Fシリーズ NEXTY-F200
WATSON¥7,099税込¥7,8091本翌々日出荷容量変更キットを使用すると初期設定容量から希望の容量に変更できます。キノコ型プッシュボタンオートクレーブ可能なボトムパーツ仕様設定変更容量: 20~200μL、測定容量: 200μL(正確度:≦±0.8%、精密度:≦0.3%)、装着可能チップ: 703/705容量範囲(μL)20~200アズワン品番62-0893-45不正確度(μL/%)≦±0.8不精密度(s.d.μL/cv%)≦0.3
NEXTY-S 8連マルチチャンネルピペッター
WATSON¥78,799税込¥86,6791本8日以内出荷8連マルチサスペンションシステム(8レーン全てに独立サスペンションが搭載されており、全てのノズルコーンが独立可動。これにより、加重を均一に伝え、装着ミスを軽減します)3倍速ターボダイヤル薄型プッシュボタン仕様50~300μl用アズワン品番65-8770-44
固定マイクロピペット 容量可変対応 NT-Fシリーズ NEXTY-F100
WATSON¥7,099税込¥7,8091本8日以内出荷容量変更キットを使用すると初期設定容量から希望の容量に変更できます。キノコ型プッシュボタンオートクレーブ可能なボトムパーツ仕様設定変更容量: 10~100μL、測定容量: 100μL(正確度:≦±0.8%、精密度:≦0.3%)、装着可能チップ: 703/705容量範囲(μL)10~100アズワン品番62-0893-42不正確度(μL/%)≦±0.8不精密度(s.d.μL/cv%)≦0.3
固定マイクロピペット 容量可変対応 NT-Fシリーズ NEXTY-F10
WATSON¥7,099税込¥7,8091本8日以内出荷容量変更キットを使用すると初期設定容量から希望の容量に変更できます。キノコ型プッシュボタンオートクレーブ可能なボトムパーツ仕様設定変更容量: 1~10μL、測定容量: 10μL(正確度:≦±1.0%、精密度:≦0.5%)、装着可能チップ: 204/207、装着可能チップ: 204/207容量範囲(μL)1~10アズワン品番62-0893-41不正確度(μL/%)≦±1.0不精密度(s.d.μL/cv%)≦0.5
固定マイクロピペット 容量可変対応 NT-Fシリーズ NEXTY-F20
WATSON¥7,099税込¥7,8091本8日以内出荷容量変更キットを使用すると初期設定容量から希望の容量に変更できます。キノコ型プッシュボタンオートクレーブ可能なボトムパーツ仕様設定変更容量: 2~20μL、測定容量: 20μL(正確度:≦±1.0%、精密度:≦0.5%)、装着可能チップ: 703/705容量範囲(μL)2~20アズワン品番62-0893-44不正確度(μL/%)≦±1.0不精密度(s.d.μL/cv%)0.5
電動ピペッター
Thermo Fisher Scientific¥55,980税込¥61,5781個当日出荷から3日以内出荷2時間の充電で20時間の連続使用が可能です。 吸引・吐出速度は8段階で、速度設定と電池残量は液晶で確認。適合ピペット(mL)1~100付属品卓上スタンド、壁掛スタンド、1mL用アダプタ、充電器材質本体/PC、フィルタ/PE
メモリ付きチップ
WATSON¥4,498税込¥4,9481箱(1000本)当日出荷容量(μL)1000適合本体ワトソン・NEXTY 100-1000μL/1000μL(容量固定)エッペンドルフ・リファレンス/リサーチV 50-250μL(4910)/100-1000μLギルソン・ピペットマン P-1000フィンピペット・デジタル 100-1000μL バイオヒット・プロライン 100-1000μLニチリョー・ニチペットEX 100-1000μLA&D・MPAシリーズ MPA-1200材質PP(ポリプロピレン)色クリアアズワン品番62-3842-39
メモリ付きラックチップ
WATSON¥7,898税込¥8,6881箱(10ラック)当日出荷適合本体ワトソン・NEXTY 2-20μL/10-100μL/20-200μL(マルチ可)/20μL・100μL・200μL(容量固定)エッペンドルフ・リファレンス/リサーチV 2-20μL/10-100μL(マルチ可)/50(20)-200μLギルソン・ピペットマン P-20/P-100/P-200フィンピペット・デジタル 2-20μL/5-50μL(マルチ可)/10-100μL/20-200μLバイオヒット・プロライン 2-20μL/5-50μL(マルチ可)/10-100μL/20-200μLニチリョー・ニチペットEX 2-20μL/10-100μL/20-200μL/5-50μL(マルチ)/40-200μL(マルチ)A&D・MPAシリーズ MPA-200色クリアアズワン品番62-3842-28
ニチペット プレミアム(オートクレーバブル)
NICHIRYO(ニチリョー)¥42,980~税込¥47,278~1個当日出荷から翌々日出荷壊れない、革新の堅牢ボディ。 耐摩耗性を向上、ロングライフピペット。 変わらない、ゆるぎない安定品質。 疲れない、理想のやさしさ。 チップ脱着時の磨耗に強い高耐久ノズルを採用しました。仕様UV殺菌可チャンネル数1設定方式容量:デジタル可変式操作方法手動オートクレーブの可否可
エルゴノミックマイクロピペット(Leシリーズ)
NICHIRYO(ニチリョー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷83g/台の超軽量ピペット。お手軽価格のスターターピペット。 手から落ちにくいなめらか曲線でピペッティング時の安定性をもたせました。 大きなプッシュボタンの採用で軽い操作性と相まって、長時間ピペッティングでも疲れにくい構造です。 プッシュボタンが大きくなったことで容量可変が容易になりました。 エジェクタはワンタッチ取り付け方式により脱着が容易になりました。質量(g)約83チャンネル数1設定方式容量:デジタル可変式操作方法手動オートクレーブの可否不可ピペットの種類マイクロピペット
マイクロピペット(リサーチプラスF・容量固定タイプ)
Eppendorf(エッペンドルフ)¥33,980税込¥37,3781本翌々日出荷超軽量のリサーチプラスは、正確性と再現性の厳しい要求にこたえるとともに、人間工学への適応を最大限に高め、柔軟性がさらに高まりました。 世界最先端のピペットを用いれば、ピペッティングも極めて快適になります。スプリングローディングアクション、より簡単になった容量調節機能、より見やすくなった容量表示-それがエッペンドルフの新しいピペット「リサーチプラス」です。 セラミックピストンを採用していますので、種々の溶媒に適応できます。ピペット本体は上部と下部に分離可能です。ピペットの種類マイクロピペット
メスシリンダー ポリ製
(127件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷便利に使える樹脂製のシリンダーです。白目盛りで、色の付いた溶液でも目盛りが見やすいです。用途液体等の体積の簡易測定に。材質PP目盛あり
マイクロピペットスタンド
アズワン(1件のレビュー)¥5,690税込¥6,2591個当日出荷ステンレス製でオートクレーブ可能です。 スタンド式または平置き式で使う事ができます。材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)120×270×81(258)アズワン品番2-7971-01
メスシリンダー
アズワン(13件のレビュー)¥1,238~税込¥1,362~1個当日出荷仕様JIS R 3505規格品 クラスA(マーク付)容量精度・ロットNo.本体表記材質硬質ガラス目盛ありJIS規格R3505 クラスA