カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 測定用品(2)
  • 学童・教育用品(2)

「waveace」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO XLRコネクタ メス 4極 ストレート XLR等級のパネル取り付け ニッケルめっき RS PRORS PRO XLRコネクタ メス 4極 ストレート XLR等級のパネル取り付け ニッケルめっきRS PRO
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
RS Pro パネル取り付け XLR スタジオやステージでの業務用に、 RS ブランドの RS Pro オーディオ ビデオ XLR コネクタを自信を持ってご紹介します。XLR メスは、ニッケル仕上げのダイキャスト金属製で、 つのコンタクトが回転する、高精度の互換コネクタです。この XLR は、光ファイバケーブルをサポートするパネル取り付けタイプです。 安全で Durable な接続のために、この XLR は業界標準の音声認識可能なバランス信号レベルの用途です。長距離のケーブルを使用しても品質は損なわれず、ラインレベルの信号を伝送するために不可欠です。 特長と利点 ?高品質な内部素材を使用した、非常に優れたサウンドの XLR コネクタ 要素 ?このニッケル仕上げ 極メスパネル取り付け XLR コネクタは、組み立てが簡単で、卓越したケーブル保護機能を備えています ?多くの電子機器で汎用的に使用でき、優れた機能を提供します オーディオ平衡ケーブル XLR パネル取り付けコネクタ( M3 のプレーン 個付き) ねじ穴 ?はんだ付けやパンチダウンによる終端処理は不要です。各コネクタスタイルには標準ケーブルを使用します ?シングルモード LC デュプレックスからシングルモード LC デュプレックスフィードスルーコネクタ ?前面および背面の接続に適しています 用途 XLR External Line Return )コネクタは、相当する電流の高品質な経路の代名詞です。ほとんどのオーディオデバイスを確実に接続できます。最も一般的なツールは、スピーカー、アンプ、マイク、ミキシングボード、その他の録音装置で、組み立てやすい構造により、優れたケーブル保護を実現しています。XLR コネクタには、オス メスのタイプがあり、どちらもコネクタのコンタクトに接続されたワイヤと組み合わせることができます。XLR コネクタは、次の用途で不可欠な部品です。 照明制御用途での XLR スピーカーの XLR コネクタ ミキシングボードのコネクタオーディオ信号 XLR メスソケットインアンプ XLR マイクロフォンプラグコネクタ XLR メス及び XLR オス(楽器用 音響サウンド用途での XLR コネクタ ラウドスピーカーのメスコネクタ オスコネクタ LED 画面用の優れたケーブルコネクタです よくある質問 XLR コネクタを安全かつ正しくクリーニングする方法 The tolerance to dirt or contamination for XLR Connectors are extremely low. Therefore, to keep it free from dust, it is vital to use the appropriate equipment. We are recommending our own branded RS PRO electrical contact cleaning equipment 9175914 or 0554298. It is not good practice using swabs or cloths as they leave threads behind meaning decreasing contact performance and lifetime. オスとメスのコネクタの違いは何ですか? オスコネクタはソリッドピン(通常 ピン→ ピン)を備えていますが、メスコネクタは穴のある中心導体が付いています。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様極数 = 4オス/メス = メス実装タイプ = XLR等級のパネル取り付け接続方向 = ストレート表面処理:コンタクト = ニッケル定格電圧 = 0RoHS指令(10物質対応)対応
860nm 赤外線発光ダイオード 2.75 x 2 x 0.6mm 1300mW 1袋 5個入 LUMILEDS860nm 赤外線発光ダイオード 2.75 x 2 x 0.6mm 1300mW 1袋 5個入LUMILEDS
2,998税込3,298
1袋(5個)
7日以内出荷
In 850nm and 940nm wavelengths to provide optimized performance for each type of application Radiant Power: 1300 mW (850nm) and 1250 mW (940nm) for a greater system performance 2.75mm x 2.00mm package with a 2 pad configuration that is compatible with the industry standard footprint to enable a direct upgrade in existing designs Applications Surveillance / CCTV Machine Vision Biometric Identification
仕様●ピーク波長:860nm●放射束:1300mW●放射強度:425mW/sr●指向半値角:120°●LED数:1●ピン数:2●寸法:2.75 x 2 x 0.6mm●シリーズ:LUXEON IR 2720 Line●最大供給電圧:3.7V●コード番号:188-1756アズワン品番65-7246-99
Multimedia Wireless Keyboard SPARKFUNMultimedia Wireless KeyboardSPARKFUN
9,998税込10,998
1個
33日以内出荷
DescriptionWith Single-Board Computers(SBCs)on the rise, it is a good idea to have an easy way to interface with them. Operating on a 2.4GHz frequency, the Multimedia Wireless Keyboard possesses a normal-sized key layout, media controls and a multitouch track pad. This keyboard is powered by a built-in 850mAh LiPo battery, providing you with 500--700 hours of use. Even if you don't have a Raspberry Pi, BeagleBone or another SBC, this keyboard can work with smart TVs, mobile devices and full-blown PCs!The Multimedia Wireless Keyboard can be charged via the attached USB cable, which stores in the same compartment as the wireless USB receiver. The track pad on the wireless keyboard not only features left and right click options, but also a scroll function. Measuring less than an inch thick, this wireless keyboard is an ideal product for on-the-go situations.Note:The attached USB cable is for charging purposes only.Features317.2mm×123.6mm×18.3mm(12.4in×4.8in×0.7in)System Requirements:HID-Compatible DeviceUSB PortWindows 2000, XP, CE, Vista, 7, 8 or HigherLinux(Debian-3.1, Red Hat-9.0, Ubuntu-8.10, Fedora-7.0)Android OS
アズワン品番67-0429-22
SparkFun GPS Breakout - NEO-M9N, SMA Qwiic SPARKFUNSparkFun GPS Breakout - NEO-M9N, SMA QwiicSPARKFUN
22,980税込25,278
1個
33日以内出荷
DescriptionThe SparkFun NEO-M9N GPS Breakout is a high quality GPS board with equally impressive configuration options including SMA. The NEO-M9N module is a 92-channel u-blox M9 engine GNSS receiver, meaning it can receive signals from the GPS, GLONASS, Galileo, and BeiDou constellations with ~1.5 meter accuracy. This breakout supports concurrent reception of four GNSS. This maximizes position accuracy in challenging conditions increasing, precision and decreases lock time; and thanks to the onboard rechargeable battery, you'll have backup power enabling the GPS to get a hot lock within seconds! Additionally, this u-blox receiver supports I2C(u-blox calls this Display Data Channel)which makes it perfect for the Qwiic compatibility so we don't have to use up our precious UART ports. Utilizing our handy Qwiic system, no soldering is required to connect it to the rest of your system. However, we still have broken out 0.1"-spaced pins in case you prefer to use a breadboard.The NEO-M9N module detects jamming and spoofing events and can report them to the host, so that the system can react to such events. A SAW(Surface Acoustic Wave)filter combined with an LNA(Low Noise Amplifier)in the RF path is integrated into the NEO-M9N module which allows normal operation even under strong RF interferences.U-blox based GPS products are configurable using the popular, but dense, windows program called u-center. Plenty of different functions can be configured on the NEO-M9N:baud rates, update rates, geofencing, spoofing detection, external interrupts, SBAS/D-GPS, etc. All of this can be done within the SparkFun Arduino Library!The SparkFun NEO-M9N GPS Breakout is also equipped with an on-board rechargeable battery that provides power to the RTC on the NEO-M9N. This reduces the time-to-first fix from a cold start(~24s)to a hot start(~2s). The battery will maintain RTC and GNSS orbit data without being connected to power for plenty of time.This product requires an antenna:Be sure to check out the related products/hookup accessories and pick a suitable SMA antenna for your project.The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.The NEO-M9N GPS Breakout can also be automatically detected, scanned, configured, and logged using the OpenLog Artemis datalogger system. No programming, soldering, or setup required!Get Started With the SparkFun NEO-M9N GPS GuideFeaturesIntegrated SMA connector for use with antenna of your choice92-Channel GNSS Receiver1.5m Horizontal Accuracy25Hz Max Update Rate(four concurrent GNSS)Time-To-First-Fix:Cold:24sHot:2sMax Altitude:80,000mMax G:≦4Max Velocity:500m/sVelocity Accuracy:0.05m/sHeading Accuracy:0.3 degreesTime Pulse Accuracy:30ns3.3V VCC and I/OCurrent Consumption:~31mA Tracking GPS+GLONASSSoftware ConfigurableGeofencingOdometerSpoofing DetectionExternal InterruptPin ControlLow Power ModeMany others!Supports NMEA, UBX, and RTCM protocols over UART or I2C interfaces
アズワン品番67-0423-87
オシロスコープ用 パッシブ・プローブ レクロイ(テレダイン・ジャパン)オシロスコープ用 パッシブ・プローブレクロイ(テレダイン・ジャパン)
32,980税込36,278
1本
4日以内出荷から33日以内出荷
オシロスコープ用 高圧プローブ レクロイ(テレダイン・ジャパン)オシロスコープ用 高圧プローブレクロイ(テレダイン・ジャパン)
109,800税込120,780
1本
6日以内出荷
周波数(MHz)400入力抵抗50MΩ