カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 理美容(4)
  • 測定用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 家電(1)
絞り込み

「wavewave」の検索結果

12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EMS ハイドロマット WAVEWAVE

    EMS ハイドロマット

    WAVEWAVE
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷
    入浴中やアウトバスの両方で使える美尻ケアアイテムです。防水機能(IPX8)を備えており、毎日の入浴時間を利用した10分間のトレーニングが可能。2つのモード(WAVE・FLOW)と5段階の強度調整で、好みに応じて使用できます。また、入浴中はEMS効果が高まりやすく、継続が難しい筋トレも簡単に日常生活に取り入れられます。
    付属品充電用コード×1本定格電圧(V)AC100~240 50/60Hz本体寸法(mm)約334×334×9本体質量(g)約477保護等級IPX8
  • リリースガン リトル WAVEWAVE

    リリースガン リトル

    WAVEWAVE
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    3日以内出荷
    付属品取扱説明書および保証書、充電ケーブル材質アルミニウム合金、ABS、シリコン本体質量(g)約230本体サイズ(mm)約126×67×32バッテリー容量(mAh)1050定格電源DC5V/2Aアタッチメント台形型、球型、U字型、円柱型
  • EMS ブラシエアー WAVEWAVE

    EMS ブラシエアー

    WAVEWAVE
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    3日以内出荷
    付属品充電コード、取扱説明書および保証書材質ABS、ステンレス、TPE質量(g)約138本体サイズ(mm)227×82×48充電時間(時間)約2.5バッテリー容量(mAh)300定格電源DC5V/1A
  • ランバーベルト WAVEWAVE

    ランバーベルト

    WAVEWAVE
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    3日以内出荷
    小さな力でハンドルを引っ張るだけで、驚くほど腰まわりが安定し、負担もかけません。心地よい体幹を保ちながら、良い姿勢を「習慣化」させてくれる腰ベルト。
    付属品延長用ベルト×1(枚)質量(g)本体:約251、延長ベルト:約30本体寸法(cm)約70~120
  • EMS ハンドエステ WAVEWAVE

    EMS ハンドエステ

    WAVEWAVE
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    3日以内出荷
    付属品充電コード、取扱説明書および保証書材質ABS質量(g)約692本体サイズ(mm)195×170×104充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)2500定格電源DC5V/1A
  • EMS ヒートアイ WAVEWAVE

    EMS ヒートアイ

    WAVEWAVE
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    3日以内出荷
    付属品充電ケーブル、品質証明書、取扱説明書および保証書材質ナイロン、ABS、ステンレス質量(g)約120本体サイズ(mm)613×133×93充電時間(時間)約1.5バッテリー容量(mAh)760定格電源DC5/1
  • スペーススリムライト WAVEWAVE

    スペーススリムライト

    WAVEWAVE
    ¥5,398税込¥5,938
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    スペースをとらないスリムのフォルム 頼れる性能と耐久性 お部屋の隅にもしっかりフィット
    光源LED光色中性色
  • スムースフロアランプリモコン有 WAVEWAVE

    スムースフロアランプリモコン有

    WAVEWAVE
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    しなやかな曲線を実現 ハイテクLEDチップ・低エネルギー消費・高輝度 ハイディスプレイLED光源 揺るがない安定のベース リモコン付き 光量調節可能
    光源LEDチップ28Wリモコンボタンリモコン光色昼白色・中性色・暖光色エコロジー商品省エネ
  • ファイブリングフロアライト WAVEWAVE

    ファイブリングフロアライト

    WAVEWAVE
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    一辺倒になりがちなフロアライトを、遊び心に富んだデザインでスタイルUP!
    仕様ベース直径(cm):19質量(g)2500電源リモコン、足元ボタン光源LED光源色電球色、温白色、昼白色高さ(cm)110光束(Lm)6720~7680
  • アーチフロアライト WAVEWAVE

    アーチフロアライト

    WAVEWAVE
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    6日以内出荷
    描かれる曲線、やさしい光を広範囲に均等にとどけます
    質量(g)5000幅(cm)120高さ(cm)170光束(Lm)2760~5980
  • 屋内フロアランプ WAVEWAVE

    屋内フロアランプ

    WAVEWAVE
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    6日以内出荷
    高い光透過率のアクリルランプシェード。 光の効果は柔らかく絶妙で、眩しくありません。 こだわりのディテール 安定のサークルベース 防水プラグ 足踏みスイッチ
    電圧(V)100~220光源LED光源23W明るさ(Lm)2840-4480光色中性光エコロジー商品省エネ
  • ADP2230 ミックスドシグナルオシロスコープ(MSO) DIGILENT

    ADP2230 ミックスドシグナルオシロスコープ(MSO)

    DIGILENT
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    3日以内出荷
    プロ向けに設計されたミックスドシグナルオシロスコープ USBでパソコンに接続して使用するミックスドシグナルオシロスコープ(MSO)です。アナログ入力とアナログ出力、デジタルI/Oを備え、最大125MS/sで動作するデジタル対応のオシロスコープです。複数のテストや機能を実行できるため、従来の計測器に置き換えることができます。ディープメモリバッファを備えてデジタル信号の受信ができるので、さまざまなデバイスからのデータを分析すると同時に、それらのシステムに電力を供給できます。 無償のWaveFormsソフトウェアを使用して、複雑なデータを表示およびキャプチャできます。さらに、スペクトル解析やネットワーク分析を実行し、大量のデータをすばやく取得することができます。WaveFormsはADP2230の大容量バッファメモリを活用して保存したデータをホストコンピュータにストリーミングすることができます。 帯域幅が50MHz以上の2つのアナログ入力 帯域幅が15MHzのアナログ出力 16チャンネルのデジタル入力/出力 サンプルレートは最大125MS/s 2つの電源出力 BNCコネクタとアルミケースを装備 パソコンとUSB 3.0の通信速度で接続 複数のデバイスを同期してチャンネル数を増やすことが可能 WaveForms、WaveForms SDK、LabVIEW、MATLABによるソフトウェアのサポート [追加機能] 調整可能なシステムクロック周波数と外部クロック 高速データストリーミングを実現するUSB 3.0サポート デュアルモードを含む、計測器とデバイス間のトリガーとクロストリガー アナログ出力の再キャプチャと、フィルタリングされたアナログ入力信号とフィルタリングされていないアナログ入力信号の両方の出力が可能 オプションの標準波形ジェネレータによる2つのプログラム可能な電源の制御 ネットワークおよびスペクトル分析専用の機器
    仕様ソフトウェアサポート/WaveForms(Windows、Mac、Linux 向け無料ソフトウェア)、C/C++、Python、C#、Visual Basicによるアプリケーション作成とスクリプト用の WaveForms SDK、LabVIEWとMATLABのサポート質量(g)464電源2 つのプログラム可能な電源(0.5 V~5V、-0.5V~-5V)、チャンネルあたり最大1 Aまたは3 W、システム温度、電圧レール出力、およびソース電流の統合ハードウェアリードバック寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)134.2×144.0×37.9アナログ出力解像度14ビット、±5V出力範囲のBNC出力チャンネル、帯域幅15MHz、チャンネルあたり最大125MS/s、標準、変調、カスタム波形による出力をサポート接続デバイスからコンピュータへ:USB Type-C to C入力/出力[デジタル]16個の動的構成可能な3.3 V CMOSデジタル入力/出力チャネル、チャネルあたり最大125MS/s、デジタル入力用のオンデバイスバッファは、チャンネルあたり最大128MSを保持、複数の通信プロトコルの分析と生成が可能トリガー高度/【トリガーソース】オシロスコープのアナログチャンネル、ファンクションジェネレータのスタート、デジタルI/Oライン、外部トリガー、手動トリガーボタン【トリガーモード】なし、自動、手動(強制トリガー)、シングル【アナログトリガー】エッジ、パルス、遷移、条件、レベル、ヒステリシス、ホールドオフ【デジタルトリガー】エッジ、レベル、パターン、グリッチ、プロトコルアナログ入力解像度14ビットで最大±25Vの入力範囲を備えた2つのBNC入力チャンネル、50MHz以上の帯域幅、チャンネルあたり最大 125MS/s、デフォルトではチャネルあたり64MS/sのオンデバイスバッファリング