カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 切削工具(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)

「wb-12d」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウオルボックス用排熱フード 未来工業ウオルボックス用排熱フード未来工業
2,798税込3,078
1組(1組)
4日以内出荷
ウオルボックス内の熱を排気するための排気口、給気口に取り付けるフードです。
取付穴径Φ42適合ボックス【ウオルボックス】WBV-2・WBV-12・WBV-3・WBV-13、WB-3A・WB-12A・WB-4A・WB-13A・WB-14A・WB-15A、WB-3D・WB-4D・WB-13D・WB-14D・WB-15D、WBJ-2L(K)・WBJ-12L(K)・WBJ-13L(K)・WBJ-14L(K)入数1組(2個1組)
Φ22 HWシリーズ2点押ボタンスイッチ操作部ユニット Push-in端子 IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ2点押ボタンスイッチ操作部ユニット Push-in端子IDEC(和泉電気)
999税込1,099
1個
翌々日出荷から36日以内出荷
仕様-適合-適合機種-形状-品名2点押ボタンスイッチ操作部ユニット(表示灯なし)規格UL、CE、TUV-R、UKCA、CCC保護構造端子部:IP20、パネル前面:IP65接点構成-端子形状-定格絶縁電圧(V)-ノッチ角度(°)-ノッチ数-ランプ電圧(V)-照光種別保存温度(℃)-40~80(だたし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)接触抵抗(mΩ)-ハンドル色-耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質-定格インパルス耐電圧(kV)-定格通電電流(A)-鍵不抜仕様-操作部形状-回路--耐電圧(V)-照光色-ハウジング色-使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)-電気的寿命(万回)-耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
LED回転灯 ニコトーチ 120 VL12R型 日恵製作所LED回転灯 ニコトーチ 120 VL12R型日恵製作所
13,980税込15,378
1台
8日以内出荷から10日以内出荷
高輝LEDの効率よく照射する配列になっています。 グローブにフレネルレンズを設けた構造により視認光の面積を高める設計になっています。
用途周囲への注意喚起に電源(V)DC12~24仕様ワイド電源仕様材質グローブ:アクリル、ボディ:ABS、取付ビス:ステンレス質量(g)530タイプ回転使用温度範囲(℃)-10~50消費電力(W)1.4寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×155LEDモータレスLED設置場所屋外専用電源プラグなし
多列ねじ切りカッター プロトティップ多列ねじ切りカッタープロトティップ
45,980税込50,578
1本
9日以内出荷
さまざまな被削材に汎用的に使用可能です。短い加工時間と長い工具寿命による一穴当たりコストを削減します。径補正の必要がほとんどなく、高い生産性と容易な取り扱いです。
用途止まり穴および貫通穴ねじ用。RoHS指令(10物質対応)対応
超硬オービタルねじ切りカッター プロトティップ超硬オービタルねじ切りカッタープロトティップ
29,980税込32,978
1本
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
12ポート用壁面取付パッチパネル枠 PANDUIT(パンドウイット)12ポート用壁面取付パッチパネル枠PANDUIT(パンドウイット)
64,980税込71,478
1箱(10個)
20日以内出荷
ブラケット(WB89D)と一緒に使用し配電盤等に取付可能です。
用途12ポート用壁面取付パッチパネル枠。(ブラケット:WB89Dと使用)トラスコ品番814-6591材質C.R.S 18ゲージ、ABS、合成樹脂幅(mm)254高さ(mm)51.8奥行(mm)48.6ポート数12