カテゴリ
- 自動車純正部品(12)
- オフィス家具(7)
- 制御機器(5)
- 自転車部品(5)
- 安全標識(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 建材・エクステリア(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 測定用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 研磨材(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- バイク部品(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- MAZDA(マツダ)(11)
- Hutchinson(5)
- ニシキ工業(4)
- DAIKEN(旧:大建工業)(3)
- オカムラ(岡村製作所)(3)
- SMC(2)
- マイゾックス(2)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- オンダ製作所(2)
- 常磐精工(2)
- 日本シーム工業(2)
- エスコ(1)
- タカチ電機工業(1)
- TRUSCO(1)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1)
- 未来工業(1)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1)
- 篠原電機(1)
- WING ACE(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「wb-28」の検索結果

WB28型 流量調整ボールバルブ 平行おねじ ドライバー式
オンダ製作所¥4,798税込¥5,2781個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・通常のボールバルブは全開全閉で使用するが、本品は流量調整(中間開閉)ができる特殊仕様。・流量の調整が可能なので、節水に便利。・開閉はコイン・ドライバー・スパナなどで簡単に操作可能。材質黄銅使用温度範囲(℃)0~80規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587使用流体冷温水最小内径(Φmm)9.5呼び径(A)G1/2(ねじ)、13(樹脂管)最高許容圧力(MPa)1
鋼線ホイールブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(25件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷ブラシ作業は、ブラシ線材先端部で削るのが効果的です。用途錆落し研磨、メッキ塗装の下地研磨、塗料等の剥離熔接個所の仕上研磨、プレス切削等のバリ取り、鋳物、ゴム製品の清掃仕上等適合電動・空気工具グラインダー種別ホイールブラシ線径(Φmm)0.3適合材鋳物、ゴムなど
峠道・街道ステッカー
ドリームプロダクト¥339税込¥3731個6日以内出荷文字だけが残る抜き文字タイプのステッカーです。用途屋外使用可能。ヘルメット・車・バイクはもちろん、小さいサイズなのでスマートフォン・小物に貼れます。サイズSタイプ抜き本体縦(mm)25
安全靴 (静電)
エスコ¥10,200税込¥11,2201足翌日出荷から4日以内出荷人体に帯電した静電気を靴底を通して除電する静電保護靴です。ワイドACM樹脂先芯入り。軽快で滑りにくい、スニーカータイプ。屈曲性と柔軟性に優れ軽快なフットワークを実現しました。甲被と靴底の接合部分から液体の浸入を防ぐプロテクトライン。つまずき防止設計。撥水加工を施した甲被。脱ぎ履きしやすい1本バンド。靴の中に異物が入りにくい袋ベロ。抗菌防臭加工の内装材を採用します。色白規格JIS T 8103(ED-O/C2) 人工皮革製/S材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底材質(甲)人工皮革+メッシュ材質(中敷)カップインソール
サヤカポリW
オンダ製作所¥19,980税込¥21,9781巻(30m)5日以内出荷・架橋ポリエチレン管のサヤ管付き。・サヤ管、架橋ポリエチレン管、消音テープのセット済み品です。・ウォータハンマーによるサヤ管内のばたつきや音を低減できます。・固定・施工・運搬時のキズから架橋ポリエチレン管を保護します。・架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品材質架橋ポリエチレン使用温度範囲(℃)0~20(1.50MPa) / 21~40(1.25MPa) / 41~60(0.95MPa) / 61~70(0.85MPa) / 71~80(0.75MPa) / 81~90(0.70MPa) / 91~95(0.65MPa)使用流体冷温水・不凍液
SPSS 車いすタイプ標語 ホワイトボード付 SPSS-ISU-HBWBシリーズ
常磐精工¥109,800税込¥120,7801台10日以内出荷緊急時看板が車いすに変わる商品です。標語ボードを抜き取ると車いす部分が現れ対象者を素早く移動できます。面板を抜き取り裏返す事でホワイトボードとしてもお使い頂けます。店舗前看板と同サイズ省スペースで展示可能な車いすキャスター付のA型看板は、移動楽々で普段使いに最適です。高品質な日本製です。
ミーティングテーブル
ニシキ工業¥259,800税込¥285,7801台15日以内出荷から18日以内出荷デザイン性のある八の字脚が特徴的なテーブルです。天板は耐久性と耐熱性に優れたメラミン化粧板で、エッジ部は一体感のあるABS樹脂エッジ巻仕様です。脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。国産テーブルの為、安心設計です。抗菌。指紋レス:指紋などの汚れが目立ちにくいメラミン化粧板です。用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室高さ(mm)720グリーン購入法適合
ミーティングテーブル
ニシキ工業¥259,800税込¥285,7801台15日以内出荷から18日以内出荷デザイン性のある八の字脚が特徴的なテーブルです。天板は耐久性と耐熱性に優れたメラミン化粧板で、エッジ部は一体感のあるABS樹脂エッジ巻仕様です。脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。国産テーブルの為、安心設計です。抗菌用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室高さ(mm)720グリーン購入法適合
SPSS ストレッチャータイプ標語 ホワイトボード付 SPSS-TANKA-HBWBシリーズ
常磐精工¥139,800税込¥153,7801台10日以内出荷緊急時看板がストレッチャーに変わる商品です。標語ボードを抜き取ると車いす部分が現れ対象者を素早く移動できます。面板を抜き取り裏返す事でホワイトボードとしてもお使い頂けます。店舗前看板と同サイズ省スペースで展示可能な車いすキャスター付のA型看板は、移動楽々で普段使いに最適です。高品質な日本製です。
ミーティングテーブル
ニシキ工業¥289,800税込¥318,7801台18日以内出荷デザイン性のある八の字脚が特徴的なテーブルです。ワイヤリング機能付きで、カバーを外し電源タップやケーブル等を収納できる為、PCやプロジェクターを使った会議にも最適です。天板は耐久性と耐熱性に優れたメラミン化粧板で、エッジ部は一体感のあるABS樹脂エッジ巻仕様です。脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。国産テーブルの為、安心設計です。抗菌。指紋レス:指紋などの汚れが目立ちにくいメラミン化粧板です。用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室高さ(mm)720奥行(mm)1200グリーン購入法適合
ミーティングテーブル
ニシキ工業¥289,800税込¥318,7801台18日以内出荷デザイン性のある八の字脚が特徴的なテーブルです。ワイヤリング機能付きで、カバーを外し電源タップやケーブル等を収納できる為、PCやプロジェクターを使った会議にも最適です。天板は耐久性と耐熱性に優れたメラミン化粧板で、エッジ部は一体感のあるABS樹脂エッジ巻仕様です。脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。国産テーブルの為、安心設計です。抗菌用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室高さ(mm)720奥行(mm)1200グリーン購入法適合
軽半長靴
WING ACE(11件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481足当日出荷材質PVC形状ミドルカット色黒種類作業靴長さ(cm)約30.5(26cmの場合)標準質量(g/片足)約595(26cm)足幅3E靴タイプ半長靴
多用途 六角軸スパイラルホールブラシ(強軸タイプ)毛材:ワイヤー(硬鋼線)
TRUSCO¥4,398税込¥4,8381本当日出荷最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000材質(軸)スチール(SPHC)毛材ワイヤー鋼線
防水ハンドヘルドケース WHシリーズ
タカチ電機工業(4件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1台当日出荷から6日以内出荷テーパー付のシャープなデザインにIP67の防水機能を備えたケースです。 ハンディタイプ、屋外使用の電圧測定器にご利用いただけます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質電池フタ:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、サイドグリップ:エラストマ、落下防止ビス(ナベM2.5×8)/取付ビス(ナベM2.5×10):ステンレス SUS304、電池端子:真ちゅう使用温度範囲(℃)-10~60表面処理電池フタ:シボ、電池端子:ニッケルメッキ保護等級IP67締付トルク(N・m)カバー:0.2~0.3材質(カバー)上/下:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(Oリング)シリコンゴム材質(ガスケット)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・難燃表面処理(カバー)上/下:シボ
ねじ簡易検査ツール SIT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥6,398税込¥7,0381本当日出荷から8日以内出荷「通り用」には青色を「止り用」には赤色のカラーリングを採用し、 識別と保管を容易にしました。 高級素材 (HSS) を採用し寿命が格段に伸びました。 ねじ部先端に 「ステップねじ」 を採用し、 検査作業の負担軽減となり作業効率がアップしました。 SIT 「通り用」の先端は、 ねじ山全体が徐々に大きくなることでめねじに入り込み易く、 細かいねじピッチの検査時には特に効果を発揮します。
Mネジ変換アダプタ
日本シーム工業¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷コネクタの取付ネジをMネジに変換する場合にご使用下さい。本体は真鍮製で、表面はニッケルメッキ処理を施しております※屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができますねじ長さ(mm)【取付】15![Bluetoothイヤホン カナル型 ブラック HA-FX28W-B JVC ブラック HA-FX28W-B [リモコン・マイク対応 /ワイヤレス(左右コード) /Bluetooth] JVC(ビクター)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82714608-220623-02.jpg)
Bluetoothイヤホン カナル型 ブラック HA-FX28W-B JVC ブラック HA-FX28W-B [リモコン・マイク対応 /ワイヤレス(左右コード) /Bluetooth]
JVC(ビクター)¥3,998税込¥4,3981個欠品中柔らかな素材の”エアクッション”を採用し、ソフトな装着感と安定したフィット感を両立 柔らかなシリコンボディに空気(エア)を閉じ込めた、”エアクッション”を採用。耳から外れにくいボディ形状により、ソフトな装着感ながら安定したフィット感を実現し、快適にワイヤレスリスニングが楽しめます。 雨や水しぶきにも強い防滴仕様 パワフル&クリアなサウンドを実現する、高磁力ネオジウム採用の高音質ドライバーを搭載 再生/一時停止、曲送り/局戻し、電源のオン/オフ、ボリューム調整などのリモート操作やBluetoothのペアリングに加え、スマートフォンの音声アシスタント機能の起動にも対応した3ボタン式の簡単リモコンを搭載し、ハンズフリー通話も可能です。 訳6.5時間の連続再生に対応 リモコンに内蔵したバッテリーにより、連続6.5時間のワイヤレスリスニングが可能です。また、15分の充電で約1時間の連続再生付属品イヤーピースS、M、L各2個、充電用USBケーブル型式ダイナミック型色ブラック質量(g)約13出力Bluetooth(R)標準規格 Power Class2電源DC3.7V、内蔵リチウムポリマー充電池連続使用時間(時間)約6.5通信方式Bluetooth(R)標準規格 Ver.5.0再生周波数帯域(Hz)20~20000充電時間(時間)約3保護方式対応コンテンツ:SCMS-T方式通信距離(m)最大:約10イヤホン形状カナル型対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
ねじ簡易検査ツール 二連式 SIT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥24,980税込¥27,4781本当日出荷から6日以内出荷SITDは 「通りねじ部」 と 「止りねじ部」 が一体化した形状になっていることで、 プラグゲージによる通り (GP) 止り (NP/WP) の2回検査に対して、連続した1回の検査で完了することができる検査ツールです。 SITDはねじ締め機に装着して使用します。 小径細目ピッチ等挿入し難いねじ検査でも、 ステップねじの採用によりスムーズな測定が可能です。 めねじ内部の小さな異物を除去しながら正確な検査を行うため、 ねじ部にサライ用の溝をつけています。
Pgネジ変換アダプタ
日本シーム工業¥2,898~税込¥3,188~1個3日以内出荷コネクタの取付ネジをPgネジに変換する場合にご使用下さい。本体は真鍮製で、表面はニッケルメッキ処理を施しております※屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができますねじ長さ(mm)【取付】15




























![Bluetoothイヤホン カナル型 ブラック HA-FX28W-B JVC ブラック HA-FX28W-B [リモコン・マイク対応 /ワイヤレス(左右コード) /Bluetooth] JVC(ビクター)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82714608-220623-02.jpg)