カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(56)
  • FA担当者のオススメ新商品(24)
  • メカニカル部品(23)
  • 切削工具(7)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 制御機器(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • オフィス家具(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 家電(2)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 安全用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wb-1m」の検索結果

関連キーワード
113件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
4,990税込5,489
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE20シリーズ ISE20B SMC3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE20シリーズ ISE20BSMC
9,998税込10,998
1個
当日出荷から25日以内出荷
定格圧力範囲(MPa)(ISE20B) -0.1 ~ 1
超小型 高精度タッチスイッチ[PTシリーズ] Metrol(メトロール)超小型 高精度タッチスイッチ[PTシリーズ]Metrol(メトロール)
7,298税込8,028
1個
当日出荷から12日以内出荷
高精度タッチスイッチPTシリーズは、その外径M5×全長17mmの超小型サイズで世界最小級を誇ります。 この超小型が限られた取付スペースでも問題なく取り付けを可能にし、機械の小型化を実現します。 半導体製造プロセスから自動車業界、金型、医療機器など、幅広い設備で活躍します。
用途あらゆる生産設備や工作機械、ロボットの高精度な位置決めやワークや治具の有無検出などにご利用いただけます。 マイクロスイッチやリミットスイッチの置き換えとして採用実績多数 M5またはΦ5、最短17mmというコンパクトなサイズ 1μm/3μmから選べる動作点の繰返し精度(レンジ) 小型ながらも機械的・電気的に300万回の耐久性を誇る 限られたスペースでも「精密位置決め」「原点出し」が可能ストローク(mm)1.5(全体の動き)使用温度範囲(℃)0~80(結露なきこと)接点構成接点形、1信号型検出方式接触式材質(ケース)SUS303寿命接点精度:300万回振動10~55Hz 複振幅1.5 X、Y、Z各方向耐衝撃(m/s2)300(3回、X・Y・Z各方向)材質(コンタクト)SUS HRC45外径(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類メタル軸受け取扱説明書(0.9MB)ロッド先端形状プランジャ式ケーブル形状ストレート応差(mm)0接点定格DC5V~DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう電流制限が必要です。
ZSE20C(F)/ISE20C(H) - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ SMCZSE20C(F)/ISE20C(H) - 3画面高精度デジタル圧力スイッチSMC
21,980税込24,178
1個
当日出荷から50日以内出荷
LZ-WB10シリーズ 保護フィルム ゼロショックタブレット ZEROSHOCK 衝撃吸収 反射防止 エレコムLZ-WB10シリーズ 保護フィルム ゼロショックタブレット ZEROSHOCK 衝撃吸収 反射防止エレコム
2,998税込3,298
1個
当日出荷
マルチペット構造が衝撃を吸収し液晶画面を保護する抗菌、反射防止タイプのZEROSHOCK TABLET Pro用衝撃吸収フィルムです。
対応機種LZ-WB10H/W1、LZ-WB10H/WZ、LZ-WB10H/W1SET1、LZ-WB10H/WZSET1、LZ-WB10M/W1、LZ-WB10M/W1SET1、LZ-WB10HC/W1、LZ-WB10HCW1SET1セット内容液晶保護フィルム(耐衝撃、抗菌、反射防止仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1材質接着面:シリコン、外側:PET付属品ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1取付け方法自己吸着入数1枚
ZSE20C(F) Series 汎用流体用 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IO-Link対応(1出力) 真空・連成圧用 SMCZSE20C(F) Series 汎用流体用 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IO-Link対応(1出力) 真空・連成圧用SMC
26,980税込29,678
1個
当日出荷から41日以内出荷
ステンレスダイヤフラム採用【オイルレス(1重ダイヤフラム構造)】、稼働状況・機器状態を可視化し、通信により遠隔監視、遠隔操作が可能
出力仕様IO-Link/スイッチ1出力(PNP/NPN切替式)
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-X) SMCZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-X)SMC
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷から18日以内出荷
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(X)NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1関連資料カタログ(12.35MB)設定最小単位(MPa)0.001取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-R) SMCZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-R)SMC
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1関連資料カタログ(12.35MB)設定最小単位(MPa)0.001取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
ブルートゥースイヤホン 骨伝導イヤホン AVIOTブルートゥースイヤホン 骨伝導イヤホンAVIOT
22,980税込25,278
1台
7日以内出荷
音質、機能、デザイン、すべてを満たすあらゆるシーンにマッチする骨伝導イヤホンワンランク上の「ながら聴き」で、仕事もプライベートも快適にオープンタイプならではの軽い着け心地と高音質を両立する、AVIOTの「ながら聴き」イヤホン、Openpiece シリーズ。骨を通じて音を振動として届けるため、耳穴を密閉することなく周囲の音を聞きながら音楽を楽しめる骨伝導タイプのイヤホン「Elite」は、圧倒的な高音質、仕事でもプライベートでも役立つ機能、あらゆるシーンにマッチするスマートなデザイン、その全てを満たす、唯一無二のプレミアムな一台です。
セット内容指向性ECMブームマイク+ブームマイク用風防(WB-E1M のみ)、USB Type-Cケーブル1本、ユーザーマニュアル、製品保証登録カード、ケース、USBキャップタイプダイナミック型骨伝導ドライバー及びバランスドアーマチュア型ドライバーによるハイブリッドタイプ充電時間約1.5時間連続再生時間最大12時間バッテリー容量(mAh)145端子エレクトリックコンデンサーマイク/USB Type-C指向性単一指向性USBポートUSB Type-C防水性IPX5相当Bluetoothバージョン:5.2内蔵マイクMEMSマイク通話時間(時間)最大6対応コーデックAAC,SBCマルチペアリング8デバイスマルチポイント2デバイス対応プロファイルA2DP/HFP/HSP/AVRCP
ブルートゥースイヤホン 骨伝導イヤホン AVIOTブルートゥースイヤホン 骨伝導イヤホンAVIOT
24,980税込27,478
1台
7日以内出荷から8日以内出荷
仕様●リモコンマイク:マイク対応●急速充電(mm分充電/mm分再生):10分充電/最大60分再生●骨伝導:骨伝導●片耳使用:片耳使用不可タイプ耳かけ型充電時間(時間)イヤホン:1.5対応アプリケーション専用アプリ対応防水性防水対応BluetoothBluetooth対応、Ver.5.2再生時間(時間)音楽:12充電端子USB Type-C対応コーデックBluetooth:AAC・SBCマルチペアリングBluetooth:8台対応プロファイルBluetooth:A2DP・HFP・HSP・AVRCP
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20CF-R) SMCZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20CF-R)SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力定格圧力範囲(kPa)-100~100耐圧力(kPa)500RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(12.35MB)設定最小単位(MPa)0.1取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)HWシリーズ(ねじ端子タイプ)IDEC(和泉電気)
7,798税込8,578
1個
当日出荷から55日以内出荷
回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
ZSE20B(F)/ISE20B-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20B) SMCZSE20B(F)/ISE20B-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20B)SMC
9,998税込10,998
1個
13日以内出荷から18日以内出荷
定格圧力範囲(kPa)-100~100RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(12.35MB)取扱説明書取扱説明書(3.27MB)
MELSERVO-J5シリーズ  サーボモータ HK-MTシリーズ 三菱電機MELSERVO-J5シリーズ サーボモータ HK-MTシリーズ三菱電機
73,980税込81,378
1個
4日以内出荷から100日以内出荷
定格回転速度(min-1[r.p.m])3000RoHS指令(10物質対応)対応
3画面結露チェッカー(デジタル温湿度スイッチ)  PSH SMC3画面結露チェッカー(デジタル温湿度スイッチ) PSHSMC
27,980税込30,778
1個
13日以内出荷から18日以内出荷
・結露チェッカーがトラブル防止 配管内の湿度を「見える化」、「結露発生前に異常を検出」・結露把握したい配管に接続するだけ! コンパクトなサイズで取付簡単・相対湿度の見える化 リアルタイムにデジタル表示・遠隔監視・状態監視 スイッチ出力により、遠隔確認結露トラブルを未然に防止!
用途空気、非腐食性ガス(JIS8392-1 1.1.2~1.6.2、ISO8573-1 1.1.2~1.6.2)配管R1/8単位切換:SI単位固定RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)0.3~1関連資料カタログ(6.24MB)圧力範囲(MPa)0.1~1取扱説明書(3.95MB)
ZEROSHOCKタブレットSLIM(LZ-WA10/W1)専用ショルダーベルト エレコムZEROSHOCKタブレットSLIM(LZ-WA10/W1)専用ショルダーベルトエレコム
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷
耐衝撃タブレット/ZEROSHOCKタブレット SLIM「LZ-WA10/W1」用ショルダーベルトです。
セット内容ショルダーベルト本体×1、取り付けパーツx2材質ショルダーベルト本体:合成皮革、ポリプロピレン / 取り付けパーツ:合成皮革、亜鉛合金対応機種LZ-WA10/W1、LZ-AA10C/A1、LZ-AA10C/A2G、LZ-WB10H/W1、LZ-WB10M/W1
大人用リストバンド(ストレート) EPSON大人用リストバンド(ストレート)EPSON
39,980税込43,978
1台
8日以内出荷
ISE20C(F) Series 汎用流体用 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IO-Link対応(1出力) 正圧用 SMCISE20C(F) Series 汎用流体用 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IO-Link対応(1出力) 正圧用SMC
26,980税込29,678
1個
10日以内出荷から41日以内出荷
ステンレスダイヤフラム採用【オイルレス(1重ダイヤフラム構造)】、稼働状況・機器状態を可視化し、通信により遠隔監視、遠隔操作が可能
出力仕様IO-Link/スイッチ1出力(PNP/NPN切替式)
L-22X/OPL-6845S用 RS232C+ACアダプタ接続ケーブル オプトエレクトロニクスL-22X/OPL-6845S用 RS232C+ACアダプタ接続ケーブルオプトエレクトロニクス
4,198税込4,618
1個
11日以内出荷
L-22X/OPL-6845S用 RS232C+ACアダプタ接続タイプ 2mケーブル(白) ※別途 ACアダプタ「UF1-WB10E05R」が必要となります。
用途L-22X/OPL-6845S用 RS232C+ACアダプタ接続タイプ 2mケーブル(白)質量(g)約40長さ(m)2インターフェースRS232C
(1M00)パッキン、ベアリング カバー MAZDA(マツダ)(1M00)パッキン、ベアリング カバーMAZDA(マツダ)
77税込85
1個
翌々日出荷
プレストークワイヤレス充電器 TOAプレストークワイヤレス充電器TOA
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
ワイヤレスマイク プレストーク型WM-1420を本体ごと差し込んで充電することが可能です(2台まで)。専用充電電池WB-2000(単3形ニッケル水素電池、2000 mAh)が2本付属しています。専用充電電池は、WB-2000のほか、WB-1000A(単3形ニッケル水素電池、1000 mAh)も使用できます。
付属品ACアダプター(コード長:DC側1.8m)×1、ワイヤレスマイク用充電電池:WB-2000-2(専用充電電池:WB-2000が2本入)×1材質ケース:ABS樹脂黒(マンセルN1.0近似色)塗装半艶、充電スロット部:PPE樹脂黒(マンセルN1.0近似色)質量(g)540(本体のみ)使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター(付属)使用)消費電力(W)9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×84.5×98充電時間(時間)約2(専用充電電池WB-2000使用時)、約1(専用充電電池WB-1000A使用時)充電個数2台使用湿度範囲(%RH)30~85
微粉砕フタ 大阪ケミカル微粉砕フタ大阪ケミカル
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)対応機種PM-2005m、ABS-W、MX-1100XTM、MX-1200XTM、WB-1、WC-3Lなどサイズ(mm)Φ115×43アズワン品番5-3400-13
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-T) SMCZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-T)SMC
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(T)PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1関連資料カタログ(12.35MB)設定最小単位(MPa)0.001取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
HK-KTシリーズ(小容量、低慣性) 回転型サーボモータ 電磁ブレーキ付 三菱電機HK-KTシリーズ(小容量、低慣性) 回転型サーボモータ 電磁ブレーキ付三菱電機
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷から91日以内出荷
分解能26ビット バッテリレス絶対位置 エンコーダ搭載。 定格回転速度3000 r/min、最大回転、速度6700 r/min(回転速度は機種により異なります) フラット型もラインアップ。 ONEコネクタに対応。 電磁ブレーキ付
種類サーボモーター電圧(V)AC200シリーズMELSERVO-J5電磁ブレーキ
4インチインダストリアル感熱・熱転写ラベルプリンター USB 有線LAN RS-232C USBホスト×2 TJシリーズ brother(ブラザー)4インチインダストリアル感熱・熱転写ラベルプリンター USB 有線LAN RS-232C USBホスト×2 TJシリーズbrother(ブラザー)
349,800税込384,780
1台
4日以内出荷から49日以内出荷
USBケーブルは1.5m以下のものをお使いください。4インチインダストリアルラベルプリンター(感熱・熱転写対応)対応オプション:PA-WB-001(無線LAN+Bluetoothユニット)主な使用用途:銘板ラベル/基板ラベル/医療用医薬品 GS1ラベル/Shippingラベル/SCMラベルなど。
4インチインダストリアル感熱・熱転写ラベルプリンター USB 有線LAN RS-232C USBホスト×2 TJシリーズ brother(ブラザー)4インチインダストリアル感熱・熱転写ラベルプリンター USB 有線LAN RS-232C USBホスト×2 TJシリーズbrother(ブラザー)
299,800税込329,780
1台
4日以内出荷から49日以内出荷
※USBケーブルは1.5m以下のものをお使いください。4インチインダストリアルラベルプリンター(感熱・熱転写対応)対応オプション:PA-WB-001(無線LAN+Bluetoothユニット)
用途銘板ラベル/基板ラベル/医療用医薬品GS1ラベル/Shippingラベル/SCMラベルなど。
4インチインダストリアル感熱・熱転写ラベルプリンター USB 有線LAN RS-232C USBホスト×2 TJシリーズ brother(ブラザー)4インチインダストリアル感熱・熱転写ラベルプリンター USB 有線LAN RS-232C USBホスト×2 TJシリーズbrother(ブラザー)
459,800税込505,780
1台
4日以内出荷
USBケーブルは1.5m以下のものをお使いください。4インチインダストリアルラベルプリンター(感熱・熱転写対応)対応オプション:PA-WB-001(無線LAN+Bluetoothユニット)主な使用用途:銘板ラベル/基板ラベル/医療用医薬品 GS1ラベル/Shippingラベル/SCMラベルなど。
仕様●同梱品:電源コード・ACアダプター・USBケーブル(1.5m)・保証書・他印刷物 ●最新のドライバーおよびソフトウェアはサポートサイトよりダウンロードできます ●解像度:600dpi ●印刷速度:最高152mm/秒(6ips) ●最大印字幅:104mm ●インターフェイス:USB/有線LAN/RS-232C/USBホスト×2/無線LAN(オプション)/Bluetooth(オプション)アズワン品番65-3408-05
ZSE20B(F)/ISE20B-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20BF) SMCZSE20B(F)/ISE20B-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20BF)SMC
9,998税込10,998
1個
13日以内出荷
定格圧力範囲(kPa)0~-101RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(12.35MB)取扱説明書取扱説明書(3.27MB)
M-11用交換ケーブル オプトエレクトロニクスM-11用交換ケーブルオプトエレクトロニクス
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷
M-11用交換ケーブル RS-232C 外部AC アダプタ電源仕様 2.1mケーブル(白)別途 ACアダプタ「UF1-WB10E05R」が必要となります。
用途M-11用交換ケーブル (RS-232C 外部AC アダプタ電源仕様 / 白色 / 2.1m)質量(g)約40長さ(m)2.1インターフェースRS232C
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20CH)2出力+アナログ電圧出力 SMCZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20CH)2出力+アナログ電圧出力SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下使用流体SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体耐圧力(MPa)4RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~2関連資料カタログ(12.35MB)設定最小単位(MPa)0.001取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-S) SMCZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-S)SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(S)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1関連資料カタログ(12.35MB)設定最小単位(MPa)0.001取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20C-X) SMCZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20C-X)SMC
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷から14日以内出荷
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(X)NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能定格圧力範囲(kPa)0~101耐圧力(kPa)500RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(12.35MB)設定最小単位(MPa)0.1取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
4インチインダストリアル感熱・熱転写ラベルプリンター USB 有線LAN RS-232C USBホスト×2 TJシリーズ brother(ブラザー)4インチインダストリアル感熱・熱転写ラベルプリンター USB 有線LAN RS-232C USBホスト×2 TJシリーズbrother(ブラザー)
309,800税込340,780
1台
6日以内出荷から49日以内出荷
※USBケーブルは1.5m以下のものをお使いください。4インチインダストリアルラベルプリンター(感熱・熱転写対応)対応オプション:PA-WB-001(無線LAN+Bluetoothユニット)主な使用用途:銘板ラベル/基板ラベル/医療用医薬品 GS1ラベル/Shippingラベル/SCMラベルなど。
バスケット M WB 1ケース 8個×2小箱入 岩崎工業バスケット M WB 1ケース 8個×2小箱入岩崎工業
17,980税込19,778
1ケース(2箱×8個)
6日以内出荷
主にランドリーバスケットとして便利なサイズのバスケット 湿った洗濯物も蒸れにくいたくさんのメッシュ構造 持ちやすい二つの取っ手 中身が重たくて取っ手で持ちにくい場合は、サイドの持ち手で提げられます。
仕様●色番:WB●単品サイズ:幅475×奥行335×高さ285mm●商品重量(g):720●材質:ポリプロピレン●生産地:日本製アズワン品番68-4074-36
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 SMD 1袋 25個入 OSRAMOpto Semiconductors LED 白 表面実装 SMD 1袋 25個入OSRAM
2,098税込2,308
1袋(25個)
7日以内出荷
コンパクトで中出力の耐久性 S5 LED は、高効率、色品質、長寿命を実現する業界標準 3030 パッケージを備え、あらゆる屋内汎用照明用途に最適です。パッケージ: 白色SMTパッケージ、着色拡散樹脂 放射(標準): 120 ° (ランベルトエミッタ) 光束: 58 lm (標準) 発光効率: 197 lm/W (標準) 用途 建築 / ガーデン照明(LED及びレーザー) ムード照明
仕様●LED色:白●パッケージタイプ:SMT●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.3 V●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:56→ 71 lm●シリーズ:DURISR S 5アズワン品番65-7252-89
ミーリングインサート SPHX 0° ケナメタルミーリングインサート SPHX 0°ケナメタル
10,980税込12,078
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
Fix-Perfect(TM) 90° Cast Iron84°用インサート。仕上げ用。ワイパー。1コーナー仕様
形状正方形切刃数1寸法BS(mm)2
Supreme TC610超硬ねじ切りカッター WB10RDコート(メートル細目ねじ) プロトティップSupreme TC610超硬ねじ切りカッター WB10RDコート(メートル細目ねじ)プロトティップ
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
Supreme(シュプリーム)高性能ねじ切りカッターです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様TiAlN+ZrN材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20C-R) SMCZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20C-R)SMC
22,980税込25,278
1個
10日以内出荷から14日以内出荷
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力定格圧力範囲(kPa)0~101耐圧力(kPa)500RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(12.35MB)設定最小単位(MPa)0.1取扱説明書取扱説明書(3.49MB)