カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(150)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
- メカニカル部品(8)
- 安全保護具(5)
- 農業機械(5)
- 制御機器(4)
- 卓上消耗品(3)
- 機構部品(3)
- 自動車純正部品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 建築金物(2)
- 自動車補修部品(2)
- バイク部品(1)
- 測定用品(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(149)
- 長谷川鉄工所(7)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- K.N Works(5)
- キャンブロ(3)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(2)
- シルファー(2)
- エスコ(1)
- Peacock(尾崎製作所)(1)
- CKD(1)
- スズキ(1)
- STANLEY(スタンレー電気)(1)
- タカチ電機工業(1)
- TRUSCO(1)
- ノーブランド(1)
- NTツール(1)
- Y'sGOD(1)
- 若井産業(1)
- マルヤス電業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「wb125」の検索結果

薄形シリンダ CDQ2WB125
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WB125
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から13日以内出荷作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 大口径薄形シリンダ/複動・両ロッド(CDQ2WB125)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷から13日以内出荷作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CS1WB125)
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個14日以内出荷から15日以内出荷タイプ(-) 給油タイプクッション(-) 両側クッション付作動方式複動両ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)125
CS2W - エアシリンダ/両ロッド形(CDS2WB125TN)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個15日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
CS2W - エアシリンダ/両ロッド形(CS2WB125TN)
SMC¥59,980税込¥65,9781個15日以内出荷ストローク(mm)689作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)125ポートねじの種類(TN) NPT
CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CDS1WB125)
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個14日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WB125TF
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個13日以内出荷ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WB125TN
SMC¥51,980税込¥57,1781個13日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS1Wシリーズ CDS1WB125
SMC¥57,980税込¥63,7781個15日以内出荷材質ステンレス鋼ストローク(mm)75形式(-) 給油タイプクッション(-) 両側作動方式複動両ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)125リード線長さ(mm)(L) 3材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 大口径薄形シリンダ/複動・両ロッド(CQ2WB125TF)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個13日以内出荷作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)125ポートねじの種類(TF) G
標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS2Wシリーズ CDS2WB125
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個15日以内出荷作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 大口径薄形シリンダ/複動・両ロッド(CQ2WB125TN)
SMC¥49,980税込¥54,9781個13日以内出荷ストローク(mm)250作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)125ポートねじの種類(TN) NPT
CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 大口径薄形シリンダ/複動・両ロッド(CDQ2WB125TF)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個13日以内出荷作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 大口径薄形シリンダ/複動・両ロッド(CDQ2WB125TN)
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個13日以内出荷作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド MB1W-Zシリーズ MDB1WB125
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個30日以内出荷クッション(-) エアクッション作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
ステンレス 瓦用Wパッキンビス SSブロンズ
若井産業¥7,417税込¥8,1591袋(100本)当日出荷から5日以内出荷〇トラスアンダーカット頭形状で。パッキンをしっかり保持 しっかり防水。〇ポリオレフィン系「Wパッキン」採用。〇「先端カット形状」採用用途瓦・役物瓦+木材仕様SSブロンズ材質SUSXM7呼び径(mm)4.2頭径(Φmm)10材質(パッキン)ポリオレフィン系
コイルスプリング 極重荷重用
TRUSCO¥299税込¥3291個当日出荷から翌々日出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に。
MB1W-Z/MDB1W-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(MDB1WB125)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個30日以内出荷クッション(-) エアクッション作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
MB1W-Z/MDB1W-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(MDB1WB125TF)
SMC¥37,980税込¥41,7781個30日以内出荷ストローク(mm)125クッション(-) エアクッション作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB1~)
SMC¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2KW~)
SMC¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から15日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
Φ60 ポール取付/標準L金具積層式ブザー付 LED表示灯 アローLEUT型 LEUTB・LEUTWB
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷から103日以内出荷規格CE適合品、UL認定品外径(Φmm)60光源LED
KN ドット柄ワンタッチベルト シルバー
K.N Works¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷壊れにくいニフコ社製バックル採用! ドット柄のオシャレな作業用ワンタッチベルトです。用途現場作業など幅広い用途で使用可能です。色シルバーサイズ(mm)ベルト幅:48、最長長さ1250、ベルト厚:2.8
左右吹出し型フード WB
シルファー¥5,998税込¥6,5981個8日以内出荷から12日以内出荷防雨・防風性能を兼ね備え、独自のフード形状とガラリによって、排気流を軒天・壁面から離します。用途排気用フードとして材質SUS304色シルファーメタリック
KN ドット柄ワンタッチベルト パープル
K.N Works¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷壊れにくいニフコ社製バックル採用! ドット柄のオシャレな作業用ワンタッチベルトです。用途現場作業など幅広い用途で使用可能です。色パープルサイズ(mm)ベルト幅:48、最長長さ1250、ベルト厚:2.8
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSWB~)
SMC¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から17日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
KN ドット柄ワンタッチベルト イエロー
K.N Works¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷壊れにくいニフコ社製バックル採用! ドット柄のオシャレな作業用ワンタッチベルトです。用途現場作業など幅広い用途で使用可能です。色イエローサイズ(mm)ベルト幅:48、最長長さ1250、ベルト厚:2.8
KN ドット柄ワンタッチベルト ブルー
K.N Works¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷壊れにくいニフコ社製バックル採用! ドット柄のオシャレな作業用ワンタッチベルトです。用途現場作業など幅広い用途で使用可能です。色ブルーサイズ(mm)ベルト幅:48、最長長さ1250、ベルト厚:2.8