カテゴリ
- バイク純正部品(1)
- オフィス家具(1)
- 自動車補修部品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「wb571」の検索結果

ウェッジベース電球 12V シングル
STANLEY(スタンレー電気)(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991箱(10個)当日出荷1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
スミホ-ス (ホース本体のみ)
住化アグリテック¥32,980税込¥36,2781巻(50m)6日以内出荷散水ノズル取付ピッチは40cmです。ホースが転がらない底面構造。敷設収納がパイプに比べて楽です。用途ノズル式潅水の決定版。特殊ゴム素材のホースに専用ノズルを取り付けて使用するノズル式潅水資材です。散水ノズルは片側散水タイプ(S180-15A)と両側散水タイプ(B120-15A)の2種類あります。(別売り)。従来の塩ビパイプ式ノズル散水と比較し、軽量かつ柔軟性があるため敷設・収納が簡単です。また、ゴム素材のため畝の長さに合わせて切断できます。底面の”リブ”構造により、畝の上に設置した際の安定感が抜群です。特殊ゴム素材のため、対候性・耐久性・耐薬品性に優れています。規格50m巻 【挿入治具つき】最高使用圧力0.1MPaホース接続径34mm間隔(mm)ノズル孔:400ピッチ
テーブル ソレイユ<配送時設置サービス付>
イトーキ¥199,800税込¥219,7801台24日以内出荷から31日以内出荷材質/仕上●エッジ:樹脂製ソフトエッジ高さ(mm)720材質(天板)抗菌メラミン化粧板(SIAA登録、ポリジン・バイオマスター加工)※天板ホワイトボードタイプは除く材質(脚)スチールパイプ粉体塗装仕上グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付