カテゴリ
- 切削工具(4)
- 機構部品(1)
- オフィス家具(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「wb8-20」の検索結果

コイルスプリング 極重荷重用
TRUSCO¥169~税込¥186~1個当日出荷から翌々日出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に。![5本組 [Torx]ドライバー(差替え式) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50085184-180226-02.jpg)
5本組 [Torx]ドライバー(差替え式)
エスコ¥11,200税込¥12,3201個翌日出荷エスコ品番EA564AB-4セット内容EA560WB-5(ドライバーハンドル):109mm/サイズ:T6×T8・T7×T9・T10×T15・T20×T25・T30×T40(L:175mm)/ハンドル六角シャンク:1/4",0,2001/1/1,2030/12/31,50085193,2138,セット品"種類セット品商品構成セット品
立壁/底面仕上げ用8枚刃エンドミル ES8WB-LN(LS)-ATH(スクエアタイプ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥12,980~税込¥14,278~1本3日以内出荷立壁と底面の仕上げ加工の”極” これ1本で立壁と底面を仕上げる!!。立壁の仕上げ加工でゼロカットや補正などの修正工数を低減します。仕上げ加工時間の大幅な削減と加工の省人化が狙えます。信頼と実績のATHコーティングを採用しました。幅広い鋼種に対応します。用途一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼での中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬刃数8表面処理ATHコートねじれ角(°)38
立壁/底面仕上げ用8枚刃エンドミル ER8WB-LN(LS)-ATH(ラジアスタイプ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥14,980~税込¥16,478~1本3日以内出荷立壁と底面の仕上げ加工の”極” これ1本で立壁と底面を仕上げる!!。立壁の仕上げ加工でゼロカットや補正などの修正工数を低減します。仕上げ加工時間の大幅な削減と加工の省人化が狙えます。ラジアスタイプは独自のコーナR刃設計で、高品位な底面加工を実現します。信頼と実績のATHコーティングを採用しました。幅広い鋼種に対応します。用途一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼での中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬刃数8表面処理ATHコートコーナー半径(mm)1ねじれ角(°)38
23A8 3人用イス(左テーブル付) 2350W650D845H ネオブラック 共張り・ビニールレザー張り(耐アルコール性)
オカムラ(岡村製作所)¥399,800税込¥439,7801台45日以内出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2350×650×845グリーン購入法適合







![5本組 [Torx]ドライバー(差替え式) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50085184-180226-02.jpg)