カテゴリ
- 切削工具(16)
絞り込み
エコロジープロダクト
「wbgt0802」の検索結果

チップ WBGT-F
京セラ¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ WBGT-F
京セラ¥14,980税込¥16,4781箱(10個)翌日出荷形状六角形80°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)8.7内接円直径(Φmm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ WBGT-F
京セラ¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)翌日出荷形状六角形80°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)8.7内接円直径(Φmm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ WBGT-F
京セラ¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)翌日出荷から76日以内出荷形状六角形80°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)8.7内接円直径(Φmm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ WBGT-FX
住友電工ハードメタル¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)翌日出荷から3日以内出荷形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ WBGT-FY
住友電工ハードメタル¥8,698~税込¥9,568~1箱(10個)翌々日出荷から8日以内出荷形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ WBGT-FW
住友電工ハードメタル¥8,698~税込¥9,568~1箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥14,980~税込¥16,478~1セット(10個)3日以内出荷小型・自動旋盤加工に特化した、オールラウンドなコーテッド超硬材種 。ステンレス鋼をはじめ、様々な被削材に対応 。シャープエッジの平行ブレーカで広い領域の切込み条件に対応用途小型旋盤用被削材P(鋼)/M(ステンレス鋼)/K(鋳鉄)/N(非鉄)精度G厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025膜厚(μm)1コーティングPVDコーティングブレーカFXコーナー高さ許容差(mm)±0.025材種AC1135U
難削材加工用チップ
京セラ¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷材質PR1535材質(本体)PR1535穴の有無あり穴の形状一部円筒穴(片面40°~60°)チップブレーカ片面コーナー数2ブレーカ適合領域2