カテゴリ
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
「wbh-45」の検索結果

ホールソー
ウイニングボアー(5件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から9日以内出荷業界初の切屑4分割切刃構成。厚さ25mmのステンレスから木材まで穴あけ可能ハンディ工具の必須条件である切れ味の良し悪しにポイントをおいて、切削4分割の切刃構成し素晴らしい切れ味を発揮します。リード溝を最小限にし、上方のスペースを広くとり切削の排出効果をあげていますので、深穴から排出される大量の切屑が停滞する事無くスムースに排出されます。また、超硬チップは3面共、母材と接触している差し込み方式なので悪条件下でもチップのハクリがありません。用途ステンレス、鉄、木工、プラスチック等の穴あけ作業ドリル径(Φmm)6全長(mm)107有効長(ふところ深さ)(mm)25
WAVEブーメラン刷毛
宮谷製作所(1件のレビュー)¥969税込¥1,0661個当日出荷木柄の部分がWAVE型で持ちやすい刷毛です。適度な水の含み・刷毛の腰が強くチリ掃除や目地掃除に最適です!。刷毛の丈が短い為、タフな掃除などにも使えます!。柄が長いため高い場所、奥に入った場所にも最適です。刷毛幅(mm)75全長(mm)450種類刷毛毛丈(mm)35主な用途掃除用、目地用毛色オレンジ玉厚(mm)10
CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WBH50)
SMC¥19,980税込¥21,9781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵