カテゴリ
- メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
「wbk08s-01」の検索結果

ボールねじ サポートユニット 支持側(角型) WBK08S-01
NSK(日本精工)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。用途一般タイプ支持側(角型)寸法A(mm)52寸法D(mm)26寸法E(mm)25寸法B(mm)32寸法C(mm)17寸法X(mm)6.6寸法W(mm)38寸法Y(mm)11寸法d2(mm)6寸法R(mm)15
ボールねじ サポートユニット 支持側(角型) WBK08S-01B
NSK(日本精工)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。用途低形タイプ支持側(角型)寸法A(mm)62寸法D(mm)31寸法B(mm)31寸法C(mm)15.5寸法X(mm)9寸法W(mm)46寸法Y(mm)14寸法d2(mm)6寸法R(mm)16
ボールねじ サポートユニット 支持側(角型) WBK08S-01C
NSK(日本精工)¥6,298税込¥6,9281個4日以内出荷・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。用途クリーンタイプ支持側(角型)寸法A(mm)52寸法D(mm)26寸法E(mm)25寸法B(mm)32寸法C(mm)17寸法X(mm)6.6寸法W(mm)38寸法Y(mm)11寸法d2(mm)6寸法R(mm)15
サポートユニット 支持側(角型)
NSK(日本精工)(1件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から5日以内出荷固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性・低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。 単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。