カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(29)
  • 防犯用品(22)
  • メカニカル部品(13)
  • 機構部品(12)
  • 制御機器(11)
  • 自動車純正部品(10)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 溶接用品(8)
  • 作業工具(8)
  • 切削工具(6)
  • 学童・教育用品(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 物流用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 事務用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • オフィス家具(2)
  • 建築金物(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • カー用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wc-20」の検索結果

176件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カラフル電卓(ミニジャスト型) カシオ計算機
    ブルー
    ピンク
    イエロー
    グリーン
    ブラック
    ホワイト
    レッド

    カラフル電卓(ミニジャスト型)

    カシオ計算機(4件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    電卓に、選ぶ楽しさと自分らしさを。計算するための道具から、個性を映す文房具のようなパーソナルなアイテムへ。鮮やかなカラーが、毎日の計算をわくわくするひとときに。卓上でも手持ちでも活躍するミニジャストタイプ。
    幅(mm)101サイズミニ卓上サイズ高さ(mm)18質量(g)118奥行(mm)154.5電源T・W・P(ソーラー・電池の2電源)、オートパワーオフ桁数12桁機能四則計算、四則定数計算、マルチパーセント計算、平方根(ルート)、概数計算、【キー】早打ち機能(2キーロールオーバー)、ツーゼロ(00)、桁下げ(バックスペース:→)、サインチェンジ(符号切替)メモリーメモリー数 1、独立メモリー(M+、M-、MRCキー方式)電池LR54 × 1※LR1130も使用可能電池寿命約3年(1日1時間使用時)液晶表示計算状態表示、3桁位取り表示寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)154.5×101×18キープラスチックキー、フラットキー
  • スコッチ・ブライト ワイピングクロスNo.2012 3M(スリーエム)
    ブルー
    ホワイト
    レッド
    グリーン

    スコッチ・ブライト ワイピングクロスNo.2012

    3M(スリーエム)(21件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1袋(10枚)
    当日出荷
    細かく鋭い繊維の角が、細かい汚れもすっきりとかき取ります。繊維の切れ・抜けが少ない耐久性が高い製品です。洗剤を付けずにきれいに汚れを落とすため、拭き取り後の水拭きが不要です。
    用途工具の油汚れ。モニターやパソコン画面の汚れ。厨房や食器の汚れ。ガラスや鏡、金属面の油汚れ。材質ナイロン/ポリエステルシートサイズ(mm)360×360
  • ワイヤーロープカッター TSUNODA(ツノダ)

    ワイヤーロープカッター

    TSUNODA(ツノダ)(51件のレビュー)
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    当日出荷
    持ち運びに便利な開閉ロック付です。
  • ワッシャー(鉄 黒染め) 岩田製作所

    ワッシャー(鉄 黒染め)

    岩田製作所(9件のレビュー)
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    表面処理黒染RoHS指令(10物質対応)対応
  • WC100-20-R用基板 タカチ電機工業

    WC100-20-R用基板

    タカチ電機工業
    ¥599税込¥659
    1個
    3日以内出荷
    WCシリーズに実装できる専用の基板です。 試作や小ロット製作の際にご利用下さい。 材質はガラスエポキシ(FR-4)で両面スルーホール、2.54mmピッチの基板です。 WCシリーズに付属している電池端子を差し込むための穴があります。 端子の向きを正しくセットするためのシルク印刷付です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    仕様両面材質ガラスエポキシピッチ(mm)2.54仕上処理スルーホールRoHS指令(10物質対応)対応適合ケースWC100-20-R
  • ウレタンワッシャ(ショア A70) ノーブランド

    ウレタンワッシャ(ショア A70)

    ノーブランド(28件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ウレタン(エステル系)硬度(ショア A)70
  • ワッシャー 岩田製作所

    ワッシャー

    岩田製作所
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    規格にないサイズや板厚のワッシャーを標準化。ボルト締め付け時の座面を確保します。バネ座やスペーサーとしてもお使いいただけます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホイルシリンダーカップ ミヤコ自動車

    ホイルシリンダーカップ

    ミヤコ自動車(11件のレビュー)
    ¥1,990税込¥2,189
    1セット(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車のドラムブレーキ作動用シリンダーです。
  • 部品 京セラ

    部品

    京セラ
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ワークチェア TRUSCO

    ワークチェア

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1脚
    当日出荷
    作業椅子以外でも使えるデザイン、組立も簡単でマルチに使える仕様です。
    座面高さ(mm)420~520座幅(mm)375座面径(Φmm)375材質(座面)合板・ウレタン張地合成皮革材質(脚部)エンプラ樹脂昇降機能の有無ありキャスターの有無有回転機能の有無有背もたれの有無なし肘掛けの有無無材質座部:合板・ウレタンフォーム質量(kg)5キャスターあり背もたれなし座上下調節ガス調節式生産国台湾座高(mm)420~520材質(脚)エンプラ樹脂成型品・ナイロン双輪キャスター座奥行(mm)375素材レザー座面寸法(幅×奥行)(mm)375×375
  • シール形極超小形基本スイッチ D2HW Aratas(旧:omron)

    シール形極超小形基本スイッチ D2HW

    Aratas(旧:omron)(5件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    業界最小サイズにして、しっかりON/OFFできるロングストロークタイプ。本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。
    耐電圧同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲湿度95%RH以下(+5~+35℃にて)耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm機械的耐久性100万回以上(30回/min)最小適合負荷DC5V 1mA許容操作速度1mm~500mm/s(ピン押ボタン形の場合)電気的耐久性10万回以上(20回/min)接点仕様クロスバ許容操作頻度(回/min)30材質(接点)金合金接点間隔(mm)0.5
  • ホワイトカスタム ヤマヨ

    ホワイトカスタム

    ヤマヨ
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ラバーを採用し、ケースの滑り止め・持ちやすさを向上。 HBS機構でハンドル空転を防止。
    用途鋼性塗装巻尺、一般測定用材質鋼(巻尺)、ABS樹脂(ケース)タイプツーバイフォー455mmマーク付き、ブレーキ付きテープ幅(mm)10テープ厚さ(mm)0.2機構HBS機構(ホドブレーキシステム)JIS規格1級標準張力(N/℃)20/201目盛(mm)1
  • JST 圧着ピンコンタクト ラチェット JST(日本圧着端子製造)

    JST 圧着ピンコンタクト ラチェット

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥85,980~税込¥94,578~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ワイヤーカッター ヘッド (カエバ) HIT(ヒット)

    ワイヤーカッター ヘッド (カエバ)

    HIT(ヒット)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    WC6の替刃です。
    用途ワイヤー切断に。
  • MWC型湿式多板電磁クラッチ 小倉クラッチ

    MWC型湿式多板電磁クラッチ

    小倉クラッチ
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    翌日出荷
    外径および長さは同種他製品に比べて最小で、しかも発生トルクは最大です。組込みスペースがコンパクトであるため、合理的な機械設計が図れます。動摩擦トルクで12~6000N・mまでの12サイズを取り揃えています。コイル静止形であるため、ブラシなどの消耗品がなく保守が要らず、クラッチハブに全部品がセットされていますので、機械への組込みが容易で、調整の必要がありません。特殊表面処理ディスク使用のため、トルク立上りおよびトルク消滅などの応答が特に敏感です。また特殊レリーズばねの併用により、ドラグトルク(空転トルク)を減少させました。高頻度、高回転時の連結でも効果的な油膜を介した境界潤滑状態となるので、ディスクの摩耗はきわめて少なく、適正な使用条件であれば半永久的に使用できます。適正な潤滑方法と油量により許容仕事率が大きく取れ、過酷な使用に耐えます。
    用途クレーン:巻上ドラムの正逆・変速に。旋盤・フライス盤:主軸送りの変速に。フライス盤:スピンドルの制動・保持に。農業機械:急速旋回用・ファン駆動に。シールドマシン:カッター部の駆動に。射出成型機:型締めに。インデックステーブル:テーブルの駆動に。付属品保護素子仕様ベアリングタイプ電圧(V)24機能変速RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラッピング端子連結タイプ(2mmピッチ) MAC8(マックエイト)

    ラッピング端子連結タイプ(2mmピッチ)

    MAC8(マックエイト)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1袋(10個)
    当日出荷から33日以内出荷
    2mmピッチで連結されたタイプのラッピング端子です。
    材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、金属部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)250(AC,DC)定格電流(A)3仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.8~0.9
  • コンパクトコーナレンチ MCC(松阪鉄工所)

    コンパクトコーナレンチ

    MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    用途機械設備など狭いところの配管作業、丸い小物部品の締付けに最適。トラスコ品番327-4616寸法(mm)200歯幅(mm)11質量(g)240開き幅(mm)8~23くわえられる呼び寸法6~15A
  • ワイヤーカッター HIT(ヒット)

    ワイヤーカッター

    HIT(ヒット)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    翌々日出荷
    切断面がバラけにくく美しいです。
    用途ワイヤー切断に。全長(mm)1058質量(g)8500切断能力(Φmm)(ケーブル線IV)26(ピアノ線)4.5(ワイヤーロープ)16
  • ボール球20WC ELPA

    ボール球20WC

    ELPA
    ¥339税込¥373
    1個
    3日以内出荷
    住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用でkます。
    全長(mm)100色クリア定格電圧(V)100/110口金E12定格消費電力(W)20定格寿命(時間)約2000電球形状ボール球バルブ径(Φmm)70電球の種類白熱電球
  • ホイールシリンダカップ ミヤコ自動車

    ホイールシリンダカップ

    ミヤコ自動車
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(10個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ドラムブレーキ作動用のシリンダー。タイヤホイールの内側に位置している為、熱の影響を受けやすい部品です。
  • SUS316L 差し込み キャップ (SW SCH80 C) 日本ジョイント

    SUS316L 差し込み キャップ (SW SCH80 C)

    日本ジョイント
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    翌日出荷
    材質SUS316LスケジュールSCH80
  • SUS304 差し込み キャップ (SW SCH80 C) 日本ジョイント

    SUS304 差し込み キャップ (SW SCH80 C)

    日本ジョイント
    ¥2,548税込¥2,803
    1個
    翌日出荷
    材質SUS304スケジュールSCH80
  • チェンレンチ HIT(ヒット)

    チェンレンチ

    HIT(ヒット)
    ¥80,980税込¥89,078
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番852-0744RoHS指令(10物質対応)対応
  • コイルスプリング 極軽少荷重用 TRUSCO

    コイルスプリング 極軽少荷重用

    TRUSCO
    ¥279~税込¥307~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に。
  • S25C 差し込み キャップ (SW SCH80 C) 日本ジョイント

    S25C 差し込み キャップ (SW SCH80 C)

    日本ジョイント
    ¥859税込¥945
    1個
    翌日出荷
    材質S25CスケジュールSCH80
  • TEFEN PVDF ネジ継手 キャップ アズワン

    TEFEN PVDF ネジ継手 キャップ

    アズワン
    ¥1,590税込¥1,749
    1個
    5日以内出荷
    機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
  • かおノート2 コクヨ

    かおノート2

    コクヨ
    ¥1,300税込¥1,430
    1冊
    3日以内出荷
    表紙の裏までしっかりあそべる、52種類の「かお」がそろいました。パーツシールはどれでも使えるので、あそびの幅がいっそう広がります。ユニークなよせがき帳として活用するなど、大人の方にも選ばれています。
    仕様作・絵:tupera tuperaセット内容本文48ページ+シール6ページ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)188×182×14ジャンル絵本初版年月2010年10月
  • SSD 外付け USB3.2Gen2 読込最大1000MB/秒 USBメモリ型 スライド式 高速 耐衝撃 Type-C/USB-A 両対応 エレコム
    ブラック
    シルバー

    SSD 外付け USB3.2Gen2 読込最大1000MB/秒 USBメモリ型 スライド式 高速 耐衝撃 Type-C/USB-A 両対応

    エレコム
    ¥86,980税込¥95,678
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    スライド操作でUSB-AとUSB Type-C(TM)を切り替えられ、パソコン/スマートフォン/ゲーム機などさまざまなデバイスで使用可能。USBメモリサイズで読み込み最大1000MB/s、書き込み最大900MB/sの高速データ転送を実現するUSB 10Gbps外付けポータブルSSDです。
    用途適度な厚みがあり、インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機などさまざまなプリンタで印刷できます。 しっかり貼り付けられる強粘着糊を使用しています。 手書きも可能で、手軽に宛名・表示ラベルを作成することができます。 落ち着いた質感のマット紙を採用しています。 主要メーカーラベルと同じ各社共通面付タイプです。 無料でダウンロードできるエレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント」で、簡単にデザイン・印刷が可能です。また、表計算ソフトからの差し込み印刷も簡単です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。適合機種【ゲーム機】PlayStation(R) 5、PlayStation(R) 4 Pro、PlayStation(R) 4※PlayStation(R) 5のソフトデータは拡張ストレージから起動できません電源USBバスパワー本体質量(g)約18対応OSWindows 11/10、macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13、iOS 18/17、iPadOS 18/17/16、Android 14/13/12コネクタ形状USB-A、USB Type-C(TM)対応機種Windows 11/10が動作するWindowsパソコン、およびmacOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11が動作するMac外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約73×23×9インターフェースUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))保証期間1年間フォーマット形式【出荷時】exFATデータ転送速度読み込み:最大1000MB/s、書き込み:最大900MB/s ※メーカー環境での測定値 ※USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))でご使用になるには、機器側がUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応している必要があります。
  • GB-20PB用 防水キャップ 1セット10個入 テンパール工業

    GB-20PB用 防水キャップ 1セット10個入

    テンパール工業
    ¥899税込¥989
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    仕様GB-20PB用型式UWC20PB種類漏電遮断器名称GB-20PB用防水キャップ入数(個)10
  • 両面おりがみ 15cm 37枚 17種 エヒメ紙工

    両面おりがみ 15cm 37枚 17種

    エヒメ紙工
    ¥219税込¥241
    1セット
    3日以内出荷
    材質紙
  • 多人数用携帯トイレ TRUSCO

    多人数用携帯トイレ

    TRUSCO
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット
    3日以内出荷
    水を一切使用せず、緊急時に使用できるトイレセットです。長巻トイレットペーパーが2個付いてます。10回分まとめて捨てられる収納袋も付いてます。処理後は、排泄袋ごと可燃ゴミとして処分できます。※各市町村のルールに従い処分願います。抗菌剤入り凝固剤を使用し、排泄物を素早く固め、臭いも低減します。感染症の原因とされるアンモニア産生菌・大腸菌・黄色ブドウ球菌・サルモネラ菌等の細菌に抗菌効果を発揮し、それが長時間持続されます。皮膚刺激性試験・経口性試験済 10年保存可能
    用途緊急用のトイレとして。防災対策用品として。トラスコ品番161-2101材質凝固剤:吸水ポリマー、携帯用トイレ本体:ポリエチレン、お纏め用ゴミ袋:ポリエチレン、トイレットペーパー:再生紙質量(kg)6.3色(シート)携帯外寸法・幅(mm)335外寸法・高さ(mm)205保存期間(年)10使用可能回数10回外寸法・奥行(mm)245
  • 吊クランプ 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    吊クランプ

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    3日以内出荷
    セットピンの差し替えにより500mm、600mmと使用有効寸法が可変式です。 鉄筋コンクリートU型用蓋500mm、600mm両方使用できます。 鉄筋コンクリートL型・境界ブロック・及び500・600mmのU型の吊上げに最適です。 機械吊り、手作業兼用型です。
    用途側溝溝蓋・U字溝・歩車境界ブロック吊りに寸法d(mm)16.5有効寸法(mm)500/600
  • 両面おりがみ 7.5cm 160枚 16種 エヒメ紙工

    両面おりがみ 7.5cm 160枚 16種

    エヒメ紙工
    ¥219税込¥241
    1セット
    3日以内出荷
    材質紙
  • テレビクリーナー ウェットクリーニングティッシュ エレコム

    テレビクリーナー ウェットクリーニングティッシュ

    エレコム
    ¥509~税込¥560~
    1個(20枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    安心してテレビをお掃除できるノンアルコールタイプ!やさしく拭くだけでテレビ画面の汚れをしっかり除去できる、テレビ用ウェットクリーニングティッシュ。
    主成分精製水、界面活性剤、防腐剤
  • ルミナ自動スプレーガンST-5RWC-2.0型 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガンST-5RWC-2.0型

    扶桑精機
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番810-5437質量(g)290パターン開き(mm)【最大】150粒径(μm)61噴出量(mL/min)【液体】0~580取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)2
  • QLSWC スイングクランプ イマオコーポレーション

    QLSWC スイングクランプ

    イマオコーポレーション
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルミナ自動スプレーガン ST-6RWC-2.0型 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガン ST-6RWC-2.0型

    扶桑精機
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番810-5501質量(g)290パターン開き(mm)【最大】150粒径(μm)34噴出量(mL/min)【液体】0~600取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)2
  • 両面同色おりがみ 25cm 30枚 15色 エヒメ紙工

    両面同色おりがみ 25cm 30枚 15色

    エヒメ紙工
    ¥459税込¥505
    1セット
    4日以内出荷
    材質紙
  • 両面同色おりがみ 7.5cm 180枚 15色 エヒメ紙工

    両面同色おりがみ 7.5cm 180枚 15色

    エヒメ紙工
    ¥219税込¥241
    1セット
    4日以内出荷
    材質紙
  • 柄付ダブルアングルカッター FKD(フクダ精工)

    柄付ダブルアングルカッター

    FKD(フクダ精工)(3件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    V溝等に使用するフライスです。
    材質HSS外径公差(mm)0~+1角度公差±15'