カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(7)
- 物流用品(6)
- 電気材料(3)
- 切削工具(2)
- 制御機器(1)
- オフィス家具(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- 因幡電工(6)
- TRUSCO(5)
- PANDUIT(パンドウイット)(3)
- エレコム(1)
- オーム電機(1)
- タカチ電機工業(1)
- ハンマーキャスター(1)
- ルネセイコウ(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- ハウスビーエム(1)
- 三桂製作所(1)
- ニシノ(1)
- Cleco(クレコ)(1)
エコロジープロダクト
「wc-75」の検索結果

サイディングウッドコア (ストレート・SDSシャンク)
ハウスビーエム¥18,980税込¥20,8781セット翌々日出荷から5日以内出荷木材、サイディング材のスピード穿孔を目的とした刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現しました。 新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。 ストレートタイプとSDSタイプ2つのシャンクが付属しているのでチャック式、SDS小型軽量ハンマードリルのどちらの機械にも装着可能です。用途被削材:サイディン(窯業系・金属系)、木材(釘入り)など。適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)セット内容カッター、センタードリル、シャンク材質刃部:超硬チップ、センタードリル先端部:超硬チップ全長(mm)330有効長(mm)150刃厚(mm)2.5
アッシュウッドチェアハイトール
ルネセイコウ¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷座高さが700mm以上でハイカウンターテーブルに合います用途立ち作業に便利耐荷重(kg)80座面高さ(mm)750材質(座面)ポリエステル材質(脚部)スチールパイプ高さ調節不可背もたれありスタッキング不可肘掛なし脚の種類固定脚材質ポリエステル・成型合板/スチールパイプ幅(mm)370質量(kg)4.3高さ(mm)1055奥行(mm)440本体質量(kg)4.3折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×110×1130座高(mm)750素材ファブリックグリーン購入法適合座面寸法(幅×奥行)(mm)300×290
フルコーティング長尺ステンレスバンド SUS316
PANDUIT(パンドウイット)¥49,980~税込¥54,978~1袋(50個)ほか当日出荷から95日以内出荷必要な長さにカットして使用できるので、無駄が出ません。 ストラップ全体がポリエステルでコーティングされているため、束線の被覆を傷つけません。 ハロゲンフリーで発生煙量が少なく、耐候性に優れています。用途ケーブルの保持、固定。
コードクリップ 粘着テープ付き テレホングレー
PANDUIT(パンドウイット)¥48,980税込¥53,8781袋翌々日出荷から20日以内出荷電線、ケーブルなどを保持します。 カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。 カバーは取り外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。用途ケーブルの保持、固定材質ナイロン66色テレホングレー使用温度範囲-29~49℃固定方法粘着テープ使用場所屋内
サイフォン式コーヒーメーカー 2杯用 抽出時間選択可
オーム電機¥6,898税込¥7,5881個翌々日出荷本格的なコーヒーが楽しめるサイフォン式。最大でカップ2杯までのコーヒーが作れます(1杯を120ml とした場合)。1分/2分/3分からお好みの抽出時間が選択できます。抽出完了後は自動で30分保温されます付属品計量スプーン質量(g)約760定格電圧(V)AC100 50/60Hzコード長さ(m)約0.7定格消費電力(W)750本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)150×260×140水量(L)最大使用:0.24
工業用エアインパクトレンチ CWCシリーズ
Cleco(クレコ)¥109,800税込¥120,7801台6日以内出荷ツインハンマー式インパクト機構・高効率エアモーター・可変速度トリガー・片手式左右回転ボタン・保護バンパー内蔵・耐電防止モジュール式マフラー・ピン及びリングアンビル付属・コンポジット製ハウジング・延長アンビル付属・保証期間2年用途性能・人間工学設計に基づいたデザイン・耐久性及び経済性の全ての要素がバランス良く含まれた究極のツールがCWCシリーズ。CWCシリーズは強力な性能、堅牢さと耐久性、使いやすい人間工学的設計を一体化した軽量パッケージです。また信頼性の高いツインハンマー機構と工業グレードのベアリングによって。長期にわたる生産性が保証されます。保証期間2年
一本物コアビット Cロット
ニシノ¥20,980税込¥23,0781本6日以内出荷ダイヤモンドコアビットは 最新レーザー溶接機を導入チップの接着強度が さらにアップパイプ薄肉化や穴あけ切削のスピードアップ、 コアビットのチップ飛び、軽量化、長寿命化など 最新レーザー溶接機加工技術でお客様ニーズにお応えしています。用途鉄筋のカミ込み時に有効なカントレチップを採用(110mm以上)。色ブルーねじCロット有効長(mm)260
コードクリップ 押し込み固定 テレホングレー
PANDUIT(パンドウイット)¥139,800~税込¥153,780~1箱(500個)ほか15日以内出荷から30日以内出荷電線、ケーブルなどを保持します。 カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。 カバーは取り外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。用途ケーブルの保持、固定材質ナイロン66穴径(Φmm)6.4使用温度範囲(℃)-60~85最大取付パネル厚(mm)2.7
MDウォールコーナー エアコンキャップ用(室内用)
因幡電工(5件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷用途室内の壁貫通部からの取り出し材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂色ネオホワイト種類ウォールコーナー使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)寸法F(mm)15寸法J(mm)20
スライド式ウォールコーナー(室内用)
因幡電工(5件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷用途はりや壁ぎわなどの壁貫通部からの取り出し適合AC-67/75/100、WC-60N/65N/75N、その他ツバ外径Φ130mm以下+ツバ高さ10mm以下の製品材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂色ネオホワイト種類ウォールコーナー使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)寸法C(mm)141
ショルダーストラップ ZEROSHOCK TABLET SLIM 8インチ堅牢タブレットPC用 ショルダーパット付
エレコム¥7,298税込¥8,0281個当日出荷タブレットの落下を防ぎ、片手操作でも安心して作業ができるZEROSHOCK TABLET SLIM 8インチ堅牢タブレットPC(LZ-WC08/W2)対応ショルダーストラップです。 。タブレットの取り回しが楽になり、持ち運び時も両手が空いて安全です。 。ショルダーベルトには、約75mmと幅広タイプのショルダーパットが付いています。肩や首への負担を減らし長時間の使用でも疲れにくいデザインです。 。ショルダーベルトはお好みの長さに調節可能です。 。専用設計のネジで、タブレットの背面に直接固定が可能です。特別な工具は不要で、万が一使用中にネジが緩んでも、すぐに手で締め直せるので安心です。 。本製品はLZ-WC08/W2対応です。 。本製品を使用しての事故や衣類および機器本体の破損や故障、データの損失、消失などについては一切の責任を負いかねますのでご了承ください。 。ネジが緩んだ状態で使用しないでください。製品のぐらつきや脱落などの原因となるため、しっかりとネジを締めた状態で使用してください。 。本製品を安全に使用していただくために、ネジに緩みがないか日常点検をお願いします。点検を怠ると、ストラップの脱落や落下事故の原因になります。 。本製品を合皮などの樹脂材製品に接触させると、色移りする場合があります。 。本製品および機器本体の変形や劣化の原因になりますので、高温・多湿・直射日光を避けて使用・保管してください。 。水に濡れたまま放置するとカビや変色、色移り、サビの原因になるので、水に濡れた場合はできるだけ早く乾いた布で拭き取ってください。 。本製品をタブレットに装着した状態で振り回したり、強く引っ張ったりしないでください。破損の恐れがあります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容ショルダーストラップ、取付金具材質ショルダーストラップ:ポリエステル・亜鉛合金、取付金具:ステンレス・鉄全長(mm)約400~720色ブラック対応機種LZ-WC08/W2
樹脂台車 アイドルキャリー weego 省音車輪
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781台当日出荷荷物の運搬に便利な折りたたみ式収納ボックス付です。用途事務所などでの資料の運搬に。家庭でのごみ出しなどに。セット内容THB-KM材質/仕上収納ボックス:表面:エステル織物+撥水加工、裏面:塩ビコーティング車輪径(Φmm)75材質(車輪)静音エラストマー均等荷重(kg)100荷台寸法(幅)(mm)390ハンドル高さ(mm)790フタあり特性省音、収納ボックス付荷台寸法(奥行)(mm)465材質(荷台)再生ポリプロピレンハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
樹脂製運搬車weego用キャスター
TRUSCO(1件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷車輪ホイル部はスタイリッシュな色です。 省音タイプです。材質(車輪)静音エラストマー材質(金具)スチール
ウォールコーナー エアコンキャップ用
因幡電工(8件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から10日以内出荷エアコンキャップを覆い隠すので、施工が美しく仕上がります。用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。仕様適合エアコンキャップ:AC-67/75/100、WC-60/65/75 適合耐火製品:IRM-100N種類ウォールコーナー
樹脂製運搬車”アクロキャリー”(折りたたみ収納BOX付・ポリカーボネート製・省音タイプ)
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781台翌々日出荷荷物の運搬に便利な折りたたみ式収納ボックス付です。荷台をポリカーボネート製にすることで、今までにない透明感のある台車を実現しました。荷台をメッシュ構造にすることで、床面からの反響音を抑え走行が静かです。ハンドルを収納すると、平台車として使用可能です。ハンドルを後ろ斜めに倒して、引張りながら荷物を運ぶことができます。用途事務所などでの資料の運搬に。家庭でのごみ出しなどに。付属品THB-KM材質収納ボックス:表面:エステル織物+撥水加工、裏面:塩ビコーティング、荷台:ポリカーボネート(PC)、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:メラミン焼き付け塗装長さ(mm)600幅(mm)390高さ(mm)125寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【箱】440×295×300キャスター【取替】<固定>TYER-75ELB(グレー)、TYER-75ELGB-WC-OW(オフホワイト)、TYER-75ELGB-WC-LGN(ライトグリーン)【取替】<自在>TYEF-75ELB(グレー)、TYEF-75ELB-WC-LGN(ライトグリーン)、TYWF-75ELB-WC-OW(オフホワイト)均等荷重(kg)100ハンドル高さ(mm)890キャスター径(Φmm)75フタあり
アクロキャリー用 固定G付きキャスターΦ75
TRUSCO¥409~税込¥450~1個当日出荷車輪ホイル部はスタイリッシュです。省音タイプです。材質金具:スチール、車輪:エラストマー車輪径(Φmm)75タイプ固定
シリコンカバー付プラスチックケース CSSシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥429~税込¥472~1個6日以内出荷シリコンカバー付の小型プラスチックケースです。 コイン電池(CR2032×1個)が入るスペース付タイプは、電池交換が容易です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。