カテゴリ
- 住設機器(4)
- 制御機器(3)
- 建築金物(3)
- メカニカル部品(2)
- 介護用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- テープ(1)
- 厨房用品(1)
- 清掃用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO(4)
- 旭イノベックス(4)
- ニッセイ(2)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2)
- シンコー(1)
- ニチバン(1)
- ユニックス[建築金物](1)
- ミヤコ自動車(1)
- TSUNODA(ツノダ)(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- UNGER(ウンガー)(1)
- ケアプロダクツ(1)
- TOTOエムテック(1)
エコロジープロダクト
「wc450」の検索結果

大型ワイヤーロープカッター Φ8~Φ12mm
TSUNODA(ツノダ)(3件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷12mmまでのワイヤーロープを確実に切る!全長(mm)430トラスコ品番785-3777質量(g)1290切断能力(mm)(ワイヤーロープ)Φ12頭部厚(mm)18頭部幅(mm)55先端長(mm)30柄幅(mm)125
ステンレス吊戸棚
シンコー¥1,198税込¥1,3181本翌々日出荷吊戸棚用オプション品です。吊戸棚を天井から吊るす際に使用します。用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合吊戸棚使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。
ウォッシャブルクッションHT
ケアプロダクツ¥4,298税込¥4,7281個5日以内出荷から7日以内出荷高度な衛生管理に対応できるポジショニング用クッションです。 金属製ファスナーなどの磁性体を使用していないので、X線撮影やCT・MRI検査時にも使用できます。 CWC-3001は小児用のまくらなどにもお使いいただけます。 CWC-4501は汎用性の高い小枕タイプです。 CWC-6001は軽量でやや大きめなので、体幹支持の補助用などにお使いいただけます。色チェリーピンク
PLATINUM オイルフィルター
AQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から3日以内出荷エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
バルコニー物干金物(横収納型) SK-380A・450A
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷から3日以内出荷アーム横収納型。横型ブラケット種類壁付型仕様横型ブラケット材質アルミダイカスト(ADC-12)取付穴(mm)Φ11仕上合成樹脂焼付塗装
バルコニー物干金物(横収納型) SK-380B・450B
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷から3日以内出荷アーム横収納型。縦型ブラケット種類壁付型仕様縦型ブラケット材質アルミダイカスト(ADC-12)取付穴(mm)Φ11仕上合成樹脂焼付塗装
ホイールシリンダーASSY
ミヤコ自動車¥37,980税込¥41,7781個翌々日出荷から3日以内出荷ドラムブレーキ作動用のシリンダー。タイヤホイールの内側に位置している為、熱の影響を受けやすい部品です。メーカーイスズ
RS PRO コネクタキット PPT-125用 アクセサリ
RS PRO¥999税込¥1,0991キット7日以内出荷コネクタキット. RSの高密度、オープンフレーム、スイッチモード電源装置シリーズ用のかん合コネクタが含まれたコネクタキット コネクタキットE23では、Molex圧着工具63811-7500 (品番 ; 450-391 450-391 を参照)を使用のこと その他のすべてのコネクタキットでは、JST圧着工具WC-160 (品番 ; 688-0899 688-0899 を参照)を使用のこと仕様アクセサリタイプ = コネクタキット併用可能製品 = PPT-125RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタキット RS Pro コネクタキット ASP-150用 アクセサリ
RS PRO¥999税込¥1,0991キット7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = コネクタキット併用 = ASP-150コネクタキット. RSの高密度、オープンフレーム、スイッチモード電源装置シリーズ用のかん合コネクタが含まれたコネクタキット コネクタキットE23では、Molex圧着工具63811-7500 (品番 ; 450-391 450-391 を参照)を使用のこと その他のすべてのコネクタキットでは、JST圧着工具WC-160 (品番 ; 688-0899 688-0899 を参照)を使用のことRoHS指令(10物質対応)対応
コネクタキット RS Pro コネクタキット RPD-60、RPT-60用 アクセサリ
RS PRO¥1,298税込¥1,4281キット7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = コネクタキット併用 = RPD-60、RPT-60コネクタキット. RSの高密度、オープンフレーム、スイッチモード電源装置シリーズ用のかん合コネクタが含まれたコネクタキット コネクタキットE23では、Molex圧着工具63811-7500 (品番 ; 450-391 450-391 を参照)を使用のこと その他のすべてのコネクタキットでは、JST圧着工具WC-160 (品番 ; 688-0899 688-0899 を参照)を使用のことRoHS指令(10物質対応)対応
電気式タオルウォーマー HOT-eRACK(ホットイーラック) ラウンドモデル450mm 片持ち型
旭イノベックス¥23,980税込¥26,3781台8日以内出荷から46日以内出荷壁面スッキリの「ダイレクトタイプ」タオルウォーマーです。タオルの乾燥を促進させ、衛生的にご使用になれます。乾燥を促進させる事で自然乾燥と比較して大腸菌で約99%、嫌な臭いの代表格モラクセラ菌も最大66%以上減少し除菌効果も期待出来ます。乾燥時間も約半分程度で、12時間ご使用になっても約3~5円程度の電気代しかかかりません。用途戸建、賃貸・分譲マンション、ホテル・旅館・オフィスなど材質鉄質量(g)750電源(V)AC100(50/60Hz)最大出力(W)8耐荷重(kg)2(参考)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×86×45機能切り忘れ防止機能(12hr自動OFF)/3hrタイマー表面温度(℃)約45(室温20℃時、タオルが掛かっていない状態)
電気式タオルウォーマー HOT-eRACK(ホットイーラック) フラットモデル450mm 片持ち型
旭イノベックス¥24,980税込¥27,4781台8日以内出荷から46日以内出荷壁面スッキリの「ダイレクトタイプ」タオルウォーマーです。タオルの乾燥を促進させ、衛生的にご使用になれます。乾燥を促進させる事で自然乾燥と比較して大腸菌で約99%、嫌な臭いの代表格モラクセラ菌も最大66%以上減少し除菌効果も期待出来ます。乾燥時間も約半分程度で、12時間ご使用になっても約3~5円程度の電気代しかかかりません。用途戸建、賃貸・分譲マンション、ホテル・旅館・オフィスなど材質鉄質量(g)970電源(V)AC100(50/60Hz)最大出力(W)16耐荷重(kg)2(参考)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×68×69機能切り忘れ防止機能(12hr自動OFF)/3hrタイマー表面温度(℃)約45(室温20℃時、タオルが掛かっていない状態)
電気式タオルウォーマー HOT-eRACK(ホットイーラック) コンセントタイプ シングルステージ フラットモデル
旭イノベックス¥26,980税込¥29,6781台8日以内出荷電気工事が不要な「コンセントタイプ」のタオルウォーマーです。タオルの乾燥を促進させ、衛生的にご使用になれます。乾燥を促進させる事で自然乾燥と比較して大腸菌で約99%、嫌な臭いの代表格モラクセラ菌も最大66%以上減少し除菌効果も期待出来ます。乾燥時間も約半分程度で、12時間ご使用になっても約3~5円程度の電気代しかかかりません。用途戸建、賃貸・分譲マンション、ホテル・旅館・オフィスなど付属品取付けベース1個、取付ネジΦ5×40(2本)、皿ネジM4×6(2本)材質鉄形状バー部分:フラット(偏平パイプ)モデル質量(g)1020タイプシングルステージ(一段式)外形寸法(mm)奥行:68、幅:450、高さ:69電源(V)AC100 50/60Hz最大出力(W)13耐荷重(kg)2枠の色白機能切り忘れ防止機能(12hr自動OFF)/3hrタイマー塗装アクリル焼付塗装表面温度(℃)約45(室温20時、タオルが掛かっていない状態)
電気式タオルウォーマー HOT-eRACK(ホットイーラック) コンセントタイプ シングルステージ ラウンドモデル
旭イノベックス¥25,980税込¥28,5781台8日以内出荷電気工事が不要な「コンセントタイプ」のタオルウォーマーです。タオルの乾燥を促進させ、衛生的にご使用になれます。乾燥を促進させる事で自然乾燥と比較して大腸菌で約99%、嫌な臭いの代表格モラクセラ菌も最大66%以上減少し除菌効果も期待出来ます。乾燥時間も約半分程度で、12時間ご使用になっても約3~5円程度の電気代しかかかりません。用途戸建、賃貸・分譲マンション、ホテル・旅館・オフィスなど付属品取付けベース1個、取付ネジΦ5×40(2本)、皿ネジM4×6(2本)材質鉄形状バー部分:ラウンド(丸パイプ)モデルタイプシングルステージ(一段式)電源(V)AC100 50/60Hz耐荷重(kg)2枠の色白機能切り忘れ防止機能(12hr自動OFF)/3hrタイマー塗装アクリル焼付塗装表面温度(℃)約45(室温20時、タオルが掛かっていない状態)









![ウェザーカバー ユニックス[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70231256-240529-02.jpg)