カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(4)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wcs4711」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 埋込ホーム用高シールドテレビコン(送り配線用) Panasonic(パナソニック)

    埋込ホーム用高シールドテレビコン(送り配線用)

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    強度(Nm)(端子ねじ)0.8、(F型接栓締付)2周波数帯域(MHz)HF(10~76)・FM/VHF(76~300)・UHF(300~770)BS-IF(770~1489)・CS-IF(1489~2150)BS-IF(L)(2150~2681)・CS-IF(L)(2681~3224)使用周囲温度(℃)-10~+40適合電線高周波同軸ケーブル S-5C-FB (特性インピーダンス75 Ω)結線方式入力端子、送り端子:ねじ端子式(同軸心線のみ、ねじなし端子式)、TV接続口 :F型接栓式インピーダンス(Ω)入力/75、送り/75、TV接続口/75挿入損失(dB)(HF)1.9以下、(FM・VHF)1.5以下、(UHF)1.9以下、(BS-IF)2.5以下、(CS-IF)4.0 以下、(BS-IF(L))4.5以下、(CS-IF(L))5.5以下結合損失(dB)(HF)11.5以下、(FM・VHF)12.0以下、(UHF)12.5以下、(BS-IF)13.5以下、(CS-IF)14.5以下,BS-IF(L))15.5以下、(CS-IF(L))16.0以下逆結合損失(dB)(HF)15以上、(FM・VHF)25以上、(UHF)20以上、(BS-IF)18以上、(CS-IF)15以上,BS-IF(L))15以上、(CS-IF(L))15以上電流通過1A/30VAC ,0.8A/15VDC
  • FC埋込ホーム用高シールドテレビコン(送り配線用) Panasonic(パナソニック)

    FC埋込ホーム用高シールドテレビコン(送り配線用)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    強度(Nm)(端子ねじ)0.8、(F型接栓締付)2周波数帯域(MHz)HF(10~76)・FM/VHF(76~300)・UHF(300~770)BS-IF(770~1489)・CS-IF(1489~2150)BS-IF(L)(2150~2681)・CS-IF(L)(2681~3224)使用周囲温度(℃)-10~+40適合電線高周波同軸ケーブル S-5C-FB (特性インピーダンス75 Ω)結線方式入力端子、送り端子:ねじ端子式(同軸心線のみ、ねじなし端子式)、TV接続口 :F型接栓式インピーダンス(Ω)入力/75、送り/75、TV接続口/75逆結合損失(dB)(HF)15以上、(FM・VHF)25以上、(UHF)20以上、(BS-IF)18以上、(CS-IF)15以上,BS-IF(L))15以上、(CS-IF(L))15以上電流通過1A/30VAC ,0.8A/15VDC
  • アドバンス埋込ホーム用高シールドTVコン(送り配線用) Panasonic(パナソニック)

    アドバンス埋込ホーム用高シールドTVコン(送り配線用)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    色セラミックホワイト強度(Nm)(端子ねじ)0.8、(F型接栓締付)2周波数帯域(MHz)HF(10~76)・FM/VHF(76~300)・UHF(300~770)BS-IF(770~1489)・CS-IF(1489~2150)BS-IF(L)(2150~2681)・CS-IF(L)(2681~3224)使用周囲温度(℃)-10~+40適合電線高周波同軸ケーブル S-5C-FB (特性インピーダンス75 Ω)結線方式入力端子、送り端子:ねじ端子式(同軸心線のみ、ねじなし端子式)、TV接続口 :F型接栓式インピーダンス(Ω)入力/75、送り/75、TV接続口/75挿入損失(dB)(HF)1.9以下、(FM・VHF)1.5以下、(UHF)1.9以下、(BS-IF)2.5以下、(CS-IF)4.0 以下、(BS-IF(L))4.5以下、(CS-IF(L))5.5以下結合損失(dB)(HF)11.5以下、(FM・VHF)12.0以下、(UHF)12.5以下、(BS-IF)13.5以下、(CS-IF)14.5以下,BS-IF(L))15.5以下、(CS-IF(L))16.0以下逆結合損失(dB)(HF)15以上、(FM・VHF)25以上、(UHF)20以上、(BS-IF)18以上、(CS-IF)15以上,BS-IF(L))15以上、(CS-IF(L))15以上電流通過1A/30VAC ,0.8A/15VDC
  • コスモシリーズワイド21 4K8K衛星放送対応ホーム用高シールドテレビコンセント 送り配線用 1端子  ホワイト Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズワイド21 4K8K衛星放送対応ホーム用高シールドテレビコンセント 送り配線用 1端子 ホワイト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    コスモシリーズワイド21。「らくらく端子構造」を使用することにより、高シールドなのに施工が簡単かつスピーディに行えます。「らくらく端子構造」を高シールド設計することで、テレビ放送の妨害ノイズを遮断。広帯域化 10~3224MHz(HF帯~CS-IF帯)の実現により、4K8K衛星放送にも対応可能。
    仕様電流通過形色ホワイトタイプ1端子種類埋込ホーム用高シールドテレビコンセント送り配線用方式送り配線/直列ユニット周波数帯域(MHz)10~3224入数(個)5
関連キーワード
hh11113特集
  • おすすめ人気ランキング
  • hh11113