カテゴリ

  • 溶接用品(2)
    • 溶接ケーブル(2)
絞り込み
導体断面積(mm2)
  • 30
  • 14(5)
  • 22(33)
  • 38(33)
  • 60(7)
長さ(m)
  • 10(2)
  • 20(2)
  • 30(1)
ブランド
  • 三ツ星(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wct」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エコノミー溶接用ケーブルE・WCT 三ツ星エコノミー溶接用ケーブルE・WCT三ツ星(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1巻
当日出荷から5日以内出荷
絶縁材料として、耐燃性架橋ポリエチレンを使用した、高機能タイプの溶接用ケーブルです。 難燃性:耐スパッタ性に優れ、炎に近づけても延焼しません。 耐久性:耐候性、耐熱性に優れ、オゾン亀裂は発生せず使用寿命が長くなります。 経済的:優れた耐熱性のため、大きな許容電流値がとれ、従来のご使用サイズ(mm2)より1~2サイズダウンしたものを使用できます。 軽量化:サイズダウンして使用できるため、移動作業の際軽くて使い易くなり、作業する方の負担も軽くなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
水中溶接用キャブタイヤケーブル 三ツ星水中溶接用キャブタイヤケーブル三ツ星
47,980税込52,778
1巻(10m)ほか
4日以内出荷
ケーブルを発泡被覆材で覆い、浮力を持たせました。泥水の中でも浮かぶので災害等の泥水現場でも視認できます。水中溶接作業に適しています。10m単位であればご相談に応じます。
用途水中溶接用ケーブル材質【発泡被覆材】塩ビ【ES-WCT】架橋ポリエチレン黄色定格電圧(V)100 未満外径(Φmm)30.5適合電流(A)【100%】219【50%】309【80%】244芯数1導体断面積(mm2)30使用電線30導体抵抗(Ω/km)(20℃)0.657以下
関連キーワード
wct 電線特集