カテゴリ
- 電気材料(18)
- 建築金物(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
「wdg5413 ww」の検索結果

LEDナイトライト(明るさセンサー付)
東芝ライテック¥4,698税込¥5,1681個当日出荷付属品手動切り替えスイッチ付、コンセント(15A125V)付、送り端子付色ニューホワイトタイプ明るさセンサー付消費電力(W)0.05電源AC100V 50/60Hz光源LED(電球色 相関色温度2800K)動作時間約5lx固定適合プレートWDG5413(WW)
E's WIDEシリーズ スイッチ用プレート
東芝ライテック¥389~税込¥428~1個当日出荷から翌々日出荷清潔感あふれる「ニューホワイト」色は、多様な空間に調和する、クリアで上質な色合いです。色ニューホワイト
E's WIDEシリーズ ダブルコンセント
東芝ライテック¥399税込¥4391個当日出荷異極同時リリースのためVVFケーブルを楽に外すことができます。形状平刃タイプ色ニューホワイト種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
プッシュ式レジスター断熱密閉型
NASTA(ナスタ)(5件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷シンプル・コンパクトなデザインなので、お部屋のインテリアに調和します。 前面パネル中央をおすだけで3段階の給気量調整、密閉ができるプッシュ開閉方式です。 高層住宅特有の強風の吹き込みにより発生する不快な風切音を解消した密閉タイプです。(前面パネル閉時) 防虫網付。(ABS樹脂成形網) 前面パネルが取り外せますので、フィルター等、内部の清掃が容易です。 内部構造部が丸ごと取り外しできますので、フード・ガラリ部にメーカー製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。仕様網付材質ABS樹脂色シルバーグレー
人感スイッチ(2線式・3路配線対応)
東芝ライテック(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷付属品照度センサー、専用ブランクチップ、専用サポートタイプ屋内壁付専用電源AC100V2A方式2線式
キャッチ付ストッパー
アトムリビンテック(7件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷レール取付後に後付けできます。戸を開き切った(閉じきった)際に、戸が縦枠に当たる納まりで使用できます。材質POM
フルカラー埋込ダブルコンセント
Panasonic(パナソニック)(24件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷トラスコ品番763-2223形状平刃タイプ色ミルキーホワイト種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P、15A、125V定格電流(A)15
非常用押ボタン
東芝ライテック¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷色ホワイトタイプEG端子電源6A-250V<両切>適合電線単線Φ0.8~Φ2.0、より線0.5~2.0mm2適合プレートWDG5413(WW)(ニューホワイト色)、DG6113(ネオメタル)、DG6313(ステンレス)