カテゴリ

  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 事務用品(2)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「wds-8」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウッズスタイル ドキュメントスタンド セキセイ

    ウッズスタイル ドキュメントスタンド

    セキセイ
    1,198税込1,318
    1冊
    当日出荷
    温かみのある空間を演出する木目調の収納スタンド
    用途報告書や納品書、伝票などの書類整理に。水や汚れに強いので水周りでもお使いいただけます。付属品見出しラベル(紙)材質再生PP 0.9mm厚サイズA4ポケット数13仕切数(個)12木目柄グリーン購入法適合
  • 木工用ドリル丸軸セット GREAT TOOL

    木工用ドリル丸軸セット

    GREAT TOOL
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    木材用の穴あけドリルセットです。サイズは、3/4/5/6/7/8/9/10mmの8本入です。丸軸ドリルとなっており、充電式ドリルドライバー/電気ドリル/ボール盤等でご利用して頂けます。
    用途木材の下穴、穴あけ加工にセット内容8本:3/4/5/6/7/8/9/10(mm)対象機種充電式ドリルドライバー/電気ドリル/ボール盤丸軸
  • ウッズスタイル ボックスファイル セキセイ

    ウッズスタイル ボックスファイル

    セキセイ(1件のレビュー)
    799税込879
    1冊
    翌々日出荷
    温かみのある空間を演出する木目調の収納ボックス
    用途書類、小物などの整理に。水や汚れに強いので水周りでもお使いいただけます。付属品見出しラベル(紙)材質再生PP 0.9mm厚サイズA4木目柄グリーン購入法適合
  • 内蔵SSD WD Black SN850X(NVMe Gen4) Western Digital(ウエスタンデジタル)

    内蔵SSD WD Black SN850X(NVMe Gen4)

    Western Digital(ウエスタンデジタル)
    999,800税込1,099,780
    1台
    当日出荷
    このゲーム専用ドライブ はロード時間を短縮し、スロットリング、遅延、テクスチャバグを低減します。 遅延を気にせずお気に入りのゲームを楽しめます。
    容量8TB質量(g)30.4ms温度範囲(℃)非動作時:-40℃ to 85℃寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80.01×24.38×10.41インターフェースPCIe Gen4×4保証期間5年コネクタM.2互換性Windows 10以降PlayStation5(ヒートシンクモデルのみ)M.2 2280フォームファクター対応M.2(Mキー)ポートを装備したパソコン耐久性TBW:4800RoHS指令(10物質対応)対応各種認証BSMI, CAN ICES-3(B)/NMB-3(B), CE, FCC, KCC, Morocco, RCM, TUV, UL, VCCI動作温度範囲(℃)0 to 85書込速度1200K IOPS読込速度1200K IOPS読取速度(MB/s)シーケンシャル:7200書込速度(MB/s)シーケンシャル:6600フォームファクタM.2 2280