カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 事務用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「we100k」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラベルプリンタテプラGrand 詰替用インクリボン キングジム

    ラベルプリンタテプラGrand 詰替用インクリボン

    キングジム
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    適合機種WR1000テープ幅(mm)100テープ長さ(m)30文字色
  • Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-SL5 WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-SL5

    WURTH ELEKTRONIK
    2,598税込2,858
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装), 1 mH, 950mA, 10 x 8.7 x 6.5mm WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装), 1 mH, 950mA, 10 x 8.7 x 6.5mm

    WURTH ELEKTRONIK
    2,898税込3,188
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様インダクタンス = 1 mH最大直流電流 = 950mA長さ = 10mm奥行き = 8.7mm高さ = 6.5mm寸法 = 10 x 8.7 x 6.5mm許容差 = ±40%最大直流抵抗 = 180mΩシリーズ = WE-SL5コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 100kHz最小動作温度 = -40℃コモンモードSMDラインインダクタ、タイプWE-SL5. 4極SMDハウジング 最大インピーダンス13kΩ 最大定格電流2.5A 低ストレー/漏洩インダクタンス UL準拠ハウジング(UL94-VO) 用途: CAN、USB、FireWire、データ/電源ラインなどRoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik 表面実装インダクタ WE-SL2 WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 表面実装インダクタ WE-SL2

    WURTH ELEKTRONIK
    439税込483
    1個
    7日以内出荷
    仕様インダクタンス:4.7 mH●最大直流電流:500mA●長さ:9.2mm●奥行き:6mm●高さ:5mm●寸法:9.2 x 6 x 5mm●許容差:±50%●最大直流抵抗:750mΩ●シリーズ:WE-SL2●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:100kHz●動作温度 Min:-40℃●Wurth WE-SL2シリーズSMDコモンモードチョーク. ダブル電流補償リングコアチョーク 4極SMDハウジング 最大定格電流1.6A 最大インピーダンス9kΩ. 用途. CAN、USB、ISDNなどのバスシステム用チョーク 信号及びデータラインのフィルタリング 電源 測定信号ラインRoHS指令(10物質対応)対応