カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(826)
    • スピーカーフォン/会議システム(437)
    • WEBカメラ(274)
  • 家電(125)
    • ヘッドホン/イヤホン/マイク(102)
  • オフィス家具(5)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 事務用品(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 医療(2)
  • カー用品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
  • ヘルスケア(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「web会議」の検索結果

978件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WEB会議高感度USBマイク サンワサプライWEB会議高感度USBマイクサンワサプライ
15,980税込17,578
1個
当日出荷
タイプコンデンサータイプインピーダンス(Ω)2200
スピーカーフォン サンワサプライスピーカーフォンサンワサプライ
49,980税込54,978
1個
当日出荷
カメラにマイクとスピーカーを内蔵した会議に最適な会議用カメラ OS標準のドライバで動作し別途ドライバのインストールは不要です USBケーブル一本でカメラとマイクとスピーカーが使用でき、別途電源接続は不要です 画角は105度とWEB会議に最適な広角レンズを採用 カメラの上部に360度全指向性のマイクを内蔵 強力なエコーキャンセル機能と、ノイズリダクション機能を備えているのでクリアな音声でビデオチャットが可能です カメラに内蔵したマイクをワンタッチでオンオフできる機能付き 通常の1.5m接続ケーブルに加え、1.8m延長ケーブルを付属
インターフェースUSB2.0Aコネクタ(カメラ側ミニUSB)画素数200万画素仕様【絞り・明るさ・コントラスト】自動調整、【集音範囲】推奨2m/360°付属品USB2.0ケーブル(1.5m)×1、延長ケーブル(1.8m)×1、取扱説明書質量(g)476電圧(V)5最大出力(W)5ケーブル長(m)1.5※1.8m延長ケーブルを付属対応OS【Windows】10・8.1・8・7、【mac】macOS10.12~10.14・Mac OS X 10.0~10.11感度-26dBFS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×62×235レンズF1.8/F=2.6mmセンサーCMOSセンサー(1/2.8インチ)周波数範囲(Hz)【スピーカー】60~16000、【マイクロホン】100~8000消費電力(mA)500解像度【ビデオ】最大1920×1080、【静止画】最大1920×1080音圧レベル(dB)94ホワイトバランス自動フォーカス固定指向性無(全)指向性(MEMSマイク)インピーダンス(Ω)4フレームレート最大30fps(MJPG)※1920×1080時取扱説明書取扱説明書/組立説明書画角水平105度対角120度ビデオフォーマットMJPG、YUV最短撮像距離60cm内蔵マイクあり最低照度(Lux)0.5
HD プロ ウェブカム c920s ロジクールHD プロ ウェブカム c920sロジクール(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
フルHDガラスレンズが叶える鮮やかな色彩と超高精細な画質のウェブカメラ、H.264エンコーダー搭載でスムーズな動画処理、臨場感あるステレオオーディオを可能にするデュアルマイク搭載 プライバシーシャッター搭載
セット内容製品本体(1.5m USB-Aケーブル付き)、プライバシーシャッター、保証書、保証規定ブラック質量(g)162ケーブル長(m)1.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.3×94×71(固定マウントクリップを含む)対応OSWindows 8 以降、macOS 10.10以降、Chrome OS接続方式USB-A最大解像度1080p/30fps-720p/30fps保証期間2年視野角対角(dFoV):78°材質(レンズ)ガラスフォーカスオートフォーカスアズワン品番64-3939-30デジタルズーム1.2×RoHS指令(10物質対応)対応記録画素数3メガピクセル内蔵マイクステレオ
Anker PowerConf Anker(アンカー)Anker PowerConfAnker(アンカー)(3件のレビュー)
12,718税込13,990
1個
当日出荷
全指向性マイク搭載:6つの全指向性マイクを360°に配置することにより、全方向から声を漏れなく集めます。8人程度までの会議に最適です。 優れた音声処理機能:エコーキャンセリングや残響抑制、ノイズリダクション機能を採用しており、クリアな通話を実現しました。 オートゲインコントロール:声の大きさとPowerConfまでの距離に関係なく音量を最適化します。相手側に均一な音量で声を届け、ストレスのないオンライン会議をサポートします。 簡単セットアップと高い利便性:Bluetoothによるワイヤレス接続と付属のUSB-C & USB-Aケーブルでの有線接続に対応しており、複雑な初期設定をすることなく簡単に使用することができます。5200mAhのバッテリーを搭載し、一度の満充電で最大24時間の連続使用が可能です。
接続方式Bluetooth、USB-Cオーディオ出力3W通信規格Bluetooth 5入力USB-C 5V/2A出力USB-A 5V/2.1A連続通話時間(時間)最大約24メタリックグレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約124×124×28質量(g)約340セット内容本体、USB-C & USB-A ケーブル、トラベルポーチ、取扱説明書、安全マニュアル保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロホン サンワサプライマイクロホンサンワサプライ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
場所をとらないコンパクトタイプです。フラット型なので倒れる心配はありません。裏面全体に滑り止めラバー付きです。幅広く音を拾える無(全)指向性でWEB会議などに最適です。ZoomやTeamsなどに対応しています。
セット内容マイク本体、保証書形状フラット形式コンデンサー型ケーブル長(m)1.5対応機種マイク入力端子・スピーカー出力端子を持つWindowsパソコン※Apple Macシリーズには対応しません。※4極仕様(マイク入力とスピーカー出力が1つになったもの)のパソコンやタブレットには対応しません。機能ヘッドホン端子付き:×、モニタリング機能:×、アクティブノイズキャンセル機能:×、ウインドスクリーン(スポンジ):×周波数特性40~16000Hz入力感度-40dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-60dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)指向性無(全)指向性プラグ形状3.5mmステレオミニインピーダンス(Ω)1.5Kマイクミュート×
スピーカーフォン サンワサプライスピーカーフォンサンワサプライ
22,980税込25,278
1個
当日出荷
ヘッドセットやスピーカーを使わずに手軽に多人数でのWEB会議が可能です。高音質スピーカー搭載で通話だけでなく迫力の音楽再生が可能です。優れたデジタル信号処理(DSP)により自然でクリアな音声での通話を実現します。広範囲(約4m)の集音が可能な高感度マイクユニットを採用しています。ノイズリダクション、エコーキャンセル機能付きです。ボリューム調整やマイクミュートボタンは操作音のしないタッチセンサー式です。USBバスパワー駆動なので、ACアダプタは不要です。持ち運びに便利なコンパクトサイズです。(ポーチ付き)
周波数特性【スピーカー】20~20000Hz、【マイクロホン】50~9000Hzインピーダンス(Ω)【スピーカー】4、【マイクロホン】2.2K音量調節指向性無(全)指向性入力感度-32dB±3dB(0dB=1V/Pa、1KHz)、-52dB±3dB(0dB=1V/ubar、1KHz)マイクミュート○(本体)ケーブル長(m)約2プラグ形状USB-A対応OSWindows:11、 10、 8.1、 8、 7、 Vista、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7、ChromeOS:ChromeOS対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種セット内容スピーカーフォン本体、ポーチ、USBケーブル(1.5m)、取扱説明書、保証書※付属のUSBケーブルの本体側は、Type-C最大出力(W)2.5(実用)仕様集音範囲:最大4m接続方式USB A(2.0/1.1)範囲集音範囲:最大4m
YVC-1000/YVC-1000MS 用拡張マイク YAMAHA(ヤマハ)YVC-1000/YVC-1000MS 用拡張マイクYAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1個
当日出荷
YVC-1000/YVC-1000MS付属マイク1台と拡張マイクを4台(合計5台)まで連結することで、部屋の規模やレイアウトにあわせて多目的に活用できます。
付属品マイクケーブル(5m)、取扱説明書、保証書質量(kg)0.4規格VCCIクラスA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)136×36×136保管温湿度範囲10~90(結露しないこと)使用環境温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~+50使用環境湿度(%)20~85(結露しないこと)周波数帯域(Hz)100~20000
マイクロホン サンワサプライマイクロホンサンワサプライ
4,198税込4,618
1個
当日出荷
パソコンのノイズの影響を受けにくいUSBデジタルマイクです。周囲の雑音を拾いにくい単一指向性マイクです。マイク入力を一時停止できるMUTEボタン付きです。LED付きでマイクの動作状況が一目で把握できます。好みの角度に設定できるフレキシブルアームを採用しています。滑り止め+おもり入りスタンドでしっかり自立しますZoomやTeamsなどに対応しています。
セット内容マイク本体、取扱説明書、保証書形状スタンド形式コンデンサー型ケーブル長(m)1.6対応OSWindows:11/10/8.1/8/7/Vista/XP、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.3~10.7※USB Aポート搭載モデルのみ対応、ChromeOS:ChromeOS対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種機能ヘッドホン端子付き:×、モニタリング機能:×、アクティブノイズキャンセル機能:×、ウインドスクリーン(スポンジ):×周波数特性70~15000Hz入力感度-35dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-55dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)指向性単一指向性プラグ形状USB Aインピーダンス(Ω)2.2Kマイクミュート○(本体)
ブルーLEDマウス サンワサプライブルーLEDマウスサンワサプライ(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
手に吸い付くようなグリップ感でつかみやすい形状のワイレスマウスです。「かぶせ持ち」「つまみ持ち」などの様々なグリップスタイルに対応した形状です。左ボタン、右ボタン、ホイールボタンに静音スイッチを採用しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。マウスポインタを動かさず手元のサイドボタンで操作できる「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。使用頻度の高い「戻るボタン」を、「進むボタン」より大きくしており、押しやすくなっています。赤色の光学式より感度の高いブルーLED光学センサーを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。用途に合わせてカーソルスピードを1000・1600・2400カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。※電波干渉のない場合に限る※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。サンワサプライWEBサイトよりドライバをダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに機能の割り当てができます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。
付属品単四乾電池(テスト用)×2質量(g)68電源電池式コネクタ形状USB(Aタイプ)接続方式ワイヤレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66.1×104×39.7分解能2400/1600/1000カウント/インチ通信方式2.4GHz RF電波ボタン数5連続動作時間340時間連続待機時間28000時間通信距離(m)10読取方式ブルーLED
ブルーLEDマウス サンワサプライブルーLEDマウスサンワサプライ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
手に吸い付くようなグリップ感でつかみやすい形状のBluetoothマウスです。「かぶせ持ち」「つまみ持ち」などの様々なグリップスタイルに対応した形状です。左ボタン、右ボタン、ホイールボタンに静音スイッチを採用しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。マウスポインタを動かさず手元のサイドボタンで操作できる「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作を スピーディに行えます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。使用頻度の高い「戻るボタン」を、「進むボタン」より大きくしており、押しやすくなっています。赤色の光学式より感度の高いブルーLED光学センサーを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。Bluetooth Ver5.1規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。用途に合わせてカーソルスピードを1000・1600・2400カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。サンワサプライWEBサイトよりドライバをダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに機能の割り当てができます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。
付属品単四乾電池(テスト用)×2質量(g)66電源電池式接続方式ワイヤレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66.1×104×39.7分解能2400/1600/1000カウント/インチ通信方式Bluetooth 5.1ボタン数5連続動作時間175時間連続待機時間12727時間通信距離(m)10読取方式ブルーLED
Jabra SPEAK510 MS JabraJabra SPEAK510 MSJabra(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
【会議用スピーカーフォン/1~4人向け】▼Microsoft認証済み ▼接続(Bluetooth ※動作範囲最大30m ※有線接続時USB-A) ▼収音範囲(半径1.5m)▼バッテリー持続時間(最長15時間/通話) ▼本体サイズ(直径120mm×高さ33mm) ▼本体重量(195.4g) ▼カラー(黒)▼保証2年 ▼50mmスピーカー ▼マイク数1(無指向性) ――【同梱物】ポーチ、取扱説明書
用途UC環境に最適な音声会議が出来るBluetooth対応USBスピーカーホンです。SPEAK 510 MS(7510-109)はMS用に最適化されている機種となります。付属品ソフトポーチブラック質量(g)195接続方式USBまたはBluetoothインターフェースUSBまたはBluetooth保証期間2年アズワン品番64-3711-39指向性無指向性関連資料Jabra SPEAK510 データシート(1.26MB)無線無線最大利用範囲/30mBluetoothBluetooth3.0周波数帯域(GHz)無線通信/2.4通話時間(時間)最大連続/15
USB Type-CからHDMI 映像&音声出力ケーブル 4K60P対応 タイムリーUSB Type-CからHDMI 映像&音声出力ケーブル 4K60P対応タイムリー
1,898税込2,088
1個
当日出荷
USB Type-C(メス)端子を搭載した、PC / タブレット / iPad Pro / スマートフォンなどから、HDMIへ映像と音声を出力できる変換ケーブルです。 HDMIケーブル(別売)を接続すれば、あらゆるTVやモニターに出力が可能です。
用途スマートフォンやタブレットの映像、アプリ、ゲームをより大きなTVやモニターに表示。 スマートフォンやタブレットで撮影した「4K」映像や画像を、4KTVやモニターに出力して大画面でみんなで楽しむ。 SkypeやzoomなどのWEBビデオ会議システムなどで、スマートフォンをカメラとして利用しながら、より大きな画面に出力して会議に参加など、、仕様4K60Hz以上の出力時に必要なケーブル(別売):Premium HDMI(HDMI ver2.0)以上 製品全長/重量:約 17.5 cm / 19g 外箱サイズ/総重量:幅7 x 高さ13.8 x 奥行2 cm / 34 g 対応する環境:USB Type-C(メス)端子を搭載し、同端子経由の映像出力が可能な端末(Display Port Altモード搭載)な端末 4K30Hz以下の出力時に必要なケーブル(別売):HDMI ver1.3a以上 最大対応周波数:60Hz( 秒間60コマ ) 出力可能な音全長(mm)約175適合規格HDCP、HDR規格(ダイナミックレンジ=高輝度階調)
ブルーLEDマウス サンワサプライブルーLEDマウスサンワサプライ
1,498税込1,648
1個
当日出荷
手に吸い付くようなグリップ感でつかみやすい形状の有線マウスです。「かぶせ持ち」「つまみ持ち」などの様々なグリップスタイルに対応した形状です。左ボタン、右ボタン、ホイールボタンに静音スイッチを採用しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。マウスポインタを動かさず手元のサイドボタンで操作できる「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作を スピーディに行えます。※Apple Macシリーズでは使用できません。使用頻度の高い「戻るボタン」を、「進むボタン」より大きくしており、押しやすくなっています。ブルーLED光学センサーを搭載し、スムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。 また、規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600・2400カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを 押すだけのスピード簡単切り替えです。サンワサプライWEBサイトよりドライバをダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに機能の割り当てができます。※ボタン割り当て機能はWinodwsのみの対応です。差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。
質量(g)104ケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(Aタイプ)接続方式ケーブル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66.1×104×39.7分解能2400/1600/1200/800カウント/インチボタン数5読取方式ブルーLED
ブルーLEDマウス サンワサプライブルーLEDマウスサンワサプライ
4,998税込5,498
1個
当日出荷
人間工学形状で、手首への負担が少ないエルゴノミクスデザインのBluetoothマウスです。上から手を乗せるのではなく、横から軽く手を添えて使う新設計で、手首のひねりを軽減します。自然な角度でにぎることができるので、長時間使用しても手首に負担がかかりません。マウスに手を添えた時、自然と指が右ボタン左ボタンに当たる位置にポジショニングされます。サイドに戻る・進むボタンを搭載しており、Webブラウザの操作がスピーディに行えます。全てのボタンに静音スイッチを採用しており、深夜の使用、職場や会議中での使用、図書館など公共施設での使用、赤ちゃんがいる家庭での使用に最適です。用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切替えることができます。BluetoothVer.5.1規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。SANWASUPPLYMouse_Utility対応
セット内容マウス、単四乾電池(テスト用)×2、取扱説明書・保証書ブルーサイズ大型適合規格Bluetooth Ver.5.1 Class2対応OSWindows:11/10/8.1/8、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15※macOS・iPadOS・iOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません、iPadOS:iPadOS 15~13、iOS:iOS 15~13、ChromeOS:ChromeOS、Android:Android 12~10接続方式Bluetooth対応機種Bluetooth HIDプロファイル対応のWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。 ※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。分解能800/1200/1600※カウント切替えボタン付き機能横スクロール機能:なし使用電池単4乾電池ボタン数5ボタン:左ボタン/右ボタン/ホイール(スクロール)ボタン/戻るボタン/進むボタン連続動作時間約400時間連続待機時間約28000時間電波周波数(GHz)2.402~2.480プロファイルHID (Human Interface Device Profile)通信距離(m)半径約10(木製机(非磁性体))、半径約2(スチール机(磁性体))※電波の通信範囲は使用環境によって異なります読取方式光学センサー方式(ブルーLED)使用可能日数約200日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単四アルカリ電池使用時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。ボタン仕様静音:左右ボタン/サイドボタン/ホイールボタン/カウント切替えボタン
ブルーLEDマウス_ワイヤレス_静音 サンワダイレクトブルーLEDマウス_ワイヤレス_静音サンワダイレクト
2,398税込2,638
1個
当日出荷
小型で持ちやすい形状のBluetooth+2.4コンボマウスです。パソコン、タブレットなどいろいろ接続できるBluetoothと2.4GHz対応のコンボマウス※同時に使用することはできません。すべてに静音スイッチを採用しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。マウスポインタを動かさず手元のサイドボタンで操作できる「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作を スピーディに行えます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。使用頻度の高い「戻るボタン」を、「進むボタン」より大きくしており、押しやすくなっています。赤色の光学式より感度の高いブルーLED光学センサーを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。Bluetooth Ver5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを 押すだけのスピード簡単切り替えです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。サンワサプライWEBサイトよりドライバをダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに機能の割り当てができます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。
仕様●ボタン:左ボタン, 右ボタン, ホイール(スクロール)ボタン, 戻るボタン, 進むボタン●レシーバー収納:あり●通信範囲:木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m(※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。)●静音:左右ボタン, サイドボタン, ホイールボタンセット内容マウス、単四乾電池(テスト用)×1、取扱説明書、保証書(パッケージシールに印刷)サイズ小型電源電池タイプ:単4乾電池適合規格Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2対応OS【Windows】11, 10【mac】macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11※macOS・iPadOS・iOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。【iPad】iPadOS 17~13.4【iOS】iOS 17~14【Chrome】ChromeOS【Android】Android 12~10コネクタ形状USB Aコネクタ対応機種Bluetooth5.0 HID対応、またはUSBポート(Aコネクタ)を搭載するWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。 (※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。)※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。分解能800、1200、1600※カウント切替えボタン付きインターフェースUSB HID Ver.1.1準拠(※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。)ボタン数5ボタン連続動作時間約100時間連続待機時間約5714時間ホイール数1個無線通信方式Bluetooth、2.4GHzワイヤレスプロファイルHOGP (HID over GATT Profile)読取方式光学センサー方式(ブルーLED)電波周波数2.402GHz~2.480GHz使用可能日数約188日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単四アルカリ電池使用時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。
ブルーLEDマウス サンワサプライブルーLEDマウスサンワサプライ
4,198税込4,618
1個
当日出荷
人間工学形状で、手首への負担が少ないエルゴノミクスデザインのワイヤレスマウスです。上から手を乗せるのではなく、横から軽く手を添えて使う新設計で、手首のひねりを軽減します。自然な角度でにぎることができるので、長時間使用しても手首に負担がかかりません。マウスに手を添えた時、自然と指が右ボタン左ボタンに当たる位置にポジショニングされます。サイドに戻る・進むボタンを搭載しており、Webブラウザの操作がスピーディに行えます。全てのボタンに静音スイッチを採用しており、深夜の使用、職場や会議中での使用、図書館など公共施設での使用、赤ちゃんがいる家庭での使用に最適です。用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切替えることができます。カウント切替えは、カウント切替えボタンを押すだけの簡単切替です。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。14.5×19mmの極小レシーバーなので、ポート装着時の出っぱりが小さく、ノートパソコンにレシーバーを装着したままの持ち運びや保管にも邪魔になりません。マウス本体にレシーバーを収納できるので、紛失の心配がありません。SANWASUPPLYMouse_Utility対応
仕様レシーバー収納:ありセット内容マウス、レシーバー、単四乾電池(テスト用)×2、取扱説明書・保証書ブルーサイズ大型対応OSWindows:11/10/8.1/8/7、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.6・10.7※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません、ChromeOS:ChromeOSコネクタ形状USB Aコネクタ接続方式2.4GHzワイヤレス対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン※USBポート(Aコネクタ)搭載機種※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。 ※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合が あります。※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。分解能800/1200/1600※カウント切替えボタン付き機能横スクロール機能:なしインターフェースUSB HID Ver.1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。使用電池単4乾電池ボタン数5ボタン:左ボタン/右ボタン/ホイール(スクロール)ボタン/戻るボタン/進むボタン連続動作時間約526時間連続待機時間約25790時間無線通信方式2.4GHz通信距離(m)半径約10(木製机(非磁性体))、半径約2(スチール机(磁性体))※電波の通信範囲は使用環境によって異なります読取方式光学センサー方式(ブルーLED)使用可能日数約900日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単四アルカリ電池使用時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。ボタン仕様静音:左右ボタン, サイドボタン, ホイールボタン, カウント切替えボタン
ヤマハ ユニファイドコミュニケーションマイクスピーカー YVC-330 YAMAHA(ヤマハ)ヤマハ ユニファイドコミュニケーションマイクスピーカー YVC-330YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
62,980税込69,278
1個
当日出荷
4~6名程度の小規模遠隔会議に最適な会議用スピーカーホン。騒がしいオープンスペース・静かな会議室それぞれの利用に適した2つのモードを搭載。。4~6名程度の小規模遠隔会議に最適なユニファイドコミュニケーションスピーカーフォン。オープンスペースでも快適な遠隔コミュニケーションを実現する”SoundCap”モードを搭載。周りの雑音を気にせず打ち合せが可能。オフィスの空いている場所でいつでもどこでも遠隔コミュニケーションできる。ヤマハの新しい音声信号処理技術を搭載した”SoundCapモード” を利用すれば、周囲に雑音の多いオープンスペースでも快適な会話が可能になる。会議室など周囲に雑音が少ない環境では、スタンダードモードが6名程度の中規模会議に最適。3個の”高性能”マイクによる話者追尾機能で高音質な収音を、USBバスパワーでクラス最大の豊かな音量 (瞬間最大91dB)が明瞭な会話体験を実現。遠隔コミュニケーションの”会話”に向き合い続けたヤマハの音声処理技術がさらに進化し、「音が悪い」「聞こえづらく疲れる」といった音の問題を解決。どこか使い辛さを感じていた遠隔コミュニケーションを快適にします。参加人数が多いときは、オプションの連結ケーブルで2 台の本製品を連結接続することで収音範囲と再生範囲を拡張し、1台ではカバーしきれない多人数や広いスペースでの使用に対応できる。「普段は少人数で使うけど、月に一度は大人数で打合せ」など、様々なミーティングスタイルで活躍します。*連結機能は、スタンダードモード(SoundCapモードOFF)でのみ使用が可能。*YVC-300との連結も可能。専用ドライバー不要でUSBをパソコンなどとつなげば”Plug-and-Play”ですぐに使うことができる。NFC対応Bluetooth接続、Audio IN/OUTなど多様なインターフェースを備え、スマートフォンやタブレット、ビデオ会議システムとあらゆる会議システムに接続ができる。
ブラックアズワン品番64-8867-71
撮影用ライト LEDビデオライト 四角形8×8cm 5段階調光 USB充電式 2000mAh エレコム撮影用ライト LEDビデオライト 四角形8×8cm 5段階調光 USB充電式 2000mAhエレコム(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
デジタルカメラや三脚に取り付けて明るく照らす事のできる、定常ライトです。動画配信・オンライン会議・オンライン学習・Web面接などでも使用できます。約8cmの正方形のコンパクトタイプで、バッテリーを搭載しているため電源のない場所でも使用できます。デジタルカメラのアクセサリーシューに接続できるほか、同製品やマイクなどを本製品の上部と両側面に更に接続可能です。1/4インチネジ穴を搭載し、三脚への取り付けも可能です。昼光色、電球色、昼白色の3色の切り替えができ、5段階の明るさ調整も可能です。デジタルカメラや、三脚に取り付けることのできる定常ライトです。室内でも明るく撮れるようになり「暗くて顔がよく見えない」を解決します。 撮影シーンにあわせて昼光色、電球色、昼白色の3色を選ぶことができます。 暗い部屋など、状況に応じて切り替えボタンで5段階の明るさ調整をすることができます。 コンパクトな、約8cm×8cmの正方形の発光部です。 明るさは約40~220lmです。 お手持ちのカメラのアクセサリーシューに本製品を取り付けることができます。 本製品のアクセサリーシューに更に本製品や、マイクなどを取り付けることもできます。 1/4インチネジに対応しており、お手持ちの三脚に取り付けることも可能です。 充電式なので、ケーブルレスで使用することができます。 充電はUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを採用しており、お手持ちのAC充電器やモバイルバッテリーからの充電が可能です。 ※モバイルバッテリーからの充電は、機器によってはできない場合があります。メーカー製の低電流モード搭載モバイルバッテリーをお使いください。 約1.5mのUSB-A -USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブルが付属しています。 約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8714に準拠した安全設計です。 UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品で、機内持ち込みも可能です。 ※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum付属品USB-A - USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル(約1.5m)ブラック質量(g)約135ケーブル長(m)約1.5外形寸法幅約80mm×奥行約26mm×高さ約91mmコネクタ形状【電源入力側】USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート全光束(Lm)約40~220定格入力電圧(V)5連続使用時間約2時間~10時間色温度3000-6500K定格入力電流(A)1動作温度0~40℃固定方法アクセサリーシュー、三脚穴(1/4インチ)寿命発光時間40000h ※製品の寿命を保証するものではありません保証期間1年間定格入力電力5W充電池電圧(V)3.7充電池タイプ充電式リチウムイオン電池バッテリー容量(mAh)2000LED使用数(個)20+20使用可能回数500回(くり返し)調光の可否5段階調整 (昼光色、電球色、昼白色)
液晶ディスプレイスタンド サンワダイレクト液晶ディスプレイスタンドサンワダイレクト
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
32型~75型までのディスプレイの搭載が可能です。初期設定で高さ調整可能。利用シーンに合わせて好みの高さで使用できます。レコーダーやパソコン、会議用WEBカメラを設置できる大型の棚板付き。移動に安心な100mmの大型キャスターを採用しています。車輪・車軸のWロックでしっかり固定できます。支柱にケーブルを通せる仕様になっており、スッキリ配線できます。
仕様個口数(個口):1個口付属品ディスプレイ取り付けネジ(M5×14 M6×14 M6×30 M8×30 M8×50) 各4本ずつ(※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。)材質【支柱】スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)【棚板】MDF【脚フレーム】スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)【キャスター】PU寸法(mm)付属スペーサー:40/スペーサー小(5mm) 8個/スペーサー大(15mm) 8個質量(kg)約16使用工具プラスドライバー、手袋キャスターあり外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)805×640×1835組立時間30分色(フレーム)ブラック総耐荷重(kg)約57kgアジャスターなし六角レンチ(mm)5、8組立人数2
ブルーLEDマウス_ワイヤレス_静音 サンワダイレクトブルーLEDマウス_ワイヤレス_静音サンワダイレクト
1,898税込2,088
1個
当日出荷
小型で持ちやすい形状のワイヤレスマウスです。すべてに静音スイッチを採用しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。マウスポインタを動かさず手元のサイドボタンで操作できる「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作を スピーディに行えます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。使用頻度の高い「戻るボタン」を、「進むボタン」より大きくしており、押しやすくなっています。赤色の光学式より感度の高いブルーLEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを 押すだけのスピード簡単切り替えです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。※電波干渉のない場合に限る※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。サンワサプライWEBサイトよりドライバをダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに機能の割り当てができます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。
仕様●ボタン:左ボタン, 右ボタン, ホイール(スクロール)ボタン, 戻るボタン, 進むボタン●レシーバー収納:あり●通信範囲:木製机(非磁性体)/半径約10m スチール机(磁性体)/半径約2m(※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。)●静音:左右ボタン, サイドボタン, ホイールボタン, カウント切替えボタンセット内容マウス、レシーバー、単四乾電池(テスト用)×1、取扱説明書、保証書(パッケージシールに印刷)サイズ小型電源電池タイプ:単4乾電池対応OS【Windows】11, 10【mac】macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11※macOS・iPadOS・iOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。【Chrome】ChromeOSコネクタ形状USB Aコネクタ対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン※USBポート(Aコネクタ)搭載機種※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。 ※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合が あります。(※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。)※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。分解能800、1200、1600※カウント切替えボタン付きインターフェースUSB HID Ver.1.1準拠(※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。)ボタン数5ボタン連続動作時間約72時間連続待機時間約16000時間ホイール数1個無線通信方式2.4GHzワイヤレス読取方式光学センサー方式(ブルーLED)使用可能日数約181日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単三アルカリ電池使用時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。
ソースネクスト Meeting Owl 3(ミーティングオウル 3) MTW300 337230 ソースネクストソースネクスト Meeting Owl 3(ミーティングオウル 3) MTW300 337230ソースネクスト
179,800税込197,780
1台
欠品中
ケーブル長(m)2機能エコーキャンセル視野角360°指向性360°広帯域マイク対応アプリケーションZoom、Google Meet、Google Hangouts、Microsoft Teams、Slack、Skype、Skype for Business、Cisco Webex Teams、Cisco WebEx Meetings、Bluejeans Go To Meeting、Facebook Live、YouTube Live Streaming、V-Cube、Lifesize、LiveONなどノイズキャンセリング
HDMI画面分割切替器 サンワサプライHDMI画面分割切替器サンワサプライ
96,980税込106,678
1個
3日以内出荷
HDMI入力を4系統備え、最大4台のHDMI機器(カメラ、パソコン、ゲーム機、等)の映像出力を瞬時に切替操作ができます。HDMIスイッチャーの使用が初めての方でも直観的に操作ができる簡単インターフェース仕様です。UVC(USBVideoClass)に対応するのでパソコン等でキャプチャデバイスとして利用できYouTube配信やZoom、Teamsなどビデオ会議でのプレゼン用スイッチャーとしても利用できます。高画質なカメラやビデオカメラを使うことにより、一般的なWEBカメラより高精細な映像を映すことができます。また、カメラで拡大・縮小、角度調節などがしやすく、自在に映像を操れます。HDMIOUTも搭載し手元のディスプレイで出力状態を確認しながらの切替操作ができます。1台のディスプレイに4分割して同時に出力することができるマルチビューワー機能(画面分割表示)を搭載。PIP(ピクチャー・インピクチャー)に対応しサブ画面を画面四隅に常時表示可能。メイン画面・サブ画面の切替えも簡単に行えます。4K/30Hzに対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。切替後の映像表示を1秒以内に表示ができるシームレス切替機能を搭載。映像が表示されるまでのタイムラグがなく快適に切替表示ができます。3.5mmマイク入力を搭載しパソコン用マイクなどで音声入力をすることができます。3.5mmアナログオーディオ出力を搭載し、イヤホンやヘッドホンで入力音声の確認ができます。HDMI端子全てに金メッキ加工を採用。サビに強く信号劣化を防ぎます
仕様ピクセルクロック:最大300MHz、HDCP:HDCP1.4、機器間制御(CEC):非対応、信号分類:HDMI、対応確認済アプリケーション:Zoom、Microsoft Teams、Skype、Google Meet、Wechat、Chatwork Live、FaceTime、QuickTime Player、OBS Studio(Windowsのみ)、Xsplit(Windowsのみ)、エンコード方式:ソフトウェアエンコード、映像取込方式:USB3.2:YUY2、USB2.0:MJPEGセット内容本体×1、取扱説明書×1、ACアダプタ(DC12V 2A)×1、パソコン接続用ケーブル(1m)×1、リモコン(電池付属:CR2025)切替方式本体切替ボタン/リモコン電源ACアダプタ(DC12V 2A)対応OSWindows 11・10・8.1macOS 12・11、macOS 10.13~10.15※ビデオキャプチャーソフト、ライブ配信用ソフトを使用する場合、macOSは対応しない場合があります対応機種HDMI出力端子を標準搭載しているパソコン、ビデオカメラ、ゲーム機などキャプチャ機能Windows搭載(DOS/V)パソコンApple Macシリーズ※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ、またはUSB Type-Cコネクタをもつ機種。※USB3.2 Gen1はUSB IF(USB Implementers Forum)により、USB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。<システム要件>・CPU:IntelR Core i5 Gen 4,3GHz以上 IntelR Core i7 Gen 4以上・RAM:4GB RAM以上(8GB以上推奨)※ビデオキャプチャーソフトを使用しての録画や、ライブ配信ソフトを使用する場合、 上記の動作環境を満たしていない場合は正常に使用できない場合があります、出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど3.5mmステレオミニジャックに接続可能なイヤホン、ヘッドホンなど最大消費電力(W)12インターフェース入力用:HDMI タイプA(19PIN)メス×4出力用:HDMI タイプA(19PIN)メス×1キャプチャー用:USB仕様 Ver.3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)Type-Cメス×1音声入力:3.5mmマイクジャック×1音声出力:3.5mmステレオミニジャック×1最大解像度4K/30Hz保管温湿度範囲-20~60℃℃/20~90%以下(結露無き事)動作温湿度範囲0~40℃/20~90%以下(結露なきこと)対応フォーマット【音声】HDMI入出力:LPCM2ch(32KHz、44.1KHz、48KHz)アナログ出力:LPCM2ch(44.1KHz、48KHz)回路数4×1フレームレート60fps以下に対応対応解像度3840×2160(30Hz)1920×1080p(30/50/60Hz)1920×1080i(50/60Hz)1280×720p(50/60Hz)720×576p(50Hz)720×480p(60Hz)720×576i(50Hz)720×480i(60Hz)800×600(60Hz)、出力:3840×2160(30Hz)2560×1440(60Hz)1920×1080(60Hz)データレート(Gbps)最大9HDMI規格HDMI Ver1.4切替位置数HDMI入力4、HDMI出力1
ブルーLEDマウス サンワサプライブルーLEDマウスサンワサプライ(1件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
人間工学形状で、手首への負担が少ないエルゴノミクスデザインの有線マウスです。上から手を乗せるのではなく、横から軽く手を添えて使う新設計で、手首のひねりを軽減します。自然な角度でにぎることができるので、長時間使用しても手首に負担がかかりません。マウスに手を添えた時、自然と指が右ボタン左ボタンに当たる位置にポジショニングされます。サイドに戻る・進むボタンを搭載しており、Webブラウザの操作がスピーディに行えます。全てのボタンに静音スイッチを採用しており、深夜の使用、職場や会議中での使用、図書館など公共施設での使用、赤ちゃんがいる家庭での使用に最適です。用途に合わせてカーソルスピードを1000カウント、1600カウントに切替えることができます。カウント切替えは、カウント切替えボタンを押すだけの簡単切替です。SANWASUPPLYMouse_Utility対応
セット内容マウス、取扱説明書・保証書サイズ大型ケーブル長(m)約1.8対応OSWindows:11/10/8.1/8、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません、ChromeOS:ChromeOSコネクタ形状USB Aコネクタ接続方式有線対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン※USBポート(Aコネクタ)搭載機種※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。 ※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。分解能1000/1600※カウント切替えボタン付き機能横スクロール機能:なしインターフェースUSB HID Ver.1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。ボタン数5ボタン:左ボタン/右ボタン/ホイール(スクロール)ボタン/戻るボタン/進むボタン読取方式光学センサー方式(ブルーLED)ボタン仕様静音:左右ボタン/サイドボタン/ホイールボタン/カウント切替えボタン
有線BlueLED光学式マウス 静音/5ボタン/DPI切り替えボタン BUFFALO(バッファロー)有線BlueLED光学式マウス 静音/5ボタン/DPI切り替えボタンBUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1台
当日出荷から翌日出荷
サイドボタン搭載でWEBの閲覧が快適・快速に!高感度BlueLED搭載で移動先の様々な机で快適に使用できる会議中や静かな場所でも使用できる、静音スイッチ搭載!握りやすいエルゴノミクス形状で疲れにくい
付属品取扱説明書質量(g)約95ケーブル長(m)約1.5接続方式有線分解能(dpi)1000/1600対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac、及びPlayStation(R) 3センサーBlueLED光学式外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×40×105(ケーブル除く)インターフェースUSB Type-A保証期間6か月間ボタン数5
ブルーLEDマウス_Bluetooth 5.0/ワイヤレス_静音エルゴノミクス サンワサプライブルーLEDマウス_Bluetooth 5.0/ワイヤレス_静音エルゴノミクスサンワサプライ
4,998税込5,498
1個
当日出荷
USB AレシーバーとBluetoothで接続できるコンボワイヤレスマウスです。2つのパソコンを切り替えてつかえる便利なマウスです。エルゴ初心者でも使いやすい手をかぶせるように載せて使うタイプです。約50分で充電できる急速充電仕様です。指や手のひらにそったカーブのエルゴノミクスデザインワイヤレスマウスです。マウスに手を添えた時、自然と指が右ボタン左ボタンに当たる位置にポジショニングされます。赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。サイドに戻る・進むボタンを搭載しており、Webブラウザの操作がスピーディに行えます。※Apple Macシリーズではご使用できません。全てのボタンに静音スイッチを採用しており、深夜の使用、職場や会議中での使用、図書館など公共施設での使用、 赤ちゃんがいる家庭での使用に最適です。用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切替えることができます。カウント切替えは、カウント切替えボタンを押すだけの簡単切替です。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。※電波干渉のない場合に限る※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。レシーバーはマウス本体のカバー内に収納するので安心です。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。
その他連続待機時間:約12000時間、使用可能日数:約52日※1日8時間パソコンを使用中に、操作を5%程度行う場合(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。あらかじめご了承ください。セット内容マウス、USBAレシーバー、充電用ケーブル※取説はWEBのみです。電源充電式適合規格Bluetooth 5.0 Class2、プロファイル:HID (Human Interface Device Profile)対応OSChromeOS:ChromeOS、Android:Android 10~14、Windows:11、 10、mac:macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。 iPadOS:iPadOS 16~18、iOS:iOS 17・18接続方式無線対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォンBluetooth5.0 HID対応、または標準でUSBポート(Aコネクタ)をもつ機種※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。分解能800、1200、1600※カウント切替えボタン付き対応レシーバー収納:あり、マルチペアリング:あり、充電ポート:USBType-C時間連続動作時間:約48時間インターフェースUSB1.1※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。コネクタ形状:USB Aコネクタボタン数5無線通信方式Bluetooth、2.4GHzワイヤレス読取方式光学センサー方式(ブルーLED)電波周波数2.4GHz帯(m)、通信範囲:木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。ボタン仕様ボタン:左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン、静音:左右ボタン、サイドボタン、ホイールボタン、カウント切替えボタン、スクロール
モバイルクランプアーム エツミモバイルクランプアームエツミ
1,298税込1,428
1台
当日出荷
「撮る」「観る」を思い通りにセッティングできる、モバイルクランプアーム。「撮る」「観る」を思い通りにセッティング。アームタイプで前後左右上下、自由に調節ができます。オンライン会議や商品撮影時のスマホの固定に便利です。スマホホルダーを外すと、WEBカメラやリングライトの取り付けも可能です。
幅(cm)スマートフォンホルダー固定幅:6.0~8.0、クランプ固定幅:1.0~4.0質量(g)470特性角度調節、高さ調節
カメラアダプタ サンワサプライカメラアダプタサンワサプライ
9,998税込10,998
1個
欠品中
HDMIで出力される映像をパソコンに取り込むことができるUSB-HDMI変換アダプタです。 UVC(USB Video Class)に対応し、接続したHDMI出力機器をカメラデバイスとして認識できるので、ビデオカメラやデジタルカメラを接続すれば、WEBカメラとして使うことができます。 高画質なカメラやビデオカメラを使うことにより、一般的なWEBカメラより高精細な映像を映すことができます。また、カメラで拡大・縮小、角度調節などがしやすく、自在に映像を操れます。 パソコンでSkypeやZoomなどで質の高いビデオ会議を行うことができます。 機器とケーブルを接続するだけで簡単に使用できます。 Winodos、macOS両方に対応します。
仕様エンコード方式:ソフトウェアエンコード/オーディオフォーマット:PCM対応/ビットレート:128kbps/サンプリング周波数:48kHz付属品マイクロUSB B-USB Aケーブル(1.5m)、マイクロUSB B-USB Type-Cケーブル(1.5m)、取扱説明書質量(g)約24使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)3電源USBバスパワーコネクタ形状ビデオ入力:HDMI端子/パソコン接続端子:マイクロUSB Bコネクタ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85.5×37×10電源電圧(V)DC5インターフェースUSB仕様Ver.2.0準拠使用環境湿度(%)20~80対応解像度[入力]3840×2160(30p)/1920×1080(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/1600×1200(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/1280×102(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/1280×720(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/1024×768(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/800×600(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/720×576(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i) /720×480(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/640×480(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i) /[出力]1920×1080(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/1600×1200(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/1280×1024(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/1280×720(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/1024×768(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/800×600(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/720×576(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/720×480(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/640×480(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)ビデオフォーマットMJPEG対応
iPad ケース 耐衝撃 と 保護フィルム セット iPad A16(11)/第10/9/8/7世代 Air 第5/4世代/M4/M3/M2 Pro 第4/3/2/1世代 11/10.9/10.2インチ 対応 反射防止 ブラック 互換品 メディアカバーマーケットiPad ケース 耐衝撃 と 保護フィルム セット iPad A16(11)/第10/9/8/7世代 Air 第5/4世代/M4/M3/M2 Pro 第4/3/2/1世代 11/10.9/10.2インチ 対応 反射防止 ブラック 互換品メディアカバーマーケット
3,798税込4,178
1セット
当日出荷から4日以内出荷
◆iPad用 耐衝撃ケース・3層構造による高耐衝撃設計。シリコン層+ハードPC層のダブルプロテクト構造で、落下や衝撃から本体をしっかり保護。・ディスプレイの縁までカバーしており、工事現場・業務用途・お子様の使用にも安心です。・収納式スタンド付きで、動画視聴やWEB会議などのハンズフリー利用が可能。・360度回転式のハンドベルト搭載で、片手持ちも快適に。・ケースを装着したまま、充電・撮影に対応。充電ポートはカバー付きで、ホコリや水の侵入を防止します。・ショルダーストラップ付属。肩掛け持ち運びや車内取付(縦・横向き)にも対応。◆液晶保護フィルム特徴ipad液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
ブラック
マイク  リモコン付きイヤホン対応オーディオ延長ケーブル OWLTECH(オウルテック)マイク リモコン付きイヤホン対応オーディオ延長ケーブルOWLTECH(オウルテック)
999税込1,099
1本
当日出荷
ZOOM会議やWEBミーティングの時に使い慣れたイヤホンを使いたいけど、ケーブル長が足りない。そんな時はこの延長ケーブルを利用いただくと便利です。いつものイヤホンでを延長することができるので、PCから距離が離れても相手との通話が途切れてしまう事がありません。会議中に資料を探すときもイヤホンを外す必要がなく、お手軽です。
ブラック対応機種Φ3.5ステレオミニプラグ形式のオーディオ機器コネクタ形状Φ3.5mm ステレオミニジャック - Φ3.5mm ステレオミニプラグ保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応
ブルーLEDマウス サンワサプライブルーLEDマウスサンワサプライ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
USB Type-Cコネクタを搭載した、小型で持ちやすい形状の有線マウスです。USB Type-Cポートをもつパソコンやタブレットで使用できます。全てのスイッチに静音スイッチを採用しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。マウスポインタを動かさず手元のサイドボタンで操作できる「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作を スピーディに行えます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。使用頻度の高い「戻るボタン」を、「進むボタン」より大きくしており、押しやすくなっています。ブルーLED光学センサーを搭載し、スムーズな操作が可能です。 ※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。 また、規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。用途に合わせてカーソルスピードを1000・1600・2400・3200カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを 押すだけのスピード簡単切り替えです。サンワサプライWEBサイトよりドライバをダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに機能の割り当てができます。差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。
仕様ケーブル長:約1.5m 、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン、カウント切り替えボタン 重量:約80g 静音:左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン、カウント切り替えボタンセット内容マウス、取扱説明書、保証書(パッケージに印刷)寸法(mm)W61.8×D98.2×H36.7コネクタ形状USBType-Cコネクタ接続方式有線分解能1000・1600・2400・3200カウント/インチ※カウント切り替えボタン付き。インターフェースUSBHIDVer.1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。ボタン数左ボタン、右ボタン読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
LEDリングライト 直径9cm クリップ式 3段階調光 USB充電式 自撮り エレコムLEDリングライト 直径9cm クリップ式 3段階調光 USB充電式 自撮りエレコム
3,398税込3,738
1個
当日出荷
室内でも明るく撮れて好印象!スマートフォンやノートパソコンなどに挟み込んで固定できる、クリップ式タイプのリングライトです。動画配信・オンライン会議・オンライン学習・Web面接などでも使用できます。直径約9cm、重量約54gの軽量コンパクトタイプで、バッテリーを搭載しているため電源のない場所でも使用できます。1/4インチネジ穴を搭載し、三脚への取り付けも可能です。電球色、昼光色、昼白色の3色の切り替えができ、3段階の明るさ調整も可能です。撮影・オンライン会議に最適なクリップ式のリングライトです。室内でも明るく撮れるようになり「暗くて顔がよく見えない」を解決します。 動画撮影や配信の際に必須のキャッチライト。リング状の光が瞳に映り、輝きのある表情を演出することができます。 撮影シーンにあわせて昼光色、電球色、昼白色の3色を選ぶことができます。 暗い部屋など、状況に応じて切り替えボタンで3段階の明るさ調整をすることができます。 リングは軽量、コンパクトな直径9cmです。 明るさは約25~75lmです。 クリップでスマートフォンやノートパソコンに固定することができます。 ※厚み約2cmまでに対応 クリップ内側にはラバーパッドを搭載しており、機器への傷防止と滑り止めを兼ねています。 1/4インチネジに対応しており、お手持ちの三脚に取り付けることも可能です。 充電式なので、ケーブルレスで使用することができます。 充電はUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを採用しており、お手持ちのAC充電器やモバイルバッテリーからの充電が可能です。 ※モバイルバッテリーからの充電は、機器によってはできない場合があります。メーカー製の低電流モード搭載モバイルバッテリーをお使いください。 約1mのUSB-A - USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブルが付属しています。 約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8714に準拠した安全設計です。 UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品で、機内持ち込みも可能です。 ※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum付属品USB-A - USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル(約1m)ホワイト質量(g)約54ケーブル長(m)約1外形寸法直径約90mm×奥行約41mmコネクタ形状【電源入力側】USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート全光束(Lm)約25~75定格入力電圧(V)5連続使用時間約4時間30分~12時間色温度3000-6500K定格入力電流(A)0.5動作温度0~40℃固定方法クリップ、三脚穴(1/4インチ)寿命発光時間40000h ※製品の寿命を保証するものではありません保証期間1年間定格入力電力2.5W充電池電圧(V)3.7充電池タイプ充電式リチウムイオン電池バッテリー容量(mAh)1000LED使用数(個)20+20使用可能回数500回(くり返し)調光の可否3段階調整 (昼光色、電球色、昼白色)
書画カメラ サンワサプライ書画カメラサンワサプライ
42,980税込47,278
1個
当日出荷
Zoom等ビデオ会議で手元を映すのに便利な書画カメラHDMI出力機能に対応しており、パソコンなしでもテレビと直接接続できます手元で露出(明るさ)のコントロールが可能カメラ部を回転させWebカメラとしても使用可能LED内蔵で撮影物を明るく表示しますPCのUSBポートが減らないようにカメラ本体にもUSBポートを1ports内蔵
仕様ケーブル長:2m センサーサイズ:1/3.2 マイク:あり 絞り・明るさ・コントラスト:自動調整 最短接写距離:10cm 最低照度:70LUX 撮影フォーマット:JPEG、MJPEG 重量:780g 静止画撮影機能:1920×1080固定セット内容書画カメラ、USB接続ケーブル、収納ポーチ、ACアダプタ、取扱説明書 ※HDMIケーブルは付属しません。寸法(mm)W259×D80×H50(カメラを閉じた状態)センサーCMOSインターフェースUSB仕様Ver.2.0準拠(Aタイプコネクタオス)、HDMI解像度ビデオ/最大3264x2448静止画/最大3264×2448撮影範囲420×240mmホワイトバランス自動フォーカス自動画素数800万画素フレームレート最大30fps
USB Type-C用ヘッドホン audio-technicaUSB Type-C用ヘッドホンaudio-technica
3,698税込4,068
1個
当日出荷から7日以内出荷
迫力あるサウンドが楽しめるΦ38mm ドライバー1962年に創業した、日本のオーディオメーカーであるメーカーがこだわり続ける音質を継承しています。音楽・動画やゲーム、SNSでも迫力あふれるサウンドが楽しめます。高音質 DAC(D/A コンバーター)を内蔵デジタル出力に対応しているため幅広いスマートフォンの機種でお使いいただけます。充電不要、複数のデバイスで使用可能USB Type-C端子があるPC やスマートフォン・タブレットに接続できるため、さまざまな機器とつなげることができます。ストレスのない動画視聴やゲームプレイUSB端子にコードで有線接続するため、音の途切れや遅れはありません。そのため、動画視聴はもちろん、音が聴こえるタイミングが重要なゲームプレイに最適です。Web 会議も通話もいい音で高品質マイクを内蔵。USB Type-C端子があるPCやスマートフォン・タブレットを通じて、リモコンで着信応答/終話ができます。再生や音量調整などをかんたん操作コードの途中にあるマイク付きリモコンで、音楽・動画の再生/一時停止/曲送り/曲戻し/音量調整の操作が可能。デバイスの画面を見たまま、手元で直感的に操作できます。 長時間疲れにくい、軽量コンパクトデザイン自然にフィットする、軽くてコンパクトなデザインを採用。約110gの軽量設計で、長時間の会議やゲームプレイでも疲れにくく、ずっと使うことができます。持ち運びに便利なスイーベル機構ハウジング部をフラットに折りたたむことができ、平たく収納可能。バッグなどに入れてもかさばらないため、持ち運びに便利です。コーディネートしやすい 3 色のバリエーション定番のブラックカラーに加えて、お持ちのデバイスやファッションスタイルにも合わせやすいニュアンスカラーを用意。ブラック、ブルーグレー、ライトバイオレットの3色から選ぶことができます。
型式ダイナミック型質量(g)110コード長さ(m)1.2本体寸法(mm)175×147×70接続方式USB Type-C再生周波数帯域(Hz)15-22000RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)35音圧感度(dB/mW)出力:103ドライバー径(Φmm)38イヤホン形状オーバーヘッド
iPad A16/第10世代 対応 11/10.9インチ 対応 タブレット ケース カバー 手帳型  薄型 フラップ ソフトレザー スタンド スリープ対応 マグネット 軽量 ブラック 2025 2022 互換品 メディアカバーマーケットiPad A16/第10世代 対応 11/10.9インチ 対応 タブレット ケース カバー 手帳型 薄型 フラップ ソフトレザー スタンド スリープ対応 マグネット 軽量 ブラック 2025 2022 互換品メディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1セット
4日以内出荷
【薄型・軽量設計】iPad本体のスリムな形態を生かす薄型・軽量タイプのケースです。長時間の持ち運びや、複数台を一括運用するシーンでも取り回ししやすい設計です。【2段階のスタンド機能】フラップ部分を折りたたむことで、動画視聴やWeb会議向きの高めの角度と、タイピングやメモ入力に適した低めの角度の2パターンで立て掛けることができます。【細部まで配慮した保護設計】外側には、傷や汚れが付きにくい合成皮革(ソフトレザー)を採用し、バッグ内での擦れやホコリの付着を軽減します。タブレット本体をはめ込む部分には弾力のあるシリコン素材を使用しており、装着しやすく、ぴったりフィットして本体をしっかり守ります。さらに、背面カメラ周辺部までカバーする形状で、レンズまわりのキズつきなど日常使いでの擦り傷を抑えます。また、ケースを付けたまま充電用ケーブルを接続できます。【オートスリープ対応】フラップの開閉に連動して画面のスリープ/復帰ができるオートスリープ機能に対応しています。電源ボタン操作の手間を減らし、不要なバッテリー消費を抑えます。【適用型番】A3354/A3355/A3356/A2696/A2757/A2777/A3162
用途・オフィスや店舗、学校などで使用するiPadの保護およびスタンド用カバーとして。・Web会議、動画マニュアル表示、受付端末、授業・研修用端末など、タブレットを立て掛けて使用するシーンに。適合機種iPad A16/第11世代(2025年)、第10世代(2022年)材質カバー外側 (表面):合成皮革、タブレット装着部 (内側トレイ):シリコン寸法(mm)255×180ブラック質量(g)217
ブルーLEDマウス_ワイヤレス_充電式静音エルゴノミクス サンワサプライブルーLEDマウス_ワイヤレス_充電式静音エルゴノミクスサンワサプライ
4,298税込4,728
1個
当日出荷から3日以内出荷
人間工学形状で、手首への負担が少ないエルゴノミクスデザインのワイヤレスマウスです。小さな手にもピッタリな小型のエルゴマウスです。専用USBType-Cケーブルで充電できる充電式のマウスです。上から手を乗せるのではなく、横から軽く手を添えて使う新設計で、手首のひねりを軽減します。自然な角度でにぎることができるので、長時間使用しても手首に負担がかかりません。マウスに手を添えた時、自然と指が右ボタン左ボタンに当たる位置にポジショニングされます。サイドに戻る・進むボタンを搭載しており、Webブラウザの操作がスピーディに行えます。※Apple Macシリーズではご使用できません。全てのボタンに静音スイッチを採用しており、深夜の使用、職場や会議中での使用、図書館など公共施設での使用、 赤ちゃんがいる家庭での使用に最適です。 用途に合わせてカーソルスピードを1000・1600・2400カウントに切替えることができます。カウント切替えは、カウント切替えボタンを押すだけの簡単切替です。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。14.5×19mmの極小レシーバーなので、ポート装着時の出っぱりが小さく、ノートパソコンにレシーバーを装着したままの持ち運びや 保管にも邪魔になりません。マウス本体にレシーバーを収納できるので、紛失の心配がありません。SANWA SUPPLY Mouse_Utility対応※Windowsのみの対応です。
セット内容マウス、USB Aレシーバー、充電用ケーブル、取扱説明書・保証書ケーブル長(m)付属:約1.5対応OS●ChromeOS:ChromeOS●Windows:1110●mac:macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。コネクタ形状USB Aコネクタ接続方式2.4GHzワイヤレス分解能1000/1600/2400※カウント切替えボタン付き機能横スクロール:なしインターフェースUSB1.1※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。使用距離範囲(m)通信:木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。電池充電池ボタン数5ボタン連続動作時間約120時間連続待機時間約10000時間読取方式光学センサー方式(ブルーLED)使用可能日数約175日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。収納機器レシーバー:あり音量調節左右ボタン, サイドボタン, ホイールボタン, カウント切替えボタンボタン仕様左ボタン, 右ボタン, ホイール(スクロール)ボタン, 戻るボタン, 進むボタン
ブルーLEDマウス サンワサプライブルーLEDマウスサンワサプライ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
小型で持ちやすい形状の有線マウスです。 全てのスイッチに静音スイッチを採用しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。 マウスポインタを動かさず手元のサイドボタンで操作できる「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。 ※AppleMacシリーズでは使用できません。 使用頻度の高い「戻るボタン」を、「進むボタン」より大きくしており、押しやすくなっています。 ブルーLED光学センサーを搭載し、スムーズな操作が可能です。 用途に合わせてカーソルスピードを1000・1600・2400・3200カウントに切り替えることができます。 カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。 サンワサプライWEBサイトよりドライバをダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに機能の割り当てができます。 差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。
ボタン数5(2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン)読取方式光学センサー方式(ブルーLED)インターフェースUSBHID仕様バージョン1.1準拠コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ)仕様静音あり接続方式有線分解能1000・1600・2400・3200count/inch※カウント切替えボタン付き
ブルーLEDマウス_Bluetooth 5.0/ワイヤレス_静音エルゴノミクス サンワサプライブルーLEDマウス_Bluetooth 5.0/ワイヤレス_静音エルゴノミクスサンワサプライ
4,998税込5,498
1個
当日出荷
USB AレシーバーとBluetoothで接続できるコンボワイヤレスマウスです。2つのパソコンを切り替えてつかえる便利なマウスです。約50分で充電できる急速充電仕様です。指や手のひらにそったカーブのエルゴノミクスデザインワイヤレスマウスです。マウスに手を添えた時、自然と指が右ボタン左ボタンに当たる位置にポジショニングされます。赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。サイドに戻る・進むボタンを搭載しており、Webブラウザの操作がスピーディに行えます。※Apple Macシリーズではご使用できません。全てのボタンに静音スイッチを採用しており、深夜の使用、職場や会議中での使用、図書館など公共施設での使用、 赤ちゃんがいる家庭での使用に最適です。用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切替えることができます。カウント切替えは、カウント切替えボタンを押すだけの簡単切替です。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。※電波干渉のない場合に限る※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。レシーバーはマウス本体のカバー内に収納するので安心です。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。
ブルー電源内蔵充電池適合規格Bluetooth 5.0 Class2コネクタ形状USB Aコネクタ分解能800、1200、1600※カウント切替えボタン付きインターフェースUSB1.1※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。通信距離木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。ボタン数5ボタン無線通信方式BluetoothプロファイルHID (Huan Interface Device Profile)読取方式青色LED電波周波数2.4GHz帯
会議用ワイドレンズカメラ サンワサプライ会議用ワイドレンズカメラサンワサプライ(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
HD画質での撮影が可能なWEBカメラです。 超広角150°レンズ採用で、幅広い範囲の撮影が可能です。 USBビデオクラス(UVC)対応なのでドライバ不要です。パソコンに接続するだけで動作します。 HD画質(ハイビジョン/1280×720)での撮影が可能な100万画素で、高画質のテレビ電話を楽しめます。 ノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能なスタンドです。 カメラ用三脚穴を内蔵しています。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。 カメラ本体にマイクを内蔵しています。ほかにスピーカーを用意するだけでビデオチャットが楽しめます。 USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。 Skypeなどの各種ビデオチャットに対応しています。
インターフェースUSB仕様Ver.2.0準拠(Aタイプコネクタオス)センサー100万画素CMOS仕様絞り・明るさ・コントラスト:自動調整付属品取扱説明書ブラック質量(g)140対応OSWindows 11・10・8.1・8、Chrome OS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×25×33(スタンド除く)レンズF1.75f=2.5mm消費電流(mA)最大200解像度ビデオ:最大1280×720三脚取付ねじ1/4インチUSBケーブル(m)1.5ホワイトバランス自動フォーカス手動画素数100万画素アズワン品番64-0905-04フレームレート最大30fps取扱説明書取扱説明書/組立説明書画角150°ビデオフォーマットYUY2MJPEG最短撮像距離3cm内蔵マイクあり最低照度(Lux)30
ヘッドセット Bluetooth オープンイヤー サンワダイレクトヘッドセット Bluetooth オープンイヤーサンワダイレクト
6,798税込7,478
1個
4日以内出荷
耳を塞がずに使える骨伝導+空気伝導ヘッドセット耳を塞がずに使えるので周りの音を聞きながらの電話やWEB会議が可能になります。耳を塞がないことで耳の炎症を防いだり、長時間の使用による耳への負担を軽減します。物流や倉庫現場での作業でも安心安全、運動時には車の音も聞けるので安心して使えます。物流などの倉庫現場での作業では機械の音などを聞きながら作業できるので、安心して通話が行えます。ランニングをするときには車の接近に気づくことができるので安心して使うことができます。取り外し可能なマイクで仕事でも遊びでも使い分けができる。マグネットコネクタでの脱着可能なマイクを搭載。WEB会議や通話の時にはマイクを装着、ランニングや音楽を聴くときにはマイクを外して使用することができるので状況によって使い分けが可能です。10時間連続使用が可能な大容量バッテリー搭載。長時間の会議でも、運動でもバッテリー切れを起こさない大容量バッテリーを搭載しています。IPX5の防水性能防水性能を兼ね備えているので、水に強く、物流倉庫などでの使用やランニングなどに最適です。ヘッドセットを洗うことができ、清潔に保つことができます。ENCノイズキャンセル搭載通話時に周りのノイズを低減することができます。
仕様●SCMS-T:非対応●マイク感度:-42dB±3dB●マイク指向性:全(無)指向性●充電ケーブル:USBType-Cオス-USBAコネクタオス●充電ポート:USBType-Cセット内容ヘッドセット本体、充電用USB Type-Cケーブル、外付けマイク、マイク端子カバーブラック質量(g)約30(外付けマイク含む)接続方式Bluetooth寸法(cm)約14×4.5連続使用時間(時間)最大10周波数範囲2.402~2.480GHz保証期間ご購入日より6カ月再生周波数帯域(Hz)20-20、000充電時間(時間)1.5伝送方法GFSK防水性IPX5BluetoothBluetooth 5.3(※Bluetooth Ver 5.2/5.1/5.0/4.2/4.1/4.0/3.0対応機器との接続も可能です。)取扱説明書日本語取扱説明書あり装着方式ハンズフリー/両耳通信距離(m)10イヤホン形状オープンイヤー型連続待受時間最大150時間対応コーデックSBC音量調節ノイズキャンセリングマルチポイント対応対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
iPad mini A17Pro(第7世代)/第6世代 対応 ケース 耐衝撃 と 保護フィルム セット 8.3インチ カバー 2024 2021 ミニ 7/6 互換品 メディアカバーマーケットiPad mini A17Pro(第7世代)/第6世代 対応 ケース 耐衝撃 と 保護フィルム セット 8.3インチ カバー 2024 2021 ミニ 7/6 互換品メディアカバーマーケット
3,698税込4,068
1セット
4日以内出荷
◆iPad mini A17Pro(第7世代)/第6世代 対応 耐衝撃ケース・3層構造による高耐衝撃設計。シリコン層+ハードPC層のダブルプロテクト構造で、落下や衝撃から本体をしっかり保護。・ディスプレイの縁までカバーしており、工事現場・業務用途・お子様の使用にも安心です。・収納式スタンド付きで、動画視聴やWEB会議などのハンズフリー利用が可能。・360度回転式のハンドベルト搭載で、片手持ちも快適に。・ケースを装着したまま、充電・撮影に対応。充電ポートはカバー付きで、ホコリや水の侵入を防止します。・ショルダーストラップ付属。肩掛け持ち運びや車内取付(縦・横向き)にも対応。◆液晶保護フィルム特徴ipad液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。◆適用型番A2993/A2995/A2996/A2567/A2568/A2569
付属品【ケース】ショルダーベルト×1、カバー取り外し用具×1、ストラップ通し用具×1適合機種iPad mini A17Pro(2024年)、第6世代(2021年)ブラック質量(g)286 (ショルダーベルト除く)ケース寸法(mm)214×168対応インチサイズ8.3特性【保護フィルム】反射防止関連資料(0.2MB)ベルト長さ(cm)【ショルダーベルト】120
...