カテゴリ

  • 溶接用品(291)
  • トラック純正部品(57)
  • 接着剤・補修材(48)
  • 制御機器(35)
  • 学童・教育用品(25)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(17)
  • 自動車純正部品(11)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 農業機械(6)
  • 切削工具(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • バイク純正部品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 防犯用品(2)
  • 作業服(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「weld」の検索結果

関連キーワード
517件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 構造用接着剤 Scotch-Weld ノズル 3M(スリーエム)

    構造用接着剤 Scotch-Weld ノズル

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1箱(12本)ほか
    欠品中
    2液混合タイプ接着剤用アプリケーター、EPX専用のノズルです
    用途DP100、DP100PLUS、DP105、DP125、DP190、DP810用危険物の類別非危険物
  • 構造用接着剤 Scotch-Weld アプリケータ 3M(スリーエム)

    構造用接着剤 Scotch-Weld アプリケータ

    3M(スリーエム)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台
    当日出荷から91日以内出荷
    危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 構造用接着剤 Scotch-Weld ノズル 3M(スリーエム)

    構造用接着剤 Scotch-Weld ノズル

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1箱(12個)
    当日出荷
    トラスコ品番324-1831全長(mm)68質量(g)2.4適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • (94223)NUT, WELD トヨタ

    (94223)NUT, WELD

    トヨタ
    ¥88税込¥97
    1個
    欠品中
  • (93404)CAP,WELD HOLE ホンダ

    (93404)CAP,WELD HOLE

    ホンダ(5件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷
  • 構造用接着剤 Scotch-Weld ノズル 3M(スリーエム)

    構造用接着剤 Scotch-Weld ノズル

    3M(スリーエム)
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット(36本)
    当日出荷
    3M(TM)EPX接着剤45ml用ミキシングノズルです。
    用途金属と樹脂、金属同士の接着にトラスコ品番479-6179全長(mm)105主な用途金属と樹脂、金属同士の接着危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量3.3g適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属、PP・PE主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 構造用接着剤 Scotch-Weld DP100 汎用タイプ 3M(スリーエム)

    構造用接着剤 Scotch-Weld DP100 汎用タイプ

    3M(スリーエム)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1本(48.5mL)ほか
    当日出荷
    2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます。 必要量だけ吐出できるため、接着剤を無駄にしません。 接着剤・ノズルのセットはワンタッチのため、手や周囲を汚しません。
    用途金属、ガラス、セラミック、各種プラスチックの接着。仕様2液混合型質量(g)50危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属、軟質塩ビ主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 構造用接着剤 Scotch-Weld ノズル 3M(スリーエム)

    構造用接着剤 Scotch-Weld ノズル

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    ¥6,598税込¥7,258
    1箱(12本)
    当日出荷
    2液混合タイプ接着剤用アプリケーター、EPX専用のノズルです。
    適合DP100CLE48ML、DP125CLE48ML、DP190GRA48MLトラスコ品番125-6630全長(mm)147質量(g)4危険物の類別非危険物適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属、軟質塩ビ主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • WELD NUT MAZDA(マツダ)

    WELD NUT

    MAZDA(マツダ)
    ¥119税込¥131
    1個
    3日以内出荷
  • EASY WELD 万能フラックス MF 旭エンジニアリング

    EASY WELD 万能フラックス MF

    旭エンジニアリング
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番114-1124材質塩化亜鉛 、塩化アンモニウム、塩化水素、界面活性剤色無色 ~黄白色容量(mL)30質量(g)33
  • BOLT-WELD MAZDA(マツダ)

    BOLT-WELD

    MAZDA(マツダ)
    ¥159税込¥175
    1個
    3日以内出荷
  • 構造用接着剤 Scotch-Weld DP8810NS エントリーモデル 3M(スリーエム)

    構造用接着剤 Scotch-Weld DP8810NS エントリーモデル

    3M(スリーエム)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット
    当日出荷
    金属や樹脂など、マルチに接着します。 主剤と硬化剤がを混ぜる二液混合タイプ 一般的な常温で固まる1液タイプの接着剤よりも、強固に接着します。 組み立て作業に最適な10分間位置合わせが可能、速硬化、液だれしにくく使用しやすいです。 常温保管が可能です。 接着剤 1本(DP8810NS 45ml)、専用ノズル 2本 (10:1ミキンシングノズル45ml用)が入った、リピート用のセットです。
    用途金属と樹脂、金属同士の接着に。金属板の接着から、プラスチックの小型パーツまで多用途に使用できるモデル仕様適合ガン:EPX PLUS2 アプリケータ色混合時:緑、主剤:白、硬化剤:青主成分アクリル樹脂可使時間(分)8~12立ち上がり強度発現時間16-20分引張せん断接着強さ(MPa)25硬化時間(時間)24粘度(Pa・s)45危険等級Ⅲ適合ノズル10:1 ミキシングノズル(45ml用)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量45mL危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属、PP・PE主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 構造用接着剤 Scotch-Weld メタルグリップ 金属用 3M(スリーエム)

    構造用接着剤 Scotch-Weld メタルグリップ 金属用

    3M(スリーエム)(4件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個(50mL)
    当日出荷
    焼付塗装に耐える高い耐熱性があります。 溶剤痕がないため、後仕上げがいりません。 あらゆる金属に対して高い接着強度が得られます。
    用途アルミサッシ・笠木・ドアなどの建材接着。仕様2液混合型適合EPX APPトラスコ品番325-6804色灰色質量(g)79主成分アクリル系接着剤粘度中粘度可使時間(分)3硬化時間(分)15危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量25mL危険物の性状非水溶性適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • EAZY WELD 鉄用ロッド CAS450 旭エンジニアリング

    EAZY WELD 鉄用ロッド CAS450

    旭エンジニアリング
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット(5個)
    当日出荷
    はんだ付けの約5倍の強度をもつ、設備要らずの簡単溶接が可能です。溶接母材を各種ロッド(溶接棒)の作業温度になるまで加熱してください。母材を適切なロッド溶解温度に保ってください。ロッドを母材にこすり付けて母材の温度でロッドを溶かし補修作業を行ってください。溶けたロッドのツヤが無くなるまで1分程度十分に自然冷却させてください。
    仕様伝導電率(%IACS):23トラスコ品番114-1121材質スズ、亜鉛、カドミウム長さ(mm)450質量(g)26棒径(Φmm)3
  • 構造用接着剤 Scotch-Weld ノズル 3M(スリーエム)

    構造用接着剤 Scotch-Weld ノズル

    3M(スリーエム)
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(40本)
    当日出荷
    メタルグリップL用ビッグショットアプリケータ(品番:EPX BIG APP)に使用するノズルです。
    適合METAL L用トラスコ品番820-2719全長(mm)85質量(g)6危険物の類別非危険物適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • (90174)NUT, WELD トヨタ

    (90174)NUT, WELD

    トヨタ
    ¥88税込¥97
    1個
    3日以内出荷
  • 3M(スリーエム) 構造用接着剤 Scotch-Weld  DP460 3M(スリーエム)

    3M(スリーエム) 構造用接着剤 Scotch-Weld DP460

    3M(スリーエム)
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    当日出荷
    2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます
    用途金属、ガラス、セラミック、各種プラスチックの接着。主な用途金属、ガラス、セラミック、各種プラスチック
  • (90115)BOLT, WELD トヨタ

    (90115)BOLT, WELD

    トヨタ
    ¥77~税込¥85~
    1個
    3日以内出荷
  • (90115)BOLT, WELD トヨタ

    (90115)BOLT, WELD

    トヨタ
    ¥99税込¥109
    1個
    3日以内出荷
  • (9004A)BOLT,WELD トヨタ

    (9004A)BOLT,WELD

    トヨタ
    ¥239税込¥263
    1個
    3日以内出荷
  • (90115)BOLT, WELD トヨタ

    (90115)BOLT, WELD

    トヨタ
    ¥88税込¥97
    1個
    3日以内出荷
  • 構造用接着剤 Scotch-Weld DP100Plus 柔軟タイプ 3M(スリーエム)

    構造用接着剤 Scotch-Weld DP100Plus 柔軟タイプ

    3M(スリーエム)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます。必要量だけ吐出できるため、接着剤を無駄にしません。接着剤・ノズルのセットはワンタッチのため、手や周囲を汚しません。
    用途金属、ガラス、セラミック、各種プラスチックの接着に。適合ガン:EPX PLUS2トラスコ品番286-6272材質主成分:エポキシ樹脂色クリア容量(mL)48.5危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量48mL危険物の性状非水溶性
  • EAZY WELD 簡単溶接キット 旭エンジニアリング

    EAZY WELD 簡単溶接キット

    旭エンジニアリング
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1セット
    3日以内出荷
    はんだ付けの約5倍の強度をもつ、設備要らずの簡単溶接です。溶接母材を各種ロッド(溶接棒)の作業温度になるまで加熱してください。鉄用(CAS450)/ステン銅用(SUS-CO)ロッドは、はんだごてでの作業も可能です。母材を適切なロッド溶解温度に保ってください。ロッドを母材にこすり付けて母材の温度でロッドを溶かし補修作業を行って下さい。溶けたロッドのツヤが無くなるまで1分程度十分に自然冷却させてください。
  • (ZC045)PIN WELD 三菱ふそう

    (ZC045)PIN WELD

    三菱ふそう
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    5日以内出荷
  • (MH004)NUT,WELD 三菱ふそう

    (MH004)NUT,WELD

    三菱ふそう
    ¥669税込¥736
    1個
    5日以内出荷
  • (09985)BOSS WELD 三菱ふそう

    (09985)BOSS WELD

    三菱ふそう
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    5日以内出荷
  • (RE293)WELD OILSEPARATOR 三菱ふそう

    (RE293)WELD OILSEPARATOR

    三菱ふそう
    ¥86,980税込¥95,678
    1個
    5日以内出荷
  • (MX000)WELD NUT 三菱ふそう

    (MX000)WELD NUT

    三菱ふそう
    ¥759税込¥835
    1個
    5日以内出荷
  • (MS460)STUD,WELD 三菱ふそう

    (MS460)STUD,WELD

    三菱ふそう
    ¥219税込¥241
    1個
    5日以内出荷
  • 構造用接着剤 Scotch-Weld DP110 速硬化タイプ 3M(スリーエム)

    構造用接着剤 Scotch-Weld DP110 速硬化タイプ

    3M(スリーエム)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます
    用途金属、ガラス、セラミック、各種プラスチックの接着。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • (MB061)NUT,WELD (8) 三菱ふそう

    (MB061)NUT,WELD (8)

    三菱ふそう
    ¥319税込¥351
    1個
    5日以内出荷
  • (MH004)NUT,WELD(8) 三菱ふそう

    (MH004)NUT,WELD(8)

    三菱ふそう
    ¥269税込¥296
    1個
    5日以内出荷
  • (MF445)NUT,WELD (1 三菱ふそう

    (MF445)NUT,WELD (1

    三菱ふそう
    ¥379税込¥417
    1個
    5日以内出荷
  • 構造用接着剤 Scotch-Weld アプリケータ 3M(スリーエム)

    構造用接着剤 Scotch-Weld アプリケータ

    3M(スリーエム)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    4日以内出荷
    メタルグリップL(品番:METAL L)用のアプリケーターです。
    適合METAL L用トラスコ品番820-2718質量(g)800寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)75×300×180危険物の類別非危険物適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • (MB200)NUT,WELD 三菱ふそう

    (MB200)NUT,WELD

    三菱ふそう
    ¥649税込¥714
    1個
    5日以内出荷
  • (MS440)NUT,WELD (4) 三菱ふそう

    (MS440)NUT,WELD (4)

    三菱ふそう
    ¥279税込¥307
    1個
    5日以内出荷
  • (MS440)NUT,WELD (6) 三菱ふそう

    (MS440)NUT,WELD (6)

    三菱ふそう
    ¥269税込¥296
    1個
    5日以内出荷
  • (MS440)NUT,WELD (8) 三菱ふそう

    (MS440)NUT,WELD (8)

    三菱ふそう
    ¥259税込¥285
    1個
    5日以内出荷
  • (MS440)NUT,WELD (10) 三菱ふそう

    (MS440)NUT,WELD (10)

    三菱ふそう
    ¥209税込¥230
    1個
    5日以内出荷
  • (MS440)NUT,WELD (6) 三菱ふそう

    (MS440)NUT,WELD (6)

    三菱ふそう
    ¥309税込¥340
    1個
    5日以内出荷