カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(43)
  • 制御機器(30)
  • 学童・教育用品(27)
  • 電気材料(26)
  • 作業工具(18)
  • 安全靴・作業靴(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 安全保護具(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 食品・飲料(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 物流用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • 理美容(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wella」の検索結果

200件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤモンドプラスドライバー WeraダイヤモンドプラスドライバーWera(40件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
先端にダイヤモンドの粒子がコーティングされており、その粒子がネジ頭の内側にフィットすることにより、スリップやカムアウトを防ぎます。 またダイヤモンドコーティングにより、ほかのドライバーに比べ耐久性が高いのも特長です。
軸径(Φmm)6種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
マイクロドライバー WeraマイクロドライバーWera(16件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷
人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
種類精密ドライバー先端ブラックポイントチップ材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ウエラトーン ツープラスワン(2+1) クリームタイプ P&Gウエラトーン ツープラスワン(2+1) クリームタイプP&G
1,990税込2,189
1セット
当日出荷から翌日出荷
『どこを見られても、リッチな髪色』後ろ髪までたっぷり塗れる、クリーム30%増量。
セット内容A剤(60g)×1、B剤(60g)×1、コームブラシ×1、手袋×1双、混合用トレイ×1、輝きエッセンス(7.3mL)×1シリーズウエラトーン目的白髪染め性別女性用医薬品医療機器等法医薬部外品
サイクロップラチェットセット WeraサイクロップラチェットセットWera
49,980税込54,978
1セット
当日出荷から翌日出荷
角度(°)0、15、90(ヘッド固定可能)機能HEX-PLUS、Zyklop Speedラチェット、自由回転ラチェットヘッド、ソケットを固定する機能、早回しスリーブ、5°リターン角度、"Take it easy" シリーズ ソケット、ロック解除生産国CZ送り角度(°)5
ツール・チェック プラス Weraツール・チェック プラスWera
17,980税込19,778
1セット
当日出荷
”ツール・チェック”のセット内容に、「クラフトフォーム」ドライバーハンドルが加わりました。付属のビットを差替えることで、28種類ものドライバー作業が可能です。
トラスコ品番483-9188
クラフトフォームプラスシリーズ ドライバー Weraクラフトフォームプラスシリーズ ドライバーWera(14件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から翌々日出荷
特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
種類グリップドライバー先端レーザーチップ材質(グリップ)樹脂仕上マットニッケル仕上げ商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
サイクロップラチェット・スピード セット Weraサイクロップラチェット・スピード セットWera
29,980税込32,978
1セット
当日出荷から翌日出荷
軸部の空回り機能により、工具の回転をスムーズに行えます。ヘッドの角度も調整可能です。ギア数が多いため、細かい送りで微調整が可能です。
生産国CZ
クラフトフォーム ドライバー Weraクラフトフォーム ドライバーWera(16件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から8日以内出荷
先端のレーザーチップにより、ねじへの食いつきに優れています。 特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー仕上マットニッケル仕上げ商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
サイクロップラチェット WeraサイクロップラチェットWera
15,980税込17,578
1丁
当日出荷から翌日出荷
軸部の空回り機構により、工具の回転をスムーズに行えます。 ヘッドの角度も調整可能です。 ギア数が多い為、細かい送りで微調整が可能です。
歯数72材質特殊工具鋼
ドライバー クラフトフォーム Weraドライバー クラフトフォームWera(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から翌々日出荷
先端のレーザーチップにより、ねじへの食いつきに優れています。 特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー丸軸仕上マットニッケル仕上げ商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
CICIBELLA FACE TOWEL CICIBELLACICIBELLA FACE TOWELCICIBELLA(1件のレビュー)
398税込438
1個(60枚)
当日出荷
タオルから始まる「美肌習慣」 柔らか素材で肌に優しい 凹凸加工で肌の細かい凹凸にアプローチ タオルのように洗剤残りや菌の繁殖が起きない為、衛生的です。 掃除、クレンジング、ベビーケア、洗顔後のふき取りにも使えます。
材質コットン100%寸法(mm)タオル:200×200ホワイト
天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)  ウォールウォッシャ Panasonic(パナソニック)天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) ウォールウォッシャPanasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1230幅(mm)115取付天井直付型高さ(mm)90電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体亜鉛鋼板平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
クラフトフォームコンパクトKK25 ドライバービットセット WeraクラフトフォームコンパクトKK25 ドライバービットセットWera(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1セット
当日出荷
トラスコ品番438-7180セット内容ホルダ(889/4R)/ラピッドアダプターユニバーサルビットホルダ/先端ビット(-)0.6×4.5、(-)1.0×5.5、(-)1.2×6.5、(+)No.1、(+)No.2、(+)No.3種類セット品商品構成セット品
マルチカラー ボールポイント六角棒レンチセット Weraマルチカラー ボールポイント六角棒レンチセットWera
7,498税込8,248
1セット(9本)
当日出荷
9色カラーで、容易にサイズを判別できます。Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。
セット内容1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0質量(g/セット)641トラスコ品番433-5384形状L型質量(g)641先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ラピッドアダプター WeraラピッドアダプターWera(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1本
当日出荷
アダプターハンドルです。片手で簡単にビットを付け替えることができます。
トラスコ品番411-7948種類アダプター商品構成単品
コンビネーションラチェットレンチ WeraコンビネーションラチェットレンチWera
4,998税込5,498
1丁
当日出荷から翌々日出荷
ラチェット機構あり
iD10000ウォール調光電球色 Panasonic(パナソニック)iD10000ウォール調光電球色Panasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1組
33日以内出荷
(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明
仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能適合【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502材質【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2418幅(mm)115質量(kg)4.8高さ(mm)90材質(本体)亜鉛鋼板タイプ一般タイプ・10000lmタイプ・電球色・調光取付方式天井直付型電圧(V)200~242消費電力(W)62.5色温度(K)3000LED色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)134.8光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:8430RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合子品番【器具本体】NNLK81511、【ライトバー】NEL8000ELLA2演色性(Ra)83
2035/6A ドライバーセット(ラック付) Wera2035/6A ドライバーセット(ラック付)Wera
5,998税込6,598
1本
当日出荷
人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
トラスコ品番837-0520セット内容ラック、[[(+)]]00・0、[[(-)]]1.8・2.0・2.5・3.0、6質量(g)146商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0619
iD13400ウォール調光電球色 Panasonic(パナソニック)iD13400ウォール調光電球色Panasonic(パナソニック)
27,980税込30,778
1組
33日以内出荷
(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明
仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能適合【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502材質【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2418幅(mm)115質量(kg)4.8高さ(mm)90材質(本体)亜鉛鋼板タイプ一般タイプ・13400lmタイプ・電球色・調光取付方式天井直付型電圧(V)200~242消費電力(W)81.7色温度(K)3000LED色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)138.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:11290RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合子品番【器具本体】NNLK81511、【ライトバー】NEL8300ELLA2演色性(Ra)83
六角棒レンチ Wera六角棒レンチWera(11件のレビュー)
36税込40特価
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
先端形状Hex-Plus
クラフトフォームVDEドライバー WeraクラフトフォームVDEドライバーWera(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から90日以内出荷
1000V絶縁仕様。欧州規格EN60900適合品。 特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。 -40℃の低温環境下でも、水中でも絶縁性を確保しています。 ハンドルの下端には転がり防止機能付きです。(六角形)
種類電工ドライバー規格欧州規格EN60900適合品材質(グリップ)樹脂商品構成単品耐電圧(V)1000刃先マグネットなし軸貫通なし
トルクレンチ WeraトルクレンチWera
40,980税込45,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
負荷方向歯数45質量(g)480
ダイヤモンドマイナスドライバー WeraダイヤモンドマイナスドライバーWera(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
先端にダイヤモンドの粒子がコーティングされており、その粒子がネジ頭の内側にフィットすることにより、スリップやカムアウトを防ぎます。 またダイヤモンドコーティングにより、ほかのドライバーに比べ耐久性が高いのも特長です。
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ダイニーマ・ロープ INDRAダイニーマ・ロープINDRA
18,980税込20,878
1巻(50m)ほか
当日出荷から12日以内出荷
ダイニーマは、米国Honeywell社、ダイニーマは、オランダDSM社が製造している高分子ポリエチレン繊維です。 どちらも、鉄の8-10倍、アラミド繊維の1.4倍以上(質量比)の強度があり、世界一の強度と軽さを兼ね備えた繊維です。 比重が0.97で水に浮くが、外側のポリエステルにより、水中ではニュートラルに近くなります。 耐化学薬品、水、紫外線に対して強い抵抗力を持ち、屈曲疲労に対しても耐久性があります。(海水、油圧油、ケロシン、灯油、ガソリン、トルエン、氷酢酸、塩酸、水酸化ナトリウム、水酸化アンモニウム、漂白剤など)ダイニーマロープは、シングルブレードで、ワイヤーの代わりに使用出来ます。 3.0mm径以上のロープは、高分子ポリエチレン繊維にグレーのPUコーティングを施してあります。
WELL AIR 部品 取付金具 カマタテクナスWELL AIR 部品 取付金具カマタテクナス
679税込747
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途WELLAIRオプション
ノーブル スロット専用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[DELL Latitude 5000 シリーズ 対応] Noble Wedge対応 約3.2×4.5mm ノートPC 盗難防止 くさび型 ウェッジ型 V字型 互換品 メディアカバーマーケットノーブル スロット専用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[DELL Latitude 5000 シリーズ 対応] Noble Wedge対応 約3.2×4.5mm ノートPC 盗難防止 くさび型 ウェッジ型 V字型 互換品メディアカバーマーケット
2,598税込2,858
1個
当日出荷
特長。・Latitude 5000 シリーズのノーブルセキュリティスロット(Noble Wedge:約3.2×4.5mm)に対応。・4桁ダイヤル式で番号リセット可能、鍵の管理が不要で多数台の導入にも便利。・スチールワイヤー芯+PVCコート、直径約4mmの堅牢なケーブル。・ケーブル長1.8mで柔軟に取り回し可能。・法人や教育機関などの端末セキュリティに最適
用途用途。・法人オフィスでのノートPC盗難防止。・学校や研究機関の常設端末管理。・店舗や展示会でのデモ機器保護。・受付や共有スペースでの端末セキュリティ。対応機種(Latitude 5000 シリーズ)。。Latitude。5290 // 5310 // 5300 // 5320 // 5330 // 5340 // 5350 // 5400 // 5401 // 5410 。5411 // 5420 // 5421 // 5430 // 5431 // 5440 // 5450 // 5490 // 5491 // 5500。5501 // 5510 // 5511 // 5520 // 5521 // 5530 // 5531 // 5540 // 5550 // 5580。5590 // 5591ブラック×シルバー直径(Φmm)約4質量(g)約160寸法(m)約1.8
ノーブル スロット専用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[DELL Latitude 3000 シリーズ 対応] Noble Wedge対応 約3.2×4.5mm ノートPC 盗難防止ケーブル くさび型 ウェッジ型 互換品 メディアカバーマーケットノーブル スロット専用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[DELL Latitude 3000 シリーズ 対応] Noble Wedge対応 約3.2×4.5mm ノートPC 盗難防止ケーブル くさび型 ウェッジ型 互換品メディアカバーマーケット
2,598税込2,858
1個
欠品中
特長。・Latitude 3000 シリーズのノーブルセキュリティスロット(Noble Wedge:約3.2×4.5mm)に対応。・4桁ダイヤル式で番号リセット可能、鍵の管理が不要で多数台の導入にも便利。・スチールワイヤー芯+PVCコート、直径約4mmの堅牢なケーブル。・ケーブル長1.8mで柔軟に取り回し可能。・法人や教育機関などの端末セキュリティに最適
用途用途。・法人オフィスでのノートPC盗難防止。・学校や研究機関の常設端末管理。・店舗や展示会でのデモ機器保護。・受付や共有スペースでの端末セキュリティ。対応機種(Latitude 3000 シリーズ)。。Latitude。3140 // 3190 // 3300 // 3320 // 3330 // 3340 // 3380 // 3400 // 3410 // 3420。3440 // 3450 // 3490 // 3500 // 3520 // 3590 // 3120 // 3120 2-in-1 // 3190 // 3190 2-in-1 // 3310ブラック×シルバー直径(Φmm)約4質量(g)約160寸法(m)約1.8
ノートパソコン盗難防止セキュリティワイヤーロック/2m/シリンダー錠(キー2個付属)/3種類のセキュリティスロット(標準、Noble Wedge、Nano Saver)搭載機器に対応/ビニールコーティング対応ノートPC防犯ワイヤーロック StarTech.comノートパソコン盗難防止セキュリティワイヤーロック/2m/シリンダー錠(キー2個付属)/3種類のセキュリティスロット(標準、Noble Wedge、Nano Saver)搭載機器に対応/ビニールコーティング対応ノートPC防犯ワイヤーロックStarTech.com
7,998税込8,798
1個
当日出荷
ノートパソコン用3-in-1セキュリティロック:交換可能なロックヘッドで標準スロット、Noble Wedgeスロット、Nano Saverスロットのすべてに対応。簡単には切断できない4.4mm径スチールケーブル(2m、ビニールコーティング対応)。ノートパソコン用鍵付き防犯ロック:鍵付きのセキュリティワイヤーで装置の盗難を防止。スペアキー付属、プッシュボタン式施錠、40kg強度テスト合格のスチールケーブルを使用。互換性:HP/Lenovo/Acer/Asus(標準スロット)| HP EliteBook、Chromebook 11 G6/14 G5などの超薄型デバイスおよび一部の2in1型タブレット(Nano Saverスロット) | Dell/Precision/Latitude/XPS(Noble Wedgeスロット)。考え抜かれた設計:超薄型デバイスをフラットに置いた状態でセキュリティスロットにロック先端が一致する12.5mm径ロックヘッド。ロックヘッド部分が360度回転するボールジョイント設計。StarTech.comの利点:盗難防止ケーブルロックの整理に便利な面ファスナーが製品に付属。別売のStarTech.comアンカーポイント(LTANCHOR & LTANCHORL )と併用し、さまざまな平面に装置を固定
用途セキュリティが必要な環境での必須防犯ツール。教室、コーヒーショップ、監視のない場所でノートパソコンやその他のデバイスを保護。店舗やオフィス、その他の場所での盗難防止に最適。旅行中、出張時にノートパソコンを保護セット内容ノートパソコンセキュリティロックボディ、Kスロットヘッド、Nano Kスロットヘッド、Wedgeヘッド、クイックスタートガイド、フックとループストラップ、キー材質スチール、ビニール幅(mm)22.6ブラック & シルバー高さ(mm)12.5質量(g)130長さ(m)2.1ワイヤー径(Φmm)4.4ワイヤー長さ(m)2対応機種HP/Lenovo/Acer/Asus(標準スロット)| HP EliteBook、Chromebook 11 G6/14 G5などの超薄型デバイスおよび一部の2in1型タブレット(Nano Saverスロット) | Dell/Precision/Latitude/XPS(Noble Wedgeスロット)保証期間2年セキュリティ【Compatible Lock Slot】ケンジントンスロット、Nano Saverスロット、Noble Wedgeスロットロックシリンダー錠
ショコラブレンド(豆) 猿田彦珈琲ショコラブレンド(豆)猿田彦珈琲
2,398税込2,590
1セット(150g×2個)ほか
翌日出荷
柔らかな飲み心地。甘み苦味酸味の調和。SoftnessとWell-balancedをテーマにした中深煎りのブレンドです。まろやかなコクはミルクチョコレートのような余韻を残します。
用途開封後はお早めにお召し上がりください。
THRASHERサングラス POLARIZED LENS(偏光レンズ) 1030(JADE ジェイド) THRASHER MAGAZINE(スラッシャーマガジン)THRASHERサングラス POLARIZED LENS(偏光レンズ) 1030(JADE ジェイド)THRASHER MAGAZINE(スラッシャーマガジン)
4,798税込5,278
1本
3日以内出荷
1981年にサンフランシスコでEric Awenson、Fausto Vitelloが創刊して言わずと知れたUSAを代表するスケートボード専門誌「THRASHER MAGAZINE」。雑誌の刊行だけに留まらずそのブランドとしての地位は、世界中の若者たちの間で確固たる物となっている。スケートボードだけの枠にとらわれずウェア、アートワーク、ロック、他のスライドスポーツ界においてもその独自の世界観はある種その手のサブカルチャーの代名詞にさえなっていると言っても過言では無い。
用途フィッシング・屋外スポーツ・アウトドア・ドライブ・サイクリング・屋外作業・水辺作業等フレーム色ブラックテンプル色ブラック度数度なし
Noble Wedge Combination Lock Noble SecurityNoble Wedge Combination LockNoble Security
5,398税込5,938
1個
当日出荷
Noble Wedgeロックスロットを搭載したDell Latitudeノートパソコン用に設計されています。
仕様●製品タイプ:盗難防止用品●仕様:TZ07T Noble Wedge Combination Lock●コード番号:N2O0017●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7767-17
ショコラブレンド ドリップバッグ(5P) 猿田彦珈琲ショコラブレンド ドリップバッグ(5P)猿田彦珈琲
1,798税込1,942
1セット(5袋×2個)ほか
翌日出荷
柔らかな飲み心地。甘み苦味酸味の調和。SoftnessとWell-balancedをテーマにした中深煎りのブレンドです。まろやかなコクはミルクチョコレートのような余韻を残します。
用途開封後はお早めにお飲みください。
ショコラブレンド(粉) 猿田彦珈琲ショコラブレンド(粉)猿田彦珈琲
2,398税込2,590
1セット(150g×2個)ほか
翌日出荷
柔らかな飲み心地。甘み苦味酸味の調和。SoftnessとWell-balancedをテーマにした中深煎りのブレンドです。まろやかなコクはミルクチョコレートのような余韻を残します。
用途開封後はお早めにお召し上がりください。
Honeywell マイクロスイッチ プランジャー SPDT-NO / NC honeywellHoneywell マイクロスイッチ プランジャー SPDT-NO / NChoneywell
489税込538
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
コンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO / NCRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C016-10D006-010-12 AMPHENOLAmphenol 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C016-10D006-010-12AMPHENOL
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
IEC60664-1,IEC60512-5-2,Test5b,IEC60512-3-1,IEC60512-2-1.Forstocknos.:540-1723540-1723and:540-1717540-1717theconnectorshellrequiresmalecontacts.Pleaseuse:103-998103-998for0.14-0.5mm2cableand:103-982103-982for0.5-1.5mm2cableForstocknos.:540-1795540-1795and:540-1789540-1789theconnectorshellrequiresfemalecontacts.Pleaseuse:240-8585240-8585for0.14-0.5mm2cable:240-8614240-8614for0.5-1.5mm2cable.AmphenolEco-MateCircularConnectors.AmphenolのEcoMateシリーズ丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術用途の厳しい要件を満たすねじロック接続を備えています。EcoMate丸形コネクタは組み立てが簡単で、ストレインリリーフ、取り付けガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどのフィッティングが付属しています。ねじ止め式のケーブルグランドには、しっかりしたねじ山が付いており、確実に接続できます(ストレインリリーフは:540-1751540-1751及び:540-1694540-1694には該当せず)。EcoMate丸形コネクタのハウジングは、プレミアム成形材で作られており、取り扱いの安全なエルゴノミックデザインです。EcoMateシリーズコネクタは、かん合状態でDINEN60526準拠の保護クラスIP65/67のを保護性能を備え、産業環境に最適です。.Features:Benefits.ScrewlockconnectionQuickandEasyAssemblyKeyedOrientationRobust,ergonomicdesignPre-loadedgroundcontactIP65/67rated.Applications.TheseEcoMateseriescircularconnectorsaredesignedforuseintheplantconstructionandmachinebuildingindustries.Applicationsincludemeasuringandcontrollingapplicationsandpowersupplytechnology.FAQ.Q:Arethereaccessoriesavailablefortheseconnectors?A:ConnectorcapsareavailabletoretainIPratingwhenunmated.Q:WhataretheadvantagesofEco-Mateoversimilarconnectors?A:Aswellasbeingeasytohandleandquickmating,theseconnectorsareimpact,vibrationandUVresistant.Theypresentarobustconnectorsolutionforalmostanyenvironment.Q:Doesthisconnectorrequirespecialtooling?A:Aratchetcrimptoolisavailableforaffixingcrimpcontacts.(See:241-2786241-2786)
極数6+PEソケットorプラグソケット定格電圧(V)250定格電流(A)13保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応ポール(形式)6+PEストレインリリーフあり結線方法圧着コネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーメス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
USB-C&USB-A対応ドッキングステーション/3面モニター対応ノートパソコン拡張ドック/85WUSBPD/4K60Hz対応HDMI&DiplayPort3モニター StarTech.comUSB-C&USB-A対応ドッキングステーション/3面モニター対応ノートパソコン拡張ドック/85WUSBPD/4K60Hz対応HDMI&DiplayPort3モニターStarTech.com
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷
選べるマルチモニター構成:DisplayPortとHDMI 2.0の任意の組み合わせでデュアルまたはトリプルディスプレイ環境を構成(最大解像度3×4K60Hz)。USB 3.2 Gen 2 10Gbps対応 USB Type-C/Aドッキングステーション。85W Power Delivery:Lenovo X1 Carbon、ThinkPad Pシリーズ、Dell Latitudes、Precision、XPS 15、HP Spectre、ZBookなどのUSB-C/Thunderbolt 3対応ノートパソコン/Ultrabookを給電 & 充電。ユニバーサルDisplayLinkドック:USB-IF規格対応コンボ2-in-1 USB-C/USB-Aホストケーブル付属。Apple M1 Pro/Max、M2 Pro/Max、M3 Pro/Max搭載MacBook、Windows、macOS、Chrome OSで最大3台までの拡張ディスプレイに対応。6ポートUSBハブ:4×USB-A(1×10Gbps)、2×USB-C(1×10Gbps)、2×BC 1.2高速充電フロントポート(常時オン)。USB-C Gen 1およびUSB-AノートブックPCは、最大USB 5Gbpsのダウンストリームポート速度のみをサポート。優れた使いやすさ:Kスロット、1m のUSB-C&-Aコンボホストケーブルを装備したドッキングステーション。ギガビットイーサネット&ヘッドホン用ポート。Windows、MacOS、Chrome OSに対応。取付マウント用プレートSSPMSUDWM/SSPMSVESA専用取付穴を装備。接続ツール(CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)
対応OSWindows 8/8.1/10/11、macOS v10.6 - macOS v10.12/10.14 - 11.0/12.0/13.0、Ubuntu 18.04/20.04、Chrome OSUSBポート数6USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 2対応)
Millicell EZ SLIDE 8-well glass, sterile; 16/Pk 16PK Merck(メルクミリポア)Millicell EZ SLIDE 8-well glass, sterile; 16/Pk 16PKMerck(メルクミリポア)
20,980税込23,078
1セット(16個)
翌々日出荷
仕様容量、mL:0.2~0.7、デバイス材質:ソーダ石灰ガラス;ポリプロピレン、ブランド名:Millicell、主要アプリケーション(mm):Cell Based Assays;Cell Culture;Cell Growth ;Iunocytochemistry、概要:ミリセル(Millicell)EZスライド 8ウェルガラス、滅菌済み、デバイスカラー:透明、無菌性:滅菌済品名EZスライドウェル数8アズワン品番61-0194-56
Millicell EZ SLIDE 4-well glass, sterile; 96/Pk 96PK Merck(メルクミリポア)Millicell EZ SLIDE 4-well glass, sterile; 96/Pk 96PKMerck(メルクミリポア)
144,999税込159,499
1セット(96個)
翌々日出荷
仕様容量、mL:0.5~1.7、デバイス材質:ソーダ石灰ガラス;ポリプロピレン、ブランド名:Millicell、主要アプリケーション(mm):Cell Based Assays;Cell Culture;Cell Growth ;Iunocytochemistry、概要:ミリセル(Millicell)EZスライド 4ウェルガラス、滅菌済み、デバイスカラー:透明、無菌性:滅菌済品名EZスライドウェル数4アズワン品番61-0208-05
Millicell EZ SLIDE 8-well glass, sterile; 96/Pk 96PK Merck(メルクミリポア)Millicell EZ SLIDE 8-well glass, sterile; 96/Pk 96PKMerck(メルクミリポア)
139,800税込153,780
1セット(96個)
翌々日出荷
仕様容量、mL:0.2~0.7、デバイス材質:ソーダ石灰ガラス;ポリプロピレン、ブランド名:Millicell、主要アプリケーション(mm):Cell Based Assays;Cell Culture;Cell Growth ;Iunocytochemistry、概要:ミリセル(Millicell)EZスライド 8ウェルガラス、滅菌済み、デバイスカラー:透明、無菌性:滅菌済品名EZスライドウェル数8アズワン品番61-0208-06
Millicell EZ SLIDE 4-well glass, sterile; 16/Pk 16PK Merck(メルクミリポア)Millicell EZ SLIDE 4-well glass, sterile; 16/Pk 16PKMerck(メルクミリポア)
21,980税込24,178
1セット(16個)
翌々日出荷
仕様容量、mL:0.5~1.7、デバイス材質:ソーダ石灰ガラス;ポリプロピレン、ブランド名:Millicell、主要アプリケーション(mm):Cell Based Assays;Cell Culture;Cell Growth ;Iunocytochemistry、概要:ミリセル(Millicell)EZスライド 4ウェルガラス、滅菌済み、デバイスカラー:透明、無菌性:滅菌済品名EZスライドウェル数4アズワン品番61-0194-55