「wes4-d109」の検索結果

19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マルチコンセント 井筒製作所

    マルチコンセント

    井筒製作所(2件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    種類埋込コンセント定格電圧(V)250定格電流(A)20
  • プラグが変形!海外用電源プラグマルチタイプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    プラグが変形!海外用電源プラグマルチタイプ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    海外で日本の電気製品を使うための変換プラグです。 A・C・O・BF・SEの5タイプのコンセント形状に対応しています。
    色ホワイト質量(g)37コンセント形状Aタイプ定格入力電圧(V)250寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×182×48定格入力電流(A)10アズワン品番65-0526-46プラグ形状A、C、O、BF、SERoHS指令(10物質対応)対応使用可能国アメリカ、カナダ、グアム、サイパン、台湾、イタリア、ドイツ、フランス、インドネシア、韓国、オーストラリア、ニュージランド、イギリス、アルゼンチン、香港、シンガポール、 イタリア、オランダ、スイス、スペイン、ドイツ、フランス、メキシコ、インドネシア、韓国など
  • 海外用マルチ変換プラグUSB付2A YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    海外用マルチ変換プラグUSB付2A

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    大人気HPM4の2Aタイプがついに登場。iPadやタブレット端末も充電できます。 5タイプのコンセントに対応しているので、渡航先でもお手持ちの電化機器が使えます。
    色ホワイト質量(g)約97コンセント形状Aタイプ定格入力電圧(V)100~240寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×90×30定格入力電流(A)6プラグ形状A、C、O、BF、SEプラグタイプA、C、O、BF、SEタイプRoHS指令(10物質対応)対応使用可能国アメリカ、カナダ、グアム、サイパン、台湾、イタリア、ドイツ、フランス、インドネシア、韓国、オーストラリア、ニュージランド、イギリス、アルゼンチン、香港、シンガポール
  • 海外電源変換アダプタ エレプラグW サンワサプライ

    海外電源変換アダプタ エレプラグW

    サンワサプライ(5件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    渡航先の国に合わせた海外電源変換アダプタです。 メス口が全世界対応のため、海外の電源プラグを変換することもできます。
    色パープルコンセント形状A/C/CB/SE/O/BF/B3/B定格入力電圧(V)250定格入力電流(A)10
  • 電源タップ 延長コード 4個口 3P 2P変換アダプタ付 マグネット RoHS準拠 抜け止め 熱に強い二重構造 コンセント エレコム

    電源タップ 延長コード 4個口 3P 2P変換アダプタ付 マグネット RoHS準拠 抜け止め 熱に強い二重構造 コンセント

    エレコム(26件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷
    熱に強い二重構造ケースを採用した4個口の工事用電源タップです。コンセントにさして延長コードとして使用頂けます。プラグ仕様は3ピン式で、差込口は便利な4個口タイプです。差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示ランプが付いています。裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。3P式の電源プラグを2P式コンセントに差し込めるように、3P→2P変換アダプタが付属しています。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
    用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 OAタップとしてお使いいただけます。付属品3ピン→2ピン変換アダプタ(アース付き)材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂色グレースイッチ×定格電力(W)1500まで定格15A 125V 1500Wまで適合規格PSE適合定格電圧(V)125コンセント個数4個口コンセント形状3P抜け止めアース付定格電流(A)15外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×200×30※コード部分及びプラグ部分を除く機能【絶縁キャップ付きプラグ】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】○、【スイングプラグ】×、【モジュラージャック】×フック【壁掛け用】○使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ノイズフィルター×マグネット○差込口形状【本体】3ピン雷ガード×埃防止シャッター×
  • 海外用マルチ変換タップ 3個口 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    海外用マルチ変換タップ 3個口

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    タイプA、C、O、BF、SEの5タイプのコンセント形状に対応しています。 電圧も240Vまで対応しており、世界の主要な国々で使用することができます。
    色白質量(g)約184コンセント形状Aタイプコード長さ(m)1定格入力電圧(V)AC100~240口数3個口寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45×100×23定格入力電流(A)7プラグ形状A、C、O、BF、SEプラグタイプA、C、O、BF、SEタイプRoHS指令(10物質対応)対応使用可能国アメリカ、カナダ、グアム、サイパン、台湾、イタリア、ドイツ、フランス、インドネシア、韓国、オーストラリア、ニュージランド、イギリス、アルゼンチン、香港、シンガポール、 イタリア、オランダ、スイス、スペイン、ドイツ、フランス、メキシコ、インドネシア、韓国など
  • 海外用マルチ変換タップ 2個口USB2ポート YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    海外用マルチ変換タップ 2個口USB2ポート

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    タイプA、C、O、BF、SEの5タイプのコンセント形状に対応しています。 電圧も240Vまで対応しており、世界の主要な国々で使用することができます。 AC電源をUSBに変換して出力するので、携帯電話やiPadなどのタブレット端末、PSPなど携帯ゲーム機、iPodなどオーディオプレーヤーなど、USB充電できる携帯端末の充電が行えます。
    材質ABS樹脂色白質量(g)約232コード長さ(m)1口数2個口+USB2ポート寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45×158×23プラグタイプA、C、O、BF、SEタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチコンセント用ソケット 井筒製作所

    マルチコンセント用ソケット

    井筒製作所(1件のレビュー)
    ¥639税込¥703
    1個
    当日出荷
    適合R4T取付方式1連・据置タイプ
  • 日本専用マルチタイプ電源変換アダプタ サンワサプライ

    日本専用マルチタイプ電源変換アダプタ

    サンワサプライ
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    世界中の電源コンセントプラグが使用可能。海外の電気製品を日本で使いたい人に最適。
    質量(g)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×47×36プラグ2P適合プラグ(タイプ)BF、B3、C、CB、SE、O、O2
  • 変換プラグ スワロー電機

    変換プラグ

    スワロー電機
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    8日以内出荷
    トラスコ品番102-5778幅(mm)40高さ(mm)40質量(g)50奥行(mm)35
  • 電源変換アダプタ サンワサプライ

    電源変換アダプタ

    サンワサプライ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    世界中の電源コンセントプラグが使えます。 インバウンドユーザー向け、海外の電気製品を日本で使いたい人向けに最適な変換アダプタです。 定格容量は13Aまで対応となっており、合計1300Wまでの電化製品が使用できます。 世界初のマルチタイプPSE対応変換アダプタこれ一つあれば7種類のプラグ形状(BF/B3/C/CB/SE/O/O2)を日本Aタイプに変換できます。 マルチタイプとしては世界初のPSE対応電源変換アダプタです。 海外から日本への旅行者向け、海外の電気製品を日本で利用する場合に使えます。 ネジで仮固定できる穴があるので、設置した状態で仮固定したい場合に便利です。
    仕様【絶縁キャップ】なし材質ポリカーボネート(難燃材)形状【海外プラグ】2P、【海外差込口】O2タイプ/Cタイプ/CBタイプ/SEタイプ/B3タイプ/BFタイプ/Oタイプ適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品定格容量13A125V合計1300Wまでシャッターなし適合地域日本国内のみ差込口ノーマルタイプ×1個口RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイド21MMコンTV/高シールド Panasonic(パナソニック)

    ワイド21MMコンTV/高シールド

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    色ホワイト
  • AC変換アダプタ 日章工業

    AC変換アダプタ

    日章工業(8件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷
    ACプラグの変換アダプター。海外仕様のCタイプから日本仕様のAタイプに形状を変換。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 変換アダプタ Panasonic(パナソニック)

    変換アダプタ

    Panasonic(パナソニック)(19件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)15
  • 海外用電源プラグBタイプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    海外用電源プラグBタイプ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    電気製品や変圧器のプラグ形状を海外のコンセントに合わせたい時に使用します。
    色ホワイト質量(g)約16コンセント形状Aタイプ定格入力電圧(V)250寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×46×15定格入力電流(A)6アズワン品番65-0526-75プラグ形状BタイプRoHS指令(10物質対応)対応使用可能国オランダ・中国・ミャンマー・モンゴル、インドなど
  • 海外用電源プラグO2タイプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    海外用電源プラグO2タイプ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷
    海外への出張や旅行の必需品です。 電気製品や変圧器のプラグ形状を海外のコンセントに合わせたい時に使用します。
    質量(g)約29寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×49×36アズワン品番65-0526-81プラグ形状海外 - O2タイプRoHS指令(10物質対応)対応定格入力250V10A使用可能国中国
  • 器具用延長コード Panasonic(パナソニック)

    器具用延長コード

    Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    当日出荷
    色ミルキー定格20A 250Vコンセント個数1コード長さ(m)3
  • アダプター(さし込み口変換アダプター) アメリカン電機

    アダプター(さし込み口変換アダプター)

    アメリカン電機(15件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    既に設置されている器具のさし込み口形状を変換します。
    仕様極配置:引掛形→平刃形色白極数接地形2P(2P・3WGND)定格電圧(V)125定格電流(A)15
  • 海外用電源プラグB3タイプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    海外用電源プラグB3タイプ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷
    海外への出張や旅行の必需品です。 電気製品や変圧器のプラグ形状を海外のコンセントに合わせたい時に使用します。
    質量(g)約35寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×49×36アズワン品番65-0526-80プラグ形状海外 - B3タイプRoHS指令(10物質対応)対応定格入力250V10A使用可能国イギリス・インドネシア・南アフリカ共和国・中国・香港など