カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(17)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 事務用品(1)

「wex-300hptx/n」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 無線LAN中継機 11ac/n/a/g/b 866+300Mbps BUFFALO(バッファロー)

    無線LAN中継機 11ac/n/a/g/b 866+300Mbps

    BUFFALO(バッファロー)
    3,698税込4,068
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    (1)Wi-Fi 5 2x2 対応モデル決定版 (2)設置場所を選ばないコンパクト筐体 (3)イサコン用途も可能、100Mbps対応有線LANポート搭載 (4)より快適な設置場所を見つけられる「中継機設置ガイド」(5)手動で確実に中継機に接続できる、中継機専用SSID対応 (6)LANポートキャップ付属
  • 無線LAN中継機 11ax/ac/n/a/g/b 4803+573Mbps BUFFALO(バッファロー)

    無線LAN中継機 11ax/ac/n/a/g/b 4803+573Mbps

    BUFFALO(バッファロー)
    17,980税込19,778
    1台
    翌々日出荷
    Wi-Fi 6(11ax)でWi-Fiエリアを拡張できる。5GHzは最大4803Mbps(理論値)で高速中継。手軽にメッシュネットワークを実現する「Wi-Fi EasyMeshTM」。あなたのスマホを狙って高速Wi-Fiが届く。デュアルバンド同時接続に対応。より強固なセキュリティー「WPA3」対応。有線LANは余裕を持った Giga 5ポート。通信環境を調整できる物理スイッチ。スリムですっきり置ける。設置・設定が簡単にできる。中継機への切り替えを手動でできる。RoHS基準値準拠
    付属品スタンド、ACアダプター、取扱説明書 ※保証書は取扱説明書に記載ブラック質量(g)約650(本体のみ)規格IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)適合規格VCCI Class B外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59×177×175(本体のみ・突起部除く)準拠規格5GHz:IEEE 802.11ax:4803Mbps (160MHz 4x4)、IEEE 802.11ac:3466Mbps (160MHz 4x4)、IEEE 802.11n:600Mbps (40MHz 4x4)、IEEE 802.11a:54Mbps、2.4GHz:IEEE 802.11ax:573Mbps (40MHz 2x2)、IEEE 802.11n:300Mbps (40MHz 2x2)、IEEE 802.11g:54Mbps、IEEE 802.11b:11Mbps最大消費電力(W)14.6保証期間1年間動作温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:10~85%(結露なきこと)セキュリティOPEN、WPA、WPA/WPA2-mixed、WPA2、WPA2/WPA3、WPA3、Any接続拒否、プライバシーセパレーター、MACアクセス制限 (最大登録許可台数:64台)伝送速度(Mbps)4803伝送方法CCK、DSSS、OFDM、OFDMA、MIMO周波数(GHz)5
  • 11ac/n/a/g/b 866Mbps+300Mbps LAN端子用無線子機 BUFFALO(バッファロー)

    11ac/n/a/g/b 866Mbps+300Mbps LAN端子用無線子機

    BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    翌日出荷
    テレビやレコーダーなど、Wi-Fi非対応/11nのみ対応の機器をWi-Fi 5(11ac)対応にするWi-Fiアダプター テレビやレコーダーなど、接続する機器からのUSB給電で動作 可動式のUSB端子で取り付けの角度調整が可能 11ac 2×2 最大866Mbpsで高速安定通信 物理スイッチで動作モードをかんたん切り替え
    付属品L字LANケーブル(1m×1本)、取扱説明書、保証書電源USBバスパワー外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×42×26※本体のみ(突起部除く)準拠規格IEEE802.11ac / IEEE802.11n / IEEE802.11a / IEEE802.11g / IEEE802.11b周波数範囲IEEE802.11ac / IEEE802.11a:5.2GHz / 5.3GHz / 5.6GHz( 36 / 40 / 44 / 48 / 52 / 56 / 60 / 64 / 100 / 104 / 108 / 112 / 116 / 120 / 124 / 128 / 132 / 136 / 140ch )、IEEE802.11g / IEEE802.11b:2.4GHz (1~13ch)動作環境温度 0~40℃、湿度 10~85%(結露なきこと)セキュリティWPA3 Personal、WPA2 Personal、WPA Personal、WEP(128/64bit)伝送方法IEEE802.11ac / IEEE802.11a、IEEE802.11g / IEEE802.11b伝送速度1000M / 100M / 10Mbps(オートセンス)
  • TL-WA850RE TP-LINK

    TL-WA850RE

    TP-LINK(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    300Mbps Wireless N Wall Plugged Range Extender、Qualcomm、2T2R、2.4GHz、802.11b/g/n、1 10/100M LAN、Ranger Extender button、Range extender mode、2 internal antennas
    電源100~240VAC、50/60Hz伝送速度(Mbps)11n:Up to 300Mbps(dynamic)、11g:Up to 54Mbps(dynamic)、11b:Up to 11Mbps(dynamic)伝送方法IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b周波数(GHz)2.4~2.4835商品タイプWi-Fi4 無線中継器
  • Wi-Fiルーター 無線LAN 中継器 867+300Mbps 11ac.n.a.g.b エレコム

    Wi-Fiルーター 無線LAN 中継器 867+300Mbps 11ac.n.a.g.b

    エレコム
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    業界最薄※で設置場所を選ばず、最適な設置場所をランプで知らせるUSB給電式の超薄型11ac(Wi-Fi5)対応2x2中継器です。※ 2018年11月時点 Wi-Fi Alliance加盟企業が販売する11ac対応中継器において。 無線ルーターの電波を延長して利用範囲を拡大する「無線LAN中継器」です。 従来製品と比べて、製品体積を72%縮小しています。※WTC-1167HWHと比較した場合。 Wi-Fiルーター(親機)とは、親機と本製品のWPSボタンを押すだけで接続が可能です。 製品前面のLEDランプが、一番効率良く電波を中継できる設置場所を知らせます。USB電源アダプタに挿すだけで、ルーターと近過ぎる(電波が強すぎる)場合には赤、最適な場所では緑、遠すぎる場合には緑赤の点滅で知らせるため、アプリ不要の簡単設定です。 本製品を使用した検証では、実測値で3倍通信速度を改善することができています。※ 木造3階建家屋で1Fに11ac2x2のWi-Fiルーター、2Fに本製品を設置して、1Fから3Fへ通信した場合の5GHz通信速度 電波干渉に強い5GHz帯(11ac/n/a)は867Mbps、一般的な通信帯域である2.4GHz帯(11n/g/b)は300Mbpsの高速通信に対応しています。(規格値) バンドステアリング機能を搭載し、より快適な帯域(5GHz/2.4GHz帯)を自動で選択・接続します。 前後180度回転する可動式USBタイプで、電波干渉を受けにくい向きに調節することができます。※ USB電源アダプタは付属しておりません。家庭用コンセントへ本製品を接続する場合は5V1A以上出力のUSB電源アダプタが必要になります。 過剰な発熱を防ぐ安全機能も搭載しています。 集中して電波を送信する「ビームフォーミングZ」により、iPhone XSやXRなどの対応する端末では、離れた場所でも快適につながります。 DXアンテナ監修で、ノイズに強く5GHz帯・2.4GHz帯で独立した超高感度の内蔵アンテナ(2×2)を搭載しています。 複数端末に別々のデータを送信できるMU-MIMO機能搭載により、端末側がMU-MIMO対応であれば、最大2台の同時通信・処理が可能です。
    用途Wi-Fiルーターから離れた場所のスマホやタブレットへWi-Fiを届けたいときに最適です。 無線ルーターの電波を延長して利用範囲を拡大できます。 薄くてスリムなため設置場所にも困りません。質量(g)約40設定方式WPS対応保証期間1年間設置形態コンセント、タップ等(別途USB電源アダプタ必要)アクセス方式インフラストラクチャー対応プロトコルTCP/IP(IPv4)
  • XPシリーズ中継機 リーベックス

    XPシリーズ中継機

    リーベックス
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    本体質量(g)65本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×129×30(取付プレート含む)、76×129×33(防雨カバー含む)
  • 室内テレビアンテナ 日本アンテナ

    室内テレビアンテナ

    日本アンテナ(7件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    当商品は電波の送信所近くの、強電界地域向けの製品となります。 電波の送信所から遠いエリアや、高い建物に囲まれたエリアでは受信できない可能性があります。 また、網入りガラスを使用している場合にも電波の受信が困難となります。 このような場所では、屋外アンテナをご利用ください。
    受信方式地上デジタル受信チャンネル(ch)13~52(UHF放送)
  • Wi-Fiルーター 無線LAN アダプタ 433Mbps 11ac USB2.0 エレコム

    Wi-Fiルーター 無線LAN アダプタ 433Mbps 11ac USB2.0

    エレコム(10件のレビュー)
    2,409税込2,650
    1個
    当日出荷
    5GHz通信で電波干渉に強く、11ac(Wi-Fi5)により最大433Mbpsの超高速通信に対応しているため、手軽にパソコンをグレードアップすることが可能です。 ※11n/g/b (2.4GHz)通信には対応しません。11ac/n/a (5GHz)対応の無線LANルーターと組み合わせてご利用ください。 世界最小・最軽量クラス( ※)で、パソコン装着時の飛び出し範囲はたった10mm。だから、ノートパソコンに挿したまま持ち運んでも気になりません。( ※2015年6月25日現在 メーカー調べ) インターネットがない環境では付属のCD-ROMから、CD-ROMドライブのないUltrabookTMではメーカーWEBからのダウンロードとご利用環境に応じてドライバーのインストール方法が選択可能。 ※有線LANまたはパソコン内蔵の無線子機によりインターネットに接続できる環境が必要です。
    用途無線LAN機能がないパソコンで宅内のルータや、Wi-Fiスポットやポケットルータなど幅広い環境に接続したいときに最適。 5GHz通信で電波干渉に強く、11acにより最大433Mbpsの超高速通信に対応しているため、手軽にパソコンをグレードアップすることが可能です。 小型で軽量、コンパクトなので持ち運びにも便利です。付属品かんたんセットアップガイド、CD-ROM ※Windows 11をご使用の場合は、Webよりドライバーをダウンロードしてください。材質【筐体】プラスチック質量(g)約2備考※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。対応OSWindows 11(64bit)/Windows 10S(32/64bit)/10(32/64bit)/8.1(32/64bit)/8(32/64bit)/7 SP1以降(32/64bit)/Vista SP2以降(32bit)/XP SP3以降、Mac OS X 10.10/10.9/10.8/10.7/10.6 ※Windows 10Sはドライバレス対応チャンネル数5GHz帯(W52/W53/W56) : 36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch設定方式WPS(ソフト方式)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約19×15×8消費電流(mA)最大176インターフェースUSB2.0※本製品はパソコンに直接取り付けてください。USBハブに取り付けてのご使用は非対応となっています。動作環境0~40℃/20~80% (結露なきこと)保証期間1年間送信出力10mW/MHz以下取得規格VCCI ClassB、TELECセキュリティWPA2-PSK(AES : 128bit)、WPA-PSK(TKIP)、WEP(128/64bit)転送速度(Mbps)最大433※理論値伝送方法IEEE802.11ac : OFDM / IEEE802.11n : OFDM / IEEE802.11a : OFDM周波数(GHz)5.2帯 : 5.15~5.25、5.3帯 : 5.25~5.35、5.6帯 : 5.47~5.725アクセス方式インストラクチャー / アドホック ※1 / ソフトウェアAP ※2 ※1 Mac OS、Windows 10/8.1/8はアドホックモードに対応していません。※2 Mac OS、Windows 10S/10/7/VistaはソフトウェアAPモード(親機)に対応していません。無線LANIEEE802.11ac(5GHz帯) / IEEE802.11n(5GHz帯) / IEEE802.11a(5GHz帯)
  • 無線LAN中継機 11ax/ac/n/a/g/b 2401+573Mbps BUFFALO(バッファロー)

    無線LAN中継機 11ax/ac/n/a/g/b 2401+573Mbps

    BUFFALO(バッファロー)
    8,998税込9,898
    1台
    翌々日出荷
    (1)Wi-Fi 6・4ストリーム・5GHz 160MHz対応中継機 (2)3本の5GHzアンテナで遠距離通信も高速・安定化 (3)Wi-Fi EasyMesh R2対応 (4)Giga LANポート搭載、有線でもメッシュネットワークを構築可能 (5)EasyMesh ON/OFF切替スイッチ搭載 (6)内蔵アンテナのWEX-3000AX4/D、外付けアンテナのWEX-3000AX4EA/D
    電源(V)AC100 50/60Hz適合規格VCCI Class B保証期間1年間動作温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:10~85%
  • AC1900 メッシュWi-Fi 中継器 TP-LINK

    AC1900 メッシュWi-Fi 中継器

    TP-LINK
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    WiFiを中継することで接続可能なエリアを大幅に拡大します。 2.4GHzと5GHzが各600Mbpsと1300Mbpsの高速WiFiに対応しているのでストレスなくお楽しみいただけます。IEEE802.11ac対応 デュアルバンド 3ストリーム、One Mesh対応、5GHz:1300Mbps 2.4GHz 600Mbps 10/100/1000M LANポート。
    電源100~240VAC、50/60Hz伝送速度(Mbps)5GHz:最大 1300Mbps、2.4GHz:最大 600Mpbs伝送方法IEEE802.11ac、IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b周波数(GHz)2.4/5(11ac)商品タイプWi-Fi5 中継器
  • 11ac/n/a/g/b 866Mbps USB3.0 無線LAN子機 BUFFALO(バッファロー)

    11ac/n/a/g/b 866Mbps USB3.0 無線LAN子機

    BUFFALO(バッファロー)(2件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1台
    翌日出荷
    (1)Wi-Fi 5 対応、2x2 866Mbps Wi-Fiアダプター 外付タイプ⇒PCを手軽に無線化したい、内蔵無線の調子が悪く緊急対応したい方に安価に提供 (2)外付アンテナ&可動式機構で電波の飛びが向上 (3)より強固なセキュリティ「WPA3 Personal」対応 (4)電波の利用効率を高める「ビームフォーミング」対応
    付属品子機インストールCD、取扱説明書(保証書)仕様●電気通信事業法:適合●本体サイズ(D):15mm●本体サイズ(H):188mm●LANポートタイプ:IEEE802.11ac /IEEE802.11n / IEEE802.11a / IEEE802.11g / IEEE802.11b準拠●本体サイズ(W):18mm本体質量(g)16対応OSWindows 11/10準拠規格IEEE802.11ac /IEEE802.11n / IEEE802.11a / IEEE802.11g / IEEE802.11bインターフェースUSB 3.2(Gen1)伝送速度(Mbps)IEEE802.11ac:最大866、IEEE802.11a:最大54、IEEE802.11n:最大400、IEEE802.11g:最大54、IEEE802.11b:最大11通信速度IEEE802.11ac:最大866Mbps※、11a:最大54Mbps、11n:最大400Mbps※、11g:最大54Mbps、11b:最大11Mbps ※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。周波数(GHz)2.4/5
  • 無線LAN中継機 11ax/ac/n/a/g/b 2401+573Mbps BUFFALO(バッファロー)

    無線LAN中継機 11ax/ac/n/a/g/b 2401+573Mbps

    BUFFALO(バッファロー)
    10,980税込12,078
    1台
    翌日出荷
    (1)Wi-Fi 6・4ストリーム・5GHz 160MHz対応中継機 (2)3本の5GHzアンテナで遠距離通信も高速・安定化 (3)Wi-Fi EasyMesh R2対応 (4)Giga LANポート搭載、有線でもメッシュネットワークを構築可能 (5)EasyMesh ON/OFF切替スイッチ搭載 (6)外付けアンテナのため、付属スタンドで電波の向き・設置位置をカスタマイズ可能
    仕様●電気通信事業法:適合伝送速度(Mbps)2401+573伝送方法11ax/ac/n/a/g/b
  • AX3000 Wi-Fi6 無線LAN中継器 TP-LINK

    AX3000 Wi-Fi6 無線LAN中継器

    TP-LINK(1件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷
    デュアルバンド WiFi 6-電波干渉に強い5GHz(最大2402Mbps)と遠くまで届きやすい2.4GHz(574Mbps)の2つのWiFiバンドが広い範囲まで安定したWiFiを届けます。TP-Link OneMesh対応-TP-Link OneMeshルーターと組み合わせればメッシュWiFiネットワークを構築できます。ブリッジモード-有線ルーター等と接続し、WiFiのアクセスポイントとしても利用可能です。自動経路選定-中継器からルーターまでの最適な経路を自動で選択します。Tetherアプリ対応-iOSおよびAndroidスマートフォンから手軽に管理することができます。
  • 無線LAN親機 11ac/n/a/g/b 866+300Mbps Ipv6対応 BUFFALO(バッファロー)

    無線LAN親機 11ac/n/a/g/b 866+300Mbps Ipv6対応

    BUFFALO(バッファロー)
    7,598税込8,358
    1台
    翌々日出荷
    (1) シンプル機能のWi-Fi 5 エントリーモデル。(2) 内蔵アンテナによるコンパクト設計、省スペース設置可能。(3) 初期設定時、将来買い替え時に設定をほぼ丸ごと引っ越し可能な「スマート引っ越し」対応。(4) AirStationアプリ(旧StationRadar)経由で画面に従って初期設定が完結できる「初期設定機能」搭載
  • RE450 TP-LINK

    RE450

    TP-LINK
    7,398税込8,138
    1個
    欠品中
    AC1750 Dual Band Wireless Wall Plugged Range Extender、Qualcomm、1300Mbps at 5GHz + 450Mbps at 2.4GHz、802.11ac/a/b/g/n、1 10/100/1000M LAN、Ranger Extender button、LED on/off button、power on/off button、Range extender mode、3 fixed antennas
    電源100~240VAC、50/60Hz伝送速度(Mbps)5GHz:Up to 1300Mbps、2.4GHz:Up to 450Mpbs伝送方法IEEE802.11ac、IEEE 802.11a、IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b周波数(GHz)2.4/5(11ac)商品タイプWi-Fi5 中継器
  • Wi-Fi中継機 2.4GHz 300Mbps カシムラ

    Wi-Fi中継機 2.4GHz 300Mbps

    カシムラ
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    Wi-Fi中継機です。本製品を使用することでWi-Fiエリアが拡大。スマートカメラなどの繋がらないを解消します。USB電源で動作、電波強度もAC電源と同等で強力接続です。デザリングしたスマホに本製品(KJ-194)を接続できます。本製品に接続できる台数は最大8台。(親機のWi-Fiルーター1台にたいして接続できる本製品は1台です)。
    ホワイト質量(g)25消費電力(W)最大2.5電源DC5V0.6A以上のUSB-Aポート対応OSiOS13以上、Android10以上寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×180×20準拠規格IEEE802.11b/g/n※5GHz非対応保証期間6ヶ月使用環境温度(℃)0~40(結露しないこと)セキュリティWPA/WPA2/PSKRoHS指令(10物質対応)対応無線(チャンネル)2.4GHz(1~13ch)周波数(GHz)2.4無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)伝送速度IEEE802.11 b:最大11Mbps/IEEE802.11 g:最大54Mbps/IEEE802.11 n:最大300Mbps接続台数最大8台アンテナ方式外付けアンテナ2本通信距離(m)最大20(障害のない見通しの良い場所)対応ブラウザ(推奨)Safari、Chrome
  • 法人向け 管理者機能搭載 無線LANアクセスポイント 11ac/n/a&11n/g/b 866+866+400Mbps BUFFALO(バッファロー)

    法人向け 管理者機能搭載 無線LANアクセスポイント 11ac/n/a&11n/g/b 866+866+400Mbps

    BUFFALO(バッファロー)
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    DFS障害回避機能 「干渉波自動回避機能搭載」で安定した通信を実現 バッテリー動作中のタブレットでも安定通信 高速転送を実現する11ac 11ac/n/a(5GHz)+11n/g/b(2.4GHz)両対応 IPアドレスを自動で割り当てる「DHCPサーバー機能」搭載 設定中のAPを光って知らせる「I’m Here機能」搭載 設置時も運用時も活躍する,電波環境見える化機能 256台の端末を同時接続可能 無線LANの導入・高度な運用を簡単に 災害発生時に通信環境を提供できる「緊急時モード」搭載 省エネをサポートする低消費電力設計 自由な設置が可能。新デザインにより盗難やイタズラ,破損も防止 安心のセキュリティー 安心の最長5年保証
    付属品壁掛け金具、壁取付用ねじ、アンテナ、アンカー、取扱説明書、保証書質量(g)約800電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター使用時)対応OSWindows 10(64ビット/32ビット):本体:対応Windows 8.1/7(64ビット/32ビット):本体:対応外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×200×45機能管理プロトコル:SNMP(v1/v2c/v3/Trap)その他機能:Web(ブラウザIE8以降)、WLS-ADT(別売)対応、HTTPによるF/Wアップグレード機能、設定の保存/復元(Web)、RSTP(IEEE802.1w)対応、Syslog機能、Syslog転送サポート、MIB Ⅱ、IEEE802.11MIB、BridgeMIB、InterfaceMIB、IEEE802.1、LLDP-MIB、IP取得方法:手動/DHCP最大消費電力(W)18動作環境温度:0~50℃(壁掛け時/天井設置時)湿度:10~90%※本製品は屋内使用に限ります保証期間5年間(標準保証3年間、ユーザー登録限定保証2年間)取得規格VCCI ClassB準拠セキュリティマルチSSID:最大32個(2.4GHz帯 16個、5GHz帯 16個)、タグVLAN(802.1Q):最大32個、VID=1~4095、その他機能:認証方式:オープン、共有キー、IEEE802.1X(TLS/TTLS/PEAP)、暗号化方式:WEP(64bit/128bit)、WPA2(AES)、プライバシーセパレータ(STA/SSID)、ポートベースVLAN、Any接続拒否(SSID隠蔽)、MACアドレスフィルター、管理ユーザID/パスワード、電波出力制限機能アズワン品番64-3801-15伝送速度(Mbps)最大866Mbps(IEEE802.11ac)、最大400Mbps(IEEE802.11n)、最大54Mbps(IEEE802.11a、IEEE802.11g)、最大11Mbps(IEEE802.11b)対応オプション集中管理ソフト:WLS-ADT※Ver.3.0.0以降セキュリティケース:WLE-OP-SCAACアダプター:WLE-OP-AC12Cコンソールケーブル:BS-CON縦置きスタンド:WLE-OP-STNマグネットキット:BS-MGK-Aマグネット取付金具:LSW-KG5P外部アンテナ・同軸ケーブル:こちらをご確認ください。伝送方法直接拡散型スペクトラム拡散(DS-SS方式)、直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)、単信(半二重)周波数(GHz)IEEE802.11a:5.18~5.7(36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch)、IEEE802.11g/IEEE802.11b:2.4(1~13ch)
  • 電波受信ユニット MAX(マックス)[事務用品・工具]

    電波受信ユニット

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷
    用途ER-80S2・110S5の後付けに適合機種ER-80S2・110S5使用方法1.窓の近くや上階など電波の届きやすい場所へ。2.受信感度のランプが悪いから良いへ。3.良い→受信成功ランプが点滅したら本体へ。質量(g)102寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×65×20
  • Wi-Fiルーター 無線LAN 子機 433+150Mbps 11ac/n/a/g/b USB2.0 EU RoHS指令準拠(10物質) エレコム

    Wi-Fiルーター 無線LAN 子機 433+150Mbps 11ac/n/a/g/b USB2.0 EU RoHS指令準拠(10物質)

    エレコム(1件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    戸建て3階部分での実測通信速度が3.5倍に改善された11ac(Wi-Fi5)対応433Mアンテナ付き無線LANアダプターです。※WDC-433SU2M2シリーズとの比較 高感度180度可動アンテナを搭載し、利用場所に合った最適な環境をつくることができます。 最新OSに対応するドライバーインストールCDを同梱し、インターネット接続環境が無くても設定が可能です。 電波干渉に強い5GHz帯(11ac/n/a)は433Mbps、一般的な通信帯域である2.4GHz帯(11n/g/b)は150Mbpsの高速通信が可能です。(規格値) EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)し、法人でも安心して使用いただけます。
    用途無線LAN機能がないパソコンで宅内のルータや、Wi-Fiスポットやポケットルータなど幅広い環境に接続したいときに最適なアンテナ付の無線LANアダプタです。付属品セットアップガイド、CD-ROM ※Windows 11をご使用の場合は、Webよりドライバーをダウンロードしてください。材質【筐体】プラスチック【筐体】ブラック質量(g)約14備考※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。消費電力(W)2.5(最大)電源USBバスパワー対応OSWindows 11(64bit)/Windows 10(32bit/64bit)/8.1(32bit/64bit)/7(32bit/64bit)(SP1)、macOS Catalina 10.15 / macOS Mojave 10.14 / macOS High Sierra 10.13 / macOS Sierra 10.12 / OS X El Capitan 10.11 / OS X Yosemite 10.10チャンネル数2.4GHz帯 : 1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56) : 36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch設定方式WPS (ソフト/ボタン方式)対応【ビームフォーミング機能】非対応、【MU-MIMO機能】非対応、【IEEE802.1X対応方式】非対応、【IEEE802.1X対応サプリカント】非対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15×15×154消費電流(mA)最大500インターフェース【USB】Type-A(オス)×1ポート周波数帯域(MHz)2.4GHz帯 : 2400~2484 / 5.2GHz帯(W52) : 5150~5250/ 5.3GHz帯(W53) : 5250~5350 / 5.6GHz帯(W56) : 5470~5725動作環境温度 : 0~40℃、湿度 : 20~80% (結露なきこと)保証期間1年間送信出力10mW/MHz以下取得規格TELEC / VCCI ClassB / JATEアンテナ外付けアンテナ 送受信 1本 (2.4GHz/5GHz共用)セキュリティ【無線】WPA2-PSK(AES : 128bit) ・WPA-PSK(TKIP)・WEP(128/64bit)伝送速度(Mbps)IEEE802.11ac:最大433、IEEE802.11n:最大150、IEEE802.11g:最大54、IEEE802.11b:最大11、IEEE802.11a:最大54※無線伝送方法【無線】IEEE802.11ac : OFDM / IEEE802.11n : OFDM / IEEE802.11g : OFDM /IEEE802.11b : DS-SS / IEEE802.11a : OFDM伝送速度【USB】USB 2.0 ハイスピード / 480Mbps(理論値)アクセス方式インフラストラクチャー無線規格IEEE802.11ac / IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b / IEEE802.11a入力電圧DC 5VUSB規格USB2.0※本製品はパソコンに直接取り付けてください。USBハブに取り付けてのご使用は非対応となっています。
  • 11ac/n/a/g/b 866Mbps USB2.0 無線LAN子機 BUFFALO(バッファロー)

    11ac/n/a/g/b 866Mbps USB2.0 無線LAN子機

    BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1台
    翌日出荷
    1 Wi-Fi 5対応 2x2 866Mbps Wi-Fiアダプター 小型タイプ ⇒PCを手軽に無線化したい、内蔵無線の調子が悪く緊急対応したい方に安価に提供2 コンパクトサイズ。挿したままでも持ち運びが可能。3 より強固なセキュリティ 「WPA3 Personal」対応。4 電波の利用効率を高める「ビームフォーミング」対応。
    付属品子機インストールCD、取扱説明書(保証書)質量(g)約3電源(V)5(USBより給電)適合規格VCCI Class B外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8×15×21 ※付属品および突起物等を除く準拠規格IEEE802.11ac /IEEE802.11n / IEEE802.11a / IEEE802.11g / IEEE802.11b準拠ARIB STD-T71(5GHz帯)/ARIB STD-T66(2.4GHz帯)、(最大転送速度※理論値) IEEE802.11a:最大54Mbps、IEEE802.11ac:最大866Mbps ※実際のスループットはUSB 2.0規格の上限値(480Mbps)を超えることはありません。 ※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。、IEEE802.11b:最大11Mbps、IEEE802.11g:最大54Mbps、IEEE802.11n:最大400Mbps ※Wi-Fiルーター(無線LAN親機)側が256QAMに対応している必要があります。 ※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。最大消費電力(W)2.5インターフェースUSB 2.0周波数範囲5GHz:W52 36/40/44/48ch(5180~5240MHz)W53 52/56/60/64ch(5260~5320MHz)、W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch(5500~5720MHz)、2.4GHz:1~13ch(2412~2472MHz) ※電波法によりW52/53は屋外使用禁止です。(法令により許可された場合を除く)動作温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:10~85% ※結露なきことセキュリティWPA3 Personal、WPA2 Personal、WPA Personal、WEP(128/64bit)伝送速度(Mbps)最大866アクセス方式インフラストラクチャーモード