カテゴリ

  • オフィス家具(20)
  • バイク部品(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 制御機器(11)
  • 住設機器(8)
  • バイク純正部品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 照明(3)
  • 電動工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 切削工具(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • メカニカル部品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wf-3」の検索結果

92件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
開放型棚 サカエ開放型棚サカエ(3件のレビュー)
50,980税込56,078
1台
翌々日出荷
用途に合わせて棚板の増減が自由にでき、50mmピッチで変更可能。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
付属品コーナープレート16枚付ピッチ50mmピッチ段替え可能均等耐荷重(kg/台)500
M18 FUEL  3/4インチ 1627Nm インパクトレンチ(ケース付き) ミルウォーキーツールM18 FUEL 3/4インチ 1627Nm インパクトレンチ(ケース付き)ミルウォーキーツール
52,980税込58,278
1台
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 最大2,032Nmの緩めトルク 最大1,627Nmの締め付けトルク 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターが、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 軽量コンパクト設計された業界最高峰のコードレス高トルクインパクトレンチ(長さ218mm) ソケットを素早く簡単に交換可能なスルーホール設計の摩擦リング付き プレミアムラバーオーバーモールド搭載:腐食性物質に対する高い耐久力を持ち、使用時の快適さをサポートします。 LEDライト搭載 質量:3.3kg (5.0Ah装着時)
長さ(mm)218差込角(sq.)3/4インチ適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION仕様燃料ゲージ、LEDライト付属品ケース質量(kg)2.8(本体のみ)、3.5(5.0Ahバッテリー装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~800/0~1300/0~1800/0~1800ねじ締め能力最大M33アンビル3/4インチトルク(N・m)702/1138/1627/1627締付能力(ナット)最大M33打撃数(bpm)0~850/0~1850/0~2400/0~2400商品タイプ本体のみ
非常灯LEDポールランタン 3Hタイプ HASEGAWA非常灯LEDポールランタン 3HタイプHASEGAWA
69,980税込76,978
1台(1本)
当日出荷から9日以内出荷
停電時に安全通路を照らす仮設用非常照明器具です。安心の日本製(日亜)高発光白色LEDを使用しています。保護等級IP64取得、屋外で使用が可能です。工事現場での使用を前提としたタフネス設計です。
電源(V)100~200
壁掛け金具 角度調整モデル SDS壁掛け金具 角度調整モデルSDS
50,980税込56,078
1セット(5個)
8日以内出荷
下向き12°~上向き5°までのチルト角度調整(任意の位置で固定)が可能です。 人の頭よりも高い位置に設置する時に便利です。
付属品TV取付ネジ材質スチールブラック
LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG25MC) SMCLEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG25MC)SMC
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
CLA2W/CDLA2W - ファインロックシリンダ/複動:両ロッド(CDLA2WF50) SMCCLA2W/CDLA2W - ファインロックシリンダ/複動:両ロッド(CDLA2WF50)SMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)100
M18 FUEL 3/4インチ 1627Nm インパクトレンチ(充電器・バッテリー2個・ケース付) ミルウォーキーツールM18 FUEL 3/4インチ 1627Nm インパクトレンチ(充電器・バッテリー2個・ケース付)ミルウォーキーツール
89,980税込98,978
1台
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 最大2,032Nmの緩めトルク 最大1,627Nmの締め付けトルク 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターが、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 軽量コンパクト設計された業界最高峰のコードレス高トルクインパクトレンチ(長さ218mm) ソケットを素早く簡単に交換可能なスルーホール設計の摩擦リング付き プレミアムラバーオーバーモールド搭載:腐食性物質に対する高い耐久力を持ち、使用時の快適さをサポートします。 LEDライト搭載 質量:3.3kg (5.0Ah装着時)
長さ(mm)218差込角(sq.)3/4インチ適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION仕様燃料ゲージ、LEDライト付属品ケース、M18 B5 JP(バッテリー)×2、M12-18FC JP(充電器)質量(kg)2.8(本体のみ)、3.5(5.0Ahバッテリー装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~800/0~1300/0~1800/0~1800ねじ締め能力最大M33アンビル3/4インチトルク(N・m)702/1138/1627/1627充電時間(分)59締付能力(ナット)最大M33打撃数(bpm)0~850/0~1850/0~2400/0~2400
CS2W - エアシリンダ/両ロッド形(CDS2WF160) SMCCS2W - エアシリンダ/両ロッド形(CDS2WF160)SMC
67,980税込74,778
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CDS1WF125) SMCCS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CDS1WF125)SMC
64,980税込71,478
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WF80) SMCCQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WF80)SMC
52,980税込58,278
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1WF SMCエアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1WFSMC
71,980税込79,178
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WF100-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WF100-~)SMC
54,980税込60,478
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動両ロッド取付支持形式フランジ形形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具フランジ形給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
データ伝送装置 BWFシリーズ (シリアル伝送/長距離タイプ) 北陽電機データ伝送装置 BWFシリーズ (シリアル伝送/長距離タイプ)北陽電機
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷から111日以内出荷
標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2WF SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2WFSMC
83,980税込92,378
1個
15日以内出荷
・エアシリンダCS1シリーズと比較し最大58%の軽量化を実現。 ・揺動金具使用時の最大ストローク 1.6倍拡大(CS1シリーズと比較) ・CS1シリーズの 許容横荷重と同等 ・オートスイッチ付(CDS2シリーズ:CDS2)
CS2W - エアシリンダ/両ロッド形(CDS2WF125) SMCCS2W - エアシリンダ/両ロッド形(CDS2WF125)SMC
53,980税込59,378
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ツースアルファ オプション 天板 電源付き 300W ラスティックパイン 300W600D250H ライトグレー オカムラ(岡村製作所)ツースアルファ オプション 天板 電源付き 300W ラスティックパイン 300W600D250H ライトグレーオカムラ(岡村製作所)
76,980税込84,678
1台
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×600×250
レンジフードファン ブース形/深形・BL認定品 標準タイプ 三菱電機レンジフードファン ブース形/深形・BL認定品 標準タイプ三菱電機
52,980税込58,278
1台
90日以内出荷
吸込部はつ油塗装クロスキャッチフィルター(2層)風逆流防止シャッター照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付3芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1.5m(2極接地形差込プラグ・WF7004相当)電動給気シャッター連動出力用2芯ビニルキャブタイヤコード付(有効長1.5m)
幅(mm)600電圧(V)100ファンシロッコファン接続パイプ(Φmm)150奥行(mm)650高さ(mm)600質量(kg)17仕様BL認定番号:BLVU021924
CNA2W - ロック付シリンダ/複動・両ロッド(CDNA2WF80) SMCCNA2W - ロック付シリンダ/複動・両ロッド(CDNA2WF80)SMC
73,980税込81,378
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CNA2W - ロック付シリンダ/複動・両ロッド(CDNA2WF100) SMCCNA2W - ロック付シリンダ/複動・両ロッド(CDNA2WF100)SMC
93,980税込103,378
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ/複動・両ロッド CNA2Wシリーズ SMCロック付シリンダ/複動・両ロッド CNA2WシリーズSMC
72,980税込80,278
1個
29日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
レンジフードファン フラットフード形【受注生産品】 三菱電機レンジフードファン フラットフード形【受注生産品】三菱電機
63,980税込70,378
1台
90日以内出荷
4芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1.5m(3極接地形差込プラグ・WF5415相当)誤結線保護回路(PTCサーミスタ)内蔵ホーロー加工整流板(色調ホワイト・マンセルNo.5Y7.5/0.5(近似色))アルミスリットフィルター(1層)風逆流防止シャッター付照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付100V40W形相当LED電球(口金:E17)にランプ交換可能※交換可能LED電球:三菱電機照明(株)製LDA5N-G-E17/40/S(昼白色)
本体高さ(mm)300奥行(mm)610接続パイプ(Φmm)150幅(mm)600シルバーファンシロッコファン電圧(V)100仕様給気シャッター連動一体プラグ付、BL認定番号:BLVU021924
レンジフードファン 深形 自然給気タイプ 三菱電機レンジフードファン 深形 自然給気タイプ三菱電機
59,980税込65,978
1台
90日以内出荷
自然給気可能(給気方向後部2ヵ所、右・左部・上部)吸込部はつ油塗装クロスキャッチフィルター(2層)排気側:風逆流防止シャッター3芯ビニルキャブタイヤコード有効長1.5m(2極接地形差込プラグ・WF7004相当)照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付電動給気シャッター連動出力用2芯ビニルキャブタイヤコード付(有効長1.5m)
消費電力(W)(50/60Hz)[強]118/133[中]64/66[弱]35/35質量(kg)20幅(mm)600騒音値(dB)(50/60Hz)[強]43/42[中]32/31[弱]24/23風量(m3/h)(50/60Hz)[強]660/630[中]380/345[弱]255/245電圧(V)100種類V-604KQ7-BL後継機種接続パイプ(Φmm)150高さ(mm)600ファンシロッコファンBL規格排気型3型奥行(mm)650仕様BL認定番号:BLVU021924
ツースアルファ オプション 天板 電源付き 300W ラスティックパイン 300W600D250H ダークブラウン オカムラ(岡村製作所)ツースアルファ オプション 天板 電源付き 300W ラスティックパイン 300W600D250H ダークブラウンオカムラ(岡村製作所)
74,980税込82,478
1台
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×600×250
レンジフードファン ブース形/深形 標準タイプ 三菱電機レンジフードファン ブース形/深形 標準タイプ三菱電機
52,980税込58,278
1台
90日以内出荷
吸込部はつ油塗装風逆流防止シャッタークロスキャッチフィルター(2層)4芯ビニルキャブタイヤコード有効長1.5m(3極接地形差込プラグ・WF5415相当)照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付誤結線保護回路(PTCサーミスター)内蔵給気シャッター連動一体プラグ付
電圧(V)100風量(m3/h)(50/60Hz)[強]480/465[中]310/295[弱]200/190質量(kg)17.5幅(mm)600BL規格排気型2型高さ(mm)700ファンシロッコファン奥行(mm)650種類V-6027KL7-BL後継機種騒音値(dB)(50/60Hz)[強]38/37[中]27/26[弱]21/19接続パイプ(Φmm)150消費電力(W)(50/60Hz)[強]67/74[中]38/41[弱]20/21仕様BL認定番号:BLVU021924
レンジフードファン 浅形 高静圧・丸排気タイプ 三菱電機レンジフードファン 浅形 高静圧・丸排気タイプ三菱電機
54,980税込60,478
1台
90日以内出荷
3芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1m(2極接地形差込プラグ・WF7004相当)電動給気シャッター連動出力用2芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1m電動給気シャッター接続可能吸込口はつ油塗装クロスキャッチフィルター(2層)風逆流防止シャッター付照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付
奥行(mm)580高さ(mm)190付属品壁取付用金具・木ネジ電圧(V)100ファンシロッコファン接続パイプ(Φmm)150
CNA2W - ロック付シリンダ/複動・両ロッド(CDNA2WF50) SMCCNA2W - ロック付シリンダ/複動・両ロッド(CDNA2WF50)SMC
51,980税込57,178
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
レンジフードファン ブース形/深形・BL認定品 標準タイプ 三菱電機レンジフードファン ブース形/深形・BL認定品 標準タイプ三菱電機
52,980税込58,278
1台
90日以内出荷
吸込部はつ油塗装クロスキャッチフィルター(2層)風逆流防止シャッター照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付4芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1.5m(3極接地形差込プラグ・WF5415相当)誤結線保護回路(PTCサーミスター)内蔵給気シャッター連動一体プラグ付
接続パイプ(Φmm)150電圧(V)100幅(mm)600ファンシロッコファン奥行(mm)650仕様BL認定番号:BLVU021924
レンジフードファン ブース形/深形・BL認定品 自然給気タイプ 三菱電機レンジフードファン ブース形/深形・BL認定品 自然給気タイプ三菱電機
64,980税込71,478
1台
90日以内出荷
自然給気可能(給気方向後部2ヵ所、右・左部・上部)吸込部はつ油塗装クロスキャッチフィルター(2層)排気側:風逆流防止シャッター3芯ビニルキャブタイヤコード有効長1.5m(2極接地形差込プラグ・WF7004相当)照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付
騒音値(dB)(50/60Hz)[強]43/42[中]32/31[弱]24/23電圧(V)100消費電力(W)(50/60Hz)[強]118/133[中]64/66[弱]35/35幅(mm)600風量(m3/h)(50/60Hz)[強]660/630[中]380/345[弱]255/245接続パイプ(Φmm)150奥行(mm)650質量(kg)20ファンシロッコファン種類V-6047KQ7-BL後継機種BL規格排気型4型高さ(mm)700仕様BL認定番号:BLVU021924
レンジフードファン ブース形/深形・BL認定品 標準タイプ 三菱電機レンジフードファン ブース形/深形・BL認定品 標準タイプ三菱電機
52,980税込58,278
1台
90日以内出荷
吸込部はつ油塗装クロスキャッチフィルター(2層)風逆流防止シャッター照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付3芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1.5m(3極接地形差込プラグ・WF5415相当)誤結線保護回路(PTCサーミスター)内蔵給気シャッター連動一体プラグ付
ファンシロッコファン幅(mm)600高さ(mm)700接続パイプ(Φmm)150奥行(mm)650質量(kg)17.5電圧(V)100仕様BL認定番号:BLVU021924
固定管板式オイルクーラ 水冷式/鉄粒タイプ (HOWF~) SMC固定管板式オイルクーラ 水冷式/鉄粒タイプ (HOWF~)SMC
62,980税込69,278
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
・乱流効果による高い伝熱係数。 ・小形化・小さな据付スペース。 従来オイルクーラの1/2~1/5 ・取付姿勢が自由。 ・小さな圧力降下。
ピースウォール Bulls(ブルズ)ピースウォールBulls(ブルズ)
67,980税込74,778
1ケース
5日以内出荷
スッキリパネル コンパクト21 リミッタースペース付 フリースペース付 主幹30A品(JIS互換性形) Panasonic(パナソニック)スッキリパネル コンパクト21 リミッタースペース付 フリースペース付 主幹30A品(JIS互換性形)Panasonic(パナソニック)
55,980税込61,578
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形ホワイト種類ホーム分電盤深さ(mm)75縦(mm)325ドアなし分岐回路(2P2E)2盤定格(A)100アース端子実装数6主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ主幹ブレーカ容量30A分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20Aフリースペースマンセル記号10Y9/0.5
スッキリ21 30A ALFS付 Panasonic(パナソニック)スッキリ21 30A ALFS付Panasonic(パナソニック)
52,980税込58,278
1面
4日以内出荷
シリーズスッキリパネルコンパクト21タイプフリースペース付ドア相線式単相3線リミッタースペース容量(A)30材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形
スッキリ21 40A ALFS付 Panasonic(パナソニック)スッキリ21 40A ALFS付Panasonic(パナソニック)
57,980税込63,778
1面
4日以内出荷
材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形タイプフリースペース付シリーズスッキリパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)40ドアリミッタースペース
CUSHION ASSY,REAR    52400MBWF31 ホンダCUSHION ASSY,REAR 52400MBWF31ホンダ
97,980税込107,778
1個
欠品中