カテゴリ

  • 機構部品(8)
  • 自動車純正部品(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 防犯用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「wf620」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精密バリ取りハンドツール アズワン精密バリ取りハンドツールアズワン
2,890税込3,179
1個
当日出荷
ガラス入り、カーボン繊維入り、タルク入り等の硬質プラスチック成型品やアルミ、真鍮、銅などの非鉄金属のバリ、面取り加工にも適しています。 WFタイプは刃の部分が鋭利でないため、曲面のバリ取りがスムーズにでき、成型品を深く切りすぎる心配がありません。
コイルスプリング軽少荷重(外径6~12mm) TRUSCOコイルスプリング軽少荷重(外径6~12mm)TRUSCO
149税込164
1個
当日出荷から9日以内出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に識別色
ネット接続不要 SD録画ソーラーカメラ 安達商事ネット接続不要 SD録画ソーラーカメラ安達商事
35,980税込39,578
1個
当日出荷
録画データを高速ネット回線なしでスマートホンにて閲覧可能。ソーラーバッテリー搭載で無電源でのSD録画に対応。4MP HD CMOS センサー搭載。2560×1440 解像度 4MP 録画。4mm 固定レンズ搭載。最大128GBまでのmicroSDカード録画が可能。防水構造IP66相当、屋外に設置可能。赤外線照射距離 約15m。視野角 約75°で広範囲の撮影が可能
用途業界驚愕の話題の新商品、ソーラー蓄電で動くネット環境不要のSDカード録画 防犯カメラ。多くのお客様から依頼があった、WiFi接続なしのソーラー防犯カメラをついに開発いたしました!。。駐車場の監視に!不法投棄対策に!工事現場の防犯対策に!ゴルフ場の監視対策に!牧場の動物の管理に!。。完全電源不要のソーラーバッテリーSDカード録画カメラ、内蔵バッテリーとソーラーパネルで動くので設置場所に電源が無くても動作可能です。スマートフォンで映像の確認や録画データを閲覧できますので高所に設置しても確認作業は簡単に行うことが出来ます。動き(熱源)や映像の動きを感知して録画を開始、ソーラーパネルはセパレート式でカメラとの脱着が可能になっています。日当たりの良い場所にパネルを取り付け、カメラは軒下へ設置する事も可能になり、より設置自由度が向上しました。形状BOX型レンズ固定レンズ防塵防水性能IP66相当画素数4MP使用場所屋外照射距離(m)暗視:15
(24010)ハーネス アッシー、メイン ニッサン(24010)ハーネス アッシー、メインニッサン
289,800税込318,780
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
(24079)ハーネス、エンジン サブ ニッサン(24079)ハーネス、エンジン サブニッサン
7,198税込7,918
1個
5日以内出荷
(2371M)コントロール ユニット ニッサン(2371M)コントロール ユニットニッサン
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷
エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド CJ2Wシリーズ CJ2WF6 SMCエアシリンダ/標準形:複動・両ロッド CJ2Wシリーズ CJ2WF6SMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動両ロッド取付支持形式フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気取付金具フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
チップ サーメット 旋削用 京セラチップ サーメット 旋削用京セラ
5,598税込6,158
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
旋削用チップ TN620 サーメット CMT 京セラ旋削用チップ TN620 サーメット CMT京セラ
6,998税込7,698
1セット(10個)
3日以内出荷から6日以内出荷
TN620:特殊強化技術(ハイブリッドテクノロジー)により、優れた耐欠損性と耐摩耗性を両立します。鋼の安定加工と良好な仕上げ面を実現(鋼加工の第1推奨サーメット)します。
用途旋削加工用、TN620:鋼加工用サーメット(第一推奨)材質サーメット厚さ(mm)4.76等級M級呈色輝灰色逃げ角(度)0構成(被膜)Uncoated穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
ネトロンネット アズワンネトロンネットアズワン
8,050税込8,855
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
黄銅 ローレットツマミ(スリ割段付胴細・ワッシャー組込) / NB-F-SRRoHS2対応品 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(スリ割段付胴細・ワッシャー組込) / NB-F-SRRoHS2対応品廣杉計器
13,980税込15,378
1袋(50個)
7日以内出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)表面処理ローレットつまみ:ニッケルメッキ(Ni)材質(ワッシャー)シリコンゴムシリコンゴムワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー:50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
ローレットツマミ Fタイプ/ニッケル/衝撃吸収ナイロン 廣杉計器ローレットツマミ Fタイプ/ニッケル/衝撃吸収ナイロン廣杉計器
11,980税込13,178
1袋(50個)
8日以内出荷
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)材質(ワッシャー)衝撃吸収ナイロンワッシャー/白色不透明熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…57RoHS指令(10物質対応)対応
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-600Fシリーズ 廣杉計器ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-600Fシリーズ廣杉計器
10,980税込12,078
1袋(50個)
8日以内出荷
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
黄銅 ローレットツマミ(スリ割段付胴細・ワッシャー組込) / NB-F-RRoHS2対応品 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(スリ割段付胴細・ワッシャー組込) / NB-F-RRoHS2対応品廣杉計器
12,980税込14,278
1袋(50個)
8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)表面処理ローレットつまみ:ニッケルメッキ(Ni)材質(ワッシャー)NBRNBRワッシャー:黒硬度NBRワッシャー:70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-600F-Nシリーズ 廣杉計器ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-600F-Nシリーズ廣杉計器
11,980税込13,178
1袋(50個)
8日以内出荷
ねじの呼びM6材質(本体)快削黄銅(C3604BD)材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)取付部おねじ(段付)種類丸形ワッシャー外径(mm)13ワッシャー厚さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
ローレットツマミ Fタイプ/ニッケル/PTFE 廣杉計器ローレットツマミ Fタイプ/ニッケル/PTFE廣杉計器
11,980税込13,178
1袋(50個)
8日以内出荷
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)材質(ワッシャー)PTFEワッシャー/白色不透明耐熱温度(℃)ワッシャー/連続240不燃性UL規格ワッシャー/UL94V-0(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
ローレットツマミ Fタイプ/ニッケル/黒ナイロン 廣杉計器ローレットツマミ Fタイプ/ニッケル/黒ナイロン廣杉計器
11,980税込13,178
1袋(50個)
8日以内出荷
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)材質(ワッシャー)ナイロン6ワッシャー/黒熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…65UL規格ワッシャー/UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
グラビオ専用施工部材納め部材フラット巾木 DAIKEN(旧:大建工業)グラビオ専用施工部材納め部材フラット巾木DAIKEN(旧:大建工業)
10,980税込12,078
1箱(2本)
14日以内出荷から36日以内出荷
用途壁材・腰壁~不燃壁材~長さ(mm)4000幅(mm)50厚さ(mm)6基材MDF