カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(14)
  • 電気材料(6)

「wfa hg」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハーネス用OAタップ(キャブタイヤケーブル付) Panasonic(パナソニック)

    ハーネス用OAタップ(キャブタイヤケーブル付)

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ハーネスジョイントボックスからフロアパネル上に出し、負荷に接続します。 ワンタッチで接続できるハーネスキャップ付。 デスク横などに取り付けやすいマグネット付。
    グレー定格電圧(V)125合計1500Wまで定格電流(A)15
  • ハーネスコネクタボディ Panasonic(パナソニック)

    ハーネスコネクタボディ

    Panasonic(パナソニック)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    仕様VVFケーブル用20A125V極数2極(接地形)結線方式ねじなし端子式
  • ジョイントボックス(結線完了確認機能付) Panasonic(パナソニック)

    ジョイントボックス(結線完了確認機能付)

    Panasonic(パナソニック)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)125定格電流(A)20適合電線(mm2)2~5.5(VCTケーブル使用の場合)絶縁抵抗(MΩ)100以上/極性を異にする充電金属部間100以上/充電金属部と接地および人の触れる非充電金属部適合電線径(Φmm)1.6、2(VVFケーブル使用の場合)
  • ハーネスOAタップ抜止ランプ付3m Panasonic(パナソニック)

    ハーネスOAタップ抜止ランプ付3m

    Panasonic(パナソニック)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    コード長さ(m)3
  • ハーネスOAタップ抜止ランプ付3m Panasonic(パナソニック)

    ハーネスOAタップ抜止ランプ付3m

    Panasonic(パナソニック)
    8,798税込9,678
    1個
    4日以内出荷
    グレーコード長さ(m)3
  • ハーネスOAタップ抜止ランプ付3m Panasonic(パナソニック)

    ハーネスOAタップ抜止ランプ付3m

    Panasonic(パナソニック)
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    コード長さ(m)3
  • ハーネスOAタップ抜止ランプ付5m Panasonic(パナソニック)

    ハーネスOAタップ抜止ランプ付5m

    Panasonic(パナソニック)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    コード長さ(m)5
  • [充電用]USBコンセント付ハーネス用OAタップ Panasonic(パナソニック)

    [充電用]USBコンセント付ハーネス用OAタップ

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    USBコンセントはホコリが入りにくいスライド扉付。
    用途OA機器や周辺機器の電源、充電に。仕様ハーネス用グレーコンセント個数4コンセント形状接地2P14A抜け止め定格出力(USB)DV5V/2A、(コンセント)1400Wまで機能USBコンセント付・スライド扉付・電源表示ランプ付・マグネット付マグネットありUSBポート2定格入力(USB)AC100V/24VA、(コンセント)AC100V(50/60Hz)
  • ハーネス用OAタップ 接地2P抜け止め式 6コ口 ケーブル長5m 15A 125V Panasonic(パナソニック)

    ハーネス用OAタップ 接地2P抜け止め式 6コ口 ケーブル長5m 15A 125V

    Panasonic(パナソニック)
    7,898税込8,688
    1個
    欠品中
    質量(kg)1.2グレー定格15A125Vケーブル長(m)5コンセント個数6
  • ハーネスOAタップ抜止ランプ付5m Panasonic(パナソニック)

    ハーネスOAタップ抜止ランプ付5m

    Panasonic(パナソニック)
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    コード長さ(m)5
  • 横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 ハーネスプラグ付 明工社

    横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 ハーネスプラグ付

    明工社
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    仕様パイロットランプ、マグネット標準装備定格電圧(V)125定格電流(A)15口数4コードVCTケーブル(グリップ、ブッシング付)プラグハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネット付OAタップ(接地15A抜け止め形) Panasonic(パナソニック)

    マグネット付OAタップ(接地15A抜け止め形)

    Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    多様化するオフィスのOA機器に柔軟に対応するOAタップ。 マグネット付きだから仮固定も簡単です。 熱にも衝撃にも強い2重構造をタップ部に採用。 容易に抜けない抜け止めタップ。横口キャップの連接も可能。
    タイプ-
  • ハーネス用ジョイントボックス 明工社

    ハーネス用ジョイントボックス

    明工社(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    結線されたVVFの電線を目視できます。 ハーネスプラグは自動ロック機構付ですので安全です。 ハーネス用ジョイントボックスは、ハーネスプラグとの接地が簡単なだけではなく、一般のプラグとは接続できない構造・極配置になっていますので、見えない床下で勝手にいろいろな負荷が使われる心配がありません。
    用途OAフロア用配線器具、ハーネスプラグ付OAタップの電源供給が可能です仕様結線完了表示付定格電圧(V)125定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハーネスキャップ Panasonic(パナソニック)

    ハーネスキャップ

    Panasonic(パナソニック)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    極数2極(接地形)使用温度範囲(℃)-10~+40
  • 差込形電線コネクタ ニチフ

    差込形電線コネクタ

    ニチフ(138件のレビュー)
    139税込153
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    電線挿入状態が「目視確認」できる新形状 2点接触スプリング構造
  • 電源タップ 延長コード 4個口 3P 2P変換アダプタ付 マグネット RoHS準拠 抜け止め 熱に強い二重構造 コンセント エレコム

    電源タップ 延長コード 4個口 3P 2P変換アダプタ付 マグネット RoHS準拠 抜け止め 熱に強い二重構造 コンセント

    エレコム(26件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    熱に強い二重構造ケースを採用した4個口の工事用電源タップです。コンセントにさして延長コードとして使用頂けます。プラグ仕様は3ピン式で、差込口は便利な4個口タイプです。差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示ランプが付いています。裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。3P式の電源プラグを2P式コンセントに差し込めるように、3P→2P変換アダプタが付属しています。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
    用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 OAタップとしてお使いいただけます。付属品3ピン→2ピン変換アダプタ(アース付き)材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂グレースイッチ×定格電力(W)1500まで定格15A 125V 1500Wまで適合規格PSE適合定格電圧(V)125コンセント個数4個口コンセント形状3P抜け止めアース付定格電流(A)15外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×200×30※コード部分及びプラグ部分を除く機能【絶縁キャップ付きプラグ】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】○、【スイングプラグ】×、【モジュラージャック】×フック【壁掛け用】○使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ノイズフィルター×マグネット差込口形状【本体】3ピン雷ガード×埃防止シャッター×
  • OAマルチタップ 電源タップ 7個口 耐雷サージ 抜け止め防止機能 固定用マグネット付き  集中スイッチ付 ELPA

    OAマルチタップ 電源タップ 7個口 耐雷サージ 抜け止め防止機能 固定用マグネット付き 集中スイッチ付

    ELPA(17件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    パイロットランプ付で通電状態が一目でわかり、消し忘れが防止できます。 プラグ抜け止めで不意のプラグ抜けが無く、コンピュータなどのデータをしっかりガードします。 スチール机などに簡単に仮固定できるマグネット付。 180°回転スイングプラグで狭いところでもスッキリ配線。 耐トラッキングカバー付。 電源ラインサージ低減。内蔵されたサージ低減素子が電源ライン間の誘導雷などによるサージを低減します。(※直撃雷や強力な誘導雷サージを受けた場合は機器を保護できません)
    グレースイッチ一括集中スイッチ定格電力(W)合計1500まで定格125V、15Aコンセント個数7コンセント形状3P抜け止め電源コード(m)2機能マグネット付、耐トラッキングカバー付、電源ラインサージ低減、パイロットランプ付マグネットプラグ形状スイングUSBポートなし雷ガード耐トラッキング
  • ジョイントボックス Panasonic(パナソニック)

    ジョイントボックス

    Panasonic(パナソニック)(14件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ハーネスOAタップ抜止ランプ付5m Panasonic(パナソニック)

    ハーネスOAタップ抜止ランプ付5m

    Panasonic(パナソニック)
    9,098税込10,008
    1個
    当日出荷
    グレーコード長さ(m)5
  • ハーネスOAタップ抜止ランプ付5m Panasonic(パナソニック)

    ハーネスOAタップ抜止ランプ付5m

    Panasonic(パナソニック)
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    コード長さ(m)5