カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
- 測定用品(5)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「wfk2-100」の検索結果

WFKシリーズ カルマン渦式水用流量センサ(WFK30~)
CKD¥29,288~税込¥32,217~1個3日以内出荷から9日以内出荷形状小形・装置組込み種類電子式フロースセンサセンサータイプ流量センサ
2色表示式デジタルフロースイッチ PFMB7
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から11日以内出荷・空気、N2、Ar、CO2 ・ノングリース仕様。 ・流量調整弁一体化。 ・小型、軽量、省スペース。
静電容量式電磁流量センサ WFC
CKD¥66,228~税込¥72,851~1個4日以内出荷から11日以内出荷種類電子式フロースセンサ電源(V)スイッチ出力設定時:DC24、IO-Link設定時:DC20~30センサータイプ流量センサ
流量センサー
愛知時計電機(2件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷ND型流量センサーは羽根車式の計測原理で各種液体の計測に適し、低コスト・高品質なベストセラー商品です。接続口径R1/2質量(g)約120温度範囲(℃)0~+60(凍結しないこと)最高使用圧力(MPa)1(液体温度20℃の時)精度±2%RS(標準取付姿勢時)粘度範囲(mPa・s)0.5~1.5(液体)計測対象水、薬液周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)リード線長さ(mm)約600周囲温度(℃)-10~+70口径(mm)10パルス定数(mL/P)7.69回路電流(参考)赤(+V)=5V 周囲温度25℃の時回路電流 3.0mA ただし、プルアップ抵抗R=∞の時出力飽和電圧 0.92V ただしI(出力吸込電流)=4mA出力がLowの時仕様RoHS指令対応品CEマーキング品最高圧力使用(MPa)1測定対象液体測定原理接線羽根車方式測定流体水・薬液用RoHS指令(10物質対応)対応
水用デジタルフロースイッチ PF3W5
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から37日以内出荷・3色表示・2画面表示の流量センサ。 ・温度センサを一体化。 ・40%小型化(メーカーPF2W比較) ・IP65対応、ノングリース仕様。 ・使用流体温度0~90℃ ・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
水用デジタルフロースイッチ PF3W3
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から22日以内出荷・3色表示・2画面表示の流量センサ。 ・温度センサを一体化。 ・40%小型化(メーカーPF2W比較) ・IP65対応、ノングリース仕様。 ・使用流体温度0~90℃ ・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
デジタル液体流量計
HORIBA(1件のレビュー)¥53,880~税込¥59,268~1個当日出荷構造がシンプルで、耐久性の高い接線流羽根車方式を採用した高精度の液体流量計です。 スイッチ操作で瞬時流量計と積算流量計の切換、瞬時流量のホールド、トータル積算、トリップ積算の各種積算値のリセット等の表示切換が行えます。 リチウム電池を内蔵しており電源は不要です。適合流体水電源リチウム電池内蔵(電池交換不可)温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)1(液温20℃)粘度範囲(mPa・s)0.5~1.5(水相当)周囲温度-10~+70℃測定対象液体測定原理接線流羽根車方式周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
水用デジタルフロースイッチ PF3W72
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から37日以内出荷3色表示・2画面表示の流量センサ。 温度センサを一体化。 40%小型化(メーカーPF2W比較) IP65対応、ノングリース仕様。 使用流体温度0~90℃ 塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
微量流量センサー
愛知時計電機¥41,980~税込¥46,178~1個欠品中脈動に強く各種液体に対応できます。材質ケース/PPS、ローター/PPS、Oリング/NBR、シャフト/SUS304精度±2%RS流体温度(℃)-10~70最大圧力(MPa)0.5測定対象液体測定原理楕円ギヤ方式測定流体冷温水、灯油、軽油、重油などRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製流量計 MODEL RK20T SERIES
コフロック(2件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷から9日以内出荷水(H2O)用の小型軽量樹脂製流量計です。最高使用温度(℃)65耐圧(MPa)0.7(G)材質本体/ABS、テーパ管/アクリル、フロート/硬質ガラス、SUS316、継手/SUS304、シール材/フッ素ゴム接続口径RC1/4精度FS±6%適合流体水(H2O)接続口径(Rc)1/4精度(%)±6F.S.材質(接液部)ABS、アクリル、SUS303、FKM、POM、(硬質ガラス、SUS316、SUS304)
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-X)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷から18日以内出荷電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(X)NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1設定最小単位(MPa)0.001